公称断面積(mm2)2.0
芯数(C)3
全長(m)2
導体外径(Φmm)1.80
定格AC125V・15A
耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える
外径(Φmm)(撚り)6.7
材質(シース)ビニル
材質(絶縁体)ビニル
絶縁体厚さ(mm)(平均)0.65、(最小)0.48
導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)9.79
シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70
導体構成(本/mm)37/0.26
絶縁体外径(mm)約3.1
シース外径(Φmm)約8.5
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
定格温度(℃)(コード)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
公称断面積(mm2)2.0
芯数(C)3
全長(m)2
導体外径(Φmm)1.80
定格AC125V・15A
耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える
外径(Φmm)(撚り)6.7
材質(シース)ビニル
材質(絶縁体)ビニル
絶縁体厚さ(mm)(平均)0.65、(最小)0.48
導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)9.79
シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70
導体構成(本/mm)37/0.26
絶縁体外径(mm)約3.1
シース外径(Φmm)約8.5
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
定格温度(℃)(コード)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
公称断面積(mm2)2.0
芯数(C)3
全長(m)2
導体外径(Φmm)1.80
定格AC125V・15A
耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える
外径(Φmm)(撚り)6.7
材質(シース)ビニル
材質(絶縁体)ビニル
絶縁体厚さ(mm)(平均)0.65、(最小)0.48
導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)9.79
シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70
導体構成(本/mm)37/0.26
絶縁体外径(mm)約3.1
シース外径(Φmm)約8.5
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
定格温度(℃)(コード)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
コンセント個数6
ケーブル長(m)5
質量(kg)1.2
色グレー
定格15A125V
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
公称断面積(mm2)2.0
芯数(C)3
全長(m)2
導体外径(Φmm)1.9
定格AC125V・15A
耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える
外径(Φmm)(撚り)7.8
材質(シース)ビニル
材質(絶縁体)ビニル
AWG14
絶縁体厚さ(mm)(平均)0.85、(最小)0.69
導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)8.53
シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70
導体構成(本/mm)41/0.26
絶縁体外径(mm)約3.6
シース外径(Φmm)約9.7
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
定格温度(℃)(コード)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
公称断面積(mm2)2.0
芯数(C)3
全長(m)2
導体外径(Φmm)1.9
定格AC125V・15A
耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える
外径(Φmm)(撚り)7.8
材質(シース)ビニル
材質(絶縁体)ビニル
AWG14
絶縁体厚さ(mm)(平均)0.85、(最小)0.69
導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)8.6、(標準)8.08
シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70
導体構成(本/mm)41/0.26
絶縁体外径(mm)約3.6
シース外径(Φmm)約9.7
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
定格温度(℃)(コード)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
形状ストレート
材質(本体)SCS14A(ロストワックス精密鋳造品)
最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)SUS316
使用流体水、油、ガス
ハンドル形状レバー式
材質(ステム)SUS316
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE
クラス600型
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
材質SCS14A
形状ニップル
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)300℃以下の上記・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の上記・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0
接続方式両ネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガスおよび油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油および脈動水)、2.0(-29℃~120℃の静流水)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

コピー用紙 厚手タイプ 高白色
モノタロウ
¥859
税込¥945
厚さ0.22mmとコシのある厚手タイプ。メニューやPOPなどのペーパークラフトに最適です。
優れた速乾性・耐久性/速乾性と耐水性に優れ、高精細な画像や文字もクリアに再現します。
坪量(g/m2)170
厚さ(mm)0.21
白色度(%)91程度
紙質マット紙
印刷方式片面
入数50枚
適合プリンタインクジェットプリンタ
高度なブレーカー技術を集結、小形、高性能のサーキットプロテクタ。
材質ボデー:SCS14A、ガスケット:非石綿シート
形状ユニオン
種類ねじ込み継手
最高許容圧力(MPa)1.0(260℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SCS14A
形状キャップ
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めができますから、設備の稼動停止や、エア抜きなどは一切不要です。
鋼管と様々なネジ込み継手(バルブ・フランジ・ドレンネジ・ユニオン等)との接続箇所からの漏れを止めることができます。
用途運転の止められないホテル・マンション・病院・工場などの緊急時の補修に。
材質ダクタイル鋳鉄(FCD450)、二トリルゴム(NBR
形状ソケット
種類メカニカル継手
使用温度範囲-30~130
使用流体水・湯・オイル・蒸気
耐圧力(MPa)1
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SCS14A
形状プラグ
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
形状ストレート
材質(本体)CAC406青銅・黄銅(JIS規格品)
最高使用圧力(MPa)0.7(-29℃~+120℃)、0.5(+134℃)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル色赤
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)CAC406
材質(ステム)Kメタル
材質(ボンネット)CAC406
材質(パッキン)ノンアスベストパッキン
クラス5K
バルブ種類ゲートバルブ
材質SCS14A
形状チーズ
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
ボール形
簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です
精密鋳造品(ロストワックス)
形状ストレート
材質(本体)SCS14A(ロストワックス精密鋳造品)
規格面間寸法規格 KITZ標準
最高使用圧力(MPa)6.86(常温の水、油、ガス)
接続方式ねじ込み形
ねじ規格JIS B0203
材質(ボール)SUS316/SCS14A
使用流体水、油、ガス
ハンドル形状レバー式
材質(ステム)SUS316(Crめっき)
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE
材質(ボディキャップ)SCS14A(ロストワックス精密鋳造品)
材質(パッキン)PTFE
クラス1000型
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
リフター付照明器具の取り付けが行える穴付の高さ30mmタイプ。
(形鋼金具(SGM)との組み合わせ)
使用頻度の高い100mm~ 600mmの長さにカット済みですから使い勝手がよく、手間要らずです。
高さ(mm)30
材質SCS14A
形状ソケット
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
超精密マイクログラインダー。先端工具の脱着がセットリングを回すことによりワンタッチで行えます。(HW-75、HY-76、HY-87、BS-12、RE-06を除く)。ハンドピースとモーターの脱着がロックリング方式によりワンタッチで行えるため、素早いハンドピースの交換が可能です。6種類のモーターは手元のスイッチの搭載によってクイックスタート、ストップが可能となりました。作業内容や装着する先端工具の特性によって重量、回転数、トルク等重視される項目に応じたモーターの選択が可能です。
ソフトタイプ電線の延長コードです。耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。
用途15A3ッ口5メートル屋内型延長コード。
材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル
長さ(m)5
コンセント定格15A・125V
電線仕様VCT2芯×1.25sq
使用場所屋内用
コンセント2P×3ツ口
DC回路専用サーマルサーキットブレーカーです!
電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断され保護されます!
船舶や自動車、その他12V・24V直流電源専用タイプ
ON-OFF プッシュ式マニュアルリセット
ボタンを押すと復帰します。
配電盤、分電盤、スイッチパネルのヒューズの代わりに使用出来ます。
用途船舶、ヨット、自動車、キャンピングカー、照明回路など配電盤回路保護用
電流容量(A)5、15、20の中から選択
電圧(V)12~24
接続半田付
寸法14×29×47
材質SCS14A
形状エルボ90°
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
リフター付照明器具の取り付けが行える穴付の高さ30mmタイプ。
(形鋼金具(SGM)との組み合わせ)
使用頻度の高い100mm~ 600mmの長さにカット済みですから使い勝手がよく、手間要らずです。
高さ(mm)30
形状ストレート
材質(本体)SCS14A
使用温度範囲(℃)-29~200
最高使用圧力(MPa)5.49[56]
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)SUS316
ハンドル形状レバー式
材質(ガスケット)PTFE
材質(グランドパッキン)PTFE
材質(ステム)SUS316(Crめっき)
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボールシート)PTFE
材質(ボディキャップ)SCS14A
材質(パッキン)PTFE
クラス800型
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。
LEDスペーサーとしても利用できます。(LED頭径5Φ)
材質ベークライト
色茶
使用温度範囲(℃)-40~+120
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキおよびクラッチエアー抜き作業を、クリーンでスマートに完了できる手助け機器です。
チェックバルブと廃油タンクが付いて、フルードの逆流を防止。ひとりでぺ※代表画像ですリング作業によりエアー抜きができます。
エアーブリーダーに、ワンタッチロックのブリーダージョイント付き。
危険物の類別非危険物
1個
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。
材質/仕上アルミ
仕様平頭
リフター付照明器具の取り付けが行える穴付の高さ30mmタイプ。
(形鋼金具(SGM)との組み合わせ)
使用頻度の高い100mm~ 600mmの長さにカット済みですから使い勝手がよく、手間要らずです。
高さ(mm)30
リフター付照明器具の取り付けが行える穴付の高さ30mmタイプ。
(形鋼金具(SGM)との組み合わせ)
使用頻度の高い100mm~ 600mmの長さにカット済みですから使い勝手がよく、手間要らずです。
高さ(mm)30
材質SCS14A
形状クロス
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
形状ストレート
材質(本体)ステンレスSCS14A
使用温度範囲(℃)~120/150/180
最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油)、1.0(180℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状丸形
材質(ガスケット)非石綿シート
材質(ジスク)SUS316/SCS14A
材質(ステム)SUS316+ハードCrめっき
材質(ボンネット)SCS14A
材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組
クラス10K
バルブ種類グローブバルブ
適合規格適合性検査合格品
材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき
活栓中間ボールガス栓
材質(キャップ)C3771BE+Ni-Crめっき
最高許容圧力(MPa)0.08
材質(Oリング)NBR
材質(ジスク)C3771BE+Ni-Crめっき
材質(ステム)C3531
材質(ボールシート)NBR
材質(ボディ)C3771BE+Ni-Crめっき
接続形状ねじ込み:JIS B0203
形状ストレート
材質(本体)SCS14A
最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
材質(カバー)SCS14A/SUS316
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ガスケット)非石綿シ-ト
材質(ジスク)SCS14A
材質(ヒンジピン)SUS316
クラス10K
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類チャッキバルブ
シリーズ累計販売台数10万台突破の15Wアンプの新機種
従来機種より音質の向上とタブレット・スマートフォン接続時の
ノイズ軽減設計
用途BGMとマイク放送を要する、小型~中型店舗、施設
付属品ACコード(1.8m)、取扱説明書
質量(kg)2.4
消費電力(W)24(電気用品安全法による表示)
電源AC100V 50/60HZ
最大出力(W)15(HIGH/LOW)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×67.5×185
マイクロホンマイク入力により音楽信号を減衰(約-14dB)
周波数特性230Hz~13kHz -3dB(HIGH) 230Hz~16kHz -3dB(LOW)
出力インピーダンス(Ω)HIGH:670~10KΩ(100V)、LOW : 3~ 16 BTL
S/N比70dB以上
入力インピーダンス(kΩ)ライン入力1,2:158mV/10不平衡、マイク入力:2.3mV/600Ω不平衡
1台
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
超精密マイクロモーターと機械装着用ハンドピースを組み合わせたタイプで、ワンタッチで工具の交換が出来るマルチタイプです。
用途パワーユニット(LEC-900)と接続し、バリ取り、研磨などに幅広く使用可能。
適合機種LEC-900
消費電力(W)80
B-series 64Gb SFP56 短波長 1-pack Secure トランシーバー。
1個
¥649,800
税込¥714,780
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ