リクライニング機能付クリーパー(スチールパイプタイプ)M-2001-C専用のキャスターです。
用途リクライニング機能付クリーパー(スチールパイプタイプ)の交換用キャスターとして
付属品六角レンチ(対辺5mm)
適合M-2001
材質PP
タイプ自在
キャスター径(Φmm)62.5
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
従来の商品と比べてクッション性が抜群にあがり作業効率のアップに繋がるだけでなく、購入時にキャスターを取り付ける必要もございません。
長時間作業でも疲れにくいヘッドレストの位置を4段階に調整可能なクリーパーです。
鉄製フレームとクッションの構造でプロユーザーも納得。
ヘッドレストが4段階にリクライニングできるので、車高が高い車の整備でも大活用。
自在キャスターが6個ついているので移動もスムーズです。
堅牢な鉄製フレームでプロも納得。
耐荷重(kg)100
幅(mm)440
全長(mm)1015
質量(kg)約7.7
高さ(mm)120(平面時)、275(リクライニング最高位置)
キャスター径(Φmm)62.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの丸パイプです
材質スチール
仕上ユニクロ
エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材)
エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の世界ブランドです。
独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。
-200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。
すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性
1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
仕様通常品
全長(m)2
チューブ長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
エアロフレックスは冷水・温水パイプ用に開発された完全独立気泡構造の、軽く柔軟な材質の特殊エラストマーで作られています。
連続使用適温範囲は-200 ℃ ~125 ℃。しかも不燃性で、温度差の大きい屋外での耐久性も抜群です。
エアロフレックスは、断熱チューブ・シートとも種類が多く、どのようなパイプ・スペースにも適材適所で選べます。
屋内及び屋外のパイプラインやバルブ、あるいはタンク、ホッパーなどに使用できる断熱材です。
柔軟性や防湿性に優れ、パイプへの取付作業が簡単です。
安定した断熱性と優れた耐候性・耐熱外線性・防湿性を備えています。
長さ(m)2
使用温度範囲(℃)-200~125
熱伝導率(W/mk)0.037(24℃)
使用場所屋内・屋外検証
防火性能不燃性
エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材)
エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の
世界ブランドです。
独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。
-200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。
すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性
1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
全長(m)2
定格電圧(V)AC/DC600
仕様BOXと端子台が一体構造、作業効率化を実現、端子台内蔵タイプは、様々な極数を用意、上下同極、独立タイプと用途に応じて選定可能、センサーアンプ等の機器類の収納に最適、使用樹脂は耐油性、耐薬品性に優れた強化PBTを採用、穴あけ種類やフタ種類が豊富で幅広く使用可能
材質(本体)強化PBT
使用温度範囲(℃)-25~100
適合電線(mm2)(最大)2
保護等級IP67
絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)
相対湿度45%~85%
締付トルク(N・m)0.8~1.4(端子ネジ)
難燃性UL94V-0
材質(端子)ネジ/鉄(Znメッキ三価クロメート)
周囲温度(℃)-25~100(氷結又は、結露しないこと)
材質(パッキン)NBR
色(マンセル値)5Y7/1
耐電圧(V/min)AC2500
1個
¥1,498
税込¥1,648
31日以内出荷
PLACEMAT COLLECTION(プレースマットコレクション)
高級でシックなカラーのランチョンマット。
コーディネイトの幅が広がるシンプルデザインです。
材質ポリウレタン
耐熱温度(℃)80
色グレー
寸法(幅W×奥行D)(mm)432×300
TKG品番9-2019-1001
1個
¥859
税込¥945
3日以内出荷
全国マスク工業会会員の日本製不織布三層構造マスクです。BFE,VFE,PFE 99.8%以上。口元側にナイロン製不織布を採用、肌の不快感やトラブルを減少します。耳ひもには、しなやかに伸びて、ゆっくり戻るプレミアムストレッチ繊維を採用し耳への負担を軽減します。顔との隙間ができにくいサイドのカーブ加工とオメガプリーツの相乗効果で口元の空間をキープしつつ、フィット感を持続します。
色ホワイト
・多心ワンタッチ着脱。
・誤配管防止。
・ワンタッチ管継手付。
用途マルチコネクタは、パネルと機械装置の分離輸送や故障によるユニッ卜
交換などの省力に有効です。
色ティーグリーン
サイズ5L
アズワン品番69-0360-14
1枚
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
色ティーグリーン
サイズ4L
アズワン品番69-0360-13
1枚
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
色バニラ
サイズ5L
アズワン品番69-0359-99
1枚
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
口元側にナイロン不織布を使った、やわらかな肌触りです。耳ひもは、ソフトな伸びで耳が痛くなりにくいです。
色アクアブルー
サイズM
アズワン品番69-0360-02
1枚
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
色アクアブルー
サイズL
アズワン品番69-0360-03
1枚
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
色バニラ
サイズS
アズワン品番69-0359-93
1枚
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
色バニラ
サイズLL
アズワン品番69-0359-96
1枚
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
色ティーグリーン
サイズS
アズワン品番69-0360-08
1枚
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
色ティーグリーン
サイズLL
アズワン品番69-0360-11
1枚
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
色ティーグリーン
サイズL
アズワン品番69-0360-10
1枚
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
不純物流出を検知し知らせる!不純物がフィルター二次側に流出すると赤色ランプが点灯。3in1マルチ・ドライフィルター専用エレメント交換時期を赤色ランプ点灯でお知らせ。特殊センサーにより、粒子等級2未満相当のエアー品質になると赤色警告灯が点灯します。
仕様圧力変動:使用圧力範囲内で、増圧5秒、減圧5秒以上の時間を確保すること
セット内容AIR-MO単品、ACアダプター、異形ニップル、チーズ、六角ニップル
接続口径Rc1/8
消費電力(W)電源:0.8
使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7
本体質量(g)220
使用温度(℃)0~60
定格入力電圧(V)電源:AC100
取付場所(位置)3in1マルチ・ドライフィルター直後、(角度)表面ラベルが正面に向き、▲UPマークを上側にむけること
消費電流(mA)(電源最大)70
点灯方式警告ランプ:ISO8573-1 JIS B8392-1 粒子等級2未満相当で点灯
耐振動(許容)1.3m/s2
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力損失(kPa)0.1以下
流量範囲(L/min)使用:300~1500
防水性IPX5
使用湿度(%RH)95以下
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×56×68
厚さ(mm)0.1
長さ(m)1
厚さ公差(mm)±0.01
色ティーグリーン
サイズM
アズワン品番69-0360-09
1枚
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
色アクアブルー
サイズS
アズワン品番69-0360-01
1枚
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
色アクアブルー
サイズLL
アズワン品番69-0360-04
1枚
¥7,898
税込¥8,688
6日以内出荷
色アクアブルー
サイズ5L
アズワン品番69-0360-07
1枚
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
色アクアブルー
サイズ4L
アズワン品番69-0360-06
1枚
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
色バニラ
サイズM
アズワン品番69-0359-94
1枚
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
色バニラ
サイズL
アズワン品番69-0359-95
1枚
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
色バニラ
サイズ4L
アズワン品番69-0359-98
1枚
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
1枚
¥8,298
税込¥9,128
7日以内出荷
面取り、V溝加工、C面加工に最適
刃数2
材質EMO(超微粒超硬合金)
シャンク径公差h6
ねじれ角(°)30
刃径公差(mm)-0.01 ~ -0.03
取付方式直付け
端子間ピッチ(mm)39
端子ねじM10×20
結線方式ネジ
定格電流(JIS)(A)240
定格電流(IEC)(A)300
定格電流(UL)(A)230
色ネイビー
サイズM
アズワン品番69-0360-16
1枚
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
素材、本物にこだわり抜いた、混じりっけないピュアなおいしさ。気になる添加物は取り除き、本物を追求したブランド。着色料・香料・保存料無添加。下部尿路の健康維持に配慮した、低マグネシウム設計。(含有量0.08%:標準値)。尿pHを弱酸性に調整し、ストルバイト結石に配慮。おさかなの旨みたっぷりのパウダーを贅沢に使用したまぐろ味粒。驚きのおいしさを実現しました。素材そのまま、猫ちゃんが大好きな角切りまぐろのフリーズドライと体にやさしい減塩かつお節をトッピング。オレイン酸を多く含み、クセがなく素材の旨みを引き出すオリーブの恵みピュアオイル。環境にもピュア。植物由来のフィルムを一部使うことでCo2の排出削減に貢献。小分け2パック入り。成猫用総合栄養食。
用途成猫用総合栄養食/ドライタイプ
仕様代謝エネルギー(Kcal/g):350/100
成分保証成分:たんぱく質27.0%以上、脂質9.0%以上、粗繊維4.5%以下、灰分9.0%以下、水分10.0%以下、カルシウム0.9%以上、リン0.7%以上、マグネシウム0.08%(標準値)
種類フレーバー:まぐろ味 角切りまぐろ・かつお節添え
内容量(g)200
対象動物成猫用 1歳以上
1袋(100g×2袋)
¥499
税込¥549
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ