188件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
再帰反射テープ モノタロウ 動画あり
投射された光を正確に再帰反射します。
用途駐車場・工場・倉庫の壁面の標示に適しています。 長さ(m)10 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


コンセンの外郭とフタにアルミ合金を使用した露出型コンセントです。(フタはゴム製のものもあります。)。フタはスプリングでおさえるワンタッチ式の防滴型です。
1個
11,980 税込13,178
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

レバー式トリガーの握り加減により、強弱の2パターンで流量調整が出来るバルブ構造です。
仕様●重量(約):228g●適応流体:空気●最高使用圧力:1.0Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル・プラグ/真鍮、本体/アルミダイキャスト アズワン品番68-4101-48
1個
2,440 税込2,684
8日以内出荷

<ご注意>中皿のみの価格となります。本体・蓋は別途となりますので、ご注意下さい。
材質CT 寸法(mm)195×97×27 電子レンジ
1袋(50枚)ほか
919 税込1,011
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

洗って繰り返し使える! 耳が痛くなりにくい! 3層構造で綿素材配合!
寸法(mm)230×150×10 混率(%)表側:ポリエステル75、綿25、中間層・裏側:ポリエステル100 寸法(cm)13.5×18.5 機能温感 対象花粉、飛沫、ホコリ等(非医療用)
1セット(3枚)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-10-~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)10 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 給油不要(無給油) 軸受種類すべり軸受
1個
22,980 税込25,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ MGPM20 SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (726種類の商品があります)

デュアルロッドシリンダ (CXSM20-10R~) SMC CADデータあり
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)10 作動方式複動片ロッド 軸受種類(M) すべり軸受形 ポートねじの種類(-) M5×0.8
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

抵抗 = 220mΩ。テクノロジー = メタルストリップ。パッケージ/ケース = 2010 (5025M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.5W。温度係数 = ±75ppm/℃。シリーズ = WSL。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +170℃。2010型WSLシリーズ. 非常に高いパワー / フットプリント比率(1 Wを1206パッケージで達成) スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出及びパルス用途に最適 独自の処理テクニックにより非常に低い抵抗値を達成(0.001 Ωまで削減) 総溶接構造
RoHS指令(10物質対応)対応 公称抵抗値(Ω)220m
1袋(5個)
629 税込692
7日以内出荷


抵抗 = 50mΩ。テクノロジー = メタルストリップ。パッケージ/ケース = 2010 (5025M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.5W。温度係数 = ±75ppm/℃。シリーズ = WSL。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +170℃。2010型WSLシリーズ. 非常に高いパワー / フットプリント比率(1 Wを1206パッケージで達成) スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出及びパルス用途に最適 独自の処理テクニックにより非常に低い抵抗値を達成(0.001 Ωまで削減) 総溶接構造
RoHS指令(10物質対応)対応 公称抵抗値(Ω)50m
1袋(5個)
579 税込637
7日以内出荷

抵抗 = 100mΩ。テクノロジー = メタルストリップ。パッケージ/ケース = 2010 (5025M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.5W。温度係数 = ±75ppm/℃。シリーズ = WSL。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +170℃。2010型WSLシリーズ. 非常に高いパワー / フットプリント比率(1 Wを1206パッケージで達成) スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出及びパルス用途に最適 独自の処理テクニックにより非常に低い抵抗値を達成(0.001 Ωまで削減) 総溶接構造
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
409 税込450
7日以内出荷

抵抗 = 10mΩ。テクノロジー = メタルストリップ。パッケージ/ケース = 2010 (5025M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 1W。温度係数 = ±75ppm/℃。シリーズ = WSL。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +170℃。2010型WSL..18シリーズ. スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出、電圧分割、パルス用途に最適 独自の処理テクニックにより非常に低い抵抗値を達成 厳選された安定素材により高い定格電力を実現(2 x 標準WSL定格) 総溶接構造
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
199,800 税込219,780
7日以内出荷


抵抗 = 200mΩ。テクノロジー = メタルストリップ。パッケージ/ケース = 2010 (5025M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 1W。温度係数 = ±75ppm/℃。シリーズ = WSL...18 High Power。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +170℃。2010型WSL..18シリーズ. スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出、電圧分割、パルス用途に最適 独自の処理テクニックにより非常に低い抵抗値を達成 厳選された安定素材により高い定格電力を実現(2 x 標準WSL定格) 総溶接構造
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
669 税込736
翌々日出荷

CXSM Series(CXSM20) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

PWR2010シリーズ0.5 W SMT巻線型電力抵抗器. PWR2010シリーズ0.5 W SMT巻線型電力抵抗器は、電力損失対策用に最適化された本体形状の抵抗器です。 このPWR2010 SMT電源チップ抵抗器は、高い電力密度、低TCR、優れたパルス電力、そしてサージ特性を備え、サージ電圧や突入電流が存在する用途に最適です。 このPWR2010 0.5 W電力抵抗器の一般的な用途には、通信、オーディオ機器、医療機器、ベースステーション、産業機器が含まれます。
仕様テクノロジー = 巻線パッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.5W温度係数 = ±50ppm/℃シリーズ = PWR2010動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃ RoHS指令(10物質対応)対応 公称抵抗値(Ω)1
1個
209 税込230
5日以内出荷

PWR2010シリーズ0.5 W SMT巻線型電力抵抗器. PWR2010シリーズ0.5 W SMT巻線型電力抵抗器は、電力損失対策用に最適化された本体形状の抵抗器です。 このPWR2010 SMT電源チップ抵抗器は、高い電力密度、低TCR、優れたパルス電力、そしてサージ特性を備え、サージ電圧や突入電流が存在する用途に最適です。 このPWR2010 0.5 W電力抵抗器の一般的な用途には、通信、オーディオ機器、医療機器、ベースステーション、産業機器が含まれます。
仕様テクノロジー = 巻線パッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.5W温度係数 = ±50ppm/℃シリーズ = PWR2010動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃ RoHS指令(10物質対応)対応 公称抵抗値(Ω)5
1個
169 税込186
5日以内出荷

抵抗 = 4.7Ω。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 2010 (5025M)。許容差 = ±5%。定格電力 = 1W。温度係数 = ±200ppm/℃。シリーズ = CRS。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +150℃。2010型高電力耐サージチップ抵抗器 - CRSシリーズ. Bourns CRSシリーズ厚膜抵抗器は、高い定格電力と優れた耐サージ性能を備えています。 CRSシリーズには、抵抗値に応じて、許容差1%又は5%、TCR値100 ppm又は200 ppmの製品があります。 CRSシリーズの用途: 高電圧用途、家庭用電化製品、通信、電源など. 主な特徴. 高定格電力 - 1 W 耐サージ型 広い抵抗範囲 - 4R7 → 1 M
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
769 税込846
7日以内出荷

抵抗 10Ω。テクノロジー 厚膜。パッケージ/ケース 2010 (5025M)。許容差 ±1%。定格電力 0.75W。温度係数 ±100ppm/℃。自動車規格 AEC-Q200。シリーズ CRCW。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +155℃。2010型CRCWシリーズ 1 (ペーパーT/R) (10 → 100 kΩ). 高品質セラミックにメタルグレーズ グレーズ上を保護 優れた安定性(ΔR/R 1 (70 ℃で1000時間)) ニッケルバリヤ層のリード(Pb)フリーはんだコンタクト 純すずめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
379 税込417
7日以内出荷

1個
69,980 税込76,978
36日以内出荷

1個
75,980 税込83,578
36日以内出荷

1個
79,980 税込87,978
36日以内出荷

1個
79,980 税込87,978
36日以内出荷

1個
99,980 税込109,978
36日以内出荷

1個
99,980 税込109,978
36日以内出荷

1個
99,980 税込109,978
36日以内出荷

1個
109,800 税込120,780
36日以内出荷

シース部はPFA(フッ素樹脂)被覆されていますので、耐酸・耐蝕性に非常に優れています。 耐薬品性に優れています。
材質(シース部)ステンレス(SUS304)/PFA(フッ素樹脂)/(被覆・リード線被覆材質)テフロン(R)(フッ素樹脂) 温度範囲(℃)-50~250 端末(リード線)M3Y端子 リード線(m)2
1個
13,400 税込14,740
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
79,980 税込87,978
36日以内出荷

1個
89,980 税込98,978
36日以内出荷

1個
99,980 税込109,978
36日以内出荷

1個
129,800 税込142,780
36日以内出荷

1枚ほか
特価
269 税込296
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (413種類の商品があります)

1個
27,900 税込30,690
14日以内出荷から74日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい)
1個ほか
特価
7,898 税込8,688
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (581種類の商品があります)

1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)