18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手で敏速・確実に線材を締め付けることができます。IP68/69Kの防水規格を取得しているので、内部機器への影響がありません。金属タイプなので、耐薬品性・耐候性・耐衝撃性が求められる場所に適しています。
用途屋外用通信機、制御盤、LEDの電源ケーブル接続部の防水・防塵に。 材質本体:真鍮(ニッケルメッキ)、ワッシャー・シール:NBR シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
849 税込934
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

種別非常回路:プラグイン小形ブレーカ 容量非常回路:PSCB2P1E20A 種類標準分電盤 分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ 分岐ブレーカ容量PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A
1面
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

種別1次送り:配線用遮断器 種類標準分電盤 分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ 分岐ブレーカ容量PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A
1面
71,980 税込79,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

種類標準分電盤 分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ 分岐ブレーカ容量PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A
1面
76,980 税込84,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (924種類の商品があります)

内外電機動力分電盤
横(mm)500 深さ(mm)160 種類標準分電盤 主幹ブレーカ種類配線用遮断器 分岐ブレーカ種類プラグイン漏電ブレーカ 分岐ブレーカ容量PELB3P30AF/30A(30mA)
1面
229,800 税込252,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

内外電機動力分電盤
種類標準分電盤 主幹ブレーカ種類配線用遮断器 分岐ブレーカ種類協約形漏電ブレーカ 分岐ブレーカ容量KELB3P30AF/30A(30mA)
1面
92,980 税込102,278
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

内外電機動力分電盤
種類標準分電盤 主幹ブレーカ種類配線用遮断器 分岐ブレーカ種類協約形ブレーカ 分岐ブレーカ容量KMCB3P50AF/30A
1面
71,980 税込79,178
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

内外電機動力分電盤
横(mm)500 深さ(mm)160 種類標準分電盤 主幹ブレーカ種類配線用遮断器 分岐ブレーカ種類プラグインブレーカ 分岐ブレーカ容量PMCB3P30AF/30A
1面
179,800 税込197,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

横(mm)950 深さ(mm)160 種類標準分電盤 分岐ブレーカ種類(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)協約形ブレーカ 分岐ブレーカ容量(電灯)PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A/(動力)KMCB3P50AF/30A
1面
159,800 税込175,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

1面
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (238種類の商品があります)

種類標準分電盤 分岐ブレーカ種類(電灯)コンパクトブレーカ/(動力)協約形ブレーカ 分岐ブレーカ容量(電灯)CMCB2P1E50AF/20A/(動力)KMCB3P50AF/30A
1面
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (188種類の商品があります)

協育歯車平歯車 S2S
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用 モジュール2 圧力角(°)20 歯形並歯
1個
629 税込692
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (248種類の商品があります)

グローブマニア(川西工業)ポリエチレン手袋外エンボスエコノミー 100枚 袋入
エコ商品
外エンボス加工で、すべりを防止します。食品衛生法適合
用途食品加工・清掃・介護に。 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.023 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100枚)
289 税込318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトHousing
サイズ B24 の Phoenix スリーブハウジングは、ダブルロックラッチを備えています。アルミダイキャスト素材製で、色はグレーです。寸法は 76 mm x 44 mm x 120 mm ( H x W x L )です。ケーブルアウトレット:ストレート 耐塩水 保護等級: IP66 及び IP67 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:1 x M40●ポール形式:Profile Gasket B16●コード番号:207-2018 アズワン品番65-7516-85
1個
4,798 税込5,278
欠品中

BIGM(丸山製作所)ナイカクブレーキ
備考45~47フクム 部品名称ナイカクブレーキ 関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.85MB) 展開図4(0.85MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(1.2MB) 展開図7(1.2MB) 展開図8(1.11MB) 展開図9(1.13MB) 展開図10(1.11MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(1.11MB) 展開図14(1.14MB) 展開図15(1.11MB) 展開図16(1.03MB) 展開図17(1.01MB) 展開図18(1.01MB) 展開図19(0.9MB) 展開図20(0.9MB) 展開図21(0.9MB) 展開図22(1.12MB) 展開図23(1.12MB) 展開図24(1.03MB) 展開図25(1.03MB) 展開図26(1.12MB) 展開図27(1.12MB) 展開図28(0.94MB) 展開図29(0.94MB) 展開図30(0.86MB) 展開図31(0.86MB) 展開図32(1MB) 展開図33(0.85MB) 展開図34(0.83MB) 展開図35(1MB) 展開図36(0.82MB) 展開図37(0.82MB) 展開図38(1.2MB) 展開図39(1.2MB) 展開図40(1.12MB) 展開図41(1.13MB) 展開図42(1.11MB) 展開図43(1.12MB) 展開図44(1.13MB) 展開図45(1.11MB) 展開図46(1.2MB) 展開図47(1.2MB) 展開図48(1.11MB) 展開図49(1.12MB) 展開図50(1.13MB) 図解NoMSV613-M-A(13×130M) ソウコウソウチ部品_No.27、MSV413L(10) ソウコウソウチ部品_No.6、GKSL3303 ソウコウソウチ部品_No.15、MSV613R2-M-A ソウコウソウチ部品_No.21、MSV413R2-M-2-A ソウコウソウチ部品_No.28、MSV415R2SL(10) ソウコウソウチ部品_No.5、MSV613L(11.5) ソウコウソウチ部品_No.6、MSV415R2S(8.5) ソウコウソウチ部品_No.6、MSV613-K-A ソウコウソウチ部品_No.27、MSV415L-1(8.5) ソウコウソウチ部品_No.8、MSV313B-K ソウコウソウチ部品_No.27、GSLF204-M ソウコウソウチ 2018年7月~部品 ナイカクブレーキ_No.8、GKSL3300R1-M ホースガイドクミタテ部品_No.8、MSV413B-M-2-A ソウコウソウチ部品_No.28、MSV615R2L(13) ソウコウソウチ部品_No.6、MSV413R2-K ソウコウソウチ部品_No.27など
1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷

関連資料展開図1(1.37MB) 展開図2(1.16MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(0.85MB) 展開図6(0.27MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(1.27MB) 展開図9(1.27MB) 展開図10(1.32MB) 展開図11(1.32MB) 展開図12(1.23MB) 展開図13(1.21MB) 展開図14(1.23MB) 展開図15(1.23MB) 展開図16(1.24MB) 展開図17(1.23MB) 展開図18(1.37MB) 展開図19(1.37MB) 展開図20(1.19MB) 展開図21(1.41MB) 展開図22(1.41MB) 展開図23(1.2MB) 展開図24(1.2MB) 展開図25(1.26MB) 展開図26(1.26MB) 展開図27(0.97MB) 展開図28(1.14MB) 展開図29(1MB) 展開図30(1.27MB) 展開図31(0.85MB) 展開図32(1.04MB) 展開図33(1MB) 展開図34(0.83MB) 展開図35(1MB) 展開図36(1.27MB) 展開図37(0.97MB) 展開図38(0.96MB) 展開図39(1.13MB) 展開図40(1.11MB) 展開図41(1.35MB) 展開図42(1.35MB) 展開図43(1.28MB) 展開図44(1.26MB) 展開図45(1.17MB) 展開図46(1.28MB) 展開図47(1.26MB) 展開図48(1.19MB) 展開図49(1.35MB) 展開図50(1.35MB) 図解NoMSV313B-M-1 フレーム部品_No.49、MSL330-K -A フレーム部品_No.40、MSV413B-K(8.5X130) フレーム部品_No.46、GSL204-M フレーム部品 ベルトストツパーマトメ_No.40、MSV413R1TB-K-1 フレーム部品_No.45、MSV413B-K-1 フレーム部品_No.49、MSV413B-M-A(8.5) フレーム部品_No.48、MSV413B-K フレーム部品_No.46、GKSL3302 フレーム部品_No.9、MSV413-M フレーム部品_No.49、GKSL3300R1-M フレーム部品_No.38、MLSL3304 フレーム部品_No.46、MSV413R2-K-2-A フレーム部品_No.44、GSLF204-M ソウコウソウチ ~2018年6月部品 ベルトストツパーマトメ_No.33、MSV413B-M-2-A フレーム部品_No.44、GSL204-M ソウコウソウチ部品 ベルトストツパーマトメ_No.35、GKSL3315 ソウコウソウチ部品_No.31など
1個
859 税込945
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ギヤ
規格Z=34M=2.5 部品名称ギヤ 関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(1.17MB) 展開図16(1.14MB) 展開図17(1.11MB) 展開図18(1.11MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(1.2MB) 展開図21(1.03MB) 展開図22(1.03MB) 展開図23(1.12MB) 展開図24(1.2MB) 展開図25(1.17MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(1.11MB) 展開図28(1.11MB) 展開図29(1.17MB) 展開図30(1.06MB) 展開図31(1.08MB) 展開図32(0.93MB) 展開図33(0.96MB) 展開図34(1.17MB) 展開図35(1.17MB) 図解NoBSA-661C,1061Cシリーズ 分水器部品_No.30、BSM-1270SLT オプション10 3連電動バルブ 2016年10月~部品_No.22、BSM-1070SLT オプション10 (3連電動バルブ) 2016年10月~部品_No.22、KBM-503D 分水器バルブ部品_No.12、BSM-640SLT-B 12M オプション2 (電動センタバルブ)2016年10月~部品_No.26、BSM-1260SLT 分水器バルブ 2018年4月~部品_No.9、BSM-1670SLT(18) オプション10 3連電動バルブ 2016年10月~部品_No.22、BSM-1270SLT(18) オプション10 (3連電動バルブ)2016年10月~部品_No.22、SSA-V1002CT-DX 分水器バルブ部品_No.11、BSM-1065SLT-20HA センタバルブ 2016年10月部品_No.9、BSM-1065SLT 分水器バルブ 2018年4月~部品_No.9、SSA-V600C-1 分水器バルブ 2019年11月~部品_No.4など
1個
8,298 税込9,128
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)マイクロリレー
規格ミツバRC5103ステーナシ 部品名称マイクロリレー 関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.09MB) 展開図10(0.59MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(1.11MB) 展開図13(1.11MB) 展開図14(0.93MB) 展開図15(1.24MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(1.24MB) 展開図18(1.17MB) 展開図19(1.1MB) 展開図20(1.17MB) 展開図21(1.1MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(1.1MB) 展開図24(1.03MB) 展開図25(1.1MB) 展開図26(1.03MB) 展開図27(1.1MB) 展開図28(1.03MB) 展開図29(1.1MB) 展開図30(1.03MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(0.96MB) 展開図33(1.17MB) 展開図34(1.14MB) 展開図35(1.11MB) 展開図36(1.11MB) 展開図37(1.22MB) 展開図38(1.1MB) 展開図39(1.17MB) 展開図40(1.1MB) 展開図41(1.1MB) 展開図42(1.1MB) 展開図43(0.59MB) 展開図44(1.22MB) 展開図45(1.12MB) 展開図46(0.86MB) 展開図47(1.12MB) 展開図48(0.86MB) 展開図49(1.11MB) 展開図50(0.86MB) 図解NoBSM-1065SLT-20BA センタバルブ 2016年10月~部品_No.12、SSA-アルフア605V 電装品-1部品_No.9、SSA-アルフア605MA 計器パネル部品_No.34、BSM-640SLT-B 14M オプション2 (電動センタバルブ) 2016年10月部品_No.19、BSM-1040SLT-C2-1 電動ボールバルブ 2016年10月~部品_No.7、SSA-F617VT-1 電装品部品_No.9、BSM-640SLT-B 14M 調圧弁2016年10月~部品_No.70、SSA-アルフア605V 計器パネル部品_No.34、BSM-1265SLT 分水器バルブ 2018年4月~部品_No.12、MSA753DR6S-3K デンソウヒン部品_No.61、MS753DR6S-3Y デンソウヒン部品_No.54、BSM-500F-1 分水器 調圧弁 2016年10月~部品_No.48、BSM-1540SLT-C2-1 電動ボールバルブ 2016年10月~部品_No.7、BSM-1040SLT-BC2-1 電動ボールバルブ 2016年10月~部品_No.7など
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

関連キーワード