カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「m-223-1d」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルクレンチ プレセット型 モノタロウトルクレンチ プレセット型モノタロウ(532件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷
24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±4負荷方向主な用途締め付け用歯数24T付属品ケース取扱説明書(1.1MB)
AC100-200V/30-450Ah 自動充電器 エスコAC100-200V/30-450Ah 自動充電器エスコ
87,100税込95,810
1台
翌日出荷
つなぎっぱなしOKの完全フルオート充電器!12Vから48Vまで4種類の充電電圧が選べる!接続したままでも過充電することなく満充電を維持。出力側ケーブル/KIV8mm2×1.0m(赤・黒)クリップ付(外径6mm)開放型/密閉型
仕様●メーカー:日動工業●型番:ANB-1248V2●適用バッテリー容量:30Ah~450Ah(5時間率容量)●出力電圧:12V/30A/24V/30A/36V/25A/48V/15A(MAX)●入力電圧:AC100/200V(切替式)●本体サイズ:223(W)×300(D)×101(H)mm●重量:4.5kg●使用環境温度:-20℃~50℃(最大出力時)●付属品:入力ケーブル2.5m×1本●コード長:2.5mアズワン品番65-9286-71
タッチパネルディスプレイ 15.6型/1920×1080/ツートン JAPANNEXTタッチパネルディスプレイ 15.6型/1920×1080/ツートンJAPANNEXT
25,980税込28,578
1台
8日以内出荷
15.6インチのIPSパネルを搭載し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応したモバイルモニターです。上下左右178度に対応。10点マルチタッチに対応したタッチパネルを搭載し、画面のスクロールや写真のピンチズームなど、直感的に画面の操作を行うことが可能です。※タッチ操作はWindows環境でのみご利用可能です。約800gの軽量設計と最薄部12mmの薄型本体は手軽にマルチディスプレイ環境を構築可能です。モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用することができ、また、携帯時に便利なフェルトケースを同梱。製品本体をホコリや傷から守り、持ち運びに最適です。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-Cを2つとminiHDMIを1つ装備します。※miniHDMI使用時にはUSB-C端子から電源供給が必要になります。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。モニター画面のフリッカー(ちらつき)、およびブルーライト(青色光)を軽減、目の負担を軽くします。1Wx2のスピーカーを内蔵していますので、動画やゲームなどをお楽しみいただけます。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●表示色:26.2万 sRGB 66%●ピッチ:約0.179mm●走査周波数(垂直):60Hz●輝度:250cd/m2●視野角:H:178oV:178o●入力信号:デジタル●入力端子:USB-C×2、miniHDMI×1●ケーブル:USB-Cケーブル(1m)、miniHDMI to HDMI ケーブル(1m)、USB-A to USB-Cケーブル(1m)●アダプタ:あり「5V/2A」●USB:なし●スピーカー:あり 「1W×2」●本体サイズ(H×W×D):高223mm×幅357mm×奥行12mm●本体重量:0.8kg●電源:AC 100-240V 50/60Hz 5V/2A●応答速度:20ms●RoHS指令:対応●最大消費電力:10W●標準消費電力:最大10W 通常5W スタンバイ1W●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認表面処理非光沢コントラスト比800:1解像度1920×1080色(本体)ツートン(ブラック/シルバー)アスペクト比16:9入出力端子miniHDMI(1.4)、USB-C(3.1)×2、イヤホンジャックモニターサイズ15.6型パネル駆動方式IPS(AAS)