カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(1,295)
  • 農業機械(682)
  • 制御機器(672)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(369)
  • 切削工具(335)
  • メカニカル部品(313)
  • 自動車純正部品(218)
  • FA担当者のオススメ新商品(195)
  • テープ(178)
  • 油圧機器・油圧ホース(170)
  • 科学研究・開発用品(164)
  • 機構部品(143)
  • 測定用品(107)
  • バイク純正部品(103)
  • 作業工具(100)
  • トラック純正部品(98)
  • オフィス家具(97)
  • 卓上消耗品(88)
  • パソコン/周辺機器(82)
  • 船舶用品・漁業資材(78)
  • 電気材料(67)
  • 建築金物(62)
  • 物流用品(58)
  • 縫製用品(53)
  • 店舗什器・備品(52)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(52)
  • 自動車補修部品(50)
  • 電動工具(46)
  • 安全標識(42)
  • 整備工具・収納(40)
  • 事務用品(39)
  • 塗料(36)
  • 研磨材(34)
  • バイク部品(32)
  • 医療(31)
  • 配管・水廻り設備部材(30)
  • 空調・電設資材(29)
  • 建材・エクステリア(28)
  • 保管用品(26)
  • 厨房用品(26)
  • 農業・園芸資材(24)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(23)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(23)
  • クリーンルーム用品(22)
  • 梱包用品(21)
  • 塗装・養生・内装用品(18)
  • 作業服(18)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
  • カー用品(17)
  • 家電(15)
  • 清掃用品(14)
  • 防犯用品(13)
  • 学童・教育用品(13)
  • スプレー・オイル・グリス(12)
  • 溶接用品(12)
  • 救急・衛生(12)
  • 接着剤・補修材(10)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(8)
  • 安全保護具(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 安全用品(7)
  • 防災用品(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • 日用品(6)
  • 空圧工具(6)
  • 照明(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 手袋(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 農具(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • エンジン工具(3)
  • 住設機器(2)
  • 介護用品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • マスク(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 完成車(2)
  • 自転車部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • タイヤ・足回り(1)

「m-33」の検索結果

6,506件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1.125Wシール_UGC継手 キャップボルト SUS製 銀メッキ(M4X33) フジキン1.125Wシール_UGC継手 キャップボルト SUS製 銀メッキ(M4X33)フジキン
4,998税込5,498
1セット(10個)
74日以内出荷
用途機器取付時に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
1.5Wシール_UGF継手  キャップボルト SUS製 銀メッキ(M5X33) フジキン1.5Wシール_UGF継手 キャップボルト SUS製 銀メッキ(M5X33)フジキン
4,998税込5,498
1セット(10個)
74日以内出荷
用途機器取付時に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
赤鉛筆 クツワ赤鉛筆クツワ
159税込175
1個
4日以内出荷
プーマデザインのステーショナリーシリーズ
フェンスAB フリーポールタイプ  コーナー目隠しポールCセット TOEX(LIXIL)フェンスAB フリーポールタイプ コーナー目隠しポールCセットTOEX(LIXIL)
3,298税込3,628
1セット
4日以内出荷
フェンスAB フリーポールタイプ用オプションです
用途本製品は、隣地境界を目的に設置するもので、防護柵や手すりの機能はありません。設置場所と機能に合った製品をお選びください。JW(ホワイト)寸法高さ:T-12関連資料(0.53MB)
フェンスAB フリーポールタイプ  コーナー目隠しポールCセット TOEX(LIXIL)フェンスAB フリーポールタイプ コーナー目隠しポールCセットTOEX(LIXIL)
3,598税込3,958
1セット
11日以内出荷
フェンスAB フリーポールタイプ用オプションです
用途本製品は、隣地境界を目的に設置するもので、防護柵や手すりの機能はありません。設置場所と機能に合った製品をお選びください。HG(ダスクグレー)寸法高さ:T-12関連資料(0.53MB)
フェンスAB フリーポールタイプ  コーナー目隠しポールCセット TOEX(LIXIL)フェンスAB フリーポールタイプ コーナー目隠しポールCセットTOEX(LIXIL)
3,298税込3,628
1セット
4日以内出荷
フェンスAB フリーポールタイプ用オプションです
用途本製品は、隣地境界を目的に設置するもので、防護柵や手すりの機能はありません。設置場所と機能に合った製品をお選びください。PW(ナチュラルシルバーF)寸法高さ:T-12関連資料(0.53MB)
フェンスAB フリーポールタイプ  コーナー目隠しポールCセット TOEX(LIXIL)フェンスAB フリーポールタイプ コーナー目隠しポールCセットTOEX(LIXIL)
3,298税込3,628
1セット
4日以内出荷
フェンスAB フリーポールタイプ用オプションです
用途本製品は、隣地境界を目的に設置するもので、防護柵や手すりの機能はありません。設置場所と機能に合った製品をお選びください。BK(ブラック)寸法高さ:T-12関連資料(0.53MB)
フェンスAB フリーポールタイプ  コーナー目隠しポールCセット TOEX(LIXIL)フェンスAB フリーポールタイプ コーナー目隠しポールCセットTOEX(LIXIL)
3,298税込3,628
1セット
4日以内出荷
フェンスAB フリーポールタイプ用オプションです
用途本製品は、隣地境界を目的に設置するもので、防護柵や手すりの機能はありません。設置場所と機能に合った製品をお選びください。AB(オータムブラウン)寸法高さ:T-12関連資料(0.53MB)
フェンスAB フリーポールタイプ  コーナー目隠しポールCセット TOEX(LIXIL)フェンスAB フリーポールタイプ コーナー目隠しポールCセットTOEX(LIXIL)
3,298税込3,628
1セット
4日以内出荷
フェンスAB フリーポールタイプ用オプションです
用途本製品は、隣地境界を目的に設置するもので、防護柵や手すりの機能はありません。設置場所と機能に合った製品をお選びください。SC(シャイングレー)寸法高さ:T-12関連資料(0.53MB)
丸小ビーズ バラパックビーズ 外径約2.2mm 約7g入り MSBシリーズ TOHO(トーホー)丸小ビーズ バラパックビーズ 外径約2.2mm 約7g入り MSBシリーズTOHO(トーホー)
159税込175
1枚
翌々日出荷から7日以内出荷
TOHOビーズの定番のバラパックビーズです。
材質ガラス外径(Φmm)2.2
卓上マルチパラメータ分析装置 a-AB33M1シリーズ オーハウス卓上マルチパラメータ分析装置 a-AB33M1シリーズオーハウス
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
標準的なラボのアプリケーション向け、高信頼性でユーザーフレンドリーな卓上メータオーハウスの原点であるStarterシリーズが進化を遂げ、次のステップである新しいAquaSearcher AB33 卓上メータは、信頼性、効率性、使いやすさを考慮して設計されています。i-Stewardは、適した安心感を得るために、再現性のある一貫した測定精度を提供します。6.5インチのLCDディスプレイとタッチキーパッドにより、パラメータの変更、セットアップの実行、キャリブレーションの実行がスマートフォンと同じくらい簡単に行えます。多機能タッチキーパッドを備えたAB33は、3ステップ以内で簡単かつ迅速に測定できます。インテリジェントなi-Stewardは、電極の状態を監視し、結果の精度を確保します。自動終点モードと自動バッファ認識により、pH校正が容易になります。自動温度補正、調整可能なTDS係数、2種類の導電率センサの互換性は、すべてユニバーサルラボアプリケーションに適した機能です。AB33は、内部メモリに最大1000個のアイテムを保存できるため、効率的なデータ化が可能です。標準のRS232およびUSBインターフェースにより、外部デバイスに接続してストレージを拡張できます。
仕様温度入力:シンチ, NTC 30 kΩ、測定データログ:1000セットのデータポイント、日時スタンプ、出力PC接続:RS232あるいはUSB、プリンタ接続:RS232、導電率入力:mini-Din測定範囲【TDS】0.1mg/L ~ 199.9g/L、分解能:0.01 mg/L 最小、オートレンジ、精度:± 0.5 % 読取 ± 2 最下位桁、TDS 係数範囲:直線性 0.01 ~ 10.00、デフォルト 0.5、【塩分】0 ~ 100 psu、分解能:0.01 psu 最小、オートレンジ、精度:± 0.5 % 読取 ± 2 最下位桁、【導電率】0.01 μS/cm ~ 19.99 μS/cm、20 μS/cm ~ 199.9 μS/cm、200 μS/cm ~ 1999 μS/cm、2.00 mS/cm ~ 19.99 mS/cm、20.0 mS/cm ~ 500.0 mS/cm、分解能:0.01 μS/cm 最小;オートレンジ、精度:± 0.5 % 読取 ± 2 最下位桁、参 照温度:20 ℃、25 ℃、セル定数:0.001 ~ 10.00 cm-1、温度補正:直線性(0 ~ 10.0%/℃)、オフ、【抵抗率】2 ~ 100 MΩ-cm、分解能:0.01 Ω-cm オートレンジ、精度:± 0.5 % 読取 ± 2 最下位桁電源ユニバーサル, 100-240 VAC, 50-60 Hz測定範囲(℃)【温度】-5.0 ~ 110.0 、分解能:0.1、精度:±0.5 、校正:なし測定範囲(pH)-2.00 ~ 20.00 、分解能:0.1/0.01 、選択可能分解能:有り、精度:± 0.01 、登録済みバッファグループ:5表示部6.5インチセグメント&ドットマトリックスLCD(バックライト付き)pH電極入力:BNC測定範囲 ORP(酸化還元電位)± 2000.0mV、分解能:0.1 mV、精度:±0.5 mV、単位:mV, RmV校正データログ:最後の校正モード【測定終点モード】自動、手動校正ポイントpH最大 5ポイント、導電率1 ポイント セル定数 校正;6種類の導電率標準液対応(10, 84, 146.5, 500, 1413 μS/cmと 12.88mS/cm)、校正サイン:スロープ/オフセットセル定数、およびフェース、校正モード:直線性
J-CRAFT 99 ハイブリッドアンギラス LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)J-CRAFT 99 ハイブリッドアンギラスLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
小ネジ外し機能を装備し、錆ついたネジや頭が潰れたネジの取り外しに最適。・配管工事、電気工事、自動車や設備、水回り等のメンテナンスに最適!・オフセット形状なので、プライヤで使いにくい奥まった箇所でも作業性抜群!・コンパクトサイズでも口開きワイドなくわえ部でガッチリくわえます。・トリグリップ歯型の採用で先端部で薄板をガッチリつかみます。
頭部厚(mm)9切断能力(Φmm) 鉄線【ねじ頭】~Φ12(ナベ:M2-M6、トラス:M3-M5)関連資料(0.82MB)
ビデオ変換ケーブル カナレ電気ビデオ変換ケーブルカナレ電気
3,698税込4,068
1本(3m)ほか
14日以内出荷
12G-SDIに対応した小型BNCケーブル。高密度実装が可能です。75Ω マイクロBNC コネクタを使用したケーブルです。コネクタ HBCP-DxxA シリーズは狭ピッチでの着脱作業性に優れています。コネクタが密集した場所では、別売りの着脱工具 BET-HBNC が便利です。
形状マイクロBNC(オス)-BNC(オス)
75Ω同軸マルチケーブル カナレ電気75Ω同軸マルチケーブルカナレ電気
109,800税込120,780
1巻(100m)ほか
翌々日出荷
複数の同軸ケーブルを1本のケーブルにまとめ、ビデオ機器周辺の配線をスッキリ。信号識別のため、各ユニットごとに中間シースの色が変えてあります。回線間の長さの差異による位相補正の作業を軽減。撚り線構造の内部導体と高密度編組シールドで、耐久性に優れます。シースは柔らかく丈夫なPVCを採用しました。V-EMシリーズはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。
絶縁体ポリエチレン特性インピーダンス(Ω)75
FSカプラバー(テンションバー) FSC藤原産業FSカプラバー(テンションバー)FSC藤原産業
22,980税込25,278
1組
翌日出荷
ボルトジャッキ(確認試験機)に最適なボルト連結治具です
全長(mm)550
カールヘアアイロン コテ ロングバレル シルクコーティング プロテクトイオン 立ち上り約38秒 テスコムカールヘアアイロン コテ ロングバレル シルクコーティング プロテクトイオン 立ち上り約38秒テスコム
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷
サロンテクニックとシルクのなめらかさで、くっきり艶カールもゆるふわカールも美しく再現する、プロ仕様のカールアイロンです。シルクコーティング(TM)プレートが水分の蒸発を抑えて潤いを守り、ヘアカラーの退色を軽減。はさみ圧の調整機能も搭載し、毎日のスタイリングをサロン級の仕上がりに導きます。
用途髪すべりがなめらかなシルクコーティング(TM)プレートを搭載。髪の水分の蒸発を抑制することで、髪に残る水分量が約25%アップ(※1)。ヘアカラーの退色を約66.7%低減(※2)します。髪のうるおいを守り、ヘアカラーを美しく保ちます。 ※1:設定温度200℃のヘアアイロンNIS500A・NIS500Bを使用。健常毛1束に対して、30cmあたり4秒間かけてストロークし、連続的に10回施術した際の各コーティングの施術前後の水分量を計測。 ※2:設定温度200℃のヘアアイロンNIS500A・NIS500Bを使用。カラー処理毛1束に対して、15cmあたり2秒間かけてストロークし、連続的に10回施術した際の前後の色差を計測。 ダイヤルを回すとクリップのはさみ圧が調節できる、アジャスタブルクリップを搭載。髪を挟む強さを髪質や希望のスタイリングに合わせて調節できます。なりたいスタイルに合わせてはさみ圧を変えることで、くっきりカールからふんわりカールまでさまざまな表情のスタイリングが可能です。 ロングヘアでも一気に巻けるロングバレルを採用しています。 バレルの左右には、髪にフィットするシリコンバーを搭載。 細かい毛束も逃さずキャッチ。適度なテンションがかかり、キレイに巻けます。 温度幅60~210℃の間で、5℃刻み31段階の細やかな温度調節が可能。髪質やダメージ状態に合わせて最適な温度を選べます。 電源ONから約38秒で立ち上がるから、 忙しい朝でも快適にご利用いただけます。 ※100℃到達時間(最高温度設定時) プレート温度をリアルタイム(5℃刻み)に表示し、 設定温度到達までの目安がわかります。加熱完了は電子音でお知らせします。 前回設定した温度が自動で設定される、温度メモリー機能を搭載。使う度温度設定を行うわずらわしさがありません。 設定後約5秒で温度ロックがかかります。使用中に誤ってダイヤルに触れても温度が変わることはありません。 プロテクトイオン搭載。マイナスイオンとプラスイオンを同時に放出します。 自動電源OFF機能を搭載。最後に操作してから約30分後に自動で電源が切れるため、安全に使用できます。 プロに支持される「Nobby」ブランドの世界観を受け継いだ、洗練されたフォルムが魅力。マットな質感にクロムメッキのアクセントが映える、上質なデザインです。 電源コードが本体取り付け部で360度回転。ねじれにくく使いやすいです。 クイックコードバンド付きなので、ばらつきがちな電源コードもすっきりまとまり収納も簡単です。 ラク抜きプラグ搭載。力の弱い方やお年寄り、爪の長い方やネイルをしている方でも、レバーを押すだけで簡単にプラグを抜くことができます。 AC100-240Vの地域で使用できます。海外旅行の際にも使えて便利です。 ※国や地域によりプラグ形状が異なります。 別途変換プラグをお買い求めください。 業務用の高い設計基準で安心の2年保証です。 ※業務用で使用された場合の故障は、保証期間内であっても有料修理となります。 サロンシェアNo.1(数量ベース)(※)ブランド『Nobby』から生まれたNobby by TESCOM。洗練されたデザインとともに、「私にできる、サロンクオリティ」をコンセプトにプロの技をご自宅でリアルに再現できる機能を搭載しました。 ※2024年4月~2025年3月の国内美容院(サロン)への業務利用ドライヤー販売荷数(サロンでの販売分除く)(東京商工リサーチ調べ)仕様●Wet&Dry:×●スチーム:×●デジタル温度表示:○●ラク抜きプラグ:○●海外使用:○付属品クイックコードバンドブラック電源(V)AC100-240 50/60Hzスイッチ電源スイッチ「ON/OFF」、温度調節スイッチ「+/- 」コード長さ(m)1.7イオンプロテクトイオン機能温度メモリー機能:○、温度ロック機能:○、自動電源OFF機能:○(約30分)温度調節範囲(℃)60~210(5刻み・31段階/デジタル表示)コーティングシルクコーティング(TM)保証期間2年間立ち上がり時間約38秒(最高温度設定時100℃到達時間)
ポリイミドテープ 12mm×33m 住友ポリイミドテープ 12mm×33m住友
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
耐熱性:連続260℃、断続370℃ UL「FlameRetardant」承認品(ULファイル番号:E124809) メチルエチルケトン・エタノール等に浸漬した後でも、のり残りなくきれいに剥がすことができます。 剥がすときに静電気がほとんど発生しませんので、プリント基板に実装された電子部品に静電気の影響を受けません。
用途1.プリント基板のはんだ付け工程でのマスキング 2.その他耐熱性が必要とされるマスキング 3.耐熱被覆や耐熱保護など関連資料(0.15MB)
25 コルトスナイパーエクスチューン SHIMANO(シマノ)25 コルトスナイパーエクスチューンSHIMANO(シマノ)
61,980税込68,178
1個
6日以内出荷
強靱な粘りとパワーでショアを征する「強靱な粘りとパワーでショアを征する」をテーマに掲げるコルトスナイパーXTUNEがフルモデルチェンジ。新たな設計思想は、常にアングラーが不利な立場に立つことが多いロックショアシーンをサポートするために強さだけではない「シャープさ」を追求。ブランクス設計は、前作の信頼できる粘り強さを継承しつつ、キャスト・操作時のレスポンスが大幅に向上。NEWガイドシステムは[Xガイドタッチフリーチタン]をベリー部にまで採用。その独創的なハイフレーム形状によりラインのブランクスタッチを抑え、リールから超高速で放出されるラインの軌道が安定かつ高効率化され、ノンストレスで突き抜けていくキャストフィールを実現。さらにアングラーが恐れるライントラブルやラインダメージも抑制。グリップ周りの設計は、キャスト・操作・ファイトなど全てのシーンでアングラーをフルサポート。過酷なショアから獲ることへのこだわりを抱くストイックなアングラーに、「シャープで粘り強い」本物のロックショアロッドをここに提案する。
用途推奨リールサイズ:4000~6000番 ターゲットサイズ:7kg+α仕様●全長(ft.):10'0"●継ぎ方式:並継質量(g)ジグ:MAX 60全長(m)3.05自重(g)298継数(本)3仕舞(cm)116.6先径(mm)2.1適合ライン(号)PE:MAX 3カーボン含有率(%)99.9
MAX5 ELITE ROCKET AbuGarcia(アブガルシア)MAX5 ELITE ROCKETAbuGarcia(アブガルシア)
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
MAX5 ELITE ROCKETは、ZENON、Revoと受け継がれてきたエルゴノミックデザインコンセプトを33mm径に継承しつつ、ギア比9、最大ライン巻取り量93cmのロケットギアリールです。ピンロック式サイドプレート搭載でサイドプレートの落下を防ぎます。ドラグクリッカー付きカーボンマトリックスドラグシステムを採用し、滑らかなパフォーマンスを実現。・エルゴノミックボディデザイン・7+1ベアリングシステム・C6カーボンフレーム&クランクサイドプレート・Duragear(TM) 真鍮ギア・MagTrax(TM) ブレーキシステム・ドラグクリッカー付きカーボンマトリックスドラグ・90mmアルミハンドル+大型パドルノブ・16lb-100m 33mm径スプール・ギア比 - 9.0:1
仕様●ボール/ローラーベアリング:9+1●ラインキャパシティ1:16lb-100m●ラインキャパシティ2(m):PE3-100自重(g)200ギア比9.0:1巻取長さ(cm)最大ライン:93最大ドラグ(kg)8
QUAD Comparator 14SOP HTCQUAD Comparator 14SOPHTC
84税込92
1個
3日以内出荷
アルミ電解コンデンサ(50V/330μF/105℃品) Asian Brandアルミ電解コンデンサ(50V/330μF/105℃品)Asian Brand
31税込34
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ電解コンデンサ(100V/330μF/105℃品) Asian Brandアルミ電解コンデンサ(100V/330μF/105℃品)Asian Brand
84税込92
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ電解コンデンサ(50V/33μF/105℃品) Asian Brandアルミ電解コンデンサ(50V/33μF/105℃品)Asian Brand
6税込7
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ電解コンデンサ(100V/33μF/105℃品) Asian Brandアルミ電解コンデンサ(100V/33μF/105℃品)Asian Brand
10税込11
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ電解コンデンサ(50V/3300μF/105℃品) Asian Brandアルミ電解コンデンサ(50V/3300μF/105℃品)Asian Brand
129税込142
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐熱テープ30mm巾 33m巻0.05mm厚 GB絶縁耐熱テープ30mm巾 33m巻0.05mm厚GB
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
絶縁耐熱テープ20mm巾 33m巻 GB絶縁耐熱テープ20mm巾 33m巻GB
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
絶縁耐熱テープ10mm巾 33m巻 GB絶縁耐熱テープ10mm巾 33m巻GB
979税込1,077
1個
3日以内出荷
M5Stack BugC2(M5StickC Plus2搭載) M5StackM5Stack BugC2(M5StickC Plus2搭載)M5Stack
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
M5StampS3A (1.27mmピッチピンヘッダ実装済み) M5StackM5StampS3A (1.27mmピッチピンヘッダ実装済み)M5Stack
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
M5StampS3A M5StackM5StampS3AM5Stack
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
絶縁スリーブ ボルト用 昭和コーポレーション絶縁スリーブ ボルト用昭和コーポレーション
720税込792
1個
4日以内出荷
電気的に絶縁する事で、電蝕による腐食を防止します。材質はPTFE製で、耐熱温度は200℃となります。
用途異種金属のフランジ接続など、フランジとボルトナット間の絶縁にご使用ください。材質PTFE耐熱温度(℃)200
2WAYストレッチジャケット I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)2WAYストレッチジャケットI'Z FRONTIER(アイズフロンティア)
8,898税込9,788
1枚
3日以内出荷
業界随一のヨコ方向ストレッチのみならず、タテ方向にもストレッチ性を発揮し、タテ方向・ヨコ方向へのストレッチを実現した圧倒的な着心地の良さを実現しています。優れた伸縮性とレーヨン糸による心地よい着心地です。
用途建設業のみならず様々な業種の方々に。材質本体:綿60%、ポリエステル23%、レーヨン11%、ポリウレタン6%対応シーズン通年
Magnetic PaddleRS BMW適合 MINI適合 GRSUPRA適合 SMARTMagnetic PaddleRS BMW適合 MINI適合 GRSUPRA適合SMART
33,980税込37,378
1セット
3日以内出荷
高い剛性と質感がもたらす最高のシフトフィールを実現。レーシングカーのような切れ味の良いカチッとした操作フィールをお楽しみ頂けます。本体は6061-T グレードの高品質ビレットアルミニウムをCNC加工によって削り出し高い剛性と質感を誇り、そこへ強力なネオジムマグネットが組付けられます。パドル部分には4mm厚のカーボンファイバーパドルプレートを採用。
適合車種【1 Series】F20, F21, F52,F40【2 Series】F22, F23, F45, F46,G42【3 Series】F30, F31, F34, F35,G80【4 Series】F32, F33, F36,G22, G23 G80, G82,G83, G87【5 Series】G30,G38【7 Series】G11 G12【M models】F80, F82, F83, F87,F90,【X models】F15, F16, F25, F26, F48, F49, F85, F86,G02,G05, 06,G07,G08【BMW i8】i12 (F10/18適合しません)【MINI】F54 / F55 / F56 / F57 / F60 LCI【A90 Supra MK5】
超硬ミルリーマ(MTシャンク) 日研工作所超硬ミルリーマ(MTシャンク)日研工作所
23,980税込26,378
1本
翌々日出荷
刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
AQUOS sense10 / sense9 ( SH-53F / SH-53E ) ガラスフィルム 高透明 ブルーライトカット 指紋防止 簡単貼り付けツール付 エレコムAQUOS sense10 / sense9 ( SH-53F / SH-53E ) ガラスフィルム 高透明 ブルーライトカット 指紋防止 簡単貼り付けツール付エレコム
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する、ブルーライトカットタイプの画面保護ガラスフィルムです。端末に被せて、テープを引くだけ、ぴったり位置合わせできる超簡単貼り付けツール付きです。
用途ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する、高透明・ブルーライトカットタイプの画面保護ガラスフィルムです。 ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約40%カットします。 ※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があるといわれています。 ※インカメラでの撮影を妨げないように、インカメラ部分はガラス吸着素材のみを切り抜いています。 ※感度を維持するため、インカメラ横のセンサー部分はガラス吸着素材のみを切り抜いています。 表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 ※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。 端末に被せて、テープを引くだけでフィルムを正確な位置に貼れる超簡単貼り付けツール付きです。 特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。 指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 握ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。 貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。 端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 貼り付けの際にずれやすいフィルムをぴったり位置合わせできる超簡単貼り付けツールの他、キレイに貼り付けるためのクリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。適合機種AQUOS sense10(SH53F・SH-M33)/AQUOS sense9(SH-53E・SH-M29)セット内容画面保護ガラスフィルム(ブルーライトカットタイプ)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1、超簡単貼り付けツール×1材質接着面
AQUOS sense10 / sense9 ( SH-53F / SH-53E ) ガラスフィルム 高透明 強化ガラス 10H 指紋防止 気泡防止 飛散防止 エレコムAQUOS sense10 / sense9 ( SH-53F / SH-53E ) ガラスフィルム 高透明 強化ガラス 10H 指紋防止 気泡防止 飛散防止エレコム
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する、高透明タイプの画面保護ガラスフィルムです。
用途ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する、高透明タイプの画面保護ガラスフィルムです。 高精細な画質を損ねない高い透明度を実現します。 表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 ※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。 特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。 指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 握ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。 貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。 端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。適合機種AQUOS sense10(SH53F・SH-M33)/AQUOS sense9(SH-53E・SH-M29)セット内容画面保護ガラスフィルム(高透明タイプ)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1材質接着面
AQUOS sense10 / sense9 ( SH-53F / SH-53E ) フィルム 高透明 抗菌 指紋防止 気泡防止 エレコムAQUOS sense10 / sense9 ( SH-53F / SH-53E ) フィルム 高透明 抗菌 指紋防止 気泡防止エレコム
799税込879
1個
翌々日出荷
端末の画面を傷や汚れから守る、指紋防止・高透明タイプの画面保護フィルムです。
用途端末の画面を傷や汚れから守る、指紋防止・高透明タイプの画面保護フィルムです。 指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 高精細な画質を損ねない高い透明度を実現します。 ハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。 貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。 小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。 端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 ※本製品は、インカメラとセンサー部分に穴が空いた設計になっています。 フィルムに抗菌機能を施し、細菌の繁殖を防ぎます。 こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JIS(日本産業規格)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 抗菌とは、製品の表面上に存在する菌の増殖を抑制することです。JIS(日本産業規格)では抗菌加工されていない製品の表面と比較して、細菌を99%以上抑制できている場合、その製品に抗菌効果があると規定しています。 フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。適合機種AQUOS sense10(SH53F・SH-M33)/AQUOS sense9(SH-53E・SH-M29)セット内容画面保護フィルム(指紋防止・高透明タイプ)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1材質接着面
AQUOS sense10 / sense9 ( SH-53F / SH-53E ) ガラスフィルム 高透明 Gorilla(R) 薄型 簡単貼り付けツール付 エレコムAQUOS sense10 / sense9 ( SH-53F / SH-53E ) ガラスフィルム 高透明 Gorilla(R) 薄型 簡単貼り付けツール付エレコム
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
なめらかな指滑りを実現するリアルガラスのGorilla(R)ガラスを使用した薄型仕様、高透明タイプの画面保護ガラスフィルムです。端末に被せて、テープを引くだけ、ぴったり位置合わせできる超簡単貼り付けツール付きです。
用途なめらかな指滑りを実現するリアルガラスのGorilla(R)ガラスを使用した薄型タイプの画面保護ガラスフィルムです。 ガラス厚約0.21mmで高い感度を実現。端末の画面と同じ、強じんなGorilla(R)ガラスを採用しています。 高精細な画質を損ねない高い透明度を実現します。 表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 ※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。 端末に被せて、テープを引くだけでフィルムを正確な位置に貼れる超簡単貼り付けツール付きです。 指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。 握ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。 特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。 端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 貼り付けの際にずれやすいフィルムをぴったり位置合わせできる超簡単貼り付けツールの他、キレイに貼り付けるためのクリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。適合機種AQUOS sense10(SH53F・SH-M33)/AQUOS sense9(SH-53E・SH-M29)セット内容画面保護ガラスフィルム(Gorilla(R)ガラス0.21mm・高透明タイプ)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1、超簡単貼り付けツール×1材質接着面
AQUOS sense10 / sense9 ( SH-53F / SH-53E ) フィルム 高透明 抗菌 指すべりなめらか 指紋防止 気泡防止 エレコムAQUOS sense10 / sense9 ( SH-53F / SH-53E ) フィルム 高透明 抗菌 指すべりなめらか 指紋防止 気泡防止エレコム
799税込879
1個
翌々日出荷
端末の画面を傷や汚れから守る、指紋防止・スムース・高透明タイプの画面保護フィルムです。
用途端末の画面を傷や汚れから守る、スムース・指紋防止・高透明タイプの画面保護フィルムです。 滑らかな指すべりで快適に操作できる、スーパースムースコートを施しています。 高精細な画質を損ねない高い透明度を実現します。 指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。 小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。 端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 ※本製品は、インカメラとセンサー部分に穴が空いた設計になっています。 フィルムに抗菌機能を施し、細菌の繁殖を防ぎます。 こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JIS(日本産業規格)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 抗菌とは、製品の表面上に存在する菌の増殖を抑制することです。JIS(日本産業規格)では抗菌加工されていない製品の表面と比較して、細菌を99%以上抑制できている場合、その製品に抗菌効果があると規定しています。 フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。適合機種AQUOS sense10(SH53F・SH-M33)/AQUOS sense9(SH-53E・SH-M29)セット内容画面保護フィルム(スムース、指紋防止・高透明タイプ)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1材質接着面
...