1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
長時間動いても快適な女の子用のペット用おむつです。ぴったりフィットでモレにくく、たっぷり吸収の安心設計です。
適合ミニチュア・ダックスフンド、シーズー、ミニチュア・シュナウザー、パグ、豆柴など(参考標準体型・メスの場合)
枚数34枚
適応胴囲(cm)35~50
適応体重(kg)6~10(メスの場合)
1袋
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
生鮮・日配品の配送に最適です:見た目も美しいのでコンビニ等、人の目に触れる店舗でもご使用いただけます。配送以外にも農作物の収穫など様々な用途でご使用いただけます。スタッキング・ネスティング可能:同色・同形状方向でスタッキングが出来、その反対方向でネスティングが出来ます。2色成形:2色成形によりコンテナーの中心で色分けすることで、スタッキング及びネスティングの方向性を容易に確認できます。収納スペースが節約:空箱時には、ネスティングすることにより収納スペースが節約出来ます。カード差し対応:短側面中央部には、カード差しがワンタッチで取り付け可能。バーコード・ラベル対応としてリブ加工も施してあります。
材質PP
フタの有無なし
有効内寸(mm)550×370×145
外寸(mm)611×431×168
内寸(mm)565×385×158
フタなし
スタッキング高さ(mm)155
ネスティング高さ(mm)86
圧縮荷重(N[kgf])12450[1270]
スタッキング可
ネスティング可
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
コアフラックスクーラーボックス専用の仕切板Mとなります。適合サイズ34L/44L。
幅(mm)300
色ブラック
高さ(mm)280
質量(g)160
奥行(mm)10
1枚
¥599
税込¥659
4日以内出荷
1個
¥819
税込¥901
3日以内出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
1個
¥979
税込¥1,077
3日以内出荷
1個
¥289
税込¥318
3日以内出荷
防水・防塵仕様です。本体のみが埋込取り付けのタイプです。扉や枠の材料は、木材の他、ブラケットを使うことで、中空の板金材やフラッシュ材にも対応できます。本体やストライクプレートが扉と枠に納まるため、扉周りのデザインを損ないません。DC12 V/24 Vのどちらの電圧にも対応できます。吸着感知B機能付きと無し(標準機能)の2タイプがあります。扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し蝶番PT型と併用できます。
付属品ストライクプレート取付ブラケット(板金用)
寸法(mm)(ストライクプレート)162×37×11
使用温度範囲(℃)-40~60
消費電力(W)4.2
取付場所(開き戸)扉面(引き戸)扉側部小口面
電流(mA)350/175
吸着力(N[kgf])2666[272]
1個
¥279
税込¥307
3日以内出荷
1個
¥209
税込¥230
4日以内出荷
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
内ネジ共栓です。ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。《ご注意》キズ、歪みの無い様、取扱いには注意してください。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、ゴム栓/NR
カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。
特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。
耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。
静電気発生を防止し、安全です。
走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
種別M
材質(ベルト)ゴム
種類Vベルト
使用温度範囲(℃)-40~70
角度(°)40
材質(ベルト)ゴム
最小プーリ径(mm)50
関連資料(0.75MB)
ベルト形M
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
種別全ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
種別半ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分12.9
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス(SUSXM7)
穴の形状六角穴
材質ステンレス(SUS XM7)
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス
仕様±0.8ミリ程度 公差あり
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
小箱単位の販売です。
種別全ねじ
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
パック単位の小口販売です。
種別半ねじ
材質ステンレス(SUS304)
穴の形状六角穴
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。
伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。
取り扱いが簡単である。
強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。
静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。
すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム
種類Vベルト
材質(ベルト)ゴム
ベルト形M
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
材質/仕上SCM435/ユニクローム
種別全ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理ユニクローム
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分10.9
ねじ山種類メートル並目
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
材質SCM435
種別全ねじ
ねじの種類極低頭六角穴付ボルト
表面処理三価ユニクロメッキ
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
表面処理ユニクローム
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
パック単位の小口販売です。
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
先端形状くぼみ先
穴の形状六角穴
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
滑りにくい「ミラクルウェーブソール」を採用、メディカルウォークの国産ビジネスモデル。外羽根式タイプなので、着脱が容易で履き心地の調整がしやすく、外回りのお仕事や、デイリーのカジュアルシーンにおすすめです。【SHM機能の3大メリット】。1.ひざにやさしい理想的な歩行をサポート。踵の着地時にスクリュー部のフィンが体重圧でたわみ、踏み込むとつま先をやや外側に回旋。ひざに備わった回旋運動を補助し、正しい歩行を促します。2.ひざへの衝撃を分散吸収しやすい構造。SHM機能はゴムの弾力で衝撃を吸収。スクリュー構造が体重圧を分散し、効率的に負担を軽減。3.ひざを安定させる ももの内側の筋肉への働きかけ。スクリューホームムーブメントを促し、ももの内側の筋肉を効率よく活動させ、正しい歩行へ導きます。・フットグラファーラスト。メーカー独自の足型測定器『フットグラファー』により、全国で測定されたデータを基に作られた快適設計の足型を採用。・アサヒデトーション。靴の内側、小趾(しょうし)の付け根付近に樹脂プレートを配置。足の痛みにもつながる、ねじれ・沈み込みを低減、拇趾(ぼし)側へのスムーズな蹴り出し・荷重移動を促します。・滑りにくい「ミラクルウェーブソール+マルチファイバーソールⅡ」。氷上でグリップ力を発揮するガラス繊維を配合した「ミラクルウェーブソール」と、 耐滑効果のある複数の機能素材を配合した「マルチファイバーソールⅡ」を組み合わせた、 滑りにくさが自慢の靴底です。
材質天然皮革
色ブラック
材質(底部)合成底(ミラクルウェーブソール)
ヒール(cm)4
足囲3E
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ