カテゴリ

  • 農業機械(57)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
  • 自動車純正部品(18)
  • メカニカル部品(14)
  • バイク純正部品(12)
  • 自動車補修部品(9)
  • 切削工具(8)
  • 制御機器(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 機構部品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 建築金物(3)
  • バイク部品(2)
  • 保管用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 防犯用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 作業服(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m-44b」の検索結果

関連キーワード
200件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗濯機パン用エルボバンド ミヤコ洗濯機パン用エルボバンドミヤコ
199税込219
1個
当日出荷
洗濯機パン用のエルボバンドです。
材質ステンレス直径(Φmm)34
SGP グラブスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)SGP グラブスクリューNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から76日以内出荷
ラックマウントブラケット Mシリーズ タカチ電機工業ラックマウントブラケット Mシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
729税込802
1組(2本)
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M型引出しユニット透明引出し TRUSCOM型引出しユニット透明引出しTRUSCO
53,980税込59,378
1台
当日出荷
透明高さ(mm)609奥行(mm)307間口(mm)592最大積載量(kg)160荷姿完成品外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)592×307×609
SGPS グラブスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)SGPS グラブスクリューNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から4日以内出荷
コンクリートボックス中型 八州電工コンクリートボックス中型八州電工
49,980税込54,978
1箱(50個)
翌々日出荷
アウトレットボックス中型 八州電工アウトレットボックス中型八州電工
11,980税込13,178
1箱(50個)
翌々日出荷
横型バンラックケースM型 引出しユニット ストッパー付4段タイプ TRUSCO横型バンラックケースM型 引出しユニット ストッパー付4段タイプTRUSCO
57,980税込63,778
1台
当日出荷
横型タイプの部品管理ケースです。奥行が307mmなので、作業台に置いて使用しても、作業面が広く取れます。
仕様完成品付属品各引き出しに仕切板・見出しカード各1枚付透明高さ(mm)609材質(本体)スチール奥行(mm)307間口(mm)592段数4材質(引出し)AS樹脂色(本体)ホワイト外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)592×307×609
丸型プッシュ式床点検口 ミヤコ丸型プッシュ式床点検口ミヤコ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
バルブの点検の開閉に取付される金具です。 寒冷地では、床下の水抜き栓開閉用に取付されています。 点検口が広いのでバルブハンドルの開閉がスムーズにできます。 蓋の開閉が指一本で簡単にでき大変便利です。
材質/仕上黄銅(クロムメッキ)/梨地仕上げ寸法VP・VU100/125
YAM03 コットンメカニックスーツ Cグレー BL 90792-M044B YAMAHA(ヤマハ)YAM03 コットンメカニックスーツ Cグレー BL 90792-M044BYAMAHA(ヤマハ)
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷
角型プッシュ式床点検口 ミヤコ角型プッシュ式床点検口ミヤコ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
バルブの点検の開閉に取付される金具。(寒冷地では、床下の水抜き栓開閉用に取付されています。) 点検口が広いのでバルブハンドルの開閉がスムーズにできます。
材質/仕上黄銅(クロムメッキ)/梨地仕上げ寸法VP・VU100/125
M44PT・E用エルボ用バンド ミヤコM44PT・E用エルボ用バンドミヤコ
219税込241
1個
8日以内出荷
洗濯機パン用のエルボバンドです。 《ご注意》 M44PT・M44PE・M44PTT・M44PET用です。 他の排水トラップには使用できませんので、ご注意ください。
仕様●材質:ステンレスアズワン品番67-7247-82
チェア メッシュタイプ サンワダイレクトチェア メッシュタイプサンワダイレクト(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1台
4日以内出荷
背面がメッシュで通気性抜群。簡易ランバーサポート機能付き、腰の疲れを低減します。ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。座面は70mmの厚みで他社同等品よりも厚い。
仕様個口数:1個口付属品六角レンチ幅(mm)背もたれ:約400高さ(mm)背もたれ:約420使用工具手袋キャスターあり材質(キャスター)ナイロン張地座面:メッシュ、背面:メッシュ肘掛なし最大奥行(mm)約580形態出荷形態:ノックダウン組立式座面高さ(mm)約445、最大:約565材質(座面)ウレタン入数1座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約430×430総耐荷重(kg)約80材質(部品)主要成型部品:スチール、ナイロン、PP、ウレタンフォーム脚幅(mm)約540六角レンチ(mm)5組立人数1
フェンスAB フリーポールタイプ  コーナー継手セットF TOEX(LIXIL)フェンスAB フリーポールタイプ コーナー継手セットFTOEX(LIXIL)
1,498税込1,648
1セット
4日以内出荷から11日以内出荷
フェンスAB フリーポールタイプ用オプションです
用途本製品は、隣地境界を目的に設置するもので、防護柵や手すりの機能はありません。設置場所と機能に合った製品をお選びください。寸法高さ:共通関連資料(0.53MB)
黒塗装 コンクリートボックス 電成興業黒塗装 コンクリートボックス電成興業
749税込824
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
黒塗装 OB 電成興業黒塗装 OB電成興業
2,798税込3,078
1箱(10個)
翌々日出荷
HS6E形 ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気)HS6E形 ソレノイド付安全スイッチIDEC(和泉電気)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から81日以内出荷
タイプ標準タイプ保護構造IP67(IEC60529)適合規格ISO14119、IEC60947-5-1、EN60947-5-1(TUV認証)、GS-ET-19(TUV認証)、UL508(ULリスティング認証)、CSAC22.2No.14(c-ULリスティング認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、KSCIEC60947-5-1/S1-G-1/S2-E-4(KOSHA認証)、用途規格:IEC60204-1/EN60204-1定格電圧(V)表示灯:DC24定格絶縁電圧(V)300(ドアモニタ回路)、150(ロックモニタ回路)、30(LED、ソレノイド-アース間)表示灯の有り無し有(緑)動作力直接開路:60N以上絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電部:100以上(DC500Vメガにて)、異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)ケーブルUL2464 No.22AWG(12芯、0.3mm2相当/芯)耐振動(耐久)30Hz、片振幅:1.5mm保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)引張強度(N)ロック時のアクチュエータ:500以上(GS-ET-19)定格使用電流(A)[メイン、ロックモニタ回路]抵抗負荷(AC-12)・誘導負荷(AC-15):2・1(AC125V)、抵抗負荷(DC-12)・誘導負荷(DC-13):2・1(DC30V)、0.4・0.22(DC125V)、[ドアモニタ回路]抵抗負荷(AC-12)・誘導負荷(AC-15):2.5・1.5(AC125V)、1.5・0.75(AC250V)、抵抗負荷(DC-12)・誘導負荷(DC-13):2.5・2.3(DC30V)、1.1・0.55(DC125V)、0.55・0.27(DC250V)耐振動(誤動作)10~55Hz、片振幅:0.35mm機械的耐久性100万回以上(GS-ET-19)電気的耐久性10万回以上(AC-12250V・6A)、100万回以上(AC/DC24V・100mA)(操作頻度900回/時)感電保護クラスClass II(IEC61140)条件付短絡電流50A(250V)[短絡保護装置として250V・10A速断形ヒューズを使用]定格インパルス耐電圧(kV)メイン、ロックモニタ回路:1.5/ドアモニタ回路:2.5/LED、ソレノイド-アース間:0.5ケーブル外径(Φmm)7.6汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)[使用周囲温度-25℃以上35℃未満]2.5(2回路まで)・1.0(3回路以上)、[使用周囲温度35℃以上50℃以下]1.0(1回路)・0.5(2回路以上)色(本体)最大操作頻度900回/時定格使用電圧(V)30/125/250動作ストローク(mm)直接開路:8以上ソレノイド手動ロック解除KEY耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
(40321)バランサー ウエイト ニッサン(40321)バランサー ウエイトニッサン
1,195税込1,315
1袋(5個)
4日以内出荷から6日以内出荷
(3102M)トランスアクスル アッシー ニッサン(3102M)トランスアクスル アッシーニッサン
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷
(2371M)コントロール ユニット ニッサン(2371M)コントロール ユニットニッサン
73,980税込81,378
1個
5日以内出荷
丸大ビーズ バラパックビーズ 外径約3mm 約7g入り MLBシリーズ TOHO(トーホー)丸大ビーズ バラパックビーズ 外径約3mm 約7g入り MLBシリーズTOHO(トーホー)
159税込175
1枚
7日以内出荷から12日以内出荷
TOHOビーズの定番のバラパックビーズです。
材質ガラス外径(Φmm)3
真空パッドホルダ単体 固定式 真空取出し口横 PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 固定式 真空取出し口横PISCO(ピスコ)
369税込406
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッドホルダ単体 固定式低背ホルダ 真空取出し口横 PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 固定式低背ホルダ 真空取出し口横PISCO(ピスコ)
599税込659
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
真空取出口形状は、ワンタッチ継手バーブ継手メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
ストローク(mm)ホルダ:5RoHS指令(10物質対応)対応
日産NISMO オープンカラーシャツ NISMO日産NISMO オープンカラーシャツNISMO
12,900税込14,190
1枚
6日以内出荷
吸水速乾・冷却・ストレッチ性と多機能素材を使用した開襟シャツです。背中には大胆にNISMOロゴを刺繍しました。
種別半袖シャツ混率(%)ポリエステル100機能吸水速乾・冷却・ストレッチ性袖丈半袖
真空パッドホルダ単体 固定式低背ホルダ 真空取出し口両横 PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 固定式低背ホルダ 真空取出し口両横PISCO(ピスコ)
729税込802
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
ストローク(mm)ホルダ:5RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッドミニホルダ単体 固定式 真空取出し口上 PISCO(ピスコ)真空パッドミニホルダ単体 固定式 真空取出し口上PISCO(ピスコ)
789税込868
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手から選択可能。・接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッドミニホルダ単体 固定式 真空取出し口横 PISCO(ピスコ)真空パッドミニホルダ単体 固定式 真空取出し口横PISCO(ピスコ)
679税込747
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。・接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
RoHS指令(10物質対応)対応
(208)ガスケット,M/BカバーEY44-2 スバル(208)ガスケット,M/BカバーEY44-2スバル
539税込593
1個
5日以内出荷
LQ1B-M - 両口チーズユニオン(LQ1B44) SMCLQ1B-M - 両口チーズユニオン(LQ1B44)SMC
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
形状両口チーズユニオンねじの種類(-) R、Rc
Yamaha TDM 850 1996 - 2001 4 ピース シリコンラジエーター クーラントホースキット Samco Sport (サムコスポーツ)Yamaha TDM 850 1996 - 2001 4 ピース シリコンラジエーター クーラントホースキットSamco Sport (サムコスポーツ)
36,980税込40,678
1個
36日以内出荷
適合車種Yamaha、TDM 850 (1996-2001)
Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車Mタッチブーツ(分割式ブーツ)ミヤコ自動車(645件のレビュー)
4,290税込4,719
1セット
当日出荷から5日以内出荷
交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(253件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
ブレーキパッド ミヤコ自動車ブレーキパッドミヤコ自動車(373件のレビュー)
3,990税込4,389
1セット(4枚)
当日出荷から10日以内出荷
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
4,990税込5,489
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ドライブシャフトブーツ ミヤコ自動車ドライブシャフトブーツミヤコ自動車(122件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷から13日以内出荷
二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)二輪用オイルフィルターEXCEL(エクセル)(288件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から7日以内出荷
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から8日以内出荷
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)HITACHI(旧パロート)(214件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷から7日以内出荷
分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
材質(ブーツ)樹脂
メンズ開襟七分袖シャツ FB5044M ボンマックスメンズ開襟七分袖シャツ FB5044Mボンマックス(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1枚
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様左胸アウトポケット種別七分袖シャツ混率(%)ポリエステル80、綿20機能形態安定、防汚生地ブロード性別男性用
Tuflong PREMIUM PLUS (アイドリングストップ/充電車対応) バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)Tuflong PREMIUM PLUS (アイドリングストップ/充電車対応) バッテリーエナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から7日以内出荷
Tuflongシリーズで最上級の性能ランク。アイドリングストップ車、充電制御車、通常車の全てに対応。 最上級の性能ランクを実現従来よりも薄型の極板を採用することで、極板の枚数を増加しました。 これにより、活物質と電解液が接触する表面積が大きくならり、最上級の性能ランクを実現しました。 従来品比最大1.3バイ(Mサイズ比較) 充実のISS(アイドリングストップ)搭載車網羅率国内No.1 近年、車両のCASE化及び電装品の商品電力が増加傾向であることから新車搭載電池の高性能化が加速しています。 PREMIUM PLUSは国内で最もISS(アイドリングストップ)車への搭載網羅率が高い製品として登場 ※2020時点 ユーザー/市場の多様化ニーズに幅広く対応 ユーザーの使用環境は年々多様化しており、ドライバーの生活環境の変化での車両稼働の低下やチョイ乗り・サン デードライバー・アウトドアの増加に加え、後付けの電装品(ドライブレコーダー/カーナビゲーション/探知機)等、 バッテリーへの負荷が多様化しています。 高性能ランク、高耐久性、高充電注入性に優れたPREMIUM PLUSは幅広いニーズに対応した製品です。 適合車両:ISS(アイドリングストップ)車、回生制御車、充電制御車、通常車
用途自動車用バッテリー定格電圧(V)12保証期間アイドリングストップ車:24ヵ月または4万km(何れかの早期到達保証)、標準車:36ヵ月(走行距離無制限)