173件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1本
4,198 税込4,618
3日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1本
4,198 税込4,618
3日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1本
3,500 税込3,850
3日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1本
1,098 税込1,208
3日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1本
2,498 税込2,748
3日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1本
579 税込637
3日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1本
2,698 税込2,968
3日以内出荷

UE331Cは、USB Type-Aポート搭載のデスクトップパソコンやノートパソコンから出力されたUSB信号を延長できるUSB 3.2 Gen 1エクステンダーケーブルです。UE331Cは10m延長することが可能です。USB-Cメスポートの左右に設けられたネジ穴でコネクターをロックすることができ、不意のケーブル脱落を防ぐことで安全な接続環境を提供できます。高速で信頼性の高いデータ転送性能を維持し、費用対効果に優れた方法でUSB接続を延長できる製品です。USB Type-Aポート搭載のPC/ノートパソコンから10m離れたUSB-CデバイスにUSB信号を延長。最大5Gbpsのデータ転送速度のUSB 3.2 Gen 1仕様をサポート。USB-Cメスポート側に脱落防止用のネジ穴を用意、軽量かつ小型設計により柔軟性と安全な相互接続が可能。マルチプラットフォーム対応 - Windows、macOS。プラグアンドプレイ - ドライバー不要。追加電源アダプター付属
付属品電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.77 ケーブル長(m)10 湿度(%RH)0~80(※結露なきこと) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】65×12.2×12 材質(ケース)プラスチック コネクタUSBポート USB 3.2 Gen 1 Type-A オス×1、ダウンストリーム USB-C 3.2 Gen 1 メス×1 動作温度(℃)0~40 保管温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)最大5 グリーンマーク認定 USBUSB 3.2 Gen 1 / 2.0 / 1.1(SuperSpeed / Hi-Speed / Full Speed / Low Speed)
1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷

USB Type-Aポート搭載のPC/ノートパソコンから20m離れたUSB-CデバイスにUSB信号を延長。最大5Gbpsのデータ転送速度のUSB 3.2 Gen 1仕様をサポート。USB-Cメスポート側に脱落防止用のネジ穴を用意、軽量かつ小型設計により柔軟性と安全な相互接続が可能。マルチプラットフォーム対応 - Windows、macOS。プラグアンドプレイ - ドライバー不要。追加電源アダプター付属
仕様USB 3.2 Gen 1 / 2.0 / 1.1(SuperSpeed / Hi-Speed / Full Speed / Low Speed)、ダウンストリーム:USB-C 3.2 Gen 1 メス×1 付属品電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)1.53 ケーブル長(m)20 湿度(%RH)0~80%RH、結露なきこと 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェイスプレート:65×12.2×12 材質(ケース)プラスチック 動作温度(℃)0~40 保管温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度データ:最大5Gbps USBポートUSB 3.2 Gen 1 Type-A オス×1 グリーンマーク認定
1本
25,980 税込28,578
3日以内出荷

点検がきわめて容易。キズつきやすい吊り荷に最適。軽くて扱いやすく作業性抜群。すぐれた耐久力で経済的。取替えの目安がひと目でわかります。環境に配慮した再生原料を使用
1本
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (593種類の商品があります)

高性能油吸着材アブラトール  環境配慮型 チューブタイプ 油水兼用 JOHNAN 動画あり
自重の14倍以上のオイルをキャッチします。(メーカ実測値) 特殊な親水処理により油だけでなく、水・有機溶剤などを素早く吸着します。 液体を完全に吸収した後でも保持力が強いため液体の離脱がほとんどありません。 新聞古紙を利用した環境配慮型油吸着材です。 吸着量あたりの価格が安いです。 吸着スピードが速いです。
用途オイル・水・溶剤用。 メンテナンスの油回収。 油流出事故の回収作業。 動植物油・有機溶剤の吸着。 形状チューブタイプ 寸法(mm)Φ66×1000 材質/仕上新聞古紙、(外装袋)ポリプロピレン(PP) 質量(g/本)300 種別オイル/水/溶剤用 グリーンマーク認定
1袋(10本)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CONTEC(コンテック)BX-M310 Atom x6413E/16GB/2.5" SATA/1TB/no-OS
エコ商品
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ 。ランニングコスト削減と省エネルギー化に貢献。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス
メモリー16GB 使用CPUAtom x6413E RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 SSD1TB グリーンマーク認定
1台
299,800 税込329,780
37日以内出荷

CONTEC(コンテック)BX-M310 Atom x6413E/16GB/2.5" SATA/1TB/Win10 2021
エコ商品
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応 「電断プロテクト(R)」。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ 。ランニングコスト削減と省エネルギー化に貢献。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス
対応OSWin10 Ent.2021 メモリー16GB 使用CPUAtom x6413E RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 SSD1TB グリーンマーク認定
1台
338,800 税込372,680
37日以内出荷

コンピュータ側インターフェース:D-sub15ピン, USB, オーディオ。KVM側インタフェース:SPHD(キーボード/マウス/モニタ), オーディオ
インターフェース<KVMスイッチ側>【KVMポート】キーボード/マウス/モニター:SPHD(イエロー) オス、【ステレオミニジャック】スピーカー:ステレオミニプラグ、マイクロフォン:ステレオミニプラグ / <PC/ソース側>【USB】キーボード/マウス:USBタイプA オス、【解像度】D-Sub15ピン オス、【ステレオミニジャック】スピーカー:ステレオミニプラグ、マイクロフォン:ステレオミニプラグ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1本
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻(50m)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ラチェット機構はハンドルに完全に組み込まれています。細かいギア(36歯)、戻り角10°の内蔵されたラチェットはツールの位置を変えることなくネジ締めを素早く容易にします。ハンドルが小さいためラチェットは狭い場所でも使用できます。ラピダプターホルダー、スムーズにビットの交換ができます
用途工事現場用・メンテナンスに トラスコ品番657-8417 セット内容838 RA-R M ラチェット機能付きビットホルダー 6.35ミリ、 1/4×123.5 mm 材質特殊工具鋼 全長(mm)160 差込角(mm)6.35 グリーンマーク認定
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

一誠(イッセイ)海太郎 アメミノー 48MR-SS
エコ商品
アジ・メバル攻略ライトゲームマイクロミノー!セミロングリップによる切れの良いハイピッチタイトウォブリングアクションが特徴です。アメミノー48SRとは全く異なり、ミディアム~ファストリトリーブを得意とし、水面下1m程度を狙えます。また、特徴的な微振動タイトアクションによる反射的な喰わせ方が可能です。(ア)(メ)ミノーというアジ・メバル用の枠に留まらず、そのトレースレンジ、アクション特性から、MRはライトゲームにおけるあらゆる魚種をもターゲットとします。
用途<アメミノー48MR-SS>ヘビーウェイト、重心移動ウェイトで、広範囲、深いレンジを狙うことが可能です。 仕様●スプリットリング(#):1●フック(#):16●スローシンキング 全長(mm)48 自重(g)2.7 グリーンマーク認定
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一誠(イッセイ)海太郎 アメミノー 48MR-SF
エコ商品
アジ・メバル攻略ライトゲームマイクロミノー!セミロングリップによる切れの良いハイピッチタイトウォブリングアクションが特徴です。アメミノー48SRとは全く異なり、ミディアム~ファストリトリーブを得意とし、水面下1m程度を狙えます。また、特徴的な微振動タイトアクションによる反射的な喰わせ方が可能です。(ア)(メ)ミノーというアジ・メバル用の枠に留まらず、そのトレースレンジ、アクション特性から、MRはライトゲームにおけるあらゆる魚種をもターゲットとします。
用途<アメミノー48MR-SF>重心固定ウェイトにより、素早い動き出しと安定姿勢で、フィールドを選ばないベーシックマイクロミノー。 仕様●スプリットリング(#):1●フック(#):16●スローフローティング 全長(mm)48 自重(g)2.3 グリーンマーク認定
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オートストップ、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応、QU-1対応(RC-7507M-3に対応)、エネポ対応
仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品 タイプ給湯専用 オートストップ リモコン別売 関連資料納入仕様図(0.2MB) 設置形態屋外壁掛形(PS標準設置形) 給水・給湯接続R3/4(20A) グリーン購入法適合 号数20号 グリーンマーク認定
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レッド 規格CAT6A (カテゴリー6A) コネクタ形状RJ-45 ケーブル厚さ約2.5mm 芯数8芯 互換性CAT6/CAT5e/CAT5 <下位互換> ワイヤー4対8線 導体ヨリ線(32AWG) RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)10 伝送帯域(MHz)500 グリーンマーク認定
1個
379 税込417
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)SUNLIGHT 6DX LF 【600V 耐油 柔軟 耐環境 難燃】
エコ商品
シースに耐油耐熱難燃柔軟性PVCを使用。シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性。シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐候性、耐光性、。耐寒性PVCを使用。※ケーブルの屋外使用を保証するものではありません。UL VW-1の難燃対応。電気用品安全法に適合
種類FAケーブル 定格電圧(V)600 耐熱温度(℃)60 シース色 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料メーカーカタログ(0.48MB) グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1巻(2m)ほか
569 税込626
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)SUNLIGHT 6SX LF 【600V 耐油 柔軟 耐環境 難燃 シールド】
エコ商品
シースに耐油耐熱難燃柔軟性PVCを使用●シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性。シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐候性、耐光性、。耐寒性PVCを使用。※ケーブルの屋外使用を保証するものではありません。UL VW-1の難燃対応。電気用品安全法に適合
種類FAケーブル 定格電圧(V)600 耐熱温度(℃)60 シース色 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料メーカーカタログ(0.45MB) グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1巻(2m)ほか
1,498 税込1,648
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

タツタ電線高純度99.999%(5N)銅ワイヤ
エコ商品
高純度99.999%(5N)銅ワイヤ。半導体水準の高品質クリーンルーム環境下での生産のため、高い表面清浄度仕上げとなります。
用途大学・研究機関から一般使用まで幅広い分野において高純度金属・極細線を使用する用途に適用可能 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1巻(50m)ほか
15,980 税込17,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ホッティーポリマーEPDMスポンジ 角紐 HOTTYソフラー(R)(2°)
エコ商品
材質EPDM 長さ(m)100 硬度(2°) 色調 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1箱(100m×1巻)ほか
66,980 税込73,678
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ホッティーポリマーEPDMスポンジ 丸紐 HOTTYソフラー(R)(2°)
エコ商品
材質EPDM 長さ(m)100 硬度(2°) 色調 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1箱(100m×1巻)ほか
66,980 税込73,678
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ホッティーポリマーEPDMスポンジ 丸紐 汎用材
エコ商品
材質EPDM 長さ(m)100 色調 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1巻(100m×1巻)ほか
64,980 税込71,478
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

・防水キャップ付き ・グッドグッズ製ロープライト専用の電源コード ・最長30まで、本製品1本でご使用可能です。 ・対応機種:TP-S5M/TP-S15M/TP-S25M/TP-W10M/TP-W20M ・連結時の利用可能(30mまで)
用途グッドグッズ製ロープライト専用の電源コード セット内容電源コード本体 材質PVC 寸法(mm)7×15 質量(g)184 長さ(m)1.5 出力DC90V 3A(最大6Aまで) 入力AC 100V 50/60Hz 作業温度範囲(℃)-25~45 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 電源ケーブル(規格)2×0.75mm2 2芯 グリーンマーク認定
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

絶縁体に電気特性に優れたPEを使用。シースに耐油耐熱難燃柔軟性PVCを使用。シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性。シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐寒性PVCを使用。UL VW-1の難燃対応。ドレンワイヤ入り
種類FAケーブル 定格電圧(V)100 耐熱温度(℃)60 絶縁体厚さ(mm)1.5 導体抵抗(Ω/km)(20℃)26.6以下 シース厚(mm)1.5 シース色 導体構成(本/mm)30/0.18 導体外径(Φmm)2.1 絶縁体外径(mm)2.1 導体公称断面積(mm2)0.75 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料メーカーカタログ(0.32MB) グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1巻(2m)ほか
1,398 税込1,538
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

タツタ電線高純度99%銀ワイヤ
エコ商品
高純度99%銀ワイヤ。半導体水準の高品質クリーンルーム環境下での生産のため、高い表面清浄度仕上げとなります。
用途大学・研究機関から一般使用まで幅広い分野において高純度金属・極細線を使用する用途に適用可能 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1巻(50m)ほか
22,980 税込25,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

輝度:400cd/m2/応答速度:9ms最大消費電力:200W/Android OS搭載。お好みのアプリをインストールしてディスプレイをカスタマイズできます。400cd/m2。ハーフグレア。Androidバージョン11.0。
付属品電源ケーブル(3m)、RS232ケーブル(3m)、RS232デイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、DVI/D-Sub変換ケーブル、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ACスイッチカバー×1、ケーブル留め×2 質量(kg)21.7 (梱包時) 規格4K/UHD 消費電力(W)通常:130.0/スタンバイ:0.5 電源AC100~240V 50/60Hz 適合規格VCCI、J-Moss、PSE 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)808×1350×142(梱包時) 表面処理アンチグレア、ヘイズ 1% 本体質量(kg)17.2 連続使用時間(時間)18 機能Android OS搭載、D-image、FailOver、Tiling、AutoPlay、内蔵メディアプレーヤー、Wake on LAN、スケジュール インターフェースDVI-I×1、HDMI2.0×2、RJ45×1、IR in×1、IR out×1、RS232 in×1、RS232 out×1 コントロールIR in/out (3.5mmミニジャック)、RJ45×1、RS232C In/Out (2.5mmミニジャック) コントラスト比1300:1、SmartContrast:500000:1 液晶パネルIPS 相対湿度20~80%(結露なし) ピクセルピッチ(mm)0.315×0.315 解像度3840×2160 表示可能色数約10億7000万色 保証期間3年 対応メディアmicroSD、USB2.0 Type-A、USB3.0 Type-A 走査周波数(水平)15.7~135 kHz 走査周波数(垂直)30~75 Hz 内部メモリー16GB(内10GB使用可能) 応答速度9ms 設置方法縦置き可能 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° VESAマウント(mm)400×400(ネジM6) スピーカー10W×2 設置姿勢-20°~0°/0°~20°(前傾角度/後傾角度) 色(本体)ブラック 言語表示12語:日本語、英語、簡体字中国語、繁体字中国語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ポーランド語、トルコ語、ロシア語、スペイン語、アラビア語 保管温度範囲(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 使用高度0~3,000m USBポートUSB2.0×2、USB3.0×2 バックライトD-LED 音声入力3.5mmミニジャック×1 音声出力3.5mmミニジャック×1 動作温度範囲(℃)0~40 アスペクト比16:9 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1241×713×64 映像入力DVI-I×1、HDMI2.0×2 オーディオ出力3.5mmミニジャック モニターサイズ54.6インチ 輝度(cd/m2)400 グリーンマーク対応
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

大電RM-USB3.0
エコ商品
・USB3.0規格に準拠!。・ケーブルガイド専用ケーブルで、1億回以上の耐久性!。・StandardA、microBコネクタに対応!
その他【屈曲性性能(U字曲げ)】1億回以上 サイズ(AWG28×1C)×4+AWG28×2P 種類FAケーブル 材質(シース)難燃PVC(黒) 絶縁体FEP、ETFE 対応コネクタStandardA(スクリューロック有/無)microB(スクリューロック有) RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)(標準)1.5 グリーン購入法適合 最大仕上径(mm)6.5 グリーンマーク認定
1本(3m)
19,980 税込21,978
81日以内出荷

タツタ電線高純度99.99%(4N)金ワイヤ
エコ商品
高純度99.99%(4N)金ワイヤ。半導体水準の高品質クリーンルーム環境下での生産のため、高い表面清浄度仕上げとなります。
用途大学・研究機関から一般使用まで幅広い分野において高純度金属・極細線を使用する用途に適用可能 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1巻(10m)ほか
19,980 税込21,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)SUNLIGLT 3SX LF 【300V 耐油 柔軟 耐環境 難燃 シールド】
エコ商品
シースに耐油耐熱難燃柔軟性PVCを使用。シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性。シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐寒性PVCを使用。UL VW-1の難燃対応。0.75~2mm2は電気用品安全法に適合。(0.5mm2は電気用品対象外で100V未満で使用)
種類FAケーブル 定格電圧(V)300 耐熱温度(℃)60 シース色 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料メーカーカタログ(0.44MB) グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1巻(2m)ほか
2,298 税込2,528
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

大電RM-USB3.2
エコ商品
・USB3.0規格に準拠!。・ケーブルガイド専用ケーブルで、3億回以上の耐久性!。・StandardA、microBコネクタに対応!
その他【屈曲性性能(U字曲げ)】1億回以上 サイズ(AWG28×1C)×4+AWG28×2P 種類FAケーブル 材質(シース)難燃PVC(黒) 絶縁体FEP、ETFE 対応コネクタStandardA(スクリューロック有/無)microB(スクリューロック有) RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)(標準)1.5 グリーン購入法適合 最大仕上径(mm)6.5 グリーンマーク認定
1本(3m)
25,980 税込28,578
81日以内出荷

大電RM-USB3.1
エコ商品
・USB3.0規格に準拠!。・ケーブルガイド専用ケーブルで、2億回以上の耐久性!。・StandardA、microBコネクタに対応!
その他【屈曲性性能(U字曲げ)】1億回以上 サイズ(AWG28×1C)×4+AWG28×2P 種類FAケーブル 材質(シース)難燃PVC(黒) 絶縁体FEP、ETFE 対応コネクタStandardA(スクリューロック有/無)microB(スクリューロック有) RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)(標準)1.5 グリーン購入法適合 最大仕上径(mm)6.5 グリーンマーク認定
1本(3m)
19,980 税込21,978
81日以内出荷

大電RM-USB3.3
エコ商品
・USB3.0規格に準拠!。・ケーブルガイド専用ケーブルで、4億回以上の耐久性!。・StandardA、microBコネクタに対応!
その他【屈曲性性能(U字曲げ)】1億回以上 サイズ(AWG28×1C)×4+AWG28×2P 種類FAケーブル 材質(シース)難燃PVC(黒) 絶縁体FEP、ETFE 対応コネクタStandardA(スクリューロック有/無)microB(スクリューロック有) RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)(標準)1.5 グリーン購入法適合 最大仕上径(mm)6.5 グリーンマーク認定
1本(3m)
25,980 税込28,578
81日以内出荷

住友電工スミチューブF(Z)
エコ商品
北米の安全規格に適合する。汎用的な難燃チューブ(105℃定格)。規格品。難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤PBDE、PBB不使用)。柔軟。RoHS10物質対応済み
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強。電線の色識別、結束。抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護 材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂 長さ(m)単長:50 規格UL224 認定ファイルNo.E48762 カタログNo.SUMITUBE F(Z)又は939 温度定格 105℃、電圧定格、600V、難燃グレード VW-1電気用品安全法 電気用品に使用される部品・材料登録制度 機器内被覆電線の難燃性試験(-F-)登録 (登録No.F-STS3-009~F-STS3-012) 温度(℃)収縮:90以上 収縮前内径(Φmm)43.0±1.5 連続使用温度(℃)(可能)-55 ~ 105 長さ変化率(%)-15以上 RoHS指令(10物質対応)対応 収縮率50%以上 グリーン購入法適合 収縮後内径(Φmm)20 収縮前肉厚(mm)0.5 収縮後肉厚(mm)0.97 グリーンマーク認定
1巻(50m)
87,980 税込96,778
5日以内出荷

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)メタルロックナット
エコ商品
メタルロックナット(M12×1.5)
用途VBA-M12×1.5用ロックナット 光沢シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
1,198 税込1,318
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)難燃ケーブルグランド(V0シリーズ)
エコ商品
難燃材UL94V-0等級の66ナイロン製本体とシリコーン製シールの組合せにより、より難燃性を求められる機器に最適です。
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

関連キーワード