カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(335)
  • 測定用品(187)
  • 制御機器(132)
  • メカニカル部品(95)
  • 切削工具(84)
  • 建築金物(76)
  • 電動工具(68)
  • 電気材料(67)
  • 梱包用品(63)
  • バイク純正部品(61)
  • 科学研究・開発用品(52)
  • 自動車純正部品(50)
  • パソコン/周辺機器(43)
  • 空調・照明・電設資材(38)
  • 自動車補修部品(37)
  • バイク部品(35)
  • 作業工具(33)
  • 油圧機器・油圧ホース(31)
  • ねじ・ボルト・釘(28)
  • 建材・エクステリア(28)
  • 研磨材(28)
  • 物流用品(26)
  • 測量用品(土木/建設)(26)
  • 安全用品(25)
  • 厨房用品(17)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • 店舗什器・備品(14)
  • 清掃用品(14)
  • 機構部品(13)
  • 洗車・清掃(13)
  • 農業・園芸資材(13)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(11)
  • 空圧工具(11)
  • 保管用品(10)
  • 卓上消耗品(10)
  • 溶接用品(10)
  • 測定関連サービス(10)
  • 事務用品(9)
  • 安全標識(8)
  • 防犯用品(8)
  • 防災用品(8)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(7)
  • 住設機器(6)
  • 医療(6)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(6)
  • 縫製用品(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • カー用品(5)
  • 手袋(5)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 自転車部品(4)
  • 農業機械(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • エンジン工具(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • テープ(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 家電(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 日用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 安全保護具(2)
  • 食品・飲料(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「m0600」の検索結果

1,948件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直尺 モノタロウ

    直尺

    モノタロウ(278件のレビュー)
    818税込900
    1本
    当日出荷
    両側に目盛りが付いているので、寸法計測、線引き・ケガキ作業に便利です。 用途に合わせ、150mm~2000mmの長さのラインナップ。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付。
    用途寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。表面処理シルバー仕上げ
  • エアロフレックス エアロフレックス

    エアロフレックス

    エアロフレックス(5件のレビュー)
    359税込395
    1本(2m)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材) エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の世界ブランドです。 独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
    用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
  • エアロフレックス断熱チューブ ヤガミ

    エアロフレックス断熱チューブ

    ヤガミ(10件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    エアロフレックスは冷水・温水パイプ用に開発された完全独立気泡構造の、軽く柔軟な材質の特殊エラストマーで作られています。 連続使用適温範囲は-200 ℃ ~125 ℃。しかも不燃性で、温度差の大きい屋外での耐久性も抜群です。 エアロフレックスは、断熱チューブ・シートとも種類が多く、どのようなパイプ・スペースにも適材適所で選べます。 屋内及び屋外のパイプラインやバルブ、あるいはタンク、ホッパーなどに使用できる断熱材です。 柔軟性や防湿性に優れ、パイプへの取付作業が簡単です。 安定した断熱性と優れた耐候性・耐熱外線性・防湿性を備えています。
    長さ(m)2使用温度範囲(℃)-200~125熱伝導率(W/mk)0.037(24℃)使用場所屋内・屋外検証防火性能不燃性
  • エアロフレックスチューブ背割れタイプ エアロフレックス

    エアロフレックスチューブ背割れタイプ

    エアロフレックス
    589税込648
    1本
    3日以内出荷
    エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材) エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の 世界ブランドです。 独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
    用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。全長(m)2
  • レーザー距離計 簡易タイプ 600m モノタロウ

    レーザー距離計 簡易タイプ 600m

    モノタロウ(17件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    最大600mの距離が計測可能です。角度・高さ・水平距離の計測も可能。携帯に便利なコンパクトデザインです。
    用途角度・高さ・水平距離の簡易計測に。測定範囲(m)5~600測定精度±0.5m(100m未満)、±1m.(100m以上)付属品ケース・ストラップ質量(g)約213(電池除く)電源CR2リチウム電池×1本(DC3V)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)121×79×45倍率(倍)6測定単位1m電波形式FCC Part15 SubpartB class B、 EU:EMC directive視界7.0°(実視界)対物レンズ有効径(mm)22防水性レーザーIEC60825-1: Class 1M/Laser Product FDA/21 CFR Part 1040.10:Class I Laser ProductReachRohsWEEEひとみ径(Φmm)3.7アイレリーフ(mm)16販売区分業務用
  • 面取(メント)ミル OKコート 岡崎精工

    面取(メント)ミル OKコート

    岡崎精工
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    面取り、V溝加工、C面加工に最適
    刃数2材質EMO(超微粒超硬合金)シャンク径公差h6ねじれ角(°)30刃径公差(mm)-0.01 ~ -0.03
  • 超硬ショートリーマ (1/100台) 岡崎精工

    超硬ショートリーマ (1/100台)

    岡崎精工(2件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    刃形ストレートシャンクストレートシャンクねじれ角(°)直刃
  • 超硬チャッキングリーマ (1/100台) 岡崎精工

    超硬チャッキングリーマ (1/100台)

    岡崎精工
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    シャンクストレートシャンク材質超硬刃形ストレートコーティングノンコート
  • スーパートルクタイミングベルトS8M 600型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS8M 600型

    三ツ星ベルト
    12,980税込14,278特価
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
    ベルト形S8Mベルト幅(mm)60歯ピッチ(mm)8材質(ベルト)ゴム高さ(mm)5.3種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02
  • スーパートルクタイミングベルトS14M 600型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS14M 600型

    三ツ星ベルト
    569税込626特価
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応用分田を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
    ベルト形S14Mベルト幅(mm)60歯ピッチ(mm)14材質(ベルト)ゴム高さ(mm)10.2種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)151.52
  • ビニモMBT #1 600m 工業用ミシン糸 ビニモ

    ビニモMBT #1 600m 工業用ミシン糸

    ビニモ(52件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ボンド(接着糸)を中心に糸を撚るボンド加工糸【ビニモMBT】は、従来の樹脂コーティングによるボンド加工糸の欠点、コーティング剤の剥離によるミシンの目詰まりが起こりません。針への糸通しが容易で、縫い上げ後の糸ほつれや糸抜けが起こりにくいので、美しい縫い目に仕上がります。コンピューターミシンのような複雑な動きの縫い方をしても糸ほつれが起こりません。
    番手1長さ(m)600材質ポリエステル100%
  • ピンゲージバラ TC

    ピンゲージバラ

    TC
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    ゲージ長さ(mm)40真円度・円筒度(μm)1.3材質SKH-51硬度HRC58以上
  • 超硬エンド刃付リーマ(オイルホール付) (1/100台) 岡崎精工

    超硬エンド刃付リーマ(オイルホール付) (1/100台)

    岡崎精工
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    刃形スパイラルシャンクエンドミルシャンク
  • 超硬ショートパワフルリーマ (1/100台) 岡崎精工

    超硬ショートパワフルリーマ (1/100台)

    岡崎精工
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
  • マシンリーマ アサヒ工具

    マシンリーマ

    アサヒ工具
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷
    チャッキングリーマに比べ、刃長が長くガイド性が良く長穴加工に最適です。食付き長さが短いので袋穴の底付近までリーマ加工が可能となります。面粗さ良好で高精度加工が可能となります。
    用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5
  • STSプーリ S8M バンドー化学

    STSプーリ S8M

    バンドー化学
    9,398税込10,338特価
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    軸穴加工タイプ ・使用する軸径に合わせた軸穴加工が可能 ・サイズが豊富 ブッシングタイプ ・テーパーロック方式(TL)のブッシングを使用 ・軸への取り付け、取り外しが容易 ・標準軸径範囲でJISキーが使用可能
    用途作業性の悪い場所でのプーリ脱着や、プーリ交換により回転数の調整が必要な装置に最適歯形S8MRoHS指令(10物質対応)対応
  • テープライト 屋内取付専用 ODELIC(オーデリック)

    テープライト 屋内取付専用

    ODELIC(オーデリック)
    44,980税込49,478
    1本
    翌々日出荷
    端部は50mm単位で現場でカット可能です
    材質樹脂(透明)幅(mm)14取付壁面・天井面・床面取付兼用高さ(mm)6電圧(V)24色温度(K)3000光源色電球色LED寿命(時間)400000グリーン購入法適合別売品番【信号線】OA076088【調光器】LC 305・LC 306・LC 307・LC 308・LC 309・LC 307N・LC 308N・LC 309N調光率(%)連続調光100-5(PWM)LED交換不可入数(本)1演色性(Ra)94
  • チャッキングリーマ アサヒ工具

    チャッキングリーマ

    アサヒ工具
    8,298税込9,128
    1本
    翌々日出荷
    マシンリーマに比べて刃長が短く切粉排出に有利でハンドリーマの前加工や能率仕上げに最適となります。面粗さ良好で高精度加工が可能となります。
    用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~2.5外径公差m5
  • NAM-06-000 シリーズ コーセル

    NAM-06-000 シリーズ

    コーセル
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷から68日以内出荷
    定格電流(A)6シリーズNAM
  • 2枚刃CDMマルチエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    2枚刃CDMマルチエンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    刃径Φ10以下サイズはシャンク径が太い高剛性タイプ。 潤滑性の高いAlTiNコートで生材ステンレス等のHRC45以下の軟質材に最適でマガジンラックに一本あると便利な工具。 〈適用加工内容〉 センタリング、面取り、サイド面取り、V溝、サイドミーリング 先端部は0~R0.1
    コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロハイトプラスM(新) MICRO-HITE+M 600 TESA[測定用品]

    マイクロハイトプラスM(新) MICRO-HITE+M 600

    TESA[測定用品]
    1,398,000税込1,537,800
    1個
    翌々日出荷
    作業現場/研究室向け 手動式 エアクッションシステム 位置調整可能パネル カラータッチスクリーン SCS校正証明書標準添付 1次元&2次元測定モード1
  • 超硬ヘリカルリーマ (1/100台) 岡崎精工

    超硬ヘリカルリーマ (1/100台)

    岡崎精工
    7,498税込8,248
    1本
    4日以内出荷
    シャンクストレートシャンク材質超硬刃数4刃形ヘリカル刃コーティングノンコート
  • 超硬ショートヘリカルリーマ(1/100台) 岡崎精工

    超硬ショートヘリカルリーマ(1/100台)

    岡崎精工
    5,498税込6,048
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    シャンクストレートシャンク材質超硬刃数4刃形ヘリカル刃コーティングノンコート
  • ビニモ #1 600m 工業用ミシン糸 ビニモ

    ビニモ #1 600m 工業用ミシン糸

    ビニモ(11件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    バッグ、鞄(カバン)、財布、ベルト、靴など、皮革専用向けとして太番手を中心したミシン糸です。又、最近では皮革以外でも洋服のステッチ、自動車、飛行機の内装などに幅広く使われるようになっています。
    番手1長さ(m)600材質ポリエステル100%
  • M/600mm 手袋(腕カバー付・厚手・塩化ビニール) エスコ

    M/600mm 手袋(腕カバー付・厚手・塩化ビニール)

    エスコ
    1,450税込1,595
    1個
    翌日出荷
    肩口までの腕カバーで腕全体を保護する手袋裏毛付手袋です。 手袋と腕カバーは特殊溶着加工で一体化されています。 裾部分はずり落ちを防止するゴムバンド入り。 手袋部分は厚手で柔らかく、手袋裏毛付です。 傷つきやすい指先は2度漬け加工で強化されています。 独自のスベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。
    用途農業・水産業・漁業・清掃サービス業などエスコ品番EA354GH-1質量(g)152
  • 超硬エンド刃付リーマ(1/100台) 岡崎精工

    超硬エンド刃付リーマ(1/100台)

    岡崎精工
    15,980税込17,578
    1本
    4日以内出荷
    シャンクストレートシャンク刃形スパイラル
  • EAM-06-000 シリーズ コーセル

    EAM-06-000 シリーズ

    コーセル
    2,398税込2,638
    1個ほか
    3日以内出荷
    定格電圧(V)AC1Φ250/DC250定格電流(A)6
  • 業務用サンホームズラップ  30cm×600m サンホームズ

    業務用サンホームズラップ 30cm×600m

    サンホームズ
    2,798税込3,078
    1個
    翌日出荷
    大容量の600m長巻タイプでスライドカッター付。
    用途密着性、伸縮性が優れている塩化ビニル製品です。TGK品番1-1555-0301全長(m)600幅(cm)30耐熱温度(℃)130耐冷温度(℃)-60
  • マシンリーマ (G2) アサヒ工具

    マシンリーマ (G2)

    アサヒ工具
    12,980税込14,278
    1本
    4日以内出荷
    シャンクテーパシャンク刃形ストレート
  • 超硬パワフルリーマ (1/100台) 岡崎精工

    超硬パワフルリーマ (1/100台)

    岡崎精工
    8,298税込9,128
    1本
    4日以内出荷
    シャンクストレートシャンク刃形スパイラル
  • 業務用サンホームズラップ  45cm×600m サンホームズ

    業務用サンホームズラップ 45cm×600m

    サンホームズ
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷
    大容量の600m長巻タイプでスライドカッター付。
    用途密着性、伸縮性が優れている塩化ビニル製品です。TGK品番1-1555-0302全長(m)600幅(cm)45耐熱温度(℃)130耐冷温度(℃)-60
  • KEY SET   35010MM0600 ホンダ

    KEY SET 35010MM0600

    ホンダ
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
  • CASE,BATTERY   31511MM0600 ホンダ

    CASE,BATTERY 31511MM0600

    ホンダ
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
  • WINKER SET,R.FR.   33300MM0600 ホンダ

    WINKER SET,R.FR. 33300MM0600

    ホンダ
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
  • BASE COMP.,R.FR.W   33420MM0600 ホンダ

    BASE COMP.,R.FR.W 33420MM0600

    ホンダ
    6,098税込6,708
    1個
    4日以内出荷
  • GENERATOR ASSY.,F   31100MM0600 ホンダ

    GENERATOR ASSY.,F 31100MM0600

    ホンダ
    78,980税込86,878
    1個
    4日以内出荷
  • スーパートルクタイミングプーリ S8M形 B形 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングプーリ S8M形 B形

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    569税込626特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。
    材質鋼材種類タイミングプーリプーリーB形適合ベルトS8M
  • STSプーリ S14M バンドー化学

    STSプーリ S14M

    バンドー化学
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    軸穴加工タイプ ・使用する軸径に合わせた軸穴加工が可能 ・サイズが豊富 ブッシングタイプ ・テーパーロック方式(TL)のブッシングを使用 ・軸への取り付け、取り外しが容易 ・標準軸径範囲でJISキーが使用可能
    用途作業性の悪い場所でのプーリ脱着や、プーリ交換により回転数の調整が必要な装置に最適歯形S14MRoHS指令(10物質対応)対応
  • STAY,R.SHROUD ホンダ

    STAY,R.SHROUD

    ホンダ
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
  • STATOR COMP.   31120MM0600 ホンダ

    STATOR COMP. 31120MM0600

    ホンダ
    40,980税込45,078
    1個
    4日以内出荷
...