「m06006」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアロフレックス エアロフレックスエアロフレックスエアロフレックス(5件のレビュー)
319税込351
1本(2m)
翌々日出荷から3日以内出荷
エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材) エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の世界ブランドです。 独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
エアロフレックス断熱チューブ ヤガミエアロフレックス断熱チューブヤガミ(10件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から8日以内出荷
エアロフレックスは冷水・温水パイプ用に開発された完全独立気泡構造の、軽く柔軟な材質の特殊エラストマーで作られています。 連続使用適温範囲は-200 ℃ ~125 ℃。しかも不燃性で、温度差の大きい屋外での耐久性も抜群です。 エアロフレックスは、断熱チューブ・シートとも種類が多く、どのようなパイプ・スペースにも適材適所で選べます。 屋内及び屋外のパイプラインやバルブ、あるいはタンク、ホッパーなどに使用できる断熱材です。 柔軟性や防湿性に優れ、パイプへの取付作業が簡単です。 安定した断熱性と優れた耐候性・耐熱外線性・防湿性を備えています。
長さ(m)2使用温度範囲(℃)-200~125熱伝導率(W/mk)0.037(24℃)使用場所屋内・屋外検証防火性能不燃性
エアロフレックスチューブ背割れタイプ エアロフレックスエアロフレックスチューブ背割れタイプエアロフレックス
529税込582
1本
3日以内出荷
エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材) エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の 世界ブランドです。 独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。全長(m)2
エアロフレックスチューブ 肉厚6,10,13mm エアロフレックスエアロフレックスチューブ 肉厚6,10,13mmエアロフレックス
1,237税込1,361
1本
6日以内出荷から9日以内出荷
冷凍・冷媒・冷温水パイプ用に開発された独立気泡構造の軽い柔軟な特殊エラストマーで作られています。柔軟な材質なので、取付が容易です。低温に強く、温度範囲は-200℃~+125℃です。
仕様●全長:2000mm●材質:EPDM合成ゴム
2枚刃CDMマルチエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)2枚刃CDMマルチエンドミルSPEED TIGER(スピードタイガー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から4日以内出荷
刃径Φ10以下サイズはシャンク径が太い高剛性タイプ。 潤滑性の高いAlTiNコートで生材ステンレス等のHRC45以下の軟質材に最適でマガジンラックに一本あると便利な工具。 〈適用加工内容〉 センタリング、面取り、サイド面取り、V溝、サイドミーリング 先端部は0~R0.1
コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
FACE MIX メンズストレッチウエストリブパンツ FP6006M ボンマックスFACE MIX メンズストレッチウエストリブパンツ FP6006Mボンマックス
6,298税込6,928
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
両腰斜めポケット、右側チケットポケット、両脇箱ポケット、後ろ両側両玉縁ポケット、左側フラップ付釦止め、後脇側ウエストリブ仕様
混率(%)ポリエステル75、綿25生地ストレッチツイル
単列深溝玉軸受 6006ZZC3-D4M NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6006ZZC3-D4MNSK(日本精工)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)55幅B(mm)13番号【NSK】6006ZZC3E寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)30呼び番号6006シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
作業服 メディカルウェア ベルデクセル 男女兼用 セットアップパンツ VEM6006下 カーキ M ミドリ安全作業服 メディカルウェア ベルデクセル 男女兼用 セットアップパンツ VEM6006下 カーキ Mミドリ安全
6,068税込6,675
1着
5日以内出荷
シンプルに着られて組み合わせも自在。自分らしい色を選ぶ楽しさと、医療現場での動きやすさをかなえる新しいメディカルウェアです。※色移りの恐れがあるので、白色、淡色の衣類との洗濯はお避けください。※裏地は付いておりません。※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。
材質ストレッチポプリン(ポリエステル100%)股下(cm)72ウエスト(cm)68-76アズワン品番68-9248-24
作業服 メディカルウェア ベルデクセル 男女兼用 セットアップスクラブ VEM6006上 カーキ M ミドリ安全作業服 メディカルウェア ベルデクセル 男女兼用 セットアップスクラブ VEM6006上 カーキ Mミドリ安全
6,348税込6,983
1着
5日以内出荷
シンプルに着られて組み合わせも自在。自分らしい色を選ぶ楽しさと、医療現場での動きやすさをかなえる新しいメディカルウェアです。シンプルなVネックかぶりタイプ。豊富なカラーバリエーション。右肩ドットボタン開き(耐熱樹脂スナップ):ホルムアルデヒドを含まない安心素材。スナップアクション耐熱温度180℃(実用性能に影響しない温度)優れた耐久性と耐熱性を両立。留めやすい、外しやすい。簡単着脱を実現。※色移りの恐れがあるので、白色、淡色の衣類との洗濯はお避けください。※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。
材質ストレッチポプリン(ポリエステル100%)胸囲(cm)112肩幅(cm)45袖丈(cm)19.5着丈(cm)70アズワン品番68-9247-60
6006 自動調整モンキーレンチ(両口)JOKER M/L Wera6006 自動調整モンキーレンチ(両口)JOKER M/LWera
19,980税込21,978
1丁
予約販売
自動調整機能:ボルトやネジに取り付ける際に自動でミリサイズ、インチサイズ調整をします。サイズ調整はヘッド部を押し上げるだけで瞬時に可能。ラチェット機能:レンチを取り外さずに素早く正確なネジ回しを可能にするメカニカルラチェット機構付き狭所での快適な作業:スパナ部のデザインにより、わずか30°の戻り角を実現。平行で滑らかな開口部:トルクが伝わる際に摩耗によってナットやネジ頭が丸まるのを防ぎます。様々なサイズを1本で:約7本分のスパナサイズを1本で対応可能。
材質特殊合金鋼全長(mm)239.4シルバー最大口開き(mm)16, 19先端厚さ(mm)12.4, 14口開き(mm)13-16, 16-19
深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3隙間 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3隙間NSK(日本精工)(2件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から22日以内出荷
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
接続ケーブル(DTMXシリーズ) ニデックドライブテクノロジー接続ケーブル(DTMXシリーズ)ニデックドライブテクノロジー
18,980税込20,878
1本
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンウエア 6006 ブルー MCC(MaxClean)クリーンウエア 6006 ブルーMCC(MaxClean)
4,898税込5,388特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
目的やお好みにより選べる上下タイプのクリーンウエア
ブルー
フライス ミニマスターヘッド MM06 セコ・ツールズ・ジャパンフライス ミニマスターヘッド MM06セコ・ツールズ・ジャパン
11,980税込13,178
1箱(2個)
当日出荷から9日以内出荷
ヘッド交換式エンドミルにて簡単に工具交換をできます、被削材を問わずすべての対象ワークに対して最適な加工を実現します。Minimasterは、さまざまなヘッド形状と組み合わせることができる汎用性の高いエンドミルシステムです。突き出し長さを最小限にしたり、安定性を最大限に高めたりするなど、あらゆる用途に対応するソリューションを実行できる汎用性の高い工具です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングローラー(ベース用・ベアリング付) 岩田製作所ベアリングローラー(ベース用・ベアリング付)岩田製作所
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
インロー仕様により高剛性、また突出を抑えたコンパクト設計。ベアリングは、60系、62系を採用。
材質/処理鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
タイムインターバルメータ K3HB-P omron(オムロン)タイムインターバルメータ K3HB-Pomron(オムロン)
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
ベアリングローラー(ベース用・ベアリング無) 岩田製作所ベアリングローラー(ベース用・ベアリング無)岩田製作所
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
インロー仕様により高剛性、また突出を抑えたコンパクト設計。ベアリングは、60系、62系を採用。
材質/処理鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
メンズストレッチウエストリブパンツ FACEMIXメンズストレッチウエストリブパンツFACEMIX
6,598税込7,258
1枚
5日以内出荷
伸縮するウエストで楽に動ける
種別パンツブラック混率(%)ポリエステル75、綿25股下(cm)91フリー素材ストレッチツイル
SMDレジスタ 300kΩ 0603 1608M 0.063W 1袋 100個入 進工業SMDレジスタ 300kΩ 0603 1608M 0.063W 1袋 100個入進工業
409税込450
1袋(100個)
7日以内出荷
高精度金属皮膜チップ抵抗器,RR0816シリーズ(1608サイズ 0.5%)1608(ミリサイズ)チップ抵抗器 高周波特性および直線性に優れた薄膜チップ抵抗器 鉛フリーはんだ対応
仕様●抵抗:300kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.5%●定格電力:0.063W●温度係数:±25ppm/℃●シリーズ:RR●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7162-22
ストレートパンツ(脇ゴム) 6006EW フォークストレートパンツ(脇ゴム) 6006EWフォーク(2件のレビュー)
5,898税込6,488
1枚
7日以内出荷
動きやすさも通気性も抜群のGENKIシリーズを、元気なカラーで。
仕様脇ゴム、両脇ポケット付、後側裏地メッシュ股下(cm)フリー(83)素材エーデルワイス(ポリエステル100%)
SMDレジスタ 510Ω 0603 1608M 0.063W 1袋 100個入 進工業SMDレジスタ 510Ω 0603 1608M 0.063W 1袋 100個入進工業
429税込472
1袋(100個)
7日以内出荷
高精度金属皮膜チップ抵抗器,RR0816シリーズ(1608サイズ 0.5%)1608(ミリサイズ)チップ抵抗器 高周波特性および直線性に優れた薄膜チップ抵抗器 鉛フリーはんだ対応
仕様●抵抗:510Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.5%●定格電力:0.063W●温度係数:±25ppm/℃●シリーズ:RR●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7063-57
SMDレジスタ 33Ω 0603 1608M 0.063W 1セット 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 33Ω 0603 1608M 0.063W 1セット 1000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
21,980税込24,178
1セット(1000個)
7日以内出荷
TE Connectivity CPFシリーズ0603精密抵抗器(20 → 73.2 Ω)TE ConnectivityのCPFシリーズ薄膜精密抵抗器は、高い安定性と厳密な精度を発揮します。 このチップ抵抗器は、抵抗値許容差が最低0.1 %で、抵抗の温度係数(TCR)値が15 ppm/℃という低い値になっています。 CPF精密抵抗器は、アルミナ基板とニクロム(NiCr)抵抗層で構成されています。 100 %つや
仕様●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:33Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.063W●温度係数:±25ppm/℃●シリーズ:CPF●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7087-53
抵抗器 706Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 100個入 KOA抵抗器 706Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 100個入KOA
999税込1,099
1セット(100個)
7日以内出荷
KOA RN73R シリーズ 706 Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器の制御回路や、フロー / リフローはんだ付けに適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。SMD 金属皮膜抵抗器 高精度タイプ ± 0.05 %も標準装備しています 高性能 T.C.R.± 5 x 10-6/K も用意しています 低い電流ノイズ 動作温度: 155 ℃ 定格周囲
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:706Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7047-95
SMDレジスタ 430kΩ 0603 1608M 0.063W 1セット 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 430kΩ 0603 1608M 0.063W 1セット 1000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
35,980税込39,578
1セット(1000個)
7日以内出荷
TE Connectivity CPFシリーズ0603精密抵抗器(220 k →1 M)TE ConnectivityのCPFシリーズ薄膜精密抵抗器は、高い安定性と厳密な精度を発揮します。 このチップ抵抗器は、抵抗値許容差が最低0.1 %で、抵抗の温度係数(TCR)値が15 ppm/℃という低い値になっています。 CPF精密抵抗器は、アルミナ基板とニクロム(NiCr)抵抗層で構成されています。 100 %つや消
仕様●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:430kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.063W●温度係数:±25ppm/℃●シリーズ:CPF●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7087-56
抵抗器 706Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入 KOA抵抗器 706Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入KOA
42,980税込47,278
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:706Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7049-53
SMDレジスタ 806Ω 0603 1608M 0.33W 1セット 100個入 KOASMDレジスタ 806Ω 0603 1608M 0.33W 1セット 100個入KOA
849税込934
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:806Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-7072-09
SMDレジスタ 806Ω 0603 1608M 0.33W 1セット 5000個入 KOASMDレジスタ 806Ω 0603 1608M 0.33W 1セット 5000個入KOA
13,980税込15,378
1セット(5000個)
7日以内出荷
KOASG73Pシリーズ厚膜チップ抵抗器。806Ωの固定抵抗です。誘導雷サージを捕捉する回路で使用します。リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適RK73シリーズチップ抵抗器に優る耐パルス電圧とハイパワーAEC-Q200認定
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:806Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-7070-33
Vishay SMDレジスタ, 2MΩ, 0603, 0.1W CRCW06032M00FKEA VISHAYVishay SMDレジスタ, 2MΩ, 0603, 0.1W CRCW06032M00FKEAVISHAY
1,498税込1,648
1セット(1000個)
7日以内出荷
抵抗 2MΩテクノロジー 薄膜パッケージ/ケース 0603許容差 ±1%定格電力 0.1W0603 CRCWシリーズ表面実装抵抗器 1 (ペーパーT/R) (10 kΩ 10 MΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 0603パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 %. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)2M
Vishay SMDレジスタ, 1MΩ, 0603, 0.1W CRCW06031M00FKEA VISHAYVishay SMDレジスタ, 1MΩ, 0603, 0.1W CRCW06031M00FKEAVISHAY
1,898税込2,088
1セット(1000個)
7日以内出荷
抵抗 1MΩテクノロジー 薄膜パッケージ/ケース 0603許容差 ±1%定格電力 0.1W0603 CRCWシリーズ表面実装抵抗器 1 (ペーパーT/R) (10 kΩ 10 MΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 0603パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 %. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
BRAKE DISK FRONT 300MM      06 60109060000 KTMBRAKE DISK FRONT 300MM 06 60109060000KTM
56,980税込62,678
1個
31日以内出荷