カテゴリ

  • バッテリー・電装(9)
  • 自動車純正部品(6)
  • バイク部品(4)
  • 制御機器(1)

「m090-smts」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハウジング端子 矢崎総業ハウジング端子矢崎総業(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(50個)
当日出荷
用途ハウジング対応の専用端子材質黄銅スズメッキ適合電線0.3~0.85sqRoHS指令(10物質対応)対応
ターミナル(FRS) 日立オートパーツ&サービスターミナル(FRS)日立オートパーツ&サービス(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(50個)
当日出荷
用途防水ハウジング(FRS)用材質黄銅適合電線(mm2)0.3~1.25
コネクター用端子 MTAコネクター用端子MTA(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(20個)
当日出荷
スーパーシールコネクター専用端子
用途ワンタッチの電線の接続材質黄銅スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
(82998)ターミナル トヨタ(82998)ターミナルトヨタ(13件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から4日以内出荷
ハウジング端子 住友電装ハウジング端子住友電装
1,498税込1,648
1袋(50個)
当日出荷
用途ハウジング対応の専用端子材質黄銅スズメッキ適合電線0.3~1.25sqRoHS指令(10物質対応)対応
(98531)カプラー (4P 090M) ホンダ(98531)カプラー (4P 090M)ホンダ
119税込131
1個
6日以内出荷
カプラーハウジング 防水タイプ モノタロウカプラーハウジング 防水タイプモノタロウ(71件のレビュー)
319税込351
1セット
当日出荷
カプラーに極数分の端子が入ったコネクターセットです。 防水タイプになります。
用途水配線の抜き差しに。種別HM防水端子の種類090型適合電線(mm2)0.5~0.75使用可能電力12A
コネクター端子オス 住友電装コネクター端子オス住友電装(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(16個)
当日出荷
OBDⅡオスコネクター専用端子
用途OBDⅡからの情報の取り出しにタイプオス適合電線0.75~1.25sq材質黄銅スズメッキ許容電流(A)10~15使用可能電力DC12V140以下DC24V280W以下RoHS指令(10物質対応)対応
端子ハウジング オスメスセット 110型 モノタロウ端子ハウジング オスメスセット 110型モノタロウ(93件のレビュー)
149税込164
1セット
当日出荷
平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。
用途車両配線の補修に使用可能電力DC12V 140W以下 / DC24V 280W以下材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅適合電線0.5~1.25sq関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
端子SET K-CON(キタコ)端子SETK-CON(キタコ)(5件のレビュー)
279税込307
1セット
当日出荷
HM/MTコネクター用のオス/メス端子セット。
セット内容オス/メス端子×各5適合電線AVまたはAVS0.3~1.25
(90980)コネクター ハウジング トヨタ(90980)コネクター ハウジングトヨタ(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から3日以内出荷
(90980)HOUSING, CONNEC トヨタ(90980)HOUSING, CONNECトヨタ(9件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から14日以内出荷
中継接続用コネクタ NH・SMシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)中継接続用コネクタ NH・SMシリーズ コンタクトJST(日本圧着端子製造)(32件のレビュー)
599税込659
1パック(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150定格電圧(V)MAX250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX3 AC・DC表面処理すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)28~22絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33電線被覆外径(mm)1.2~1.8適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0仕様RoHS対応品
カプラー(ロック付) エーモンカプラー(ロック付)エーモン(24件のレビュー)
189税込208
1セットほか
当日出荷
端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。 ロック付。
用途2本のコードを同時に接続できます。材質カプラー/ナイロン66、端子/黄銅(スズメッキ)コードAV(S)0.50~1.25sq使用可能電力DC12V140W以下/DC24V280W以下
カプラーSET HM090 4P オス・メス・タンシ 1SET KIJIMA(キジマ)カプラーSET HM090 4P オス・メス・タンシ 1SETKIJIMA(キジマ)
419税込461
1個
4日以内出荷
(82998)ターミナル トヨタ(82998)ターミナルトヨタ
639税込703
1個
当日出荷から3日以内出荷
カプラーハウジング 防水タイプ KIJIMA(キジマ)カプラーハウジング 防水タイプKIJIMA(キジマ)(12件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
水配線の抜き差しが多い時はカプラーが便利です。 オス・メス1対
仕様HM090適合電線(mm2)0.3-1.25
(90980)HOUSING, CONNECTOR トヨタ(90980)HOUSING, CONNECTORトヨタ(31件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から7日以内出荷
ハウジング端子 三菱電機ハウジング端子三菱電機
1,498税込1,648
1袋(50個)
当日出荷
用途ハウジング対応の専用端子材質黄銅スズメッキ適合電線0.5~0.85sqRoHS指令(10物質対応)対応
平型端子250型 矢崎総業平型端子250型矢崎総業(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(50個)
当日出荷
適合電線0.5~2.0sqRoHS指令(10物質対応)対応