採水・食品・化粧・洗剤・医薬用でご使用頂けます。すべてフィンロックキャップ付です
材質本体/ポリエチレンテレフタレート、Cap/ポリプロピレン
種別300丸
容量(mL)300
口径(Φmm)20
高さH(mm)150
胴径(Φmm)62
アズワン品番61-3518-66
1本
¥98
税込¥108
当日出荷
小型ボールバルブのため省スペースの配管可能で、機器への取付けに便利。
配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更可能。
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)-20~80
使用流体冷温水・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1
バルブ種類ボールバルブ
◎カメラを搭載した先端部分が 360°可動式 ◎IP67相当の防水 。◎4.3インチの液晶ディスプレイ付き ◎フル充電で約4時間動作
質量(g)約470
電源(V)USB(DC5
ケーブル長(m)カメラケーブル:約1
ヘッド径(Φmm)カメラヘッド:8
最大解像度1920×1080 ピクセル
本体サイズ(mm)約285×120×55
ディスプレイ4.3 インチ
動作温度(℃)0~50
焦点距離3~20cm
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
採水・食品・化粧・洗剤・医薬用でご使用頂けます。すべてフィンロックキャップ付です
中身が見やすい透明容器ですワンタッチシール蓋仕様です
フォークオイル 00M01(1L) 『00M01』は『KHL15-10/-11』と同等品となります。旧缶と新缶の混合は問題ございません。
用途倒立フォーク用
サイズ1L
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1000mL
危険物の性状非水溶性
1本(1L)
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
小回りのきくコンパクトヘッド
柄は握りやすく、替刃収納出来ます。
用途細かい剥がし作業、サビ落し、削り作業に
刃幅(mm)15
付属品替刃5枚、板ドライバー
全長(mm)180
刃厚(mm)0.25
材質(刃)SK-2
刃渡り(mm)50
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。
把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。
実用標準分銅として最適です。
形状枕型
材質鋳鉄
等級M1級(2級)
表面処理鏡面バフ仕上
用途ホース継手
仕様30°メスシートタイプ
材質鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
中栓仕様の規格瓶です。理化学・医療等幅広い用途にお使い頂けます
従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。
計量法やJIS等の規格に準拠しています。
形状円筒形
材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼
等級M1級(2級)
表面粗さ(μm)5以下
密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合
仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
中身が見やすい透明容器ですワンタッチシール蓋仕様です
色ホワイト
材質(本体)スチール
間口(mm)942
耐荷重(kg/段)100
棚ピッチ(mm)25
総耐荷重(kg)700
有効間口(mm)862
2018年トラスコ掲載ページ8 0045
棚板内寸・間口(mm)862
均等耐荷重(kg/段)100
用途ホース継手
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
混練、撹拌、脱泡、分散するための攪拌機に使用する容器です。ツバ部の3等配の爪により、攪拌機の治具にしっかり固定できます。
容量(mL)300
アズワン品番61-3518-80
1個
¥1,079
税込¥1,187
当日出荷
M1 HELMET & VISOR CLEAN(M1ヘルメット&バイザー・クリーン)は、
ヘルメットに付着する油汚れや泥汚れを効果的に洗浄するだけでなく、
防虫効果もそなわったヘルメット外装およびバイザー専用の洗浄剤です。
中性のため、素材を傷めず、あらゆるタイプのヘルメットとバイザーに使用可能です。
用途ヘルメット外装&バイザー用洗浄剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
M1.0からM5.0まで無段階調整が可能。ラインの変更などでも追加費用が掛かりません。
回転ドラムと水平振動レールで確実に搬送。ごみなどによるレールの目詰まりがありません。
全長の短いねじや頭厚が薄いねじでも搬送できます。頭部厚は0.2mmから対応。
バイブレーション強弱ボリューム、バイブレーションタイム、ドラム回転タイムコントロールで、ねじに適した動作の調整がおこなえます。
質量(kg)2.17
付属品ACアダプター×1、六角レンチ×1、レール幅調整板(後部用)t=0.2mm×2枚・t=0.5mm×10枚、ねじ頭部押え板(M1.0~1.7用)×1個・(M2.0~5.0用)×1個、調整ボリューム用ビット×1、ストッパー×2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×182×147
ねじ容量(cc)200~220
適合ねじ首下長(mm)19まで
入力電源(V)DC12~15
RoHS指令(10物質対応)対応
お店でよくみかけるあのクリップはコレ!場所を選ばずどこでも使えます。上下クリップとも白いジョイントを起点に前後左右に動きます。上下クリップに滑り止めは付いておりません。
材質クリップ:ポリエチレン(スチロール)、バネ部分:ステンレス、ジョイント:ポリアセタール
寸法(幅W×高さH)(mm)22×90
開口寸法(mm)上下クリップ:10
1セット(10個)
¥799
税込¥879
当日出荷
色ホワイト
棚ピッチ(mm)25
有効間口(mm)862
2018年トラスコ掲載ページ8 0045
均等耐荷重(kg/台)700
均等耐荷重(kg/段)100
【Zoom認証:スピーカーフォン 最大8人】。高品質通話を保証する「ZoomMTG」公式認証取得 。EMEET独自の音声処理技術を生かしたVoiceIA機能(特許所得済み)を搭載 。USBケーブルを接続するだけで瞬時にセット完了
用途ワークスペースおよびホームオフィス、ハドルルーム
切換方式N.C.
ポート数2
オリフィス径(Φmm)2
使用流体空気
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数個積み重ねることができます。
用途実用基準・実用標準分銅として、分銅を複数個使用して行うはかりの再現性、直線性、その他校正・調整・検査に最適です。
形状円盤型
材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼
等級M1級(2級)
表面粗さ(μm)5以下
密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合
仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
投げ込みセンサM1のカバー付バージョンです。浴槽に直接投げ込むタイプの温度センサです。カバーがついていることにより入浴者等が触って断線してしまうリスクを軽減することが出来ます。
種別オプション2
材質SUS316
使用可能温度範囲0-60℃
測定電流1mA
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ハンディボトル角型用共通ノズルです
1個
¥14,500
税込¥15,950
当日出荷
中栓仕様の規格瓶です。理化学・医療等幅広い用途にお使い頂けます
種別PE広口瓶
小型ボールバルブのため省スペースの配管可能で、機器への取付けに便利。配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更可能。
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)-20~80
使用流体冷温水・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1
バルブ種類ボールバルブ
特殊断面形状により、軽量なのに強靭な棚板です。
間口(mm)900
色ホワイト
セット内容中棚受2本
材質スチール(抗菌粉体塗装)
2018年トラスコ掲載ページ8 0044
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
6段階の長さ調節機能付です。コンパクトな折りたたみ式です。
あざやかなレインボーカラーの外観で引き立ちます。
用途一般騒音作業現場、聴覚過敏
NRR値29dB
トラスコ品番770-4666
材質ABS樹脂・EVA
質量(g)387
タイプ折りたたみ式
規格JIS T8161EM
寸法(幅W×高さH)(mm)160×180
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
耐薬品性に優れ、半透明で内容物が確認できる密閉容器です。サンプル保管に最適です。積み重ねができ、SS-1Aを2段積んだ高さとSS-3Aの高さが同じになり整理保管に便利です
容量(mL)500
アズワン品番61-3518-31
1個
¥406
税込¥447
当日出荷
中栓仕様の規格瓶です。理化学・医療等幅広い用途にお使い頂けます
種別PE細口瓶
主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
1個
¥4,490
税込¥4,939
当日出荷
耐薬品性に優れ、半透明で内容物が確認できる密閉容器です。サンプル保管に最適です。積み重ねができ、SS-1Aを2段積んだ高さとSS-2Aの高さが同じになり整理保管に便利です
容量(mL)250
アズワン品番61-3518-30
1個
¥297
税込¥327
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ