1個
¥1,430
税込¥1,573
翌日出荷
1個
¥1,170
税込¥1,287
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。
用途筒の両端にネジ切りしているので、下穴に筒を挿入し、アイボルトの固定用などに
仕様水本ステンレスパイプナット全長50mm
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
寸法L(mm)50
寸法A(mm)25
ねじ径M10用
材質ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)対応
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの丸パイプです
材質スチール
仕上ユニクロ
用途研削仕上げ
材質SUS304
長さ(m)2
肉厚(mm)0.8
外径(Φmm)10
外径公差(mm)0~-0.03
1パック(10本)
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
材質SUS304
寸法(mm)L:125、A:30、B:12
ピッチ(mm)1.5
アズワン品番64-7961-61
入数1本
1本
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
1個
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
ねじ径M6用
種別中空(パイプ)
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。
材質アルミ(A6063)
表面処理B2アルマイト
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質SUS304
外径公差(mm)±0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥820
税込¥902
翌日出荷
国内仕入の高品質商品。
必要に応じて自由にカットして使用可能。
用途水道用
耐熱温度(℃)0~100
保温材付の架橋ポリエチレン管です。
最高使用温度は95℃まで使用できるため、給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途給水・給湯用屋内配管、追焚用配管
材質内パイプ:架橋ポリエチレン(PE)、外層:ポリエチレン(PE)
トラスコ品番160-6054
質量(kg)1.6
色ピンク
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)0~95
内径(Φmm)12.8
呼び径13
規格JISK6769規格品
肉厚(mm)【保温材】10(寒冷地用)
最高使用圧力(MPa)0.75
外径(Φmm)38
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
保温材付の架橋ポリエチレン管です。
最高使用温度は95℃まで使用できるため、給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途給水・給湯用屋内配管、追焚用配管
材質内パイプ:架橋ポリエチレン(PE)、外層:ポリエチレン(PE)
トラスコ品番160-6055
質量(kg)1.6
色ブルー
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)0~95
内径(Φmm)12.8
呼び径13
規格JISK6769規格品
肉厚(mm)【保温材】10(寒冷地用)
最高使用圧力(MPa)0.75
外径(Φmm)38
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
流し台や洗面所、風呂場、トイレの詰まっているところに軽く押し込むだけです。
ゴム製水切り付きなので、ワイヤーに付着したゴミをカットします。
ワイヤー径(Φmm)5.5
用途洗面ユニット、瞬間給湯器への給水。ローハイタンクへの接続配管。ボイラ、電気温水器への接続配管。ソーラー配管でのソーラーバルブの接続管。用途に合わせて、パイプカッターで必要な長さに切断できます。
種類ステンレス管
長さ(m)10
形状パイプ
こんなお得な商品も!

巻フレキパイプ ステンレス製
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
(社)日本水道協会 登録品 管B-19
ホース全体から水がにじみ出る潅水ホース。ホース全体から水がにじみ出る潅水ホース。低水圧、低流量で潅水ができます。接続はワンタッチ式。ストレーナー付き。最適潅水量は、1m当り0.3L/分のため、バルブなどで流量調節を行ってください
材質再生ゴム/PP/POM
1巻長さ(m)10
1本
¥9,588
税込¥10,547
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
こんなお得な商品も!

チューブ PTFE製
モノタロウ
¥88~
税込¥97~
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
長さ(m)10
無駄なく使える10m巻をラインナップ
用途給水・給湯配管用
材質架橋ポリエチレン
色ブルー
規格13A×10M
保温厚5mm
1巻
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
無駄なく使える10m巻をラインナップ
用途給水・給湯配管用
材質架橋ポリエチレン
色ピンク
規格13A×10M
保温厚5mm
1巻
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
「エクリカ」は透明性に優れ、耐候性や表面特性に高い機能を有した
三菱ケミカル株式会社製「デュラビオ(R)」で押出成形されたメーカーの製品名です。
「デュラビオ(R)」は透明性・耐傷付性・耐熱性・耐候性に優れた樹脂です。
透明樹脂としては、アクリルや近年ではポリカーボネートが主流ですが、
本製品はアクリルの大きな特長である耐候性・光学特性・表面硬度に近い特性を持ち、
且つアクリルには無いポリカーボネートの大きな特長である
耐衝撃性・耐熱性・難燃性に近い特性を持ち合せています。
また、植物由来であるため、環境にも優しい製品の作成が可能であり、
且つ生分解性ポリマーでは無いため耐久性に優れます。
用途ポリカパイプを使用して黄変にお困りの方や、アクリルパイプを使用して割れてしまうことにお困りの方にお勧めします。
材質エンジニアリングプラスチック(外装)
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
用途ねじ切り作業
トラスコ品番809-4769
質量(g)710
寸法手動切上M10
1組
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
アセンブリツールM10:軽量で持ち運び容易。アセンブリ場所を選びません。アセンブリマシンM9:アセンブリ作業時間の大幅短縮。大量のホースアセンブリをされる場合に適しています。ホースカッターHC01:全サイズのホースをカットできます。台座に固定ボルトの穴があり、固定することができます。ハンドホースカッターHC03:02サイズから08サイズまでのホースをカットできます。チューブカッターTC01:ニッパー型の耐久性の高いチューブ専用カッターです。13mmまでのチューブをカットできます。チューブカッターTC04:コンパクトタイプの持ち運びに便利な軽量チューブカッターです。刃の部分のみ換えることができます。13mmまでのチューブをカットできます。
◎L型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。◎KLPCのL型タイプです。・KLPCの同型同様に用途に応じて、本体・ゲージ管・パッキン・ボルトを選定できます。◎KLPC-L型は本体にガラス繊維強化ナイロン樹脂を採用しております。◎ゲージ管はポリカーボネート樹脂が標準です。・アクリル樹脂製も用意しております。◎透視角が大きく、側面からも油面が確認できます。◎本体とゲージ管がOリングのみでシール、接続されています。◎部品点数が少なく簡単に取り付け、取り替えができます。◎内部の汚れもゲージ管を取り外すだけで自由に掃除できます。◎先端にあるキャップにより、ゲージ内の空気の流通ができるようになっています。◎ゲージ管を安定させる為、付属品としてゲージ管ガイドを用意しておりますので適当な位置に取り付けて下さい。◎フロートは黒色が標準です。・赤色も用意しています。◎ゲージ管の長さを自由に変える事ができます。
形状L型
公差A:±0.45
シリーズKLPC-L
寸法A(mm)250
寸法F(mm)24
寸法D(mm)24
寸法E(mm)31
ねじ寸法H:M10×1.50
寸法B(mm)265
寸法C(mm)219
寸法G(mm)11
1個
¥6,398
税込¥7,038
18日以内出荷
◎L型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。◎KLPCのL型タイプです。・KLPCの同型同様に用途に応じて、本体・ゲージ管・パッキン・ボルトを選定できます。◎KLPC-L型は本体にガラス繊維強化ナイロン樹脂を採用しております。◎ゲージ管はポリカーボネート樹脂が標準です。・アクリル樹脂製も用意しております。◎透視角が大きく、側面からも油面が確認できます。◎本体とゲージ管がOリングのみでシール、接続されています。◎部品点数が少なく簡単に取り付け、取り替えができます。◎内部の汚れもゲージ管を取り外すだけで自由に掃除できます。◎先端にあるキャップにより、ゲージ内の空気の流通ができるようになっています。◎ゲージ管を安定させる為、付属品としてゲージ管ガイドを用意しておりますので適当な位置に取り付けて下さい。◎フロートは黒色が標準です。・赤色も用意しています。◎ゲージ管の長さを自由に変える事ができます。
形状L型
公差A:±0.45
シリーズKLPC-L
寸法A(mm)200
寸法F(mm)24
寸法D(mm)24
寸法E(mm)31
ねじ寸法H:M10×1.50
寸法B(mm)215
寸法C(mm)169
寸法G(mm)11
1個
¥5,598
税込¥6,158
18日以内出荷
安価で軽量・強度に優れたロープです。
発色が良くレジャー向きです。
用途各種結束、テント・タープ用等
タイプ両端テープ止め
RoHS指令(10物質対応)対応
◎L型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。◎KLPCのL型タイプです。・KLPCの同型同様に用途に応じて、本体・ゲージ管・パッキン・ボルトを選定できます。◎KLPC-L型は本体にガラス繊維強化ナイロン樹脂を採用しております。◎ゲージ管はポリカーボネート樹脂が標準です。・アクリル樹脂製も用意しております。◎透視角が大きく、側面からも油面が確認できます。◎本体とゲージ管がOリングのみでシール、接続されています。◎部品点数が少なく簡単に取り付け、取り替えができます。◎内部の汚れもゲージ管を取り外すだけで自由に掃除できます。◎先端にあるキャップにより、ゲージ内の空気の流通ができるようになっています。◎ゲージ管を安定させる為、付属品としてゲージ管ガイドを用意しておりますので適当な位置に取り付けて下さい。◎フロートは黒色が標準です。・赤色も用意しています。◎ゲージ管の長さを自由に変える事ができます。
形状L型
公差A:±0.50
シリーズKLPC-L
寸法A(mm)500
寸法F(mm)24
寸法D(mm)24
寸法E(mm)31
ねじ寸法H:M10×1.50
寸法B(mm)515
寸法C(mm)469
寸法G(mm)11
1個
¥10,980
税込¥12,078
18日以内出荷
◎L型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。◎KLPCのL型タイプです。・KLPCの同型同様に用途に応じて、本体・ゲージ管・パッキン・ボルトを選定できます。◎KLPC-L型は本体にガラス繊維強化ナイロン樹脂を採用しております。◎ゲージ管はポリカーボネート樹脂が標準です。・アクリル樹脂製も用意しております。◎透視角が大きく、側面からも油面が確認できます。◎本体とゲージ管がOリングのみでシール、接続されています。◎部品点数が少なく簡単に取り付け、取り替えができます。◎内部の汚れもゲージ管を取り外すだけで自由に掃除できます。◎先端にあるキャップにより、ゲージ内の空気の流通ができるようになっています。◎ゲージ管を安定させる為、付属品としてゲージ管ガイドを用意しておりますので適当な位置に取り付けて下さい。◎フロートは黒色が標準です。・赤色も用意しています。◎ゲージ管の長さを自由に変える事ができます。
形状L型
公差A:±0.50
シリーズKLPC-L
寸法A(mm)350
寸法F(mm)24
寸法D(mm)24
寸法E(mm)31
ねじ寸法H:M10×1.50
寸法B(mm)365
寸法C(mm)319
寸法G(mm)11
1個
¥7,998
税込¥8,798
18日以内出荷
◎L型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。◎KLPCのL型タイプです。・KLPCの同型同様に用途に応じて、本体・ゲージ管・パッキン・ボルトを選定できます。◎KLPC-L型は本体にガラス繊維強化ナイロン樹脂を採用しております。◎ゲージ管はポリカーボネート樹脂が標準です。・アクリル樹脂製も用意しております。◎透視角が大きく、側面からも油面が確認できます。◎本体とゲージ管がOリングのみでシール、接続されています。◎部品点数が少なく簡単に取り付け、取り替えができます。◎内部の汚れもゲージ管を取り外すだけで自由に掃除できます。◎先端にあるキャップにより、ゲージ内の空気の流通ができるようになっています。◎ゲージ管を安定させる為、付属品としてゲージ管ガイドを用意しておりますので適当な位置に取り付けて下さい。◎フロートは黒色が標準です。・赤色も用意しています。◎ゲージ管の長さを自由に変える事ができます。
形状L型
公差A:±0.45
シリーズKLPC-L
寸法A(mm)300
寸法F(mm)24
寸法D(mm)24
寸法E(mm)31
ねじ寸法H:M10×1.50
寸法B(mm)315
寸法C(mm)269
寸法G(mm)11
1個
¥7,298
税込¥8,028
18日以内出荷
◎L型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。◎KLPCのL型タイプです。・KLPCの同型同様に用途に応じて、本体・ゲージ管・パッキン・ボルトを選定できます。◎KLPC-L型は本体にガラス繊維強化ナイロン樹脂を採用しております。◎ゲージ管はポリカーボネート樹脂が標準です。・アクリル樹脂製も用意しております。◎透視角が大きく、側面からも油面が確認できます。◎本体とゲージ管がOリングのみでシール、接続されています。◎部品点数が少なく簡単に取り付け、取り替えができます。◎内部の汚れもゲージ管を取り外すだけで自由に掃除できます。◎先端にあるキャップにより、ゲージ内の空気の流通ができるようになっています。◎ゲージ管を安定させる為、付属品としてゲージ管ガイドを用意しておりますので適当な位置に取り付けて下さい。◎フロートは黒色が標準です。・赤色も用意しています。◎ゲージ管の長さを自由に変える事ができます。
形状L型
公差A:±0.45
シリーズKLPC-L
寸法A(mm)150
寸法F(mm)24
寸法D(mm)24
寸法E(mm)31
ねじ寸法H:M10×1.50
寸法B(mm)165
寸法C(mm)119
寸法G(mm)11
1個
¥5,198
税込¥5,718
18日以内出荷
◎L型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。◎KLPCのL型タイプです。・KLPCの同型同様に用途に応じて、本体・ゲージ管・パッキン・ボルトを選定できます。◎KLPC-L型は本体にガラス繊維強化ナイロン樹脂を採用しております。◎ゲージ管はポリカーボネート樹脂が標準です。・アクリル樹脂製も用意しております。◎透視角が大きく、側面からも油面が確認できます。◎本体とゲージ管がOリングのみでシール、接続されています。◎部品点数が少なく簡単に取り付け、取り替えができます。◎内部の汚れもゲージ管を取り外すだけで自由に掃除できます。◎先端にあるキャップにより、ゲージ内の空気の流通ができるようになっています。◎ゲージ管を安定させる為、付属品としてゲージ管ガイドを用意しておりますので適当な位置に取り付けて下さい。◎フロートは黒色が標準です。・赤色も用意しています。◎ゲージ管の長さを自由に変える事ができます。
形状L型
公差A:±0.50
シリーズKLPC-L
寸法A(mm)450
寸法F(mm)24
寸法D(mm)24
寸法E(mm)31
ねじ寸法H:M10×1.50
寸法B(mm)465
寸法C(mm)419
寸法G(mm)11
1個
¥9,998
税込¥10,998
18日以内出荷
◎L型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。◎KLPCのL型タイプです。・KLPCの同型同様に用途に応じて、本体・ゲージ管・パッキン・ボルトを選定できます。◎KLPC-L型は本体にガラス繊維強化ナイロン樹脂を採用しております。◎ゲージ管はポリカーボネート樹脂が標準です。・アクリル樹脂製も用意しております。◎透視角が大きく、側面からも油面が確認できます。◎本体とゲージ管がOリングのみでシール、接続されています。◎部品点数が少なく簡単に取り付け、取り替えができます。◎内部の汚れもゲージ管を取り外すだけで自由に掃除できます。◎先端にあるキャップにより、ゲージ内の空気の流通ができるようになっています。◎ゲージ管を安定させる為、付属品としてゲージ管ガイドを用意しておりますので適当な位置に取り付けて下さい。◎フロートは黒色が標準です。・赤色も用意しています。◎ゲージ管の長さを自由に変える事ができます。
形状L型
公差A:±0.50
シリーズKLPC-L
寸法A(mm)400
寸法F(mm)24
寸法D(mm)24
寸法E(mm)31
ねじ寸法H:M10×1.50
寸法B(mm)415
寸法C(mm)369
寸法G(mm)11
1個
¥8,898
税込¥9,788
18日以内出荷
識別記号1/2H(引張強さが質別1/4Hと3/4Hの中間のように加工硬化したもの)
保温材厚(mm)10
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ