36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B32 質量(g)102 タイプフェノール樹脂製 F5 D10 C10 E11 GM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,098 税込3,408
4日以内出荷

・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B32 質量(g)131 タイプフェノール樹脂製 F5 D10 C10 E11 GM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B10 質量(g)46 タイプフェノール樹脂製 D5 C10 EM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)【F=T/0.2d】6500 許容トルクT(N・m)13
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B10 質量(g)30 タイプフェノール樹脂製 D5 C10 EM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)【F=T/0.2d】6500 許容トルクT(N・m)13
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B10 質量(g)26 タイプフェノール樹脂製 D5 C10 EM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)【F=T/0.2d】6500 許容トルクT(N・m)13
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B14 質量(g)51 タイプフェノール樹脂製 F5 D5 C13 EM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)【F=T/0.2d】6500 許容トルクT(N・m)13
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B14 質量(g)19 タイプフェノール樹脂製 F5 D5 C13 EM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)【F=T/0.2d】6500 許容トルクT(N・m)13
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B14 質量(g)35 タイプフェノール樹脂製 F5 D5 C13 EM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)【F=T/0.2d】6500 許容トルクT(N・m)13
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B14 質量(g)31 タイプフェノール樹脂製 F5 D5 C13 EM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)【F=T/0.2d】6500 許容トルクT(N・m)13
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B32 H5 質量(g)107 タイプフェノール樹脂製 F5 D13 C14 E11 GM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B32 H5 質量(g)136 タイプフェノール樹脂製 F5 D13 C14 E11 GM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B32 H5 質量(g)121 タイプフェノール樹脂製 F5 D13 C14 E11 GM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B7.6 質量(g)30 タイプフェノール樹脂製 D5 C10 EM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)【F=T/0.2d】6500 許容トルクT(N・m)13
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B7.6 質量(g)25 タイプフェノール樹脂製 D5 C10 EM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)【F=T/0.2d】6500 許容トルクT(N・m)13
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B7.6 質量(g)15 タイプフェノール樹脂製 D5 C10 EM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)【F=T/0.2d】6500 許容トルクT(N・m)13
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B32 質量(g)130 タイプフェノール樹脂製 F5 D10 C7.6 E11 GM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B32 質量(g)100 タイプフェノール樹脂製 F5 D10 C7.6 E11 GM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B7.6 質量(g)45 タイプフェノール樹脂製 D5 C10 EM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)【F=T/0.2d】6500 許容トルクT(N・m)13
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B7.6 質量(g)13 タイプフェノール樹脂製 D5 C10 EM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)【F=T/0.2d】6500 許容トルクT(N・m)13
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B14 質量(g)21 タイプフェノール樹脂製 F5 D5 C13 EM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)【F=T/0.2d】6500 許容トルクT(N・m)13
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B32 質量(g)116 タイプフェノール樹脂製 F5 D10 C10 E11 GM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B32 質量(g)115 タイプフェノール樹脂製 F5 D10 C7.6 E11 GM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B10 質量(g)16 タイプフェノール樹脂製 D5 C10 EM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)【F=T/0.2d】6500 許容トルクT(N・m)13
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B10 質量(g)14 タイプフェノール樹脂製 D5 C10 EM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)【F=T/0.2d】6500 許容トルクT(N・m)13
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

029-250 No.29 6角軸ダイスホルダー 大西工業 動画あり
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ボルトのネジ切りとつぶれたネジ山の修正が簡単に出来ます。
用途ボルトのネジ切り つぶれたボルトのネジ山の修正用 仕様直径25mm丸型ダイス用 トラスコ品番361-7432 適合機種インパクトドライバー(12V以上)、ドリルドライバー(12V以上) 質量(g)100 タイプダイス用 適合ねじ径(M)(mm)2~10 作業手順1)加工物の先端を面取りして下さい。2)ダイスの刻印が見えるようにダイスホルダーに入れ、止めネジで固定します。3)インパクトドライバー(正逆回転付)の6角ビット差し込み部にセットし、加工物にまっすぐダイスを押しあてて下さい。4)加工物に切削油をつけてインパクトドライバーをスロー回転させながら、ネジ立て作業を行います。5)ネジ切りができたらゆっくり逆回転させてダイスホルダーを抜いて下さい。6)作業完了です。 加工長(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。 前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。 又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。 快削性のあるアルミ合金や可塑性の高い樹脂などに使用できます。 切り刃である割り溝部分が長く、相手材によく食いつきます。
用途比較的強度の低い素材ねじ部の機械的強度を補い信頼性の高い締結部品として機能します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。 前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。 又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。 割溝型と違いエンザートがすぼまることは無いので、硬軟どちらの相手材にも広く適しています。 基本的には樹脂やアルミに使用しますが、タップを併用すると鉄や熱処理アルミに使える可能性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

プロクソン・プレセット式トルクレンチ、トルクドライバーシリーズマイクロクリックは全てのモデルに校正検査証明書が付属し、再校正が可能です。精度はISO6789国際基準をクリアトルク設定が非常に容易で、より直感的な設定が可能です。クイックリリース搭載で(MC30/60/100/200/320)、ソケットを確実に保持し抜け防止にも優れています。ドライバーシリーズにはアダプターが付属し、1/4(6.3mm)ソケットと六角軸が使用出来ます。24枚歯で確実かつ耐久性にも優れます(レンチタイプ)。右ネジ測定のみ
用途トルク管理・検査 負荷方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,898 税込9,788
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。 前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。 又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。 比較的強度の低い素材ねじ部の機械的強度を補い信頼性の高い締結部品として機能します。
用途※肉厚が薄く、外径が302型よりも小さく作られています。 ※スペースに制約がある場合に適しています。 ※外ねじと内ねじのピッチが同じです。 材質快削鋼 三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KKVコーポレーションエンザート308型(三つ穴タイプ)
エコ商品
コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。 前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。 又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。 割溝型と違いエンザートがすぼまることは無いので、硬軟どちらの相手材にも広く適しています。 基本的には樹脂やアルミに使用しますが、タップを併用すると鉄や熱処理アルミに使える可能性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

自吸用ホースを使用する際、自吸用ホース先端に取り付けて使用します。 ポンプ内部へのゴミの混入を防ぎます。粗ゴミ用。ネジ径:1インチ。逆止弁付。 。 接続(インチ):1″。 梱包質量 (kg):0.9。
適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 7/20 G Classic、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 6/15 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S (50Hz)、HDS 13/15 S (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/17 MX (50Hz)、HDS 8/17 MX (60Hz)、HDS 801 B 接続1″ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

KKVコーポレーションエンザート347型(三つ穴タイプ)
エコ商品
コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。 前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。 又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。 肉厚が薄く、外径が307/308型よりも小さく作られています。 スペースに制約がある場合に適しています。 外ねじと内ねじのピッチが同じです。
材質快削鋼 三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KKVコーポレーションエンザート348型(三つ穴タイプ)
エコ商品
コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。 前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。 又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。 肉厚が薄く、外径が307/308型よりも小さく作られています。 スペースに制約がある場合に適しています。 外ねじと内ねじのピッチが同じです。 小外径用工具610 1型、620 1型工具をお使い下さい。(610型、620型工具も使用できます) 外径が小さいので、各種強度は307/308型よりも低下します。 金属材料に挿入すると割れる場合があります。
用途エンザートは主に直タップではねじバカを起こし易いアルミ合金材及びプラスティック材全般に使用されるインサートナットです。 比較的強度の低い素材ねじ部の機械的強度を補い信頼性の高い締結部品として機能します。 材質快削鋼 三価クロメート 内ネジISO6H 外ネジワークススタンダード タイプ三つ穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。 前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。 又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。 三つ穴の切り刃が止まり穴になっているので、挿入時に出る切り粉を閉じ込めることができます。 挿入加工の食いつき時に僅かに切り粉が外に出ますが、大部分は止まり穴に収まるので切り粉の除去工程が不要です。
1箱(10個)
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
8,298 税込9,128
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●センサーのスタイル : ブロック形●検出タイプ : 逆反射型●検出範囲 : 30 mm → ● 22 m●出力タイプ : リレー●電気的接続 : 5 Terminal ねじ●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 240V●ライトソース : LED●IP保護等級 : IP67●電流 Max : 4 A●応答時間 : : 10 ms●実装タイプ : パネル取り付け℃●Sick 光電センサ - W34 シリーズです. SICK の W34 光電センサは● M16 グランドの終端タイプのコンパクトなミニチュアハウジングに収納されています。この光電センサは●取り付けスペースが限られている用途に適しています。電磁場又は電磁放射のビームを放出(検知)することで物理的な物体又は数量を検出及び測定するように設計され●物体はその戻り値の変化を測定することによって検出されます。. 特長及び利点. Sick の W34 光電センサ製品の一部を形成します 強力で堅牢なプラスチック素材で製造されています エンクロージャは IP67 の IP 等級を備えているため●エンクロージャはほこりから保護され●完全な防塵性を備えています。また●このエンクロージャは●深さ 15 cm → 1 m で最大 30 分間の完全な浸漬に耐える防湿性を備えています 入光時および遮光時スイッチングモード 寸法は W27mm x H92mm x D70mm です ポテンショメータを使用して調整できます 遅延時間は●時間遅延セレクタスイッチで調整できます センサの供給電圧は 20V AC/DC 250V AC/DC です RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷