フレキシブルダクト Φ125mm×5m
■特徴
フレキシブルダクト 換気用 ダクトホース PVC四層構造 蛇腹式 自由伸縮 ホース 排気ダクト アルミダクト 送風ダクト 乾燥機/ダクトファン/エアコン/塗装ブース用 簡単収納 耐熱 防水
■仕様
・サイズ:Φ125mm×5m
・材質: 塩ビ(PVC)+PET+アルミ箔+鋼線で四層構造
・長さ:2.5m/5m/10m
・使用温度範囲:-10~100℃
・おすすめの使用場所:換気の悪い密閉空間
・商品の寸法:L x W12.5幅 cm
・商品の重量:0.67 キログラム
・品目の長さ:5 メートル
・素材:フレキダクト(塩ビ/PET/高炭素鋼線/アルミホイル)
- 内容量
- 1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
船舶艤装品 の新着商品
カテゴリ




























