パック単位の小口販売です。並目
材質ステンレス
規格3種
ねじの種類ナット
並目
材質鉄
規格3種
ねじの種類ナット
表面処理ユニクローム
材質ステンレス
規格3種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
並目
材質/仕上鉄/クロメート
規格3種
ねじの種類ナット
表面処理クロメート
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
規格3種
ねじの種類ナット
表面処理三価ホワイト
材質鉄
規格3種
ねじの種類ナット
表面処理ユニクロ
ねじ山種類メートル細目
材質鉄
規格3種
ねじの種類ナット
表面処理ドブ
材質ステンレス
規格3種
ねじの種類ナット
表面処理ブラック
ねじ山種類メートル並目
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
ナット3種
強度区分4T
材質ステンレス
規格3種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル細目
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理ユニクローム
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
ナット3種
強度区分4T
ナット3種。両面取りでナットの高さはネジ径の6割の数値。
材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70
規格3種
材質ステンレス
規格3種
ねじの種類ナット
関連資料(0.17MB)
通常のナットよりも高さが低い薄型ナット。取付スペースに制限がある箇所にご使用ください。
材質スチール/ユニクロ
M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。
3種はショートタイプで、金型の小型化、軽量化に効果的です。
用途プレス金型用のセットスクリューです。
主にスプリングの与圧量管理に使われます。
材質S45C
仕上黒染
硬度HRC34~44
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
規格3種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル細目
材質ステンレス
規格3種
ねじの種類ナット
関連資料(0.14MB)
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
規格3種
ねじの種類ナット
表面処理三価ホワイト
ねじ山種類メートル細目
色シルバー
適合カーゲード
仕様トラスタッピン3種M4×10(50)
1セット
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
一般的なナットより厚みが薄いタイプです。購入しやすい少量パックです。
材質スチール
表面処理ユニクロ
ナット3種
入数(個)2
付属品:ケース、単4アルカリ乾電池×2本。3種類の照射マークを切替可能。入手のしやすい単4アルカリ乾電池使用。照射確認できる通電ランプ付き。消費生活用製品安全法適合商品(PSCマーク)。日本製。
仕様●レーザー素子:可視光赤色半導体レーザー●照射マーク:ドット、矢印、アンダーライン
材質ABS樹脂
質量(g)42(電池を含む)
電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)
使用温度(℃)25±5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×28.5×15.5
連続使用時間約30時間
波長(nm)635
到達距離(m)ドット:約50~60 矢印:約10~15 アンダーライン:約7~8
ビーム径ドット:8~10mm(5m先) 矢印:50~70mm(3m先) アンダーライン:300~350mm(3m先)
レーザー光色赤
レーザー出力(mW)1未満(JIS規格クラス2以下)
1本(1本)
¥4,980
税込¥5,478
翌日出荷
表生地は撥水加工で、濡れてもサッと拭けるので洗面所にも持っていけます。
マチ付きなので大容量収納。ダブルファスナーで大きく開くので、出し入れもしやすいです。
S・Lサイズは片面がメッシュ生地なので通気性があり中身が一目でわかりやすいデザインです。
Mサイズは前面隠れるので下着は勿論ジムや日帰り温泉の着替え用にも使えます!
旅行だけでなく、出張やジム、温泉・銭湯、災害時の持ち出し用や入院用としても。
セット内容3種セット(Lサイズ×1個・Mサイズ×1個・Sサイズ×1個)
材質ポリエステル100%
規格GRY
寸法(cm)【L】42×32×12【M】32×20×12【S】26×20×10
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをするセットです。
用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。
材質ステン線
軸径(Φmm)2.34
ねじ径(mm)10
セット内容Φ17mmカップ型、Φ5mm筆型、Φ22mmホイール型×各1
ねじピッチ1.5
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
1セット(3本)
¥799
税込¥879
7日以内出荷
材質SUS403
規格3種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
両側を面取りした六角ナットです。呼び径の約6割が高さ(厚み)になります。
材質ステンレス
規格3種
材質鉄(SWCH18A)
表面処理ユニクロ
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質鉄
規格3種
ねじの種類ナット
表面処理クロメート
ねじ山種類メートル細目
材質鉄
規格3種
ねじの種類ナット
表面処理三価ホワイト
ねじ山種類メートル並目
材質S45C
規格3種
ねじの種類ナット
表面処理生地
ねじ山種類メートル並目
材質黄銅
規格3種
ねじの種類ナット
表面処理生地
両側を面取りした六角ナットです。呼び径の約6割が高さ(厚み)になります。
材質スチール
規格3種
表面処理ユニクロメッキ
材質鉄
ねじピッチ1.5
規格3種
ねじの種類ナット
表面処理生地
ねじ山種類メートル細目
ナット3種。両面取りでナットの高さはネジ径の6割の数値。
材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクローム
規格3種
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ