「m10 30mm 1.25」の検索結果
パック単位の小口販売です。
材質SUS304
種別全ネジ
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル細目
種別全ネジ
材質SUS304
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル細目
材質/仕上鉄/ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
表面処理生地
頭部形状六角
ねじ山種類メートル細目
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
種別全ねじ
表面処理ユニクロ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル細目
種別全ネジ
材質SCM435
硬度HRC39~44
ねじ長さ(mm)-
表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分12.9
ねじ山種類メートル細目
種別全ねじ
材質SUSXM7(SUS304相当)
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル細目
パック単位の小口販売です。
種別全ネジ
材質SCM435
硬度HRC39~44
ねじ長さ(mm)-
表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分12.9
ねじ山種類メートル細目
材質鉄
種別全ねじ
表面処理三価ホワイト
頭部形状六角
ねじ山種類メートル細目
材質SCM435
表面処理ユニクロ
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル細目
材質鉄
種別全ねじ
表面処理クロメート
頭部形状六角
ねじ山種類メートル細目
材質鉄
表面処理3価ホワイト
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
種別全ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
種別半ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分12.9
ねじ山種類メートル並目
長さ(mm)30
ピッチ(mm)1.25
寸法t(mm)4.2
寸法s(mm)6
寸法k(mm)6
寸法da(mm)11.2
寸法dk(mm)18
ねじの呼びM10
1袋(2個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
ピッチ(mm)1.25
寸法t(mm)5
寸法e(mm)9.149
寸法b(mm)32
寸法s(mm)8
寸法k(mm)10
寸法w(mm)4
寸法dk(mm)16
寸法ds(mm)10
ねじの呼びdM10
ピッチ(mm)1.25
寸法t(mm)4.2
寸法s(mm)6
寸法k(mm)6
寸法da(mm)11.2
寸法dk(mm)18
ねじの呼びM10
ピッチ(mm)1.25
寸法c(mm)0.5
材質ステンレス
表面処理GB
頭部形状皿
ピッチP(mm)1.25(細目)
穴の形状十字穴
ねじの呼びM10
材質ステンレス
表面処理BKステン
頭部形状皿
ピッチP(mm)1.25(細目)
穴の形状十字穴
ねじの呼びM10
長さ(mm)30
タイプ細目
寸法S(mm)17
寸法K(mm)7
ピッチP(mm)1.25
ねじの呼びdM10
1個
¥667
税込¥734
翌日出荷
長さ(mm)65
タイプ細目
寸法S(mm)14
寸法b(mm)30
寸法K(mm)7
寸法ds(mm)10
ねじの呼びdM10×1.25
1袋(2個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
タイプ細目
ピッチ(mm)1.25
寸法B(mm)17
寸法k(mm)7
ねじの呼びdM10
仕様インダクタンス = 3.9 μH許容差 = ±10%最大直流電流 = 30mA最大自己共振周波数 = 80MHzパッケージ/ケース = 0805 (2012M)最大直流抵抗 = 650mΩコア材料 = フェライト寸法 = 2 x 1.25 x 1.25mm奥行き = 1.25mm高さ = 1.25mm長さ = 2mm最大動作温度 = +85℃シールド = ありチップインダクタ、MLF2012シリーズ. 高周波数(多層)用
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥179
税込¥197
翌々日出荷
呼びM10
寸法s(mm)10
寸法k(mm)5
寸法dk(mm)22
寸法k1(mm)5
ねじ部長さ(mm)全ねじ
長さ(mm)17
ピッチ(mm)1.25
寸法l(mm)30
寸法s(mm)17
ねじの呼びdM10
1個
¥700
税込¥770
翌日出荷
呼びM10
寸法s(mm)10
寸法k(mm)5
寸法dk(mm)22
寸法k1(mm)5
ねじ部長さ(mm)全ねじ
材質鉄(溶融亜鉛メッキ)
高さ(mm)30
ピッチ(mm)1.25
入数10個
ねじサイズM8
1パック(10個)
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
シュラウドヘッダ. M30-110シリーズハウジングとかん合(代表品番 ; 681-6763 681-6763 )
仕様シリーズ = M30ピッチ = 1.25mm極数 = 6行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだコンタクト材質 = 真鍮定格電流 = 1.0A定格電圧 = 150.0 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ