種別半ねじ
頭部形状六角
エスコ品番EA949JC-1040
タイプ並目ネジ
ピッチ1.5
ねじの呼びM10
1袋(4個)
¥320
税込¥352
翌日出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
種別全ねじ
表面処理亜鉛黒
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上鉄/ユニクローム
種別全ねじ
ねじの種類六角ボルト
表面処理ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
並目
材質/仕上鉄/ユニクロ
種別全ねじ
規格ドイツ規格DIN933
表面処理ユニクローム
頭部形状六角
強度4.8
材質/処理S35C/ユニクローム
ねじ山種類メートル並目
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
材質鉄
種別全ねじ
表面処理ユニクロ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル細目
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
材質(本体)鉄(SWCH)
種別全ねじ
表面処理ユニクローム
頭部形状六角
JIS規格JIS B 1180規格品
強度4.8
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質高強度アルミ(D7K50)
ピッチ(mm)1.5
表面処理白色アルマイト
ねじ精度(JIS)6g
頭部対辺(mm)16
引張強度(N/mm2)600
強度JIS B1057 AL6
入数1個
ねじサイズM10×40
1袋
¥820
税込¥902
翌日出荷
材質鉄
表面処理生地
頭部形状六角
ねじ山種類メートル細目
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
種別全ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
表面処理ユニクロームメッキ
ねじ山種類メートル並目
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
M10-40 ピッチ 1.25。六角穴 8 mmステンレス
ねじサイズM10
1セット(5本)
¥1,698
税込¥1,868
15日以内出荷
部品名称ボルト M10X40L(ゼンネジ)
関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.15MB)
図解NoMPM-850 カリハ関係(1)部品_No.60、MPM-950HK カリハ関係(1)部品_No.84、MPM-850K カリハ関係(1)部品_No.71、MPM-950H カリハ関係部品_No.84、MPM-950 カリハ関係(1)部品_No.60、MPM-1350H カリハ関係(2)部品_No.98、MPM-1350 カリハ関係(2)部品_No.100、MPM-1350HK カリハ関係(2)部品_No.98、MPM-1350HB カリハ(1)部品_No.98
1個
¥240
税込¥264
7日以内出荷
1個
¥689
税込¥758
4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)
ピッチ(mm)1.5
頭部高さ(mm)6.0
引張強度(N/mm2)1000
アズワン品番64-7964-61
強度A2-100
入数1
ねじサイズM10×40
1本
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
種別半ねじ
材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55C
ピッチ(mm)1.5
仕上黒色酸化被膜
ねじ精度(JIS)6g
頭部対辺(mm)17
入数8個
ねじサイズM10×40
1袋
¥725
税込¥798
翌日出荷
種別全ねじ
頭部形状六角
エスコ品番EA949LJ-1040A
ねじの呼びM4
1個
¥2,290
税込¥2,519
翌日出荷
ねじの呼びM10
エスコ品番EA945BT-10
1個
¥2,060
税込¥2,266
翌々日出荷
規格M10X40X26
関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(0.91MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(0.91MB) 展開図17(0.91MB) 展開図18(0.91MB) 展開図19(0.91MB) 展開図20(0.91MB) 展開図21(0.91MB) 展開図22(1.1MB) 展開図23(0.82MB) 展開図24(0.82MB) 展開図25(1.1MB) 展開図26(0.94MB) 展開図27(0.94MB) 展開図28(1.08MB) 展開図29(1.06MB) 展開図30(1.07MB) 展開図31(1.07MB) 展開図32(1.07MB) 展開図33(1.07MB) 展開図34(0.83MB) 展開図35(0.83MB) 展開図36(0.83MB) 展開図37(0.83MB) 展開図38(0.83MB) 展開図39(0.83MB) 展開図40(0.83MB) 展開図41(0.83MB) 展開図42(0.83MB) 展開図43(0.83MB) 展開図44(0.83MB) 展開図45(0.83MB) 展開図46(0.83MB) 展開図47(0.83MB) 展開図48(0.83MB) 展開図49(0.83MB) 展開図50(0.83MB)
図解NoBSA-420JEW エンジン取付部品_No.8、BSA-420JAWG G-3 エンジン取付部品_No.8、MS551DR4 フレーム部品_No.43、MS651DR4-Y フレーム部品_No.43、MS653DR6T-K エンジン部品_No.15、MS753MC-A-50HZ フレーム部品_No.22、BSA-420JDESG G-3 エンジン取付部品_No.8、BSA-420JSG G-4S エンジン取付部品_No.8、SSW-400C-2 作業用エンジン取付部品_No.2、BSA-420JEWG G-3 エンジン取付部品_No.8、MS650DR4 フレーム部品_No.46、MS651DR6T-Y エンジン部品_No.12、MP8030E-K 本体,付属品部品 6カクボルト M10X40X26_No.12、MRS90D-500SLT エンジン、デンドウブ部品_No.2、MS653DR4T-K エンジン部品_No.12、BSA-400 エンジン取付部品_No.43、BSA-420JDASG G-3 エンジン取付部品_No.8、BSA-410S エンジン取付部品_No.12など
1個
¥165
税込¥182
7日以内出荷
ワークの位置決め、ストッパなどの用途に。ウレタンパッドが接着してあり、衝撃を吸収します。
エスコ品番EA948E-14
材質本体:SCM435・ニッケルメッキ、パッド:ポリウレタン(硬度90HDA)、ロックナット:SS400、ユニクロメッキ
質量(g)30
寸法H(mm)7
寸法L1(mm)3
寸法t(mm)2
寸法D(mm)13
寸法B(mm)17
寸法C(mm)約19.6
寸法T(mm)6
寸法h(mm)2
サイズ(mm)M10×40
1個
¥1,090
税込¥1,199
3日以内出荷
仕様左ねじ
エスコ品番EA638SC-10
材質ステンレス
穴径(Φmm)10
ねじ径M10
ねじ径(mm)M10
寸法b(mm)50
アイ部内径(Φmm)10
寸法c2(mm)40
リング厚(mm)12
1個
¥940
税込¥1,034
当日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
材質/仕上SCM435/ユニクローム
種別全ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理ユニクローム
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分10.9
ねじ山種類メートル並目
フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番811-0379
材質(本体)フェノール
種類三角形
表面処理三価クロメート
取付部おねじ
耐熱温度(℃)150
ねじの呼びM10
取付長(mm)40
材質(取付部)SUS
1セット(400個)
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
五角形の使いやすいノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番811-0330
材質(本体)ABS樹脂
種類五角形
表面処理三価クロメート
取付部おねじ
耐熱温度(℃)80
ねじの呼びM10
取付長(mm)40
材質(取付部)SUS
1セット(500個)
¥65,980
税込¥72,578
翌々日出荷
頭部形状六角穴付皿頭
穴の形状六角穴
エスコ品番EA949MD-1040
ねじの呼びM4
1個
¥750
税込¥825
翌日出荷
仕様右ねじ
エスコ品番EA638SB-10
材質ステンレス
質量(g)38
穴径(Φmm)10
ねじ径(mm)M10
寸法b(mm)50
寸法c2(mm)40
リング厚(mm)12
1個
¥835
税込¥919
翌日出荷
エスコ品番EA945AY-105
1個
¥1,450
税込¥1,595
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ