112件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リングの下にねじが付いており、一体化されたリング形状のボルトで、重量物を吊り上げるのに使用します。
用途機械器具類等の各種重量物吊り上げ用 仕様鍛造品 トラスコ品番849-1312 材質スチール 質量(kg)0.06 ねじ径(mm)M10 表面処理ユニクロメッキ 使用荷重(kN)1.47
1個
629 税込692
当日出荷

三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質炭素鋼(SS400) 表面処理三価クロム
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。
用途土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ。 仕様鍛造品 材質スチール(生地)
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。 仕様ナットなし 材質ステンレス(SUS304)
1個
989 税込1,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・丸ワッシャー付き。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。 材質ステンレス(SUS304)
1袋(1個)ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途キュービクル・配分電盤 材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)75 寸法L(mm)18 表面処理電解処理 寸法D1(Φmm)41 寸法D2(Φmm)25 寸法D3(Φmm)8 寸法H1(mm)41.5 寸法H2(mm)21 ねじ寸法MM10 寸法D4(Φmm)20 ナット幅(mm)17 ナット高H(mm)8 使用荷重(N)1.47 寸法MM10 タキゲンコード10771
1個
459 税込505
当日出荷

ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げ、一般の荷役に。 材質ステンレス(SUS304)
1袋(1個)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


とても頑丈なつくりになっています
材質鍛造炭素鋼 内径(Φmm)25 線径(Φmm)10 使用荷重(kg)230 アイ部内径(Φmm)25
1個
200 税込220
当日出荷

ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用出来ます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。 仕様ミリタイプ六角ナット付き 材質スチール 表面処理ユニクロメッキ
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。 トラスコ品番849-1584 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)70 寸法L(mm)25 寸法H(mm)41.5 寸法A(mm)20 ねじ径(mm)M10 寸法D(mm)8 表面処理バレル研磨 寸法B(mm)18 使用荷重(kN)14.7
1個
999 税込1,099
当日出荷

リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。 首下が長く、厚みのある部材にも適合できます。
用途土木、建築、造船、金型、機械設備、配電盤など重量物の吊り上げ。 仕様六角ナット付 材質スチール 表面処理三価クロメート 寸法B(mm)50
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
390 税込429
当日出荷

エスコ品番EA638SD-33 材質ステンレス(SUS304) 内径(Φmm)25 ねじ径M10 線径(Φmm)10 使用荷重(kg)230 ねじ径(mm)M10 アイ部内径(Φmm)25
1個
945 税込1,040
翌日出荷



1本
1,170 税込1,287
8日以内出荷

1本
1,150 税込1,265
翌日出荷

樹脂製の平ワッシャー
用途断熱工法用パーツ 材質樹脂(POM) サイズM10 寸法d(mm)Φ10.5 寸法L(mm)2 寸法S(mm)21
1箱(1000枚)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

1本
1,110 税込1,221
翌日出荷

1本
1,590 税込1,749
翌日出荷



1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

1個
2,240 税込2,464
翌日出荷

1個
280 税込308
翌日出荷

1箱(4セット)
3,898 税込4,288
3日以内出荷

仕様左ねじ エスコ品番EA638SC-10 材質ステンレス 穴径(Φmm)10 ねじ径M10 ねじ径(mm)M10 寸法b(mm)50 アイ部内径(Φmm)10 寸法c2(mm)40 リング厚(mm)12
1個
940 税込1,034
当日出荷

全ねじで長さ調節が楽です。
用途軽工作品に。 建設・設備関連に。 締付けねじ,取付けねじ等、長さを調節して使用。 天井吊など多用途。 種別全ねじ 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
835 税込919
翌日出荷

付属品六角ナット・丸ワッシャ各1個 エスコ品番EA638ME-10 材質ステンレス(SUS304) 寸法L(mm)24 使用荷重(kg)150 寸法D(mm)8 寸法B(mm)160 ねじの呼びM10
1個
1,480 税込1,628
当日出荷


材質SUS304 寸法L(mm)50 ねじ径M10 使用荷重(kg)30 ドリル径(Φmm)18 寸法D(mm)8 寸法B(mm)27 アズワン品番65-2163-91
1個
2,980 税込3,278
3日以内出荷

アンカープラグが付いています。 座部分が円形です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として トラスコ品番849-2334 材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 質量(g)114 種類ラウンドアイ 寸法H(mm)32 ねじ径M-10 ドリル径(Φmm)18 寸法A(mm)50 寸法D(mm)8 寸法B(mm)27 寸法T(mm)3 寸法W(mm)22 寸法h(mm)21 表面処理(本体)電解研磨 使用荷重(kN)0.29
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷