47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
よく使うタップサイズと下穴ドリルのお得なセットです。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。 セット内容タップ×7本(M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75)ドリル×7本(Φ2.5、Φ3.3、Φ4.2、Φ5.0、Φ6.8、Φ8.5、Φ10.3)タップハンドル×1個 材質タップ:HSS、ドリル:HSS ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)151×111×35
1セット(15点)
4,298 税込4,728
当日出荷

通り穴・止まり穴共に使用可能です。高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。
用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。 セット内容先・中・上 精度JIS2級 材質高速度工具鋼(HSS-E) ねじ(加工ねじ)メートルねじ ねじの種類M 表面処理ノンコーティング
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット(3本)ほか
1,290 税込1,419
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トップ工業タップ下穴用ステップドリル
エコ商品
タップの下穴専用のステップドリルです。6サイズがひとつになっており、面倒なドリルの取り換え無しで下穴あけができます。 正確な下穴あけが可能なストレート刃タイプです。抜け防止ストッパー付。 チタンコーティングが施してあり、ステンレスの穴あけが多い場合に大変有効です。 切屑の溶着を防ぎ、安定した連続作業ができます。
用途電設工事・機械設備関連などでのネジたて全般の幅広い分野に。 メートル並目ネジM4・M5・M6・M8・M10・M12のタップ下穴用に。 鉄板・ステンレス板・アルミ板・プラスチック・木材などに。 質量(g)25 段数7 穴あけ寸法(Φmm)3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.3・13(M12の下穴面取り用) 適合被削材厚(mm)3(鉄板)、2(ステンレス板) アズワン品番64-8507-02 適応ねじ径M4・M5・M6・M8・M10・M12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

1本でいろいろなサイズのタップ下穴があけられます。
用途被削材:鉄板、鋼管、ステンレス、ステンレス管、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅。タップ下穴用 材質コバルトハイス シャンク径(Φmm)6.35 表面処理チタンコーティング
1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ ねじの種類M 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
特価
829 税込912
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

トラスコ品番858-7885 セット内容M3~M8 質量(g)225
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップのセットです。 食付部が9山(先#1)、5山(中#2)、1.5山(上#3)の3本組セットです。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。 材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材) ねじの種類M セット内容先(#1):9P、中(#2):5P、上(#3):1.5P 形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター 被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼 精度JIS2級相当
1セット(3本)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

セット内容スパイラルタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各2本下穴ドリル(2.5mm、3.3mm、4.2mm、5.0mm、6.8mm、8.5mm、10.3mm)各1本タップレンチ 仕様スチールケース入り トラスコ品番302-2927 形状M8以下は突き出しセンタになります。 質量(g)870 加工止り穴用
1セット(21本)
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,190 税込6,809
翌日出荷

汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。 材質ハイス(SKH51) 表面処理 等級JIS 2級相当 適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼 溝数3 形状M6以下は突き出しセンタになります。
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


4サイズの中タップと下穴ドリル、タップホルダのセットです。
用途鉄・真鍮・プラスチック・アルミニウム等の穴あけ、めねじ切り、めねじのねじ山形成に。 セット内容(下穴ドリル)2.5・3.3・4.2・5mm、(中タップ)M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1、(固定タップホルダ)使用サイズM3~M6 材質(タップ)タングステン鋼、(ドリル)高速度鋼(HSS) 質量(g)110
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

1本ほか
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

仕様スチールケース入り トラスコ品番302-2919 セット内容ハンドタップ中・上(M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75)各サイズ1本(合計14本)下穴用ドリル(2.5mm、3.3mm、4.2mm、5.0mm、6.8mm、8.5mm、10.3mm)各1本タップレンチ(220mm)1個 材質ドリル/SKH(高速度工具鋼)タップ/SKS2(合金工具鋼) 質量(kg)1.02 ケース寸法(mm)約95×190×50
1セット(21本)
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
5,598 税込6,158
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
2,070 税込2,277
翌日出荷

4本セット。
セット内容〈セット内容〉:穴径:Φ6.3mm、全長:105mm、適合リコイルサイズ:M6-1.0、穴径:Φ8.3mm、全長:120mm、適合リコイルサイズ:M8-1.25、穴径:Φ10.3mm、全長:135mm、適合リコイルサイズ:M10-1.0・M10-1.25、穴径:Φ12.3mm、全長:153mm、適合リコイルサイズ:M12-1.25・M12-1.54本セット 材質HSS(ハイス)
1個
8,820 税込9,702
当日出荷

正逆切り替え機能つき電動ドリルなどに取付け可能で、楽にねじ穴加工ができます。 スパイラル形状により切屑を上方向に排出させるため、止まり穴加工に向いています。
用途止まり穴のねじ穴加工に。 六角対辺(mm)6.35 ねじの種類M 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 突き出しセンタ有無-
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
3,698 税込4,068
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

トライアルコーポレーション六角軸ステンレスドリルタップ
下穴作業とタップ作業が合体! これ1本で面倒な作業から解放! 使用頻度の最も高いM4・M5・M6のみの10本セット! ステンレスにも対応!
用途ステンレス・一般鋼材・アルミ・真鍮などへのねじ山加工に セット内容M4/4/4/4/4/4/4/5/5/6 材質コバルトハイス鋼 軸径(Φmm)六角軸6.35
1セット(10本)
21,980 税込24,178
欠品中

蓋を開くとドリルが自動的に立ち、取り出しが大変便利です。 積み重ねができ、ドリルセット組に大変便利です。C-21は、タップに合わせてドリル下穴がセットされるため、管理上たいへん便利。
用途ドリルやタップの収納に。 材質本体:スチール ドリル立て:ABS樹脂
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トライアルコーポレーション六角軸ステンレスドリルタップ
下穴作業とタップ作業が合体!。これ1本で面倒な作業から解放!。使用頻度の最も高いM4・M5・M6のみの10本セット!。ステンレスにも対応!
用途ステンレス・一般鋼材・アルミ・真鍮などへのねじ山加工に 仕様ステンレス対応 セット内容M4/4/4/4/4/4/4/5/5/6 材質コバルトハイス鋼 軸径(Φmm)(六角軸)6.35
1セット(10本)
19,880 税込21,868
4日以内出荷

仕様スチールケース入り トラスコ品番302-2552 セット内容コバルトスパイラルタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各2本コバルト正宗ドリル(下穴径M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各1本
1セット(21本)
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様タップはHSSE材を使用しています。、ドリルはHSCO材を使用しています。 トラスコ品番858-7530 セット内容セット内容(mm):スパイラルタップ:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12各2本 下穴ドリル:2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.3各1本、スチールケース入、タップレンチ付 材質タップ:高速度鋼(HSS)、ドリル:コバルト高速度鋼(HSCO-M42) 質量(g)905
1セット
49,980 税込54,978
当日出荷

インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
仕様●タップサイズ:M10×1.5●全長:70mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:24mm●推奨下穴径:8.5mm●重量:28g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:ステンレス・鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:4.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴用 アズワン品番65-9299-90
1本
3,620 税込3,982
翌日出荷

仕様スチールケース入り トラスコ品番333-1229 セット内容ジェットタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各1本スパイラルタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各1本下穴ドリル(2.5mm、3.3mm、4.2mm、5.0mm、6.8mm、8.5mm、10.3mm)各1本タップレンチ 質量(g)880
1セット(21本)
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様スチールケース入り トラスコ品番302-2544 セット内容コバルトジェットタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各1本コバルトスパイラルタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各1本コバルト正宗ドリル(下穴径M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各1本 質量(g)880
1セット(21本)
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

M10、M12のサイズが細目ピッチ(P1.25)です。
用途メネジの 作製、さらえ、修正に トラスコ品番681-5485 セット内容SKSハンドタップ並目:M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 細目:M10×1.25 M12×1.25 中・上 各1本 タップレンチ1本 下穴ドリル(エクストラ正宗ドリル):2.5 3.3 4.2 5.0 6.8 8.8 10.8 各1本 材質タップ:SKS2(合金工具鋼) ドリル:HSS(高速度工具鋼) 入数(本)セット:21
1セット
22,980 税込25,278
4日以内出荷

仕様スチールケース入り セット内容コバルトジェットタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各2本コバルト正宗ドリル(下穴径M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各1本
1セット(21本)
29,980 税込32,978
当日出荷

インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。
仕様●タップサイズ:M10×1.5●全長:70mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:24mm●推奨下穴径:8.5mm●重量:26g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴・止り穴用 アズワン品番65-9299-71
1本
2,810 税込3,091
翌日出荷

4マージン仕様で高いガイド性能と安定した加工品質。油穴付きに加え、独自の高性能コーティングで高いプロセス安全性。鋼を中心に様々な被削材に適用できる高い汎用性。
1本
8,398 税込9,238
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

4マージン仕様で高いガイド性能と安定した加工品質。油穴付きに加え、独自の高性能コーティングで高いプロセス安全性。鋼を中心に様々な被削材に適用できる高い汎用性。
1本
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

自動車整備用タップセット。JIS規格
セット内容●ハンド中タップ:M5×0.8/M6×1.0/M8×1.25/M10×1.25/M12×1.25/M12×1.5/M14×1.5●タップ下穴用ドリル(mm):4.2/5.0/6.8/8.8/10.5/10.8/12.5●タップレンチ●スチールケース 材質SKS・HSS
1セット
22,980 税込25,278
5日以内出荷

タップの材質が高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。
用途メネジの 作製、さらえ、修正に トラスコ品番681-5482 セット内容HSSハンドタップ:M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 M10×1.5 M12×1.75 中・上 各1本 タップレンチ1本 下穴ドリル(エクストラ正宗ドリル):2.5 3.3 4.2 5.0 6.8 8.5 10.3 各1本 材質HSS(高速度工具鋼) 入数(本)セット:21
1セット
24,980 税込27,478
翌々日出荷

仕様スチールケース入り セット内容ジェットタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各2本下穴ドリル(2.5mm、3.3mm、4.2mm、5.0mm、6.8mm、8.5mm、10.3mm)各1本タップレンチ
1セット(21本)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

一般鋼向けのハンドタップと下穴ドリルのセットです。
トラスコ品番689-6740 セット内容ハンドタップ(中・上):M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12 各1本 、下穴【ドリル】2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.3 各1本、タップレンチ 1丁 入数(本)21
1セット(21本)
19,440 税込21,384
当日出荷

仕様タップはHSSE材を使用しています。、ドリルはHSCO材を使用しています。 トラスコ品番858-7528 セット内容セット内容(mm):ジェットタップ:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12各2本 下穴ドリル:2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.3各2本、スチールケース入、タップレンチ付 材質タップ:高速度鋼(HSS)、ドリル:コバルト高速度鋼(HSCO-M42) 質量(g)921
1セット
45,980 税込50,578
3日以内出荷

仕様タップはHSSE材を使用しています。、ドリルはHSCO材を使用しています。 トラスコ品番858-7529 セット内容セット内容(mm):ジェット・スパイラルタップ:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12各1本 下穴ドリル:2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.3各2本、スチールケース入、タップレンチ付 材質タップ:高速度鋼(HSS)、ドリル:コバルト高速度鋼(HSCO-M42) 質量(g)910
1セット
45,980 税込50,578
5日以内出荷

インサートねじで潰れたねじの修復、強化が可能です。全てのツールが六角軸なので電動ドリルで挿入作業が完結できます。手作業に比べて効率が高まります。汎用性の高い5サイズのインサートねじと挿入作業に必要な工具を一式収納できるセットです。補修作業現場に常備することで緊急作業に対応できます。消耗したパーツは補充可能です。
用途ネジ穴の補修、強化に。緊急補修用の備えに。 その他【インサート】DIN規格適合品 適合【ボルトねじ】M5-M12 トラスコ品番689-3095 セット内容インサートねじ(M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75)各10個、下穴用六角軸ドリル(品番:03083/03084/03085/03086/03087)、六角軸タップ(品番:03093/03094/03095/03096/03097)、六角軸インサートねじ挿入工具(品番:08093/08094/08095/08096/08097)、六角軸折取工具(品番:07093/07094/07095/07096/07097)、アダプター(シャンク径:凸凹6.35mm)、収納用ケース 材質インサートねじ:ステンレス、ドリル、タップ:高速度鋼(HSS-G)、挿入、折取工具:工具鋼、ケース:樹脂 精度【インサート】ISO2級/6H ねじの呼びM5-M12
1セット
32,980 税込36,278
当日出荷