283件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,000 税込2,200
翌日出荷


材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼 ピッチ(mm)1.5 入数2個 ねじサイズM10×35
1袋
295 税込325
欠品中

エスコ品番EA948DJ-23 形状半球タイプ 材質(本体)スチール(SCM45) 寸法A(mm)35 表面処理黒染め 材質(ボール)スチール(SUJ2) ボール径(Φmm)7 寸法BM10
1個
485 税込534
翌日出荷

BIGM(丸山製作所)ボルトM10X35
部品名称ボルトM10X35 関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.09MB) 図解NoMPM-1350HK 補助カリハ関係部品_No.92、MPM-1350H 補助カリハ関係部品_No.90
1個
240 税込264
7日以内出荷

材質ステンレス(SUS304CUN) ピッチ(mm)1.5 頭部高さ(mm)6.0 引張強度(N/mm2)1000 アズワン品番64-7964-60 強度A2-100 入数1 ねじサイズM10×35
1本
910 税込1,001
翌日出荷


頭部形状六角穴付皿頭 穴の形状六角穴 エスコ品番EA949MC-1035 ねじの呼びM4
1個
450 税込495
翌日出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルト M10X35
規格M10X35 関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(0.86MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(0.86MB) 展開図8(0.86MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(0.86MB) 展開図12(0.86MB) 展開図13(1.06MB) 展開図14(1.06MB) 展開図15(0.86MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(1.13MB) 展開図18(1.13MB) 展開図19(1.13MB) 展開図20(1.16MB) 展開図21(1.16MB) 展開図22(1.16MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(0.93MB) 展開図25(0.93MB) 展開図26(1.19MB) 展開図27(1.19MB) 展開図28(0.93MB) 展開図29(0.93MB) 展開図30(0.93MB) 展開図31(0.93MB) 展開図32(1.44MB) 展開図33(1.44MB) 展開図34(1.39MB) 展開図35(1.39MB) 展開図36(1.17MB) 展開図37(1.4MB) 展開図38(1.17MB) 展開図39(1.17MB) 展開図40(1.12MB) 展開図41(1.12MB) 展開図42(1.14MB) 展開図43(1.14MB) 展開図44(1.44MB) 展開図45(1.39MB) 展開図46(1.4MB) 展開図47(1.14MB) 展開図48(0.96MB) 展開図49(0.78MB) 展開図50(0.96MB) 図解NoSSA-S1002 オプション(2)部品_No.37、MS550RCY-2Y ホース巻取機部品_No.34、SSA-S611KP 給水ポンプ部品_No.35、GKSL3315-1 巻取装置部品_No.28、BSA-420JASG G-3 ブーム受付部品_No.6、SSA-F610 ファン駆動部品_No.71、MSA613R4C(11.5) ソウコウブクミタテ部品_No.66、MHL351A アウトリガ関係部品_No.58、BSA-420JASG G-3 ソフトキャビン 日除(Jタイプ用)部品_No.8、GSL205-H マキトリソウチ部品 6カクボルト M10X35_No.28、SSA-F617MAT-1 給水ポンプ部品_No.34、BSA-420JAS ソフトキャビン日陰(Jタイプ用)部品_No.8、SSA-F615 ファン駆動部品_No.73、MSA515R4C-1(10) ソウコウブクミタテ部品_No.59、MLSL3304 巻取装置部品_No.28、MSA515R4C(10) ソウコウブクミタテ部品_No.59など
1セット(5個)
519 税込571
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルト M10X35
備考M10X25 規格M10X35 部品名称6カクボルト M10X35 関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.24MB) 図解NoSSW-303C 台車動力コントロール部品_No.90、SSW-400CM 動力コントロール(1)部品_No.10、SSW-400C 動力コントロール(1)部品_No.10
1セット(5個)
539 税込593
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルト M10X35
規格M10X35 部品名称6カクボルト M10X35 関連資料(0.85MB) 図解NoMJI-310 主変速レレバー部品_No.19
1セット(5個)
509 税込560
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルト M10X35
規格M10X35 関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(0.27MB) 展開図3(0.25MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.17MB) 展開図12(1.17MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(1.05MB) 図解NoMS655MC-1(50HZ) フレーム部品_No.11、MS615MC-1(50HZ) フレーム部品_No.11、MS655MC-60HZ フレーム部品_No.12、MS755MC-1(50HZ) フレーム部品_No.11、GKSL3303 マキトリソウチ部品_No.28、MS755MC-50HZ フレーム部品_No.12、MS755MC-1(60HZ) フレーム部品_No.11、MS615MC-1(60HZ) フレーム部品_No.11、GKSL3315 マキトリソウチ部品_No.28、MS655MC-50HZ フレーム部品_No.12、MS755MC-60HZ フレーム部品_No.12、GSL204-M マキトリソウチ部品 6カクボルト M10X35_No.31、MS615MC-50HZ フレーム部品_No.12、GKSL3302 マキトリソウチ部品_No.28、MS615MC-60HZ フレーム部品_No.12、MS655MC-1(60HZ) フレーム部品_No.11
1セット(5個)
519 税込571
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルト M10X35
規格M10X35-7T 部品名称6カクボルト M10X35 関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(0.82MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(1MB) 展開図11(0.82MB) 展開図12(0.82MB) 展開図13(0.82MB) 展開図14(0.82MB) 展開図15(0.82MB) 展開図16(0.82MB) 展開図17(0.82MB) 展開図18(0.82MB) 展開図19(0.82MB) 展開図20(0.82MB) 展開図21(0.82MB) 展開図22(0.82MB) 展開図23(0.82MB) 展開図24(0.82MB) 展開図25(0.82MB) 展開図26(0.82MB) 展開図27(0.82MB) 展開図28(0.82MB) 展開図29(0.82MB) 展開図30(0.82MB) 展開図31(0.82MB) 展開図32(0.83MB) 展開図33(0.82MB) 展開図34(0.82MB) 展開図35(0.82MB) 展開図36(0.82MB) 展開図37(0.82MB) 展開図38(0.82MB) 展開図39(0.96MB) 展開図40(0.94MB) 展開図41(1MB) 展開図42(0.96MB) 展開図43(0.94MB) 展開図44(0.82MB) 展開図45(1.34MB) 展開図46(1.39MB) 展開図47(1.14MB) 展開図48(0.94MB) 展開図49(0.93MB) 展開図50(0.93MB) 図解NoVSA100-11 1992ネン エンジン部品_No.75、BSA-420JSG G-4S ステアリング部品_No.39、BSA-420JES ステアリング部品_No.39、BSA-410 ナックル組立(左前)部品_No.40、SSA-E500DX ステアリング部品_No.35、BSA-420JDSG G-4S ステアリング部品_No.39、SSA-V1002CT-DX 分配器-3部品_No.10、BSA-420JESG G-4S ステアリング部品_No.39、BSA-420JDS ステアリング部品_No.39、BSA-420JWG G-3 ステアリング部品_No.39、BSA-420JDESG G-4 ステアリング部品_No.39、VSA120-11 ブレーキ及びクラッチペダル部品_No.61、SSA-アルフア1005MAT 分配器-3部品_No.10、SSA-F1010 フロントアクスル部品_No.64、BSA-410S ナックル組立 (左前)部品_No.40、SSA-E500 ステアリング部品_No.35、SSA-N550DX ステアリング部品_No.36など
1個
225 税込248
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルト M10X35
規格M10X35 部品名称6カクボルト M10X35 関連資料展開図1(0.71MB) 展開図2(0.69MB) 展開図3(0.64MB) 展開図4(0.74MB) 図解NoMW3SF30E(2005) 部品_No.70、MW3SF30EE-750W 部品_No.44、MW2DX05ELS 部品_No.20、MW3SF30EE(2004) 部品_No.44
1セット(5個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)コガタボルト M10X35-9T
部品名称コガタボルト M10X35-9T 関連資料展開図1(1.24MB) 展開図2(0.86MB) 図解NoMF-653 ハンマーナイフ(3)部品_No.33、MF-651 アンゼンガード,カウンタメタル部品_No.33
1個
108 税込119
7日以内出荷


BIGM(丸山製作所)6カクボルト M10X35X26
規格M10X35X26 図解NoMP8010E-M332169 本体,付属品,希望付属品部品 6カクボルト M10X35X26_No.12、MP8010E-M332163 本体,付属品,希望付属品部品 6カクボルト M10X35X26_No.12、MP8010E-5M332058 本体,付属品,希望付属品部品 6カクボルト M10X35X26_No.12、BP804 ホンタイ、フゾクヒン部品 6カクボルト M10X35X26_No.12、MP8030E-2M 本体,付属品部品 6カクボルト M10X35X26_No.12、MP8010E 本体,付属品部品 6カクボルト M10X35X26_No.12、MP8010E-6M 本体,付属品,希望付属品部品 6カクボルト M10X35X26_No.12、MP8010E-2K 本体,付属品,希望付属品部品 6カクボルト M10X35X26_No.12、MP8010E-5M332054 本体,付属品,希望付属品部品 6カクボルト M10X35X26_No.12、MP8030E-M 本体,付属品部品 6カクボルト M10X35X26_No.12
1個
165 税込182
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルト M10X35
規格M10X35 部品名称6カクボルト M10X35 関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(0.51MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(0.75MB) 図解NoBSM201-3JP ACCESSORIES部品_No.6、BSM201-3JP MAST JOINTPIPE部品_No.6、BSM201-2JP MAST JOINT PIPE部品_No.6、BSM201-2JP ACCESSORIES部品_No.6
1セット(5個)
539 税込593
10日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

標準タイプに床面キズ防止プラスチックが付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
仕様●ねじ寸法:M10●許容荷重(kgf):900●全高(mm):58●ねじ長さ(mm):35●台座径(mm):45●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●カバー:ポリ塩化ビニールコンパウンド●表面処理:三価クロメート●質量:77.2g アズワン品番65-6083-07
1本(2本)
1,298 税込1,428
6日以内出荷

1パック(6個)
499 税込549
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。
用途各種締結に。 種別全ねじ 材質/仕上鉄/ユニクロームめっき 頭部形状六角頭 ねじ山種類メートル並目
1袋(20本)
459 税込505
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

ステンレス製六角穴付きのボルト(キャップスクリュー)です。六角レンチで回すので、スパナ等の工具が入らない場所でも高トルクでの締め付け施工が可能です。
用途各種締結に。 種別全ねじ 材質ステンレス ねじの種類六角穴付きボルト(キャップスクリュー) 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1袋(20本)
2,110 税込2,321
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
材質KNDS4(高強度ボルト用鋼) 表面処理黒色酸化被膜 穴の形状六角穴 強度区分14.9
1パック(1本)
479 税込527
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。
用途各種締結に。 種別全ねじ 材質/仕上ステンレスSUS304 頭部形状六角頭 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1袋(20本)
1,450 税込1,595
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 種類P=3(SW、W付) 表面処理三価クロメート 頭部形状六角アプセット 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)
319 税込351
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。 種別全ねじ 材質/仕上鉄/ユニクロームめっき 頭部形状六角頭 ねじ山種類メートル並目
1パック(4本)
379 税込417
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。 種別全ねじ 材質/仕上ステンレスSUS304 頭部形状六角頭 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1パック(2本)
379 税込417
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

六角穴付きのボルト(キャップスクリュー)です。六角レンチで回すので、スパナ等の工具が入らない場所でも高トルクでの締め付け施工が可能です。
用途各種締結に。 種別全ねじ 材質鉄/生地 ねじの種類六角穴付きボルト(キャップスクリュー) 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1袋(20本)
959 税込1,055
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

材質SS400(生地) 表面処理生地 頭部形状デンデンボルト ねじ山種類メートル並目
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1セット(4個)
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

従来の強度区分4.8/5.8を大きく上回る強度区分8.8相当を極低頭形状で実現。極薄頭部形状で軽量化が可能。クリアランスがない箇所や、デザイン的に十字穴を使用したくない箇所にも最適。頭部強度8.8相当 軸部強度は12.9以上
用途クリアランスがない締結箇所や、強度が必要な締結箇所に
1本
228 税込251
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

鉄にドブめっき(溶融亜鉛めっき)を施した六角ボルトです。
用途各種締結に。 種別全ねじ 材質/仕上鉄/ドブめっき 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1袋(20本)
1,110 税込1,221
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

片方からめねじタップが切っていて片方からおねじが立っています。RoHS対応品です。
用途ねじの径を変えたい時に使用。 材質 表面処理ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(1個)
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。
用途幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。 種別半ネジ 材質/仕上SCM435 表面処理黒色酸化被膜 頭部形状六角 強度区分10.9 ねじ山種類メートル並目
1箱(100本)
2,286 税込2,515
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

通常よりねじ部が長くなっているアイボルトです。
用途建築土木、金型、機械設備など重量物の吊り上げ。
1個
489 税込538
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1セット(5個)
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (194種類の商品があります)

12.9六角穴付ボタンボルト(ISO規格/SCM435/黒色酸化皮膜)全ネジ YFS 動画あり
加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
材質SCM435 規格ISO規格 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状ボタン形 穴の形状六角穴
1パック(20本)
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

強度区分8.8の六角ボルトです。
用途各種締結に。 種別半ねじ 材質/仕上鉄/生地 頭部形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1袋(20本)
1,130 税込1,243
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

手で回して施工ができるように頭部に羽がついたボルトです。
用途手回し用ねじに。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1箱(30本)
11,390 税込12,529
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)