133件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BIGM(丸山製作所)6カクボルト M10X35
備考M10X25 規格M10X35 部品名称6カクボルト M10X35 関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.24MB) 図解NoSSW-303C 台車動力コントロール部品_No.90、SSW-400CM 動力コントロール(1)部品_No.10、SSW-400C 動力コントロール(1)部品_No.10
1セット(5個)
539 税込593
7日以内出荷

1パック(15個)ほか
489 税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱 大阪魂 動画あり
材質/仕上鉄/ユニクローム 種別全ねじ ねじの種類六角ボルト 表面処理ユニクローム 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1箱(100本)ほか
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
559 税込615
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

並目
材質/仕上鉄/ユニクロ 種別全ねじ 規格ドイツ規格DIN933 表面処理ユニクローム 頭部形状六角 強度4.8 材質/処理S35C/ユニクローム ねじ山種類メートル並目
1パック(85個)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質/仕上鉄/6価クロメート 種別全ねじ 表面処理6価クロメート 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1パック(100個)ほか
特価
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
559 税込615
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

1箱(30個)ほか
38,980 税込42,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (780種類の商品があります)

1個ほか
特価
289 税込318
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

種別全ねじ 材質構造用炭素鋼(SCM435) エスコ品番EA949HD-1602 頭部形状六角 ねじの呼びM16
1個
400 税込440
翌日出荷

1パック(50個)ほか
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 種別全ねじ ねじの種類六角穴付ボルト 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(29個)ほか
特価
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
材質KNDS4(高強度ボルト用鋼) 表面処理黒色酸化被膜 穴の形状六角穴 強度区分14.9
1パック(1本)ほか
459 税込505
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ボルトM10X35
部品名称ボルトM10X35 関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.09MB) 図解NoMPM-1350HK 補助カリハ関係部品_No.92、MPM-1350H 補助カリハ関係部品_No.90
1個
240 税込264
7日以内出荷


BIGM(丸山製作所)6カクボルト M10X35
規格M10X35 部品名称6カクボルト M10X35 関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(0.51MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(0.75MB) 図解NoBSM201-3JP ACCESSORIES部品_No.6、BSM201-3JP MAST JOINTPIPE部品_No.6、BSM201-2JP MAST JOINT PIPE部品_No.6、BSM201-2JP ACCESSORIES部品_No.6
1セット(5個)
539 税込593
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルト M10X35
規格M10X35 部品名称6カクボルト M10X35 関連資料(0.85MB) 図解NoMJI-310 主変速レレバー部品_No.19
1セット(5個)
509 税込560
7日以内出荷


BIGM(丸山製作所)6カクボルト M10X35
規格M10X35 関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(0.86MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(0.86MB) 展開図8(0.86MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(0.86MB) 展開図12(0.86MB) 展開図13(1.06MB) 展開図14(1.06MB) 展開図15(0.86MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(1.13MB) 展開図18(1.13MB) 展開図19(1.13MB) 展開図20(1.16MB) 展開図21(1.16MB) 展開図22(1.16MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(0.93MB) 展開図25(0.93MB) 展開図26(1.19MB) 展開図27(1.19MB) 展開図28(0.93MB) 展開図29(0.93MB) 展開図30(0.93MB) 展開図31(0.93MB) 展開図32(1.44MB) 展開図33(1.44MB) 展開図34(1.39MB) 展開図35(1.39MB) 展開図36(1.17MB) 展開図37(1.4MB) 展開図38(1.17MB) 展開図39(1.17MB) 展開図40(1.12MB) 展開図41(1.12MB) 展開図42(1.14MB) 展開図43(1.14MB) 展開図44(1.44MB) 展開図45(1.39MB) 展開図46(1.4MB) 展開図47(1.14MB) 展開図48(0.96MB) 展開図49(0.78MB) 展開図50(0.96MB) 図解NoSSA-S1002 オプション(2)部品_No.37、MS550RCY-2Y ホース巻取機部品_No.34、SSA-S611KP 給水ポンプ部品_No.35、GKSL3315-1 巻取装置部品_No.28、BSA-420JASG G-3 ブーム受付部品_No.6、SSA-F610 ファン駆動部品_No.71、MSA613R4C(11.5) ソウコウブクミタテ部品_No.66、MHL351A アウトリガ関係部品_No.58、BSA-420JASG G-3 ソフトキャビン 日除(Jタイプ用)部品_No.8、GSL205-H マキトリソウチ部品 6カクボルト M10X35_No.28、SSA-F617MAT-1 給水ポンプ部品_No.34、BSA-420JAS ソフトキャビン日陰(Jタイプ用)部品_No.8、SSA-F615 ファン駆動部品_No.73、MSA515R4C-1(10) ソウコウブクミタテ部品_No.59、MLSL3304 巻取装置部品_No.28、MSA515R4C(10) ソウコウブクミタテ部品_No.59など
1セット(5個)
519 税込571
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルト M10X35
規格M10X35 関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(0.27MB) 展開図3(0.25MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.17MB) 展開図12(1.17MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(1.05MB) 図解NoMS655MC-1(50HZ) フレーム部品_No.11、MS615MC-1(50HZ) フレーム部品_No.11、MS655MC-60HZ フレーム部品_No.12、MS755MC-1(50HZ) フレーム部品_No.11、GKSL3303 マキトリソウチ部品_No.28、MS755MC-50HZ フレーム部品_No.12、MS755MC-1(60HZ) フレーム部品_No.11、MS615MC-1(60HZ) フレーム部品_No.11、GKSL3315 マキトリソウチ部品_No.28、MS655MC-50HZ フレーム部品_No.12、MS755MC-60HZ フレーム部品_No.12、GSL204-M マキトリソウチ部品 6カクボルト M10X35_No.31、MS615MC-50HZ フレーム部品_No.12、GKSL3302 マキトリソウチ部品_No.28、MS615MC-60HZ フレーム部品_No.12、MS655MC-1(60HZ) フレーム部品_No.11
1セット(5個)
519 税込571
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルト M10X35
規格M10X35-7T 部品名称6カクボルト M10X35 関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(0.82MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(1MB) 展開図11(0.82MB) 展開図12(0.82MB) 展開図13(0.82MB) 展開図14(0.82MB) 展開図15(0.82MB) 展開図16(0.82MB) 展開図17(0.82MB) 展開図18(0.82MB) 展開図19(0.82MB) 展開図20(0.82MB) 展開図21(0.82MB) 展開図22(0.82MB) 展開図23(0.82MB) 展開図24(0.82MB) 展開図25(0.82MB) 展開図26(0.82MB) 展開図27(0.82MB) 展開図28(0.82MB) 展開図29(0.82MB) 展開図30(0.82MB) 展開図31(0.82MB) 展開図32(0.83MB) 展開図33(0.82MB) 展開図34(0.82MB) 展開図35(0.82MB) 展開図36(0.82MB) 展開図37(0.82MB) 展開図38(0.82MB) 展開図39(0.96MB) 展開図40(0.94MB) 展開図41(1MB) 展開図42(0.96MB) 展開図43(0.94MB) 展開図44(0.82MB) 展開図45(1.34MB) 展開図46(1.39MB) 展開図47(1.14MB) 展開図48(0.94MB) 展開図49(0.93MB) 展開図50(0.93MB) 図解NoVSA100-11 1992ネン エンジン部品_No.75、BSA-420JSG G-4S ステアリング部品_No.39、BSA-420JES ステアリング部品_No.39、BSA-410 ナックル組立(左前)部品_No.40、SSA-E500DX ステアリング部品_No.35、BSA-420JDSG G-4S ステアリング部品_No.39、SSA-V1002CT-DX 分配器-3部品_No.10、BSA-420JESG G-4S ステアリング部品_No.39、BSA-420JDS ステアリング部品_No.39、BSA-420JWG G-3 ステアリング部品_No.39、BSA-420JDESG G-4 ステアリング部品_No.39、VSA120-11 ブレーキ及びクラッチペダル部品_No.61、SSA-アルフア1005MAT 分配器-3部品_No.10、SSA-F1010 フロントアクスル部品_No.64、BSA-410S ナックル組立 (左前)部品_No.40、SSA-E500 ステアリング部品_No.35、SSA-N550DX ステアリング部品_No.36など
1個
225 税込248
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルト M10X35
規格M10X35 部品名称6カクボルト M10X35 関連資料展開図1(0.71MB) 展開図2(0.69MB) 展開図3(0.64MB) 展開図4(0.74MB) 図解NoMW3SF30E(2005) 部品_No.70、MW3SF30EE-750W 部品_No.44、MW2DX05ELS 部品_No.20、MW3SF30EE(2004) 部品_No.44
1セット(5個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)コガタボルト M10X35-9T
部品名称コガタボルト M10X35-9T 関連資料展開図1(1.24MB) 展開図2(0.86MB) 図解NoMF-653 ハンマーナイフ(3)部品_No.33、MF-651 アンゼンガード,カウンタメタル部品_No.33
1個
108 税込119
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルト M10X35X26
規格M10X35X26 図解NoMP8010E-M332169 本体,付属品,希望付属品部品 6カクボルト M10X35X26_No.12、MP8010E-M332163 本体,付属品,希望付属品部品 6カクボルト M10X35X26_No.12、MP8010E-5M332058 本体,付属品,希望付属品部品 6カクボルト M10X35X26_No.12、BP804 ホンタイ、フゾクヒン部品 6カクボルト M10X35X26_No.12、MP8030E-2M 本体,付属品部品 6カクボルト M10X35X26_No.12、MP8010E 本体,付属品部品 6カクボルト M10X35X26_No.12、MP8010E-6M 本体,付属品,希望付属品部品 6カクボルト M10X35X26_No.12、MP8010E-2K 本体,付属品,希望付属品部品 6カクボルト M10X35X26_No.12、MP8010E-5M332054 本体,付属品,希望付属品部品 6カクボルト M10X35X26_No.12、MP8030E-M 本体,付属品部品 6カクボルト M10X35X26_No.12
1個
165 税込182
7日以内出荷

材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼 ピッチ(mm)1.5 入数2個 ねじサイズM10×35
1袋
295 税込325
翌日出荷

1個
2,000 税込2,200
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304CUN) ピッチ(mm)1.5 頭部高さ(mm)6.0 引張強度(N/mm2)1000 アズワン品番64-7964-60 強度A2-100 入数1 ねじサイズM10×35
1本
910 税込1,001
翌日出荷

一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。 材質ステンレスSUS304
1箱(200本)ほか
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (500種類の商品があります)

種別全ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)1.5 規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)16 アズワン品番64-7960-31 ボルト寸法M10×35
1個
2,240 税込2,464
翌日出荷

頭部形状六角穴付皿頭 穴の形状六角穴 エスコ品番EA949MC-1035 ねじの呼びM4
1個
450 税込495
翌日出荷

標準タイプに床面キズ防止プラスチックが付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
仕様●ねじ寸法:M10●許容荷重(kgf):900●全高(mm):58●ねじ長さ(mm):35●台座径(mm):45●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●カバー:ポリ塩化ビニールコンパウンド●表面処理:三価クロメート●質量:77.2g アズワン品番65-6083-07
1本(2本)
1,298 税込1,428
欠品中

一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。 材質ステンレスSUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4本)ほか
168 税込185
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

備考新タイプ M10X1.25X35(SCM435) 部品名称6カクアナツキボルト M10X1.25X35 関連資料(1.3MB) 図解NoBSA-536シリーズ -A フロントデフ 分解部品_No.6カクアナツキボルト M10X1.25X35
1個
279 税込307
7日以内出荷

1個
679 税込747
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

エスコ品番EA638BQ-10 材質ステンレス(SUS304) 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類ボルト・スクリュー 内径(Φmm)35 ねじ径M10 線径(Φmm)5 使用荷重(kg)60 ねじ長さ(mm)25 リング内径(Φmm)35
1個
1,330 税込1,463
翌日出荷

一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
材質(本体)鉄(SWCH) 種別全ねじ 表面処理ユニクローム 頭部形状六角 JIS規格JIS B 1180規格品 強度4.8 ねじ山種類メートル並目
1パック(7個)ほか
1,239 税込1,363
当日出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

1袋(8本)ほか
特価
369 税込406
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


1本ほか
439 税込483
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

通常よりねじ部が長くなっているアイボルトです。
用途建築土木、金型、機械設備など重量物の吊り上げ。
1個
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)