ねじの呼びM10
材質ステンレス(SUS304CUN)
仕様並目ねじ
種別半ねじ
サイズM10×50
ねじ規格JISB0205
引張強度(N/mm2)900
強度A2-90
1個
¥885
税込¥974
翌日出荷
1パック(4個)
¥365
税込¥402
当日出荷
ワークの位置決め、ストッパなどの用途に。ウレタンパッドが接着してあり、衝撃を吸収します。
エスコ品番EA948E-15
材質本体:SCM435・ニッケルメッキ、パッド:ポリウレタン(硬度90HDA)、ロックナット:SS400、ユニクロメッキ
質量(g)30
寸法H(mm)7
寸法L1(mm)3
寸法t(mm)2
寸法D(mm)13
寸法B(mm)17
寸法C(mm)約19.6
寸法T(mm)6
寸法h(mm)2
サイズ(mm)M10×50
1個
¥1,090
税込¥1,199
3日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
ねじの呼びM10
材質ステンレス(SUS304CUN)
仕様並目ねじ
サイズM10×50mm
ねじ規格JISB0205
引張強度(N/mm2)1000
穴の形状六角穴
強度A2-100
1個
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト
種別全ねじ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質S45C
表面処理焼入焼戻黒染め
エスコ品番EA948DV-11
寸法A(mm)50
寸法D(mm)12
寸法E(mm)10(許容差:+0.1~+0.2)
寸法C(mm)20
寸法FM10
1個
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
種別全ねじ
材質高強度アルミ(D7K50)
ピッチ(mm)1.5
表面処理白色アルマイト
ねじ精度(JIS)6g
頭部対辺(mm)16
引張強度(N/mm2)600
強度JIS B1057 AL6
入数1個
ねじサイズM10×50
1袋
¥885
税込¥974
翌日出荷
材質鉄
種別全ねじ
表面処理クロメート
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
並目
材質/仕上鉄/ユニクロ
種別全ねじ
規格ドイツ規格DIN933
表面処理ユニクローム
頭部形状六角
強度4.8
材質/処理S35C/ユニクローム
ねじ山種類メートル並目
種別半ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.5
規格ISO 10.9
頭部対辺(mm)16
アズワン品番64-7960-79
ボルト寸法M10×50
1個
¥2,630
税込¥2,893
3日以内出荷
材質鉄
種別全ねじ
表面処理三価ホワイト
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
1袋(2個)
¥365
税込¥402
翌日出荷
1個
¥820
税込¥902
翌日出荷
材質S45C
表面処理焼入焼戻
エスコ品番EA948DR-12
硬度HRC33~39
寸法A(mm)50
寸法B(mm)66
寸法C(mm)17
寸法DM10
1個
¥1,740
税込¥1,914
翌日出荷
1個
¥4,140
税込¥4,554
翌日出荷
エスコ品番EA945AY-106
1個
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
エスコ品番EA949DJ-1050
頭部形状六角穴付
穴の形状六角穴
ねじの呼びM8
1個
¥510
税込¥561
翌日出荷
ヨコタ工業製ダウエルピンプーラ<YDP-20>用、ハンガボルトM10X50です。
ダウエルピン雌ネジサイズ:M10用
全長:50mm
トラスコ品番828-9359
質量(g)160
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
材質S45C
表面処理焼入焼戻黒染め、高周波焼入(先端部)
エスコ品番EA948DN-22
寸法A(mm)58
寸法D(mm)17
寸法B(mm)50
寸法EM10
1個
¥865
税込¥952
翌日出荷
適合ねじM10
エスコ品番EA637GA-50
材質焼入鋼
寸法A(mm)50
寸法B2(mm)25
寸法B1(mm)13
1個
¥430
税込¥473
翌日出荷
1袋(5本)
¥830
税込¥913
翌日出荷
1個
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
エスコ品番EA948DP-11
材質SCM435
寸法A(mm)50
寸法D(mm)8.9
表面処理焼入焼戻黒染め
寸法B(mm)20
寸法CM10
ねじの呼びM10
1個
¥365
税込¥402
当日出荷
材質スチール(三価クロメート)
ベース径(Φmm)41
アズワン品番64-7961-55
1本
¥785
税込¥864
翌日出荷
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)16
アズワン品番64-7959-39
1個
¥2,560
税込¥2,816
翌日出荷
1個
¥2,670
税込¥2,937
翌日出荷
材質鉄(三価ホワイト)
ベース径(Φmm)38
アズワン品番64-7961-28
ねじサイズM10×50
関連資料図面(0.14MB)
1本
¥370
税込¥407
翌日出荷
材質スチール(三価クロメート)
ベース径(Φmm)38
アズワン品番64-7961-47
1本
¥525
税込¥578
翌日出荷
材質SUS304
頭部形状デンデンボルト
ねじ山種類メートル並目
ユニクロ六角ボルトに平座金とばね座金と六角ナットがセットになった六角ボルトセット品です。
用途あらゆる締結用途に。
セット内容六角ボルト、平座金、ばね座金、六角ナット
材質鉄
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状六角
治具のクランピングに最適です。
用途加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。
引張強度1400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。
航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。
「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分14.9
高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)
表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
通常よりねじ部が長くなっているアイボルトです。
用途建築土木、金型、機械設備など重量物の吊り上げ。
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ