カテゴリ

  • 制御機器(170)
  • ねじ・ボルト・釘(26)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • 農業機械(15)
  • 機構部品(10)
  • 農業・園芸資材(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 切削工具(3)
  • エンジン工具(3)
  • テープ(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m10x55」の検索結果

関連キーワード
258件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M10x55mm[ステンレス]スプリング突き出しピン(ラウンド) エスコ

    M10x55mm[ステンレス]スプリング突き出しピン(ラウンド)

    エスコ
    ¥1,720税込¥1,892
    1個
    翌日出荷
    バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。 ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。 固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。
    仕様先端ラウンドタイプエスコ品番EA949RM-52材質本体・ピン・スプリング:SUS304寸法D(mm)11寸法B(mm)9.9寸法C(mm)55寸法K(mm)10寸法AM10
  • M10x55mm[A2-100]六角穴付ボルト半ねじ(ステンレス/2本 エスコ

    M10x55mm[A2-100]六角穴付ボルト半ねじ(ステンレス/2本

    エスコ
    ¥1,300税込¥1,430
    1パック(2本)
    翌日出荷
    仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM10×55mmねじの種類半ねじねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM10強度A2-100
  • 6カクボルト M10X55 BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト M10X55

    BIGM(丸山製作所)
    ¥225税込¥248
    1個
    8日以内出荷
    規格M10X55部品名称6カクボルト M10X55図解NoBSA-600LDMQ(JP) 後方乗降ステップ部品_No.21、BSA-500JD-125THシリーズ ブーム受け部品_No.2、CGD-610NR 給水ポンプ部品_No.34、BSA-600LDEQ(JP) 後方乗降ステップ部品_No.21
  • 6カクボルト M10X55X26 BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト M10X55X26

    BIGM(丸山製作所)
    ¥859税込¥945
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M10X55X26部品名称6カクボルト M10X55X26図解NoBSA-420JDS ブームリフト部品_No.6、BSA-651 951シリーズ オプション12 溝切り培土 キャビン仕様部品_No.10、BSA-420JASG G-3 ブームリフト部品_No.6、BSA-420JS 2001ネン 希望付属品 溝切り装置部品_No.9、BSA-420JES ブームリフト部品_No.6、BSA-420JSG G-3 ブームリフト部品_No.6、BSA-650シリーズ オプション 溝切り装置部品_No.16、BSA-420JESG G-3 ブームリフト部品_No.6、CBM-520SLT-B 動力噴霧機部品_No.74、BSA-420JDESG G-4S ブームリフト部品_No.6、BSM-500F 付属品 オプション部品_No.9、BSA-950C -1シリーズ オプション 溝切り培土部品_No.10、BSM-1670SLT オプション21 公道走行キット部品_No.35、BSA-420JSG G-4 ブームリフト部品_No.6、BSA-650C -1シリーズ オプション 溝切り培土部品_No.10、BSA-410 ブームリフト部品_No.5など
  • 6カクボルト M10X55X20 BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト M10X55X20

    BIGM(丸山製作所)
    ¥225税込¥248
    1個
    8日以内出荷
    規格M10X55X20部品名称6カクボルト M10X55X20図解NoKBM-410D モトブーム部品_No.13、KBM-410 モトブーム部品_No.13
  • デンデンボルト(SUS304) 大阪魂

    デンデンボルト(SUS304)

    大阪魂(14件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SUS304頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
  • 六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)

    六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)

    OHSATO(大里)(1件のレビュー)
    ¥1,040税込¥1,144
    1袋(20本)
    当日出荷から3日以内出荷
    鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。
    用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類メートル並目
  • 六角ボルト 全ねじ(三価ホワイト) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(三価ホワイト)

    大阪魂(8件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1パック(4個)
    当日出荷から4日以内出荷
    種別全ねじ材質/仕上鉄/三価ホワイト頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • 12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ YFS

    12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ

    YFS
    ¥584税込¥642
    1パック(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
    材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
  • 14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜) 由良産商

    14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)

    由良産商(11件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1パック(1本)
    当日出荷から4日以内出荷
    「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
    材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
  • SUSズンギリアラサキ(XA 大阪魂

    SUSズンギリアラサキ(XA

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1セット(4個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SUS
  • 7T小形六角ボルト 半ねじ (鉄/三価めっき)(パック品) OHSATO(大里)

    7T小形六角ボルト 半ねじ (鉄/三価めっき)(パック品)

    OHSATO(大里)(1件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1袋(5本)
    当日出荷から3日以内出荷
    頭部に7マークがつく頭部小径の六角ボルトです。
    用途各種締結メンテナンスに。種別半ねじ材質/仕上鉄/三価めっき頭部形状小形六角頭RoHS指令(10物質対応)対応
  • デンデンボルト(SS400/生地) 大阪魂

    デンデンボルト(SS400/生地)

    大阪魂
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質SS400(生地)表面処理生地頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
  • 10.9六角ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 半ネジ YFS

    10.9六角ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 半ネジ

    YFS
    ¥1,608税込¥1,769
    1箱(50本)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。
    用途幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。種別半ネジ材質/仕上SCM435表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
  • 六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ドブめっき)(パック品) OHSATO(大里)

    六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ドブめっき)(パック品)

    OHSATO(大里)
    ¥1,450税込¥1,595
    1袋(20本)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    鉄にドブめっき(溶融亜鉛めっき)を施した六角ボルトです。
    用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ドブめっき頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • 10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 半ネジ YFS

    10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 半ネジ

    YFS
    ¥598税込¥658
    1パック(10本)
    4日以内出荷
    高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。
    材質SCM435表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付ボルト穴の形状六角穴
  • ステンレスA2-70 六角ボルト(半ねじ)(パック販売) 池田金属工業

    ステンレスA2-70 六角ボルト(半ねじ)(パック販売)

    池田金属工業
    ¥2,798税込¥3,078
    1パック(30本)
    4日以内出荷
    700N/mm2以上の引張力が保証されたステンレス六角ボルトです。
    種別半ねじ材質ステンレス(SUS304相当材)頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • ステンレスA2-70 六角ボルト(全ねじ)(パック販売) 池田金属工業

    ステンレスA2-70 六角ボルト(全ねじ)(パック販売)

    池田金属工業
    ¥2,898税込¥3,188
    1パック(30本)
    4日以内出荷
    700N/mm2以上の引張力が保証されたステンレス六角ボルトです。
    材質ステンレス(SUS304相当材)
  • 六角穴付ボルト(ステンレス)半ねじ 池田金属工業

    六角穴付ボルト(ステンレス)半ねじ

    池田金属工業
    ¥2,432税込¥2,675
    1パック(20本)
    4日以内出荷
    特徴:頭部に六角形の穴が設けられたボルトで、六角レンチを使用して締結します。頭部が小さく、突出が少ないため、限られたスペースでも使用可能です。
    用途規格:JIS B 1176
  • ユニクロ スタッドボルト(植込みボルト) 池田金属工業

    ユニクロ スタッドボルト(植込みボルト)

    池田金属工業(1件のレビュー)
    ¥715税込¥787
    1パック(5本)
    当日出荷から4日以内出荷
    主な使用用途:機械部品の固定、配管フランジ、圧力容器、ポンプカバーなどの締結
    用途材質:鉄(SS)
  • 14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位 由良産商

    14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位

    由良産商
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(50本)
    当日出荷から4日以内出荷
    「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1,400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
    材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分14.9
  • 14.9 超強度六角穴付ボルト 由良産商

    14.9 超強度六角穴付ボルト

    由良産商
    ¥749税込¥824
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
    頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分14.9
  • 強力ばね中荷重 TM 外径10mm 東京発条製作所

    強力ばね中荷重 TM 外径10mm

    東京発条製作所
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷
    豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
    用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)5外径(Φmm)10最大荷重(N)196.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄生地 スタッドボルト(植込みボルト) 池田金属工業

    鉄生地 スタッドボルト(植込みボルト)

    池田金属工業
    ¥608税込¥669
    1パック(5本)
    4日以内出荷
    主な使用用途:機械部品の固定、配管フランジ、圧力容器、ポンプカバーなどの締結
    用途材質:鉄(SS)
  • チタン六角ボルト半ねじ 由良産商

    チタン六角ボルト半ねじ

    由良産商
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本ほか
    4日以内出荷
    軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
    材質純チタン
  • 高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 六角ボルト 由良産商

    高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 六角ボルト

    由良産商(1件のレビュー)
    ¥829~税込¥912~
    1本ほか
    4日以内出荷
    オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-90の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
    材質SUS304CUN表面処理パシペート強度A2-90
  • カムフィックス ホルダー C-EM イスカル

    カムフィックス ホルダー C-EM

    イスカル
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    6日以内出荷から29日以内出荷
    カムフィックス一体型ウェルドンシャンク用サイドクランプホルダーです。
    用途ウェルドンシャンク用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 14.9 超強度六角穴付ボルト 由良産商

    14.9 超強度六角穴付ボルト

    由良産商
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱
    4日以内出荷
    「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
    頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分14.9
  • SUS304 スタッドボルト(植込みボルト) 池田金属工業

    SUS304 スタッドボルト(植込みボルト)

    池田金属工業
    ¥479~税込¥527~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    規格:オリジナル規格 ねじ精度:植込み側・ナット側ともにJIS 2級管理
    用途主な使用用途:機械部品の固定、配管フランジ、圧力容器、ポンプカバーなどの締結
  • 55mm/M10x20mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ] エスコ

    55mm/M10x20mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ]

    エスコ
    ¥530税込¥583
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BR-59材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類T字形寸法A(mm)55表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)28材質(キャップ)ポリアミド取付部おねじ寸法C(Φmm)16色(キャップ)オレンジねじの呼びM10取付長(mm)20材質(取付部)S10C
  • 高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト 由良産商

    高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト

    由良産商(3件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
    材質SUS304CUN表面処理パシペート穴の形状六角穴強度A2-100
  • M2.6x10mm 鍋頭小ねじ(真鍮/55本) エスコ

    M2.6x10mm 鍋頭小ねじ(真鍮/55本)

    エスコ
    ¥860税込¥946
    1パック(55本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NT-264材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)10ねじ径M2.6頭部形状ナベ
  • M8x55mm ボルト(塩化ビニール製/10本) エスコ

    M8x55mm ボルト(塩化ビニール製/10本)

    エスコ
    ¥1,270税込¥1,397
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA945AY-86
  • M2.6x10mm 皿頭小ねじ(真鍮/55本) エスコ

    M2.6x10mm 皿頭小ねじ(真鍮/55本)

    エスコ
    ¥815税込¥897
    1パック(55本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NU-264材質真鍮長さ(mm)10ねじ径M2.6頭部形状皿頭
  • 高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角ボルト 由良産商

    高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角ボルト

    由良産商
    ¥889~税込¥978~
    1本ほか
    4日以内出荷
    オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
    表面処理パシペート強度A2-100
  • 標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付) コーセル

    標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付)

    コーセル(39件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1台
    当日出荷から68日以内出荷
    高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
    形状カバー付きシリーズPB端子形状ねじ使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷動作表示灯LED:緑振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
  • スイッチング電源 HWS-Aシリーズ TDKラムダ

    スイッチング電源 HWS-Aシリーズ

    TDKラムダ(28件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1台
    当日出荷
    高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。 動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。 長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。
    端子形状ねじ
  • インバータ FREQROL-D700シリーズ 三菱電機

    インバータ FREQROL-D700シリーズ

    三菱電機(77件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    当日出荷
    三菱インバータの新基準 スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現しました。セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。 コンパクボディにクラス最高水準の性能を搭載 メーカー最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一取付け寸法のコンパクボディ(3.7K以下)に、汎用磁束ベクトル制御を搭載、1Hz時150%(3.7K以下)の高トルクを実現しました。 充実の機能 ファン・ポンプ用途に最適励磁制御・PID制御、工作機械用途に停電時減速停止機能、搬送・食品用途に汎用磁束ベクトル制御・ブレーキ抵抗器接続(0.4K~15K)等用途に応じた様々な機能を搭載しました。
    周波数(Hz)50/60制御方式Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御(V/F制御、汎用磁束ベクトル制御、最適励磁制御を選択可能)周波数許容変動±5%出力周波数(Hz)0.2~400出力過負荷電流定格150% 60s、200% 0.5s(反限時特性)保護構造(JEM1030)閉鎖形(IP20)周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)直流制動動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%)可変トルクブースト手動トルクブースト保存温度範囲(℃)-20~65標高(m)1000以下雰囲気屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと)始動トルク150%以上(1Hz時)汎用磁束ベクトル制御ですべり補正を設定した場合ストール防止動作レベル動作電流レベル設定可能(0~200%可変)、有無の選択可能加速・減速時間設定(s)0.1~3600(加速・減速個別設定可能)、直線またはS字加減速モード選択可能運転機能上下限周波数設定、周波数ジャンプ運転、外部サーマル入力選択、瞬停再始動運転、正転・逆転防止、遠隔設定、第2機能、多段速運転、回生回避、すべり補正、運転モード選択、オフラインオートチューニング機能、PID制御、計算機リンク運転(RS-485)、最適励磁制御、停電停止、速度スムージング制御、MODBUS RTU電圧/周波数特性基底周波数0~400Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能
  • ガラスクロステープ 69 3M(スリーエム)

    ガラスクロステープ 69

    3M(スリーエム)(11件のレビュー)
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    当日出荷から6日以内出荷