形状ナット
使用流体空気、一般作動油、水
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100
最高使用圧力(MPa)5
負圧性能(kPa)-101.294
ねじの呼びM12
材質黄銅(低カドミ材)
ねじピッチ1.25
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理生地
関連資料(0.13MB)
ねじ山種類メートル細目
1パック(2個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
材質黄銅
規格1種
表面処理生地
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上真鍮/ニッケル
仕様ナット1種(高さねじ径の80% 片面面取り)、JIS B1181付属書
規格1種
ねじ山種類メートル並目
メーカー日産
材質真鍮
ピッチP1.25
内径(Φmm)8
六角対辺(mm)B12
1個
¥91
税込¥100
当日出荷
ねじの呼び寸法M8
材質真鍮
ねじピッチ1.25
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理生地
ねじ山種類メートル並目
1パック(4個)
¥539
税込¥593
当日出荷
材質黄銅
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理クローム
ねじ山種類メートル並目
材質黄銅
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理生地
ねじ山種類ウィット
規格2種
ねじの種類ナット
材質黄銅
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理生地
ねじ山種類メートル細目
形状スリーブ
使用流体空気、一般作動油、水
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100
最高使用圧力(MPa)5
負圧性能(kPa)-101.294
形状黄銅ナット
用途銅管用継手。
使用流体水、空気、油
材質黄銅(C3604BD)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用温度(℃)-50~150
ねじの呼び寸法M12
材質黄銅
ねじピッチ1.5
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理ニッケル
ねじ山種類メートル細目
1パック(2個)
¥999
税込¥1,099
翌日出荷
用途船用マンホールの取付ほか
材質黄銅(真鍮・BC)
高さ(mm)m2:(袋部分)-
規格2種(両側面取り)/メートル並目
六角高さ(mm)m:16
表面処理生地
二面幅(mm)S:30
呼び径(ねじ)M20
対角(mm)e:34.6
材質黄銅
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理ニッケル
用途船用マンホールの取付ほか
材質黄銅(真鍮・BC)
高さ(mm)m2:(袋部分)31
規格2種(両側面取り)/メートル並目
六角高さ(mm)m:15
表面処理生地
二面幅(mm)S:30
呼び径(ねじ)M20
対角(mm)e:34.6
材質黄銅
規格3種
ねじの種類ナット
表面処理生地
RS Pro IP68 メトリックタイプケーブルグランドです 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、非外装ケーブルで使用する IP68 ニッケルめっき黄銅ケーブルグランド製品です。六角型グランドは、優れたケーブル保持力と最適なストレインリリーフを提供し、安全な終端が維持されます。RS Pro メトリックタイプケーブルグランドは、ニッケルめっき黄銅製で、 PA ナイロン製固定材料を使用しており、高い耐摩耗性と高い伸張強度を維持しながら、オイル、燃料、水、シリコングリース、油圧オイルに対する優れた耐性を発揮します。RS Pro シリーズの六角グランドは、 M12 → M40 のねじとさまざまなケーブル径を選択できるので、電気エンジニアにさまざまな用途に信頼性の高いソリューションを提供します。 特長と利点 IP68 侵入保護。水、圧力、粉塵から保護します UL94 V2 規格に適合しています ニッケルめっき黄銅製で、 PA ナイロン製の固定具が付属しています 動作温度範囲: -40 → +100 ° C 非外装ケーブルに使用します ロックナットが付属 M12 → M40 メトリックのねじを用意しています (詳細についてはデータシートを参照してください)。 ニーズに合わせて、さまざまなケーブルクランプサイズが用意されています (詳細についてはデータシートを参照してください)。 用途 ケーブルグランドは、多くの業界で電気機器やエンクロージャへのケーブルエントリを終端処理したりシーリングしたりするために使用されています。ケーブルを正しく取り付けて固定し、確実に接続するための重要なアクセサリです。ケーブルグランドは、主に次のような場所で使用されています。 ロボット 可動機械部品 電気設備 照明 風力及び太陽光 新しいエネルギー車 環境 この RS Pro 六角圧縮グランドは、 IP68 侵入保護等級に準拠しています。長期間にわたって防塵及び防水性を必要とする場所で使用するように設計されています。 付属品 ロックナット RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ねじの呼びM12、最大ケーブル径6.5mm、最小ケーブル径3mm、材質ニッケルめっき真鍮、色メタリック、保護等級IP68、ロックナット付属あり、動作温度 Min-40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥4,098
税込¥4,508
7日以内出荷
片側のみ面取りをした一般的な六角ナットです。呼び径の約8割が高さ(厚み)になります。
材質真鍮
表面処理ニッケルメッキ
規格1種
材質黄銅
表面処理ニッケル
ねじ山種類メートル並目
材質黄銅(低カドミ材)
規格1種
表面処理生地
ねじ山種類メートル並目
日本工業規格(JIS)F2312船用ちょう形締付金物に準じて製作しております
用途船のハッチカバー等の締付けに
材質黄銅(低カドミ材)
表面処理クローム
ねじの呼びM10
材質黄銅ナイロン
ねじピッチ1.5
寸法m(mm)12
規格1種
寸法S(mm)17
表面処理生地
ねじ山種類メートル並目
1箱(200個)
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
材質黄銅
規格1種
表面処理クローム
ねじ山種類メートル並目
材質黄銅
規格2種
ねじの種類ナット
表面処理ニッケル
材質黄銅(低カドミ材)
規格2種
表面処理クローム
『M12』サイズの組み立て式コネクタです。
センサのケーブル先端をコネクタ化するためなどに使用します。
ネジ結線タイプですので専用工具を必要としません。
用途制御システム、オンボード照明、FA関連
種類丸型
材質コネクタフェイス:ポリアミド、コンタクト:ニッケルメッキ銅、本体:ポリアミド、カップリングナット:ニッケル鍍金真鍮、グロメット:NBR(ニトリルゴム)
使用温度範囲(℃)-25~90
定格電流(A)4
保護等級IP67
適合電線範囲 AWG(#)18
材質黄銅
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理ニッケル
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ