ねじの呼びM12
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
ねじピッチ1.75
種別半ねじ
寸法S(mm)19
寸法e(mm)21.9
頭部形状六角
寸法k(mm)8
ねじ山種類メートル並目
種別半ねじ
ねじの呼びM12
材質JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)相当
ねじピッチ1.75
表面処理エコートWH処理
頭部形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/仕上鉄/ユニクローム
種別半ねじ
表面処理ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
ねじの呼びM12
材質鉄
ねじピッチ1.75
種別半ねじ
寸法H(mm)8
表面処理クロメート
寸法B(mm)19
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上ステンレス(SUS304)
ねじの種類六角ボルト
材質/仕上鉄/ユニクローム
材質鉄
種別半ねじ
ねじの種類六角ボルト
表面処理ユニクロームメッキ
頭部形状六角
ねじの呼びM10
材質鉄
ねじピッチ1.25
種別半ねじ
ねじ長さ(mm)26
表面処理ユニクロ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル細目
材質鉄
種別半ねじ
表面処理クロメート
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
種別半ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
種別半ねじ
材質鉄
表面処理ユニクロームメッキ
頭部形状六角
材質/仕上鉄/ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
種別半ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.75
規格ISO 10.9
頭部対辺(mm)18
アズワン品番64-7960-90
ボルト寸法M12×80
1個
¥4,110
税込¥4,521
3日以内出荷
パック単位の小口販売です。
種別半ねじ
材質ステンレス(SUS304)
穴の形状六角穴
材質ステンレス(SUS304)
種別半ねじ
材質/仕上ステンレス
ねじの種類六角ボルト
頭部形状六角
種別半ネジ
材質鉄(SCM435)
表面処理クローム
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分12.9
ねじ山種類メートル並目
材質SCM
種別半ねじ
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角
強度区分10.9
全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
種別半ねじ
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)
ねじの種類半ねじ
頭部形状六角穴付き
JIS規格JIS B 1176規格品
穴の形状六角穴
強度12.9
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
種別半ねじ
表面処理三価ホワイト
頭部形状六角
材質鉄(※SCM435相当含む)
色黒
表面処理3価ブラック
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。呼び径、胴部長さとも豊富です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。
種別半ねじ
表面処理ユニクロ
頭部形状六角
種別半ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.75
規格ISO 10.9
頭部対辺(mm)18
アズワン品番64-7960-92
ボルト寸法M12×100
1個
¥4,740
税込¥5,214
3日以内出荷
規格ISO 10.9
頭部対辺(mm)18
アズワン品番64-7960-88
1個
¥3,720
税込¥4,092
3日以内出荷
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)18
アズワン品番64-7959-87
1個
¥3,420
税込¥3,762
翌日出荷
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)18
アズワン品番64-7959-89
1個
¥3,950
税込¥4,345
翌日出荷
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)18
アズワン品番64-7959-88
1個
¥3,700
税込¥4,070
翌日出荷
種別半ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.75
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)18
アズワン品番64-7959-83
ボルト寸法M12×60
1個
¥3,020
税込¥3,322
翌日出荷
規格ISO 10.9
頭部対辺(mm)18
アズワン品番64-7960-91
1個
¥4,510
税込¥4,961
3日以内出荷
種別半ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.75
規格ISO 10.9
頭部対辺(mm)18
アズワン品番64-7960-89
ボルト寸法M12×70
1個
¥3,920
税込¥4,312
3日以内出荷
種別半ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.75
規格ISO 10.9
頭部対辺(mm)18
アズワン品番64-7960-87
ボルト寸法M12×55
1個
¥3,580
税込¥3,938
3日以内出荷
種別半ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.75
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)18
アズワン品番64-7959-86
ボルト寸法M12×75
1個
¥3,270
税込¥3,597
翌日出荷
種別半ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.75
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)18
アズワン品番64-7959-85
ボルト寸法M12×70
1個
¥3,220
税込¥3,542
翌日出荷
小箱単位の販売です。
種別半ねじ
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。
種別半ねじ
材質ステンレス
頭部形状六角穴付きボルト
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
種別半ねじ
材質合金鋼
頭部形状六角穴付きボルト
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。呼び径、胴部長さとも豊富です。めっきはしてありません。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
種別半ねじ
頭部形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が高くなっています。
材質/仕上低炭素鋼(SWCH)
強度区分4.8
頭部形状六角
種別半ねじ
表面処理ユニクロムメッキ仕上げ
小箱単位の販売です。
材質/仕上SCM435/ユニクローム
種別半ねじ
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分10.9
ねじ山種類メートル並目
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ