カテゴリ

  • 制御機器(1,547)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(901)
  • ねじ・ボルト・釘(614)
  • 機構部品(541)
  • メカニカル部品(485)
  • バイク純正部品(303)
  • 切削工具(192)
  • バイク部品(175)
  • 物流用品(168)
  • 農業機械(160)
  • パソコン/周辺機器(138)
  • 電気材料(114)
  • 配管・水廻り設備部材(95)
  • 船舶用品・漁業資材(85)
  • 建築金物(72)
  • 電動工具(71)
  • 測定用品(70)
  • 防犯用品(69)
  • 厨房用品(67)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(58)
  • 科学研究・開発用品(55)
  • 作業工具(45)
  • 自転車部品(43)
  • 家電(41)
  • テープ(40)
  • 医療(36)
  • 空調・電設資材(34)
  • 建材・エクステリア(34)
  • FA担当者のオススメ新商品(31)
  • 梱包用品(30)
  • 測定関連サービス(23)
  • 保管用品(22)
  • 油圧機器・油圧ホース(20)
  • 自動車補修部品(18)
  • 農業・園芸資材(18)
  • オフィス家具(17)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(17)
  • 安全用品(16)
  • カー用品(16)
  • 照明(15)
  • 卓上消耗品(14)
  • 塗装・養生・内装用品(13)
  • 清掃用品(12)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
  • 研磨材(12)
  • 事務用品(11)
  • フォークリフト・産機・建機用品(11)
  • 学童・教育用品(10)
  • 塗料(9)
  • 安全標識(9)
  • 防災用品(9)
  • 測量用品(土木/建設)(9)
  • 自動車純正部品(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 溶接用品(8)
  • 接着剤・補修材(7)
  • ヘルスケア(7)
  • 作業服(7)
  • 救急・衛生(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • 洗車・清掃(6)
  • 農具(6)
  • トラック純正部品(6)
  • 空圧工具(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(5)
  • タイヤ・足回り(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 介護用品(4)
  • 住設機器(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 安全保護具(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 縫製用品(2)
  • エンジン工具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • マスク(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m12 120」の検索結果

6,717件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M12x120mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコM12x120mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)エスコ
495税込545
1パック(2本)
翌日出荷
種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1217頭部形状六角ねじの呼びM12
M12x120mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個) エスコM12x120mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個)エスコ
310税込341
1個
当日出荷
種別半ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-2120ねじピッチ1.75ねじの呼びM12強度区分12.9
M12x120mm アジャスターボルト エスコM12x120mm アジャスターボルトエスコ
790税込869
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949GY-104
六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)大阪魂(64件のレビュー)
939税込1,033特価
1パック(3個)
当日出荷から9日以内出荷
材質/仕上鉄/6価クロメート種別全ねじ表面処理6価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルトM12 タナカ六角ボルトM12タナカ(5件のレビュー)
139税込153
1本
当日出荷から6日以内出荷
種別半ねじねじの呼びM12材質JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)相当ねじピッチ1.75表面処理エコートWH処理頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(141件のレビュー)
559税込615
1パック(100個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 半ねじ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂(7件のレビュー)
699税込769
1箱(3個)
当日出荷から9日以内出荷
材質種別半ねじ表面処理クロメート頭部形状六角
六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ 大阪魂六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ大阪魂(19件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(50個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム材質種別半ねじねじの種類六角ボルト表面処理ユニクロームメッキ頭部形状六角
M12x120mm アジャスターボルト エスコM12x120mm アジャスターボルトエスコ
2,480税込2,728
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949GW-104
M12x120mm アジャスターボルト(ステンレス製) エスコM12x120mm アジャスターボルト(ステンレス製)エスコ
1,510税込1,661
1個
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949HA-113
M12x120mm アジャスターボルト(壁面用) エスコM12x120mm アジャスターボルト(壁面用)エスコ
990税込1,089
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949GY-304
M12x120mm アジャスターボルト(重量用) エスコM12x120mm アジャスターボルト(重量用)エスコ
5,300税込5,830
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949GW-504
強度区分12.9 六角ボルト(黒色酸化皮膜) 大阪魂強度区分12.9 六角ボルト(黒色酸化皮膜)大阪魂(33件のレビュー)
629税込692特価
1パック(2個)
当日出荷から3日以内出荷
材質表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
M12x120mm 雄ねじアンカー(4本) エスコM12x120mm 雄ねじアンカー(4本)エスコ
1,440税込1,584
1パック(4本)
翌日出荷
ねじの呼びM12エスコ品番EA945BA-124材質スチール製全長(mm)120下穴径(Φmm)12.7ねじ長さ(mm)35表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)45適合材コンクリート最大引張荷重(kN)6.13剪断最大荷重(kN)18.52胴外径(Φmm)12
M12x120mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本) エスコM12x120mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本)エスコ
2,170税込2,387
1パック(2本)
翌日出荷
ねじの呼びM12材質ステンレスエスコ品番EA945BC-124
六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(ステンレス)大阪魂(207件のレビュー)
38,980税込42,878
1箱(30個)ほか
翌々日出荷
材質/仕上ステンレス(SUS304)ねじの種類六角ボルト
6カクボルト M12X120X30 BIGM(丸山製作所)6カクボルト M12X120X30BIGM(丸山製作所)
339税込373
1個
7日以内出荷
規格M12X120X30部品名称6カクボルト M12X120X30関連資料展開図1(1MB) 展開図2(1.16MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.97MB)図解NoSSA-V1000C トランスミッション取付(1)部品_No.13、SSA-V1000 トランスミッション部品_No.15、BSM-500S センタブーム部品_No.8、BSM-500S-1 センタブーム部品_No.7
M12x120mm アジャスターボルト(重量用) エスコM12x120mm アジャスターボルト(重量用)エスコ
1,320税込1,452
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA949GY-504
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ大阪魂(137件のレビュー)
729税込802
1パック(3個)
当日出荷から6日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
(34248)スタッド,トランスミッション,M12X120(ケース オヨビ メイン ユニット) 日野自動車(34248)スタッド,トランスミッション,M12X120(ケース オヨビ メイン ユニット)日野自動車
1,695税込1,865
1個
7日以内出荷
スタットボルト ネジ M12 TRUSCOスタットボルト ネジ M12TRUSCO(2件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。ねじ寸法M12材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)2018年トラスコ掲載ページ1 1075
レベルアジャスター(M12×L2=120) TAKIGEN(タキゲン)レベルアジャスター(M12×L2=120)TAKIGEN(タキゲン)
329税込362
1個
当日出荷から4日以内出荷
寸法MM12×1.75
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂(16件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1袋(10本)
当日出荷から6日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り大阪魂(9件のレビュー)
859税込945
1袋(2本)
当日出荷から4日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱大阪魂(1件のレビュー)
8,998税込9,898特価
1箱(40本)
当日出荷から13日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
ケミカルアンカー用 寸切(ステンレス) ノーブランドケミカルアンカー用 寸切(ステンレス)ノーブランド(17件のレビュー)
278税込306
1本
当日出荷から10日以内出荷
ケミカルアンカーに使用
材質ステンレス(SUS304)タイプ片面カット先端角(°)45
ケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ) ノーブランドケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ)ノーブランド(13件のレビュー)
119税込131
1本
当日出荷から10日以内出荷
ケミカルアンカーに使用
材質鉄ユニクロメッキタイプ片面カット先端角(°)45
デンデンボルト(鉄/三価ホワイト) 大阪魂デンデンボルト(鉄/三価ホワイト)大阪魂(13件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
表面処理三価ホワイト(ユニクロ)頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
スタットボルト ニューストロング販売スタットボルトニューストロング販売(18件のレビュー)
389税込428特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
六角ボルト 半ねじ(ステンレス)(小箱) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(ステンレス)(小箱)大阪魂(3件のレビュー)
7,600税込8,360
1箱(50本)
当日出荷から11日以内出荷
種別半ねじ頭部形状六角
六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂(12件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1パック(5本)
当日出荷から9日以内出荷
材質SCM435/黒色酸化皮膜表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴
2.0穴x120mm/M12先曲ノズル(EA123ABシリーズ用) エスコ2.0穴x120mm/M12先曲ノズル(EA123ABシリーズ用)エスコ
2,780税込3,058
1個
翌日出荷
取付ねじM12×1.25仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール
円形支柱(オスメスタイプ SUS) ノーブランド円形支柱(オスメスタイプ SUS)ノーブランド(14件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から30日以内出荷
材質SUS304形状片端おねじ・片端めねじ
六角ボルト・ナットセット(鉄/ユニクロメッキ)半ねじ 大阪魂六角ボルト・ナットセット(鉄/ユニクロメッキ)半ねじ大阪魂(1件のレビュー)
249税込274
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ねじの呼びW1/2材質/仕上鉄/ユニクロメッキ山数12長さ(mm)125種別半ねじ寸法S(mm)21寸法e(mm)24.2頭部形状六角寸法k(mm)9寸法(ねじの呼びd×長さL)(inch×mm)W1/2 ×125有効ねじ長さB(mm)42
アイボルト 足長(ステンレス) 大阪魂アイボルト 足長(ステンレス)大阪魂(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス
強度区分10.9 六角ボルト(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
14,980税込16,478特価
1箱(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
M12  充電式空気入れ ミルウォーキーツールM12 充電式空気入れミルウォーキーツール
14,880税込16,368
1個
当日出荷
高効率モーターを搭載し、吐出量17.8L/min(241kPa時)の高速充填を実現乗用車、小型中型トラック、自転車などのタイヤへ高速にエア充填が可能(最大圧力8.27BAR / 827 KPA / 120PSI)持ち運びしやすいコンパクトで軽量なデザインエア充填中の振動を最小限に抑える防振ゴム付きスタンド設定空気圧で自動停止するTrue Fill機能搭載バックライト付き液晶モニターを搭載し、空気圧を大きく表示空気圧表示はBAR, KPA, PSIの3つの単位に対応長さ66cmのホース(米式バルブ対応)や各種アダプターを本体背面に収納各種アダプター同梱(仏式バルブ用、浮き輪用、ボール用)※米式バルブはホースに直接接続可能REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
仕様バッテリープラットフォーム:M12 REDLITHIUM ION付属品本体、仏式バルブ用アダプター、浮き輪用アダプター 、ボール用アダプター寸法(mm)高さ190×横幅165×奥行162質量(kg)1.4(本体のみ)1.6(2.0Ahバッテリー含む)流量(L/min)高圧:吐出量17.8L/min(241kPa時)
六角ボルト 全ねじ(鉄/ドブ) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ドブ)大阪魂(30件のレビュー)
539税込593
1パック(43個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質/仕上鉄/ドブ種別全ネジ表面処理ドブ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/生地)(小箱) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/生地)(小箱)大阪魂(4件のレビュー)
8,398税込9,238
1箱(50個)
当日出荷から11日以内出荷
材質種別全ねじ表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)大阪魂
519税込571
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質種別全ねじ表面処理クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
...