カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(58)
- 切削工具(57)
- 制御機器(48)
- 作業工具(42)
- 物流用品(36)
- 機構部品(35)
- 電動工具(25)
- 電気材料(17)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- 建築金物(13)
- パソコン/周辺機器(10)
- バイク部品(9)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 測定用品(8)
- テープ(7)
- 事務用品(7)
- 救急・衛生(6)
- タイヤ・足回り(6)
- 整備工具・収納(5)
- 防犯用品(4)
- カー用品(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- バイク純正部品(3)
- メカニカル部品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 研磨材(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 学童・教育用品(2)
- 農業機械(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 梱包用品(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- 大阪魂(32)
- OSG(オーエスジー)(30)
- TRUSCO(18)
- エスコ(15)
- イマオコーポレーション(8)
- ハンマーキャスター(7)
- マキタ(7)
- ユーエイキャスター(7)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(7)
- LITTELFUSE(7)
- ABB(7)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(6)
- azbil(旧:山武)(6)
- omron(オムロン)(5)
- スーパーツール(5)
- 日本スプリュー(5)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(5)
- RS PRO(5)
- ミルウォーキーツール(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「m12 125」の検索結果

六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱
大阪魂(54件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(50本)ほか当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームねじの種類六角ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト・ナットセット(鉄/ユニクロメッキ)半ねじ
大阪魂(2件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷種別半ねじ材質/仕上鉄/ユニクロメッキねじピッチ1.75寸法S(mm)19寸法e(mm)21.9頭部形状六角寸法k(mm)8ねじの呼びM12ねじ山種類メートル並目
六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ
大阪魂(20件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1箱(50個)ほか当日出荷から5日以内出荷種別半ねじ材質鉄材質/仕上鉄/ユニクロームねじの種類六角ボルト表面処理ユニクロームメッキ頭部形状六角
六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ
大阪魂(18件のレビュー)¥569~税込¥626~1パック(4個)ほか当日出荷から5日以内出荷種別半ねじ材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ナット1種(鉄/ユニクローム) パック入り
大阪魂(169件のレビュー)¥799税込¥8791パック(25個)当日出荷パック単位の小口販売です。並目材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
スタットボルト ネジ M12
TRUSCO(2件のレビュー)¥349~税込¥384~1本当日出荷両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじ寸法M122018年トラスコ掲載ページ1 1075
コイルインサートキット コイルインサート10個入
(9件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581セット当日出荷挿入工具、下穴ドリル、タップ、折取工具、コイルインサートがセットになった商品です。用途アルミや樹脂などのねじ穴の補強や修正にセット内容挿入工具、折取工具、タップ#2、コイルインサート1.5D(SUS304:10個)、下穴用ドリル(HSS)材質インサートねじ:ステンレス(SUS304) ドリル、タップ:高速度鋼(HSS) 挿入、折取工具:カーボンスチール
スタットボルト
ニューストロング販売(18件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷から9日以内出荷両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
6角軸スパイラルタップ(貫通穴・止り穴用) (メートル規格) No.28-S
大西工業(9件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正用RoHS指令(10物質対応)対応
M12 2.5AH パワーブーストバッテリー
ミルウォーキーツール(2件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷<1年保証対象> レッドリチウム 3.0Ah バッテリーと同等のパワーを発揮 レッドリチウム 2.0Ah バッテリーに比べ、25%強力なパワーを発揮 レッドリチウム 2.0Ah バッテリーに比べ、冷却性能が25%向上 車両整備・製造業の作業環境で一般的に使用されるオイル、溶剤、グリースに対する耐性 M12 が使用される過酷な作業で生じる摩耗に耐え抜く耐久性 30を超えるソリューションとの互換性電圧(V)12バッテリーリチウムイオンバッテリー公称電流(Ah)2.5適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ
大阪魂(142件のレビュー)¥799税込¥8791パック(3個)当日出荷から5日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
M12 5.0AH パワーブーストバッテリー
ミルウォーキーツール(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷<1年保証対象> レッドリチウム 4.0Ah バッテリーに比べ、25%強力なパワーを発揮 レッドリチウム 4.0Ah バッテリーに比べ、冷却性能が25%向上 レッドリチウム 4.0Ah バッテリーに比べ、25%長い連続使用時間 車両整備・製造業の作業環境で一般的に使用されるオイル、溶剤、グリースに対する耐性 M12 が使用される過酷な作業で生じる摩耗に耐え抜く耐久性 40を超えるソリューションとの互換性質量(g)99電圧(V)12バッテリーリチウムイオンバッテリー公称電流(Ah)5適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION
FWシリーズ(M12~M25)
不二ラテックス¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から16日以内出荷左右どちらからでも衝撃を受けることが可能な両ロッドタイプのアブソーバーです。 多孔オリフィス構造なのでスムースな衝撃吸収が可能です。 省スペースに最適です。使用温度範囲(℃)-5~70最大使用サイクル(cycle/min)60
パラフィルム 4" 10cm ×125Ft 38m 12個入
Amcor(アムコア)¥56,900税込¥62,5901箱(12個)当日出荷伸び縮み自在で、気密性に優れています。検体や薬品を侵しません。様々な形状に適合できます。加熱可塑性があります。無色半透明で無毒性です。材質パラフィン幅(mm)100長さ(m)38使用温度範囲(℃)7~32アズワン品番6-711-51
スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT
OSG(オーエスジー)(53件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から9日以内出荷止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
シフトノブ変換アダプター エクステンション ネジピッチ変換 M12-1.25→M12-1.75
MAD MAX(マッドマックス)¥599税込¥6591本当日出荷シフトノブ変換アダプター エクステンション ネジピッチ変換 M12 1.25→M12-1.75。 シフトノブ及びシフトレバーのネジピッチを変換します。 シフトノブ側のネジピッチを12x1.75へ変換。
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から7日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(26件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から11日以内出荷一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(54件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から4日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○種別中タップ材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付5P精度表記STD
シフトノブ変換アダプター エクステンション ネジピッチ変換 M12-1.75→M12-1.25
MAD MAX(マッドマックス)¥599税込¥6591本当日出荷シフトノブ変換アダプター エクステンション ネジピッチ変換 M12-1.75→M12-1.25。 シフトノブ及びシフトレバーのネジピッチを変換します。 シフトノブ側のネジピッチを12x1.25へ変換。
...