日栄インテック
タンバックル(M) M12×32
吊りボルトと吊バンドの接続金具
材質
鉄製(電気亜鉛めっき)
サイズ
M12×32
d
M12
L
62mm
H
80mm
寸法
2.3×32mm(t×B)
寸法(Φmm)
13
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03168772
101100105084320
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください