曜日別特売

タンバックル(M) M12×25

タンバックル(M) M12×25 - 日栄インテック

吊りボルトと吊バンドの接続金具

材質
鉄製(電気亜鉛めっき)
サイズ
M12×25
d
M12
L
62mm
H
80mm
寸法
2.3×25mm(t×B)
寸法(Φmm)
13
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03168720101100105084250
¥219
¥241(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする