カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(598)
- 機構部品(297)
- 切削工具(159)
- パソコン/周辺機器(113)
- メカニカル部品(102)
- 制御機器(58)
- 物流用品(41)
- 配管・水廻り設備部材(38)
- 油圧機器・油圧ホース(35)
- 建築金物(29)
- 作業工具(22)
- 測定用品(21)
- FA担当者のオススメ新商品(15)
- 電動工具(15)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- バイク部品(13)
- 船舶用品・漁業資材(13)
- 電気材料(10)
- 自動車補修部品(10)
- ポンプ・送風機・電熱機器(9)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 防犯用品(6)
- カー用品(6)
- 店舗什器・備品(4)
- 卓上消耗品(4)
- 安全用品(4)
- 家電(4)
- 溶接用品(3)
- 防災用品(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 梱包用品(2)
- 清掃用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 救急・衛生(2)
- タイヤ・足回り(2)
- バッテリー・電装(2)
- 作業服(2)
- 研磨材(2)
- 学童・教育用品(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 整備工具・収納(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
- 農具(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 大阪魂(475)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(107)
- NEC(91)
- イマオコーポレーション(59)
- NB(日本ベアリング)(34)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(33)
- ナベヤ(28)
- エスコ(27)
- MIYOSHI(小西製作所)(25)
- 八幡ねじ(21)
- OSG(オーエスジー)(18)
- タカノ(17)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(16)
- 岩田製作所(15)
- TRUSCO(15)
- ヨコヅナ(13)
- イシハシ精工(11)
- KITZ(キッツ)(11)
- ParkerTAIYO(11)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「m12 80mm」の検索結果
![M12x80mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50637922-170331-02.jpg)
M12x80mm [半球]ボールキャップスクリュー
エスコ¥605税込¥6661個翌日出荷エスコ品番EA948DJ-218形状半球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)80表面処理黒染め寸法B(mm)18材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)8.7寸法EM12
六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)
大阪魂(67件のレビュー)¥769税込¥8461パック(4個)当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質/仕上鉄/6価クロメート表面処理6価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目![M12x80mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/1本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131999-190802-02.jpg)
M12x80mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/1本
エスコ¥1,300税込¥1,4301本翌日出荷仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM12×80mmねじの種類半ねじねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM12強度A2-100
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱
大阪魂(54件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(200個)ほか当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームねじの種類六角ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ
大阪魂(21件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1箱(50個)ほか当日出荷から5日以内出荷種別半ねじ材質鉄材質/仕上鉄/ユニクロームねじの種類六角ボルト表面処理ユニクロームメッキ頭部形状六角
M12x80mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥1,370税込¥1,5071個翌日出荷エスコ品番EA948CB-147形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)95寸法B(mm)63材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)19取付長(mm)80取付穴径(mm)M12
M12x80mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
エスコ¥1,370税込¥1,5071個翌日出荷エスコ品番EA948C-147形状L字形色シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)95寸法B(mm)63材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)19取付長(mm)80取付穴径(mm)M12
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ
大阪魂(142件のレビュー)¥729税込¥8021パック(5個)当日出荷から5日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
M12/呼14/ 80mm Tスロットボルト
エスコ¥1,890税込¥2,0791個翌日出荷エスコ品番EA637FC-80材質焼入鋼寸法A(mm)80寸法D(mm)8寸法B(mm)55寸法C(mm)22適合ねじM12適合T溝幅(mm)14
M12/呼12/ 80mm Tスロットボルト
エスコ¥1,870税込¥2,0571個翌日出荷エスコ品番EA637FB-80材質焼入鋼寸法A(mm)80寸法D(mm)7寸法B(mm)55寸法C(mm)18適合ねじM12適合T溝幅(mm)12
ノブ グラブスクリュー GSN M12 ネジ長さ80mm
MIYOSHI(小西製作所)¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷手にフィットする六角形タイプのノブです。全長(mm)121ねじ寸法M12外径(mm)63ノブ高さ(mm)41
六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(11個)ほか当日出荷一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。種別全ねじ材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
スタットボルト ネジ M12
TRUSCO(2件のレビュー)¥319税込¥3511本当日出荷両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじ寸法M122018年トラスコ掲載ページ1 1075
スパイラルタップ コロタップ(780) 呼び寸法M12 ピッチ1.25mm ねじ長さ13mm 全長80mm
サンドビック¥6,698税込¥7,3681本当日出荷高生産性タップ工具です。長い工具寿命と優れた切りくず処理による、高い安定性です。耐熱性の高いTiNコーティングにより、熱がこもりやすい被削材でも長寿命です。被削材別にタップを取り揃えているため、選択が容易。用途止まり穴加工用。被削材:鋼。
SUS310S 寸切り 両面取り M12
大阪魂¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から3日以内出荷耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。仕様両平先種別全ねじ材質310Sピッチ1.75ねじの呼びM12
タンバックル(M) M12×25
日栄インテック¥219税込¥2411個4日以内出荷吊りボルトと吊バンドの接続金具材質鉄製(電気亜鉛めっき)サイズM12×25dM12L62mmH80mm寸法2.3×25mm(t×B)寸法(Φmm)13
チタン 寸切り 両面取り M12
大阪魂¥3,698税込¥4,0681本翌々日出荷から3日以内出荷鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)仕様両平先種別全ねじ材質チタンピッチ1.75ねじの呼びM12![M12x 70mm [焼入]スラストボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50639785-170331-02.jpg)
M12x 70mm [焼入]スラストボルト
エスコ¥945税込¥1,0401個翌日出荷エスコ品番EA948DN-33材質S45C寸法A(mm)80寸法D(mm)19表面処理焼入焼戻黒染め、高周波焼入(先端部)寸法B(mm)70寸法EM12
タンバックル(M) M12×32
日栄インテック¥249税込¥2741個4日以内出荷吊りボルトと吊バンドの接続金具材質鉄製(電気亜鉛めっき)サイズM12×32dM12L62mmH80mm寸法2.3×32mm(t×B)寸法(Φmm)13
M-Sプラグ M12S (10本入り)
フィッシャージャパン¥1,798税込¥1,9781箱(10本)当日出荷全ネジが使用できるプラスチックアンカーです。用途コンクリート、ALC用トラスコ品番494-1748材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)長さ(mm)80質量(g)91下穴径(Φmm)16適合ねじメートルねじ適合材コンクリート、ALC最大引張荷重(kN)7.7穿孔深さ(mm)100呼径d(mm)12
六角ナット1種(鉄/ユニクローム) パック入り
大阪魂(169件のレビュー)¥479~税込¥527~1パック(6個)ほか当日出荷パック単位の小口販売です。並目材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
SM-AX80 Eスルーアクスル 軸長:168mm ピッチ:M12X1.75 対応OLD:135mm
SHIMANO(シマノ)¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷ピッチM12×1.75軸長(mm)168寸法(Φmm)12対応寸法(mm)OLD:135
12.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位
大阪魂(60件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(4個)当日出荷から14日以内出荷種別半ねじ材質SCM表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角
電ドルポンプ ミニ 六角軸
(296件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181台当日出荷電気ドリルに取り付けるだけで水揚げ高さ12mの強力ポンプに。 完全自給式、耐食性ポンプです。 給排水ポンプとして使用できます。 六角軸採用でドリルドライバ、ドリルチャックにワンタッチで取り付けが可能です。用途建築現場、清掃用水、坑内排水、用水、槽の水・油などの給水・排水ができます。付属品ホースバンド2個使用方法電気ドリル、ドリルドライバー等のチャックに六角軸を取り付けてご使用ください。材質プラスチック寸法(mm)100×55×80シャフト径(Φmm)6.35(六角軸)全揚程(m)12ホース口径(Φmm)15最適使用回転数(min-1[r.p.m])1600揚水量(L/min)10~12使用水温(℃)5~50
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個ほか当日出荷から72日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(10本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
...




![M12x 80mm [高強度・高張力]六角ボルト(2個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50503486-180221-02.jpg)
![M12x80mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50637922-170331-02.jpg)

![M12x 80mm[高強度・高張力]六角穴付ボルト(1本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64654364-240718-02.jpg)


![M12x80mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/1本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131999-190802-02.jpg)











![M12x100mm [高強度・高張力]六角ボルト(2個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50503538-180221-02.jpg)






![M12x 70mm [焼入]スラストボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50639785-170331-02.jpg)





 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50686992-230531-02.jpg)