カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 物流用品(7)
  • 切削工具(5)
  • 農業機械(5)
  • 制御機器(2)
  • 建築金物(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「m12x110」の検索結果

関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M12x110mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ

    M12x110mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)

    エスコ
    490税込539
    1パック(2本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949HD-1216種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM12
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ

    大阪魂(159件のレビュー)
    689税込758
    1パック(1個)
    当日出荷から9日以内出荷
    パック単位の小口販売です。
    種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
  • 6カクボルト M12X110X30 BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト M12X110X30

    BIGM(丸山製作所)
    419税込461
    1個
    8日以内出荷
    規格M12X110X30部品名称6カクボルト M12X110X30図解NoMS753DNR-Y ホースガイド組立、バッテリ部品_No.26、MS613DNR-Y ホースガイド組立、バッテリ部品_No.26、CGM-610NR 整列巻取機(2)部品_No.25、MS410ENR-2K 1990ネン 自動整列巻取装置2部品_No.25、MS511RC-K ホースガイド部品_No.51、MS410RC-M3 ホースガイド部品_No.48、MS410ENR-S 自動整列巻取装置2部品_No.25、MS450ADR4 ホースガイド部品_No.10、MS653DNR-Y ホースガイドクミタテ、バッテリ部品_No.26、MS650RC-2K 自動整列巻取装置(2)部品_No.51、MS551DR4 ホースガイド部品_No.10、MS650RCY-2Y 自動整列巻取装置(2)部品_No.51、MS510ENR-2M 自動整列巻取装置2部品_No.25、MS510ENR-2K 1990ネン 自動整列巻取装置2部品_No.25、MS410ENR-2M-1 自動整列巻取装置2部品_No.24、MS410RC-K3 ホースガイド部品_No.48など
  • 六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)

    六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)

    OHSATO(大里)(1件のレビュー)
    3,530税込3,883
    1袋(20本)
    当日出荷から3日以内出荷
    鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。
    用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類メートル並目
  • 12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ YFS

    12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ

    YFS
    764税込840
    1パック(5本)
    当日出荷から5日以内出荷
    高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
    材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
  • 14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜) 由良産商

    14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)

    由良産商(11件のレビュー)
    1,188税込1,307
    1パック(1本)
    当日出荷から4日以内出荷
    「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
    材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
  • SUSズンギリヒラサキ(XA 大阪魂

    SUSズンギリヒラサキ(XA

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    種別寸切平先、全ねじ材質SUS
  • 六角ボルト ミリねじ 半ねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)

    六角ボルト ミリねじ 半ねじ (ステンレス)(パック品)

    OHSATO(大里)
    3,160税込3,476
    1袋(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。
    用途各種締結に。種別半ねじ材質/仕上ステンレスSUS304頭部形状六角頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • 10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 半ネジ YFS

    10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 半ネジ

    YFS
    175税込193
    1パック(1本)
    4日以内出荷
    高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。
    材質SCM435表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付ボルト穴の形状六角穴
  • 14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位 由良産商

    14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位

    由良産商
    11,980税込13,178
    1箱(20本)
    当日出荷から4日以内出荷
    「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1,400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
    材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分14.9
  • 切削タップ用下穴チェックピン YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    切削タップ用下穴チェックピン

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    4,198税込4,618
    1本
    翌々日出荷
    5本セットにより数種類の下穴径チェックと下穴深さのチェックができる切削タップ用下穴チェックピン(ストレートタイプ)です。耐摩耗性を考慮した高速度工具鋼を使用しています。通り穴及び止り穴のどちらも使えます。
  • チタン六角ボルト半ねじ 由良産商

    チタン六角ボルト半ねじ

    由良産商
    5,498税込6,048
    1本ほか
    4日以内出荷
    軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
    材質純チタン
  • 部品 ソケットヘッドキャップスクリュー イスカル

    部品 ソケットヘッドキャップスクリュー

    イスカル
    859税込945
    1箱(2個)
    翌々日出荷から29日以内出荷
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-B~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-B~)

    CKD
    1,750税込1,925
    1個
    6日以内出荷から15日以内出荷
  • 六角ボルトM12 タナカ

    六角ボルトM12

    タナカ(5件のレビュー)
    139税込153
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    種別半ねじ材質JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)相当ねじピッチ1.75表面処理エコートWH処理頭部形状六角ねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス用VIコート粉末ハイススパイラルタップ OSG(オーエスジー)

    ステンレス用VIコート粉末ハイススパイラルタップ

    OSG(オーエスジー)
    5,798税込6,378
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ステンレス加工に最適化した刃溝仕様に加えて、切りくずの絡みつきを抑制する最適なシャンク長を採用し、切りくず除去作業を削減します。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):。、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):。、高炭素鋼(C0.45%~):。、合金鋼:。、調質鋼(25~35HRC):。、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:。、アルミニウム圧延材:。、アルミニウム合金鋳物:。、マグネシウム合金鋳物:。、亜鉛合金鋳物:。、熱可塑性プラスチック:材質粉末ハイス(CPM)表面処理VIコーティングねじれ角(°)45精度表記STD
  • 6ツメスピードW(ネジ 大阪魂

    6ツメスピードW(ネジ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(27個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質メッキ
  • SUS用VIコートハイススパイラルタップ OSG(オーエスジー)

    SUS用VIコートハイススパイラルタップ

    OSG(オーエスジー)
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス加工に最適化した刃溝仕様に加えて、切りくずの絡みつきを抑制する最適なシャンク長を採用し、切りくず除去作業を削減します。
    材質粉末ハイス(CPM)被削材低炭素鋼(C~0.25%)/中炭素鋼(C0.25%~0.45%)/高炭素鋼(C0.45%~)/合金鋼/調質鋼(25~35HRC)/ステンレス鋼(~35HRC)/銅/アルミニウム圧延材/アルミニウム合金鋳物/マグネシウム合金鋳物/亜鉛合金鋳物/熱可塑性プラスチック表面処理VIコーティングねじれ角(°)45
  • コロタップ400 転造タップ サンドビック

    コロタップ400 転造タップ

    サンドビック
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷から20日以内出荷
  • Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-PD WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-PD

    WURTH ELEKTRONIK
    2,398税込2,638
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • Wurth Elektronik リードインダクタ, 470 μH, 3A, 110mΩ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik リードインダクタ, 470 μH, 3A, 110mΩ

    WURTH ELEKTRONIK
    1,598税込1,758
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様インダクタンス = 470 μH最大直流電流 = 3A取り付けタイプ = スルーホール最大直流抵抗 = 110mΩ許容差 = ±20%直径 = 25mm高さ = 12mm寸法 = 25 (Dia.) x 12mmコア材料 = フェライト、鉄粉リードピッチ = 11mmシリーズ = WE-FI端子タイプ = ラジアルリード型Wurth WE-FI / SIシリーズトロイダルラジアルチョーク. Wurth Elektronik WE-FIシリーズのリードインダクタは磁性粉コアを備え、断続器制御でのストレージサプレッサ、又はサイリスタ / トライアック回路抑制用のフィルタや平滑化チョークとして最適です。定格は、断続器制御ICの各種製造元の推奨に基づきます。. 用途. 低鉄損 高ストレージ容量 低輻射ノイズ 組み立ての簡単なすずめっきはんだ端子 優れた価格/性能比 インダクタンス許容差±20%. 10kHzまでのチョッパレギュレータ 10MHzまでのフィルタ/平滑チョークRoHS指令(10物質対応)対応
  • 6カクアナツキボルト BIGM(丸山製作所)

    6カクアナツキボルト

    BIGM(丸山製作所)
    1,398税込1,538
    1個
    8日以内出荷
    規格M12X110ネツシヨリナシ図解NoMW2540(8X7) 部品 6カクアナツキボルト_No.62
  • 6カクボルト BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト

    BIGM(丸山製作所)
    439税込483
    1個
    8日以内出荷
    規格M12X110X65部品名称6カクボルト図解NoBSM-500F 付属品 オプション部品_No.17、KBM-55DX 付属品 オプション部品_No.19
  • 6カクボルト BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト

    BIGM(丸山製作所)
    749税込824
    1個
    8日以内出荷
    規格M12X110X30-7T部品名称6カクボルト図解NoSSA-α1003-1 エンジン取付部品_No.23、SSA-α1004MA エンジン取付部品_No.23、SSA-α1003MA-1 エンジン取付部品_No.23、SSA-α603-1 エンジン(エンジン取付)部品_No.23、KBM-501D ブームリフト部品_No.6、SSA-α604MA エンジン(エンジン取付)部品_No.23、KBM-502D ブームリフト部品_No.6、KBM-500D-1 ブームリフト部品_No.6、SSA-α1003 エンジン(エンジン取付)部品_No.23、SSA-α603 エンジン(エンジン取付)部品_No.23、SSA-α604 エンジン(エンジン取付)部品_No.23、KBM-500D-1(改訂版) ブームリフト部品_No.6、KBM-503D ブームリフト部品_No.5、SSA-α603MA-1 エンジン(エンジン取付)部品_No.23、SSA-α1004 エンジン取付部品_No.23
  • ナベコネジ(+)M5X12(ISO) BIGM(丸山製作所)

    ナベコネジ(+)M5X12(ISO)

    BIGM(丸山製作所)
    449税込494
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M5X12(ISO)図解NoPCT-110 本体部品_No.46、AD572TS 本体部品 ナベコネジ(+)M5X12(ISO)_No.28、MDJ41G-23 -A タンク,セオイワク部品_No.21、DK-47-1 本体部品 ナベコネジ(+)M5X12(ISO)_No.22、MDJ60GT-26-1 -A タンク,セオイワク部品_No.28、MD472 本体部品_No.22、MDJ40G-23-1 タンク,セオイワク部品_No.26、GD300A タンク、セオイワク部品 ナベコネジ(+)M5X12(ISO)_No.21、MDJ41-13 -A タンク,セオイワク部品_No.21、SD058-20 本体部品 ナベコネジ(+)M5X12(ISO)_No.19、AD572 本体部品 ナベコネジ(+)M5X12(ISO)_No.28、MS058R-25 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.30、MS058-20 本体部品_No.19、MP2500E2-M332151 本体.付属品,希望付属品部品 ナベコネジ(+)M5X12(ISO)_No.25など