カテゴリ
- 切削工具(90)
- ねじ・ボルト・釘(42)
- 測定用品(37)
- 整備工具・収納(28)
- バイク部品(16)
- 自動車用オイル・ケミカル(14)
- タイヤ・足回り(14)
- カー用品(10)
- 機構部品(9)
- 制御機器(8)
- 物流用品(6)
- 溶接用品(6)
- 電気材料(6)
- メカニカル部品(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 自動車補修部品(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 作業工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- オフィス家具(2)
- 空圧工具(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 家電(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- OSG(オーエスジー)(30)
- エスコ(29)
- 大阪魂(29)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(24)
- JTC(22)
- KYO-EI(15)
- アイゼン(13)
- SKC(9)
- イシハシ精工(8)
- イマオコーポレーション(7)
- TAKEGAWA(武川)(7)
- McGard(マックガード)(7)
- KOTO(6)
- 日本フラッシュ(6)
- リコイルジャパン(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
- Festo(5)
- NACHI(不二越)(4)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「m14×1.25」の検索結果
![M14-1.25 [メトリック]リコイルキット(極細目) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798546-210511-02.jpg)
M14-1.25 [メトリック]リコイルキット(極細目)
エスコ¥17,100税込¥18,8101個翌日出荷産業機械、自動車、オートバイの保守、修理用として世界中で広く使用されています。セット内容リコイルタップ#2、リコイル(6個)、挿入工具材質ステンレス(SUS304)質量(g)331ケース寸法(mm)85×195×30(H)材質(ケース)プラスチックねじサイズM14-1.25(極細目)
M14P1.25x1/4(F)サービス缶バルブ(HFO1234yf)
エスコ(1件のレビュー)¥3,980税込¥4,3781個当日出荷ねじ径(mm)1/4”フレア(UNF7/16-20)オスねじ危険物の類別非危険物
M14-1.25x 21mm リコイルインサートネジ(極細目/5個)
エスコ¥1,540税込¥1,6941袋(5個)翌日出荷材質ステンレス(SUS304)全長(mm)21質量(g)26入数5個ねじサイズM14-1.25(極細目)
M14-1.25x 8.4mm リコイルインサートネジ(極細目/5個)
エスコ¥1,720税込¥1,8921袋(5個)翌日出荷材質ステンレス(SUS304)全長(mm)8.4質量(g)10入数5個ねじサイズM14-1.25(スパークプラグ)
M14-1.25x12.4mm リコイルインサートネジ(極細目/5個)
エスコ¥2,270税込¥2,4971袋(5個)翌日出荷材質ステンレス(SUS304)全長(mm)12.4質量(g)15入数5個ねじサイズM14-1.25(スパークプラグ)
M14-1.25x16.4mm リコイルインサートネジ(極細目/5個)
エスコ¥2,450税込¥2,6951袋(5個)翌日出荷材質ステンレス(SUS304)全長(mm)16.4質量(g)22入数5個ねじサイズM14-1.25(スパークプラグ)
六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・半ねじ
大阪魂(11件のレビュー)¥569税込¥6261パック(1個)当日出荷から4日以内出荷種別半ねじ材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ホイールセットボルト M14×P1.25
Meltec(大自工業)¥889税込¥9781個当日出荷ホイールボルト車専用。ボルトサイズ:M14xP1.25。長さ約150。2本入り材質スティール質量(g)135(1本あたり)製品サイズ(mm)Φ14×150
スタットボルト
ニューストロング販売(18件のレビュー)¥469税込¥5161本当日出荷から9日以内出荷両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT
OSG(オーエスジー)(53件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281本当日出荷から9日以内出荷止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(26件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281本当日出荷から11日以内出荷一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(54件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から9日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○種別中タップ材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付5P精度表記STD
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(11件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷から9日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○種別上タップ材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付1.5P精度表記STD
SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱
ボサード¥6,798税込¥7,4781箱(25本)当日出荷から7日以内出荷六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
スパイラルタップ A-SFT
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1本当日出荷から9日以内出荷高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップです。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
六角穴付ボルト (SCM435)/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥9,998税込¥10,9981箱(15個)翌々日出荷から9日以内出荷表面処理3価ホワイト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ポイントタップ A-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1本当日出荷から9日以内出荷高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップです。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付5P




![M14-1.25 [メトリック]リコイルキット(極細目) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50589245-180222-02.jpg)
![M14-1.25 [メトリック]リコイルキット(極細目) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798546-210511-02.jpg)