19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ YFS 動画あり
高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼) 表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
1パック(1本)ほか
204 税込224
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (338種類の商品があります)

鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。
用途各種締結に。 種別全ねじ 材質/仕上鉄/ユニクロームめっき 頭部形状六角頭 ねじ山種類メートル並目
1袋(20本)ほか
209 税込230
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

強度区分8.8の六角ボルトです。
用途各種締結に。 種別半ねじ 材質/仕上鉄/生地 頭部形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1袋(20本)ほか
659 税込725
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

頭部に7マークがつく頭部小径の六角ボルトです。
用途各種締結メンテナンスに。 種別半ねじ 材質/仕上鉄/三価めっき 頭部形状小形六角頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
439 税込483
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

東京発条製作所強力ばね中荷重 TM 外径14mm
エコ商品
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品 材質ばね用シリコンクロム鋼 内径(Φmm)7 外径(Φmm)14 最大荷重(N)383 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

カムフィックス一体型ウェルドンシャンク用サイドクランプホルダーです。
用途ウェルドンシャンク用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

カムフィックス一体型のドリルホルダーです。
用途ドリル用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42,980 税込47,278
6日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


・脚止め金具の開口部は各種ボルトの六角部の平径に合う寸法になっています。・金具の開口部の部分がボルトの六角部分に当たるまで押し込んだ形で、アンカーボルトで閉めてください。・振動その他のトラブルにより、調整ボルトが動くことを防止する場合に適しています。・アンカーボルトM12用の穴14ミリが開いています。アンカーボルトM12 x 70がお奨めです。
材質オールステンレス製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4チャンネル超薄型デザイン 最大70MHzの帯域幅 最大1GS/sのリアルタイムサンプルレート 14ビットの垂直精度による正確な測定 最大10Mの記録長 親しみやすいUI:X-Yと波形の2つのビューを同一画面上に表示 SCPIおよびLABVIEWをサポート Windows / Linux / Android / Ios プラットフォームの二次開発をサポート USB typ-c電源、高速データ伝送、電源は5-15vの広い電圧範囲をサポート より使い易い WiFi無線伝送 (WiFiアクセサリーが必要です)
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 質量(kg)約0.45 分解能垂直分解能:14ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×120×18 サンプルレート1GSa/s メモリ長さ10M
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルト
規格M14X70 部品名称6カクボルト 関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.31MB) 展開図3(1.21MB) 図解NoBSM-500F センタブーム部品_No.3、KBM-55DX センタブーム部品_No.3、BSM-500F-1 センタブーム部品_No.3
1個
289 税込318
7日以内出荷

Athenaホイールスペーサーは、ホイールとハブの間に取り付けるアクセサリーで、ホイール間の距離を広げ、車両をスタイリッシュでアグレッシブな外観にします。革新的な技術と技術的ノウハウを活かし最高のCNC工作機械を用いて、最高品質のアルミニウム合金で製作されたホイールスペーサーは幅広いラインナップを提供します。融点を伴わない製造工程により、ホイールスペーサーに非常に高い耐摩耗性を与え、取り付ける事で、乗り心地を改善します。ホイールスペーサーキットには、イタリア製のT?V認定の10.9クラスのボルトが含まれています。各車両に合わせて特別に調整されており、ボルト締めバージョンには各用途に適したボルトが含まれています。
1セット
11,980 税込13,178
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (1095種類の商品があります)

規格8X12X2500L 関連資料展開図1(0.71MB) 展開図2(0.71MB) 展開図3(0.74MB) 図解NoMS071EHR 付属品、その他部品 トウメイビニールホース 8X12_No.9、MS071EHR(70M) 付属品、その他部品 トウメイビニールホース 8X12_No.9、MS072EHR-A(70M) 付属品、その他部品_No.9、MS072EHR(70M)-1 付属品部品_No.14、MS072EHR-A 付属品、その他部品 トウメイビニールホース 8X12_No.9、MS072EHR-1 付属品部品_No.14
1個
719 税込791
7日以内出荷

ステンレス加工において長寿命でバラツキの少ない高性能な通り穴用のタップです
1本
1,698 税込1,868
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ボルト ソケツト 4X14
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(1.23MB) 展開図4(1.21MB) 展開図5(1.21MB) 展開図6(1.23MB) 展開図7(1.19MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(0.69MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(0.69MB) 展開図15(1.07MB) 展開図16(0.69MB) 展開図17(1.08MB) 図解NoMS072H エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.56、MS072EHR-A エンジン クランクケース、シリンダ部品 ボルト ソケツト 4X14_No.56、MS072EHR(70M)-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.56、BC250H GX25 クランクシャフト、ピストン、リコイルスタータ部品 ボルト ソケツト 4X14_No.33、BCS254H Y18 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.55、BCS250H エンジン GX25 クランクシャフト、ピストン、リコイルスタータ部品_No.34、BCS254H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.55、MKF-265H クランクケース,シリンダ部品_No.56、MSE-25H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.56、BP2540H エンジン クランクケース、シリンダ部品 ボルト ソケツト 4X14_No.55、MS072EH-A エンジン クランクケース、シリンダ部品 ボルト ソケツト 4X14_No.56、MB350HU エンジン クランクケース、シリンダ、マフラ部品_No.46、MS072EHR-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.56、MS072EH-R-A(60L) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.56、MS072EHR-A(70M) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.56、MB250HU エンジン クランクシャフト、ピストン、リコイルスタータ部品_No.33、MS073H-20 -A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.56、GKP2540H クランクケース,マフラ部品 ボルト ソケツト 4X14_No.55、MSE-30HR エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.56、MBS250H エンジン クランクシャフト、ピストン、リコイルスタータ部品_No.34、HBC254H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.55、MSE-50H-A クランクケース、シリンダ部品_No.56
1セット(5個)
299 税込329
7日以内出荷