カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8,510)
  • 制御機器(2,097)
  • メカニカル部品(1,081)
  • ねじ・ボルト・釘(622)
  • 科学研究・開発用品(611)
  • 切削工具(594)
  • 船舶用品・漁業資材(540)
  • 機構部品(526)
  • 電気材料(341)
  • 測定用品(341)
  • 建築金物(303)
  • 作業工具(251)
  • パソコン/周辺機器(243)
  • オフィス家具(238)
  • 物流用品(236)
  • 油圧機器・油圧ホース(229)
  • 配管・水廻り設備部材(203)
  • 梱包用品(187)
  • バイク純正部品(168)
  • 空調・電設資材(165)
  • バイク部品(154)
  • FA担当者のオススメ新商品(149)
  • 厨房用品(137)
  • 建材・エクステリア(129)
  • 研磨材(123)
  • 農業機械(116)
  • 学童・教育用品(95)
  • 事務用品(94)
  • 家電(90)
  • 電動工具(89)
  • 自動車純正部品(88)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(86)
  • 塗料(83)
  • 農業・園芸資材(70)
  • 縫製用品(64)
  • テープ(61)
  • 卓上消耗品(59)
  • 店舗什器・備品(54)
  • 照明(54)
  • 接着剤・補修材(52)
  • 測量用品(土木/建設)(50)
  • 防犯用品(47)
  • 保管用品(45)
  • 作業服(45)
  • 清掃用品(41)
  • 医療(41)
  • 溶接用品(36)
  • 塗装・養生・内装用品(36)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(32)
  • 安全用品(31)
  • 自動車補修部品(30)
  • 住設機器(28)
  • 介護用品(26)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(25)
  • はんだ関連・静電気対策用品(23)
  • 安全標識(23)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(23)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(22)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(22)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(21)
  • 測定関連サービス(21)
  • 防災用品(17)
  • 整備工具・収納(16)
  • 空圧工具(16)
  • 日用品(15)
  • クリーンルーム用品(15)
  • 農具(15)
  • 鈑金・塗装(13)
  • 洗剤・除去剤(12)
  • 安全保護具(12)
  • 手袋(12)
  • 救急・衛生(11)
  • 自動車用オイル・ケミカル(11)
  • カー用品(10)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(9)
  • バッテリー・電装(9)
  • トラック輸送・安全用品(9)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(8)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • ヘルスケア(5)
  • ガレージ機器・整備設備(5)
  • 自転車部品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • トラック純正部品(5)
  • 洗車・清掃(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 食品・飲料(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • マスク(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • エンジン工具(1)

「m150」の検索結果

20,066件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メッキ付ソケット M150Mシリーズ ミヤコメッキ付ソケット M150Mシリーズミヤコ
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
メッキ付きなので美観を損ないません。配管状況により対応可能な便利な継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:青銅製クロームメッキ
砲金ソケット M150MNシリーズ ミヤコ砲金ソケット M150MNシリーズミヤコ
819税込901
1個
8日以内出荷
配管を接続する時に使用する継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:青銅製
真鍮ソケット M150Nシリーズ ミヤコ真鍮ソケット M150Nシリーズミヤコ
639税込703
1個
8日以内出荷
配管状況により対応可能な便利な継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。埋設はできません。
仕様●材質:黄銅製
スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M150形 AFタイプ KANA(片山チエン)スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M150形 AFタイプKANA(片山チエン)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類タイミングプーリ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼付属品フランジ形状AFタイプS5M150(W/17、H2.5)仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法LA(mm)22
給湯用銅管 M150シリーズ ミヤコ給湯用銅管 M150シリーズミヤコ
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
給水栓と銅管との接続用砲金継手です。ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。《ご注意》銅管の管端が変形すると完全な接合ができなくなるので、銅管用のサイジングツール等を利用して真円に修正してください。ろう付け後、濡れた布などで接合部をよく拭いて外部に付いているフラックス等を除去してください。
スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M150形 BFタイプ KANA(片山チエン)スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M150形 BFタイプKANA(片山チエン)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプS5M150(W/17、H2.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S8M150形 AFタイプ KANA(片山チエン)スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S8M150形 AFタイプKANA(片山チエン)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類タイミングプーリ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼付属品フランジ形状AFタイプS8M150(W/17、H3.5)仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法LA(mm)24
スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S8M150形 BFタイプ KANA(片山チエン)スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S8M150形 BFタイプKANA(片山チエン)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプS8M150(W/17、H3.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
軽量ボルトレスラック M150 ユニバーサル工業軽量ボルトレスラック M150ユニバーサル工業
19,980税込21,978
1組
6日以内出荷
ボルトレスラックです。1段あたりの耐荷重150kgタイプです。ビスは1本も使用していません。組立ては、従来タイプの1/3に短縮。
用途事務所でのファイルの保管や倉庫での軽量物の保管に便利な商品です。グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/段)150
銅管ソケットアダプタ給湯用 M150Aシリーズ ミヤコ銅管ソケットアダプタ給湯用 M150Aシリーズミヤコ
419税込461
1個
8日以内出荷
給水、給湯関連設備の連結用継手として適しています。ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。《ご注意》付属のパッキンを使用してください。
仕様●材質:本体/リン脱酸銅、パッキン/ノンアスベスト
フレアー式ソケット銅管用 M150FKシリーズ ミヤコフレアー式ソケット銅管用 M150FKシリーズミヤコ
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。耐振動性にすぐれております。水・エアー・油等の配管に適しています。取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。《ご注意》銅管を直角に切断し、管の内外面のバリを取り除きフレアーナットを取付けてください。
仕様●材質:黄銅製
スーパートルクタイミングベルトS5M 150型 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルトS5M 150型三ツ星ベルト(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から8日以内出荷
コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
ベルト形S5Mベルト幅(mm)15歯ピッチ(mm)5材質(ベルト)ゴム高さ(mm)3.41種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28
スーパートルクタイミングプーリ(アルミ製) S5M150形 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ(アルミ製) S5M150形三ツ星ベルト(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷から65日以内出荷
タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。
適合ベルト幅(mm)15適合ベルトS5M
スーパートルクタイミングベルトS8M 150型 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルトS8M 150型三ツ星ベルト(4件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
ベルト形S8Mベルト幅(mm)15歯ピッチ(mm)8材質(ベルト)ゴム高さ(mm)5.3種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02
吊り下げ保存袋 M150枚 日本サニパック吊り下げ保存袋 M150枚日本サニパック
329税込362
1個(150枚)
12日以内出荷
保存用ポリ袋吊り下げタイプは、便利な吊り下げひもが付いたポリ袋です。 湯せん調理に対応しているのでキッチンでの利用に適しています。
仕様●材質:HDPE●色:白半透明アズワン品番68-1989-85
キッチンポリ袋 ポップアップ式 モノタロウキッチンポリ袋 ポップアップ式モノタロウ(92件のレビュー)
279税込307
1パック(150枚)
当日出荷
ポップアップ式のため、1枚1枚が取り出しやすくなっています。 食品の保存・冷凍に便利なポリエチレンを使用しています。
用途食品の保存や冷凍に。寸法(横×縦)(mm)250(マチ含む)×350厚さ(mm)0.01半透明材質ポリエチレンタイプマチ有規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合耐冷温度(℃)-20関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) よくある商品Q&A(0.2MB)
モンキレンチ(強力型) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)モンキレンチ(強力型)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
工具全般をカバーする「ロブスター」ブランド。80年の歴史をもつエビ印モンキレンチ。JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功 同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム。
バイメタルホールソー ニコテックバイメタルホールソーニコテック(145件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか刃数不等(4/6)ドリル径(Φmm)6有効切断能力(mm)3.2使用工具電気ドリル、ボール盤
ボール盤バイス モノタロウボール盤バイスモノタロウ(30件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
ボール盤での穴あけ作業に最適です。 ボール盤にセットして加工物の固定が出来ます。 強力締め付けが可能です。
用途加工物の締付け・固定作業に。材質FC250
ラミネートフィルム(150μm) アイリスオーヤマラミネートフィルム(150μm)アイリスオーヤマ(31件のレビュー)
109税込120
1パック(20枚)ほか
当日出荷
仕上がりのコシが強く、折れ曲がりに強い、厚さ150ミクロンのラミネートフィルムです。
タイプ厚手厚さ(μm)150
ユニ・プロッキー<細字丸芯+太字角芯> uni(三菱鉛筆)ユニ・プロッキー<細字丸芯+太字角芯>uni(三菱鉛筆)(24件のレビュー)
119税込131
1本
当日出荷
イヤな臭いがしません。 紙に書いてもにじみが少なく裏うつりがしません。 鮮やかな発色の顔料インクを使用。耐水性・耐光性に優れています。 金属・ガラス・プラスチックにも書けます。水性なので素材を傷めません。
線幅(mm)6.0・1.2~1.8質量(g)27.1タイプツイン厚さ(mm)22.8全長(mm)144.5軸径(Φmm)21.5材質(軸)再生PP材質(ペン芯)太/フィラメント(ポリエステル)、細/スライバー(ポリエステル)グリーン購入法適合エコマーク認定認定インク水性顔料商品タイプ使い切り本体線の太さ太字・細字エコマーク認定番号18 112 195
研磨ベルト アルミナ 幅10mm 長さ330mm モノタロウ研磨ベルト アルミナ 幅10mm 長さ330mmモノタロウ(412件のレビュー)
499税込549
1箱(10本)
当日出荷
電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330寸法(mm)10×330砥材アルミナ適合材金属化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
スリット鉢 CSM-L 兼弥産業スリット鉢 CSM-L兼弥産業(186件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
スリット鉢は、大地での根張りを鉢の中でも実現するためにデザイン設計された理想的な植木鉢です。 根のサークリング現象を防止するので、用土の90%以上を有効利用することができ、植物の生育に大きな効果 をもたらします。 特殊技術のスリットが栽培ロスを減らします。 スリット鉢は根詰まりを極限にまで抑え、鉢上げの回数を最少限に減らすことが可能です。
用途果樹・野菜・観賞用などあらゆる園芸に最適です。形状8角形モスグリーン
STM 自在車(ゴム車輪) ナンシンSTM 自在車(ゴム車輪)ナンシン(66件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。 取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
パイプフレーム Φ28 モノタロウパイプフレーム Φ28モノタロウ(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット(5本)
当日出荷
本製品は国内メーカーで製造をした上質のお買い得なモノタロウブランド商品です。 対候性や耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 サビに強い溶融亜鉛メッキ鋼管に環境を考慮した高機能プラスチックを密着被覆しています。 ジョイント類を用いて製作物の組み立てが可能です。
用途生産現場の棚やワゴン、倉庫の保管棚、事務デスクや書庫ラックなど材質溶融亜鉛メッキ鋼管+AAS被覆樹脂内径(Φmm)24肉厚(mm)鋼管:0.7外径(Φmm)27.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.56MB)取扱説明書(2.1MB)
外側マイクロメータ モノタロウ外側マイクロメータモノタロウ(78件のレビュー)
6,498税込7,148
1台
当日出荷
標準マイクロメータです。 フレーム・塗装・定圧装置付 測定面は超硬合金チップ付です。
用途外側寸法の測定。最小表示量(mm)0.01寸法A(mm)10寸法B(mm)3平面度(μm)0.6
ピンゲージ バラ 鋼製 モノタロウピンゲージ バラ 鋼製モノタロウ(16件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
一般的な鋼製ピンゲージです。
用途穴径、穴の平行・溝の幅・穴の芯間、位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50材質真円度・円筒度(μm)1.5精度(μm)±2硬度HRC58以上
メタルミニポール アイリスオーヤマメタルミニポールアイリスオーヤマ(5件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷から9日以内出荷
メタルミニ専用のポールです。
ポール径(Φmm)19付属品アジャスター材質スチール表面処理クロムメッキ関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
研磨ベルト アルミナ 幅100mm 長さ915mm モノタロウ研磨ベルト アルミナ 幅100mm 長さ915mmモノタロウ(300件のレビュー)
2,098税込2,308
1箱(10本)
当日出荷
電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
寸法(mm)100×915砥材アルミナ幅(mm)100適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
非粘着テープ モノタロウ非粘着テープモノタロウ(2件のレビュー)
159税込175
1パック(1巻)ほか
当日出荷
表面にエンボス加工処理で、巻きやすい非粘着テープ
用途空調配管保護用非粘着テープ材質PVC幅(mm)50厚さ(mm)0.15アイボリー全長(m)18
スリット鉢 CSM 兼弥産業スリット鉢 CSM兼弥産業(171件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
スリット鉢は、大地での根張りを鉢の中でも実現するためにデザイン設計された理想的な植木鉢です。 根のサークリング現象を防止するので、用土の90%以上を有効利用することができ、植物の生育に大きな効果 をもたらします。 特殊技術のスリットが栽培ロスを減らします。 スリット鉢は根詰まりを極限にまで抑え、鉢上げの回数を最少限に減らすことが可能です。
用途果樹・野菜・観賞用などあらゆる園芸に最適です。モスグリーン
ラミネートフィルム150μm 静電気防止 モノタロウラミネートフィルム150μm 静電気防止モノタロウ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(100枚)
当日出荷
静電気防止付で、作業しやすく、効率UP。 仕上がりのコシが強く折れ曲がりに強い、厚さ150ミクロンのラミネートフィルムです 用紙にツヤとハリを出し水や汚れから守ります。透明度があり加工後も封入物の文字をクッキリ読めます。
用途掲示・回覧物、POP、パンフレット、メニューなど材質PET+EVAタイプ光沢厚さ(μm)150
STM 自在車(ウレタン車輪) ナンシンSTM 自在車(ウレタン車輪)ナンシン(21件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から翌日出荷
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プロッキー<細字丸芯+太字角芯> uni(三菱鉛筆)プロッキー<細字丸芯+太字角芯>uni(三菱鉛筆)(8件のレビュー)
899税込989
1セット(8色)ほか
当日出荷
紙はもちろん、金属・ガラス・プラスチックなどにも書けます。 いやな臭いがしません。 くっきりと鮮やかに発色し、色あせしにくい顔料インクを使用しています。
タイプツインエコマーク認定認定材質(ケース)PP樹脂線幅(mm)6.0・1.2~1.8インク水性顔料グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体エコマーク認定番号18 112 195
プッシュ式レジスター モノタロウプッシュ式レジスターモノタロウ(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
全開~全閉までの4段階で、通気量の細かい調節ができます。 開閉作業は押すだけの簡単なロータリー式です。 前面パネルは2本のアームで支える安定した丈夫な構造です。 前面パネルを外さなくてもツマミを持って簡単にフィルターを引き抜くことができます。 水洗いなど、簡単に掃除がしやすくなっています。
用途レジスター種類角形レジスター材質ABS樹脂ホワイト寸法D(mm)16寸法E(mm)12仕様通気量調整:4段階関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ラボワイプ ミドルサイズ 毛羽立たないタイプ モノタロウラボワイプ ミドルサイズ 毛羽立たないタイプモノタロウ(41件のレビュー)
209税込230
1箱(150枚)ほか
当日出荷
吸水性抜群!引張強度は国内メーカーに比べ3倍でやぶれにくい![縦方向時] 小さいケースで現場に置きやすく、紙塵も少ないローリントペーパーです。 毛羽立ちも少なく、強度もありアルコールでの拭き取り作業にも使用できます。
用途pH計の電極や吸光光度計のセルの拭き取りに。 ピペットの先端や試験管、ビーカーなどの拭き取りに。 生産現場、検査室などに。材質パルプホワイト1枚の寸法(mm)約200×約220寸法(1箱あたり)(幅W×高さH×奥行D)(mm)約230×約123×約40引張強度(N)(乾燥時)17.06/縦、2.93/横(湿潤時)6.12/縦、0.76/横吸水量6倍試験方法(引張強度)JIS S3104-1999 7.4、(吸水量)生理処理用品自主基準
ポリマックスベルト 5M形 三ツ星ベルトポリマックスベルト 5M形三ツ星ベルト(26件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から9日以内出荷
小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設定できます。このため減速装置が不要で、コスト低減が図れると共に省スペース設計ができます。 摩擦係数が高く、ベルトの質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。心線の配線が均一で振動が少ない滑らかな運転ができます。 心線に特殊処理ポリエステルコードを使用。伸びはほとんどないので、張り直りの必要がありません。
種類ポリマックスベルト寸法a(mm)5角度(°)60寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形5M
SKM 固定車(ゴム車輪) ナンシンSKM 固定車(ゴム車輪)ナンシン(19件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌日出荷
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
パイプナット 水本機械製作所パイプナット水本機械製作所(23件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
STM 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 ナンシンSTM 自在車(ゴム車輪) ストッパー付ナンシン(21件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。
種別産業用キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
...