種別全ねじ
材質ステンレス
長さ(mm)285
関連資料(0.09MB)
ねじ山種類メートル並目(左)
種別全ねじ
材質鉄
表面処理三価クロメート
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目(左)
材質鉄
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理ユニクロ
材質鉄
規格1種
表面処理ユニクロ
ねじ山種類メートル並目
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目(左)
材質ステンレス
種別全ねじ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目(左)
適合ガスガス用
エスコ品番EA300-5V
1個
¥5,470
税込¥6,017
8日以内出荷
材質ステンレス
規格1種
ねじの種類ナット
種別全ねじ
材質/仕上ステンレス
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目(左)
材質ステンレス
規格1種
山数-
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
適合ガス酸素用
エスコ品番EA300-5W
1個
¥5,470
税込¥6,017
8日以内出荷
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理ユニクローム
こんなお得な商品も!

ポイントタップ
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
種別全ねじ
材質鉄(または標準)
長さ(mm)1000
表面処理生地(または標準)
ねじ山種類メートル並目(左)
材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜・HRC33~39
メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0093。適合ネジサイズ:M27×P1.00(逆ネジ)、M10×P1.25(正ネジ)、M16×P1.50(正ネジ)、M14×P1.50(正ネジ)、M18×P1.50(正ネジ)、M24×P1.00(正ネジ)。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:スチール。使用箇所:フライホイール。内容量[数量]:1個。特記事項:適合ネジサイズ:M27×P1.00(逆ネジ)、M10×P1.25(正ネジ)、M16×P1.50(正ネジ)、M14×P1.50(正ネジ)、M18×P1.50(正ネジ)、M24×P1.00(正ネジ)。関連商品:品番:PGR0041,PGR0062,PGR0081,PGR0089,PGR0090,PGR0091,PGR0093,PGR0096,PGR0106
用途適合ネジサイズ:M27×P1.00(逆ネジ)、M10×P1.25(正ネジ)、M16×P1.50(正ネジ)、M14×P1.50(正ネジ)、M18×P1.50(正ネジ)、M24×P1.00(正ネジ)
材質スチール
色ブラック
商品(関連商品)品番:PGR0041,PGR0062,PGR0081,PGR0089,PGR0090,PGR0091,PGR0093,PGR0096,PGR0106
使用箇所フライホイール
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
M型の構造に「温度感知遮断弁」をプラスした二重安全機能を備えた最新の乾式安全器です。この特徴は、ガス漏れによる燃焼が発生した場合、器体の内部温度が95℃以上に上昇した時に、温度感知遮断弁が働きガスの供給をストップさせ、燃焼を止めます。
逆流防止機構:ガスの逆流発生時は、瞬時に逆止弁が働きガスの逆流を阻止します。更に、逆流圧が異常に高くなった場合は、逆止弁と連動している遮断弁が作動し、ガスの供給を遮断します。
逆火防止機構:逆火が発生した場合、火炎は消炎フィルターで消炎され、逆火圧力で遮断弁が働きガスの供給を遮断します。この時、遮断弁はその位置でロックされます。
ガス供給遮断機構(二次災害防止):逆火・逆流時の異常圧力膨張の衝撃波で、本体内部の遮断弁が作動し、ガスの供給を停止させ再燃焼の危険を防止します。
リセット機構:逆火・逆流で作動した場合、ロックピンが突出し、赤のシグナルが表示されます。再使用する場合、逆火の原因を究明し除去してから、スライドリングを押し下げて、ロックピンを押し込むことでリセット(復帰)ができます。
全長(mm)72
質量(g)210
機能リセット復帰機能:シグナル表示式(赤)、ピンロック、ワンタッチ方式異常温度遮断機能:95℃でガス遮断
RoHS指令(10物質対応)対応
・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B32
質量(g)195
タイプフェノール樹脂製
D16
C12.7
E13
GM16×2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B12.7
質量(g)110
タイプフェノール樹脂製
D8
C16
EM16×2
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)【F=T/0.2d】15600
許容トルクT(N・m)50
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B16
質量(g)193
タイプフェノール樹脂製
D8
C17
EM16×2
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)【F=T/0.2d】15600
許容トルクT(N・m)50
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B24
質量(g)205
タイプフェノール樹脂製
F6
D8
C17
EM16×2
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)【F=T/0.2d】15600
許容トルクT(N・m)50
1個
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B32
質量(g)155
タイプフェノール樹脂製
D16
C12.7
E13
GM16×2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B32
H6
質量(g)250
タイプフェノール樹脂製
D17
C24
E13
GM16×2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B32
H6
質量(g)170
タイプフェノール樹脂製
D17
C24
E13
GM16×2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B32
H6
質量(g)290
タイプフェノール樹脂製
D17
C24
E13
GM16×2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B12.7
質量(g)75
タイプフェノール樹脂製
D8
C16
EM16×2
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)【F=T/0.2d】15600
許容トルクT(N・m)50
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B24
質量(g)100
タイプフェノール樹脂製
F6
D8
C17
EM16×2
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)【F=T/0.2d】15600
許容トルクT(N・m)50
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B32
質量(g)235
タイプフェノール樹脂製
D16
C12.7
E13
GM16×2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B32
質量(g)238
タイプフェノール樹脂製
D17
C16
E13
GM16×2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B32
H6
質量(g)210
タイプフェノール樹脂製
D17
C24
E13
GM16×2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B16
質量(g)113
タイプフェノール樹脂製
D8
C17
EM16×2
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)【F=T/0.2d】15600
許容トルクT(N・m)50
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B12.7
質量(g)150
タイプフェノール樹脂製
D8
C16
EM16×2
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)【F=T/0.2d】15600
許容トルクT(N・m)50
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B32
質量(g)158
タイプフェノール樹脂製
D17
C16
E13
GM16×2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B32
質量(g)275
タイプフェノール樹脂製
D16
C12.7
E13
GM16×2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B32
質量(g)278
タイプフェノール樹脂製
D17
C16
E13
GM16×2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ