カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(278)
    • 六角ボルト(63)
    • 六角ナット(110)
    • 六角穴付ボルト(12)
    • 六角穴付ボタンボルト(1)
  • 切削工具(44)
  • 機構部品(26)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
ねじ山種類
その他・メートル細目
長さ(mm)
18・20・25・30・35・40・45・50・55・60・65・70・75・80・100・160・170・180・190・200・長さ(mm)をもっと見る
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・クロメート・クローム・スズコバルト・ダクロタイズド・ニッケル・パーカー・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
取付穴形状
六角穴
ブランド
モノタロウ・大阪魂・Modes・日本スプリュー・SKC・岩田製作所・TRUSCO・ハードロック工業・エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・冨士精密・プロトティップ・グーリング・イシハシ精工・カーメックス・ワルター・巴工業・イスカル・イマオコーポレーション・OSG(オーエスジー)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m18 細目」の検索結果

354件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ボルト 全ねじ 細目(ステンレス) 大阪魂六角ボルト 全ねじ 細目(ステンレス)大阪魂(44件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
ねじの種類六角ボルト
六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/三価ホワイト) 大阪魂六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/三価ホワイト)大阪魂(5件のレビュー)
559税込615
1パック(5個)
当日出荷から翌々日出荷
材質種別全ねじ表面処理三価ホワイト頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/生地) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/生地)大阪魂(84件のレビュー)
539税込593特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/ユニクロ) 大阪魂六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/ユニクロ)大阪魂(31件のレビュー)
599税込659
1パック(8個)
当日出荷から翌々日出荷
材質種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/クロメート) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/クロメート)大阪魂(10件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
4,798税込5,278特価
1箱(150個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
六角ナット 1種 細目(ステンレス) 大阪魂六角ナット 1種 細目(ステンレス)大阪魂(28件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル細目
六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ 大阪魂六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ大阪魂(30件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別全ネジ材質SUS304頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
六角ナット 1種 細目(鉄/ユニクロ) 大阪魂六角ナット 1種 細目(鉄/ユニクロ)大阪魂(17件のレビュー)
409税込450
1パック(3個)
当日出荷
材質規格1種表面処理ユニクロねじ山種類メートル細目
六角ナット 3種 細目(ステンレス) 大阪魂六角ナット 3種 細目(ステンレス)大阪魂(29件のレビュー)
819税込901特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス規格3種ねじの種類ナットねじ山種類メートル細目
六角穴付ボタンボルト 細目 (ステンレス) 大阪魂六角穴付ボタンボルト 細目 (ステンレス)大阪魂(25件のレビュー)
429税込472
1個ほか
当日出荷
ねじの呼びM10材質/仕上ステンレスねじピッチ1.25種別全ねじ寸法t(mm)4.2寸法S(mm)6頭部形状ボタン寸法K(mm)6寸法da(mm)(最大)11.2穴の形状六角穴寸法dk(mm)18ねじ山種類メートル細目
六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂
8,198税込9,018
1箱(180個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種別全ねじ表面処理亜鉛黒頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 細目(鉄/生地) 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 細目(鉄/生地)大阪魂
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ねじピッチ1.5表面処理生地頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
六角ナット 3種 細目(鉄/ユニクロ) 大阪魂六角ナット 3種 細目(鉄/ユニクロ)大阪魂(13件のレビュー)
419税込461
1パック(3個)ほか
当日出荷
材質規格3種ねじの種類ナット表面処理ユニクロねじ山種類メートル細目
六角ナット 1種 細目(S45C(H)/生地) 大阪魂六角ナット 1種 細目(S45C(H)/生地)大阪魂(3件のレビュー)
489税込538
1パック(2個)
当日出荷
材質S45C規格1種ねじの種類ナット表面処理生地熱処理Hねじ山種類メートル細目
六角ナット 1種 その他細目(ステンレス) 大阪魂六角ナット 1種 その他細目(ステンレス)大阪魂(13件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
材質ステンレス規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル細目
ダイス メートル細目ねじ SKS材 SKCダイス メートル細目ねじ SKS材SKC(24件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
メートル細目ねじ用
材質SKS
SPN-H フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社)SPN-H フランジ付き六角穴付きスクリュープラグNBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
809税込890特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
高油圧仕様のスクリュープラグ。
用途油圧機器・空圧機器・一般産業機械使用温度(℃)200表面処理三価クロメート
SPN-L フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社)SPN-L フランジ付き六角穴付きスクリュープラグNBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から6日以内出荷
高油圧仕様のスクリュープラグ 使用可能温度:100℃
用途油圧機器、空圧機器、一般産業機械
六角ナット 1種 その他細目(鉄/生地) 大阪魂六角ナット 1種 その他細目(鉄/生地)大阪魂(3件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質規格1種表面処理生地ねじ山種類メートル細目
自動車用タップ・ダイスセット モノタロウ自動車用タップ・ダイスセットモノタロウ(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1セット(54点)
当日出荷
メートル並み目や旧メートル並み目、細目など23種類のタップとダイスが入ったセットになります。通常の加工や古い自動車の整備にも対応しています。
用途めねじ・おねじ加工に。セット内容ハンドタップ(中)×23本、ダイス×23個、タップハンドル(M3~M10、M6~M20)×2個、ラチェット式T型タップホルダー×1個、T型タップホルダー(M3~M6)×1個、ダイスハンドル(Φ25、Φ38)×2個、ねじ山ピッチゲージ(ミリサイズ)(M3~M10)×1個、ダイス調整ドライバー×1個タップサイズM3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.0、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75、M14×1.5、M14×2.0、M16×1.5、M16×2.0、M18×1.5、M18×2.5、1/8PTダイスサイズΦ25(M3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.0、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75)、Φ38(M14×1.5、M14×2.0、M16×1.5、M16×2.0、M18×1.5、M18×2.5、1/8PT)材質合金工具鋼(SKS相当)
ねじ山修復ヤスリ モノタロウねじ山修復ヤスリモノタロウ(74件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
ねじ山がつぶれて困った時に便利です! この1本で8種類のねじ山ピッチに対応! ボルトやナットのねじ山ピッチに合ったサイズで目立てをしてください。
適合サイズ(mm)ネジピッチ0.75/1.00/1.25/1.50/1.75/2.00/2.50/3.00適合ねじメートルネジ並目:M4・5、M6・7、M8・9、M10・11、M12、M14・16、M18・20・22、M24・27細目:M6・7、M8・9・11、M10・12、M14・16・18・20・22、-、M24・27・30・33、-、M36・36適合ナット内ネジM14以上材質クロムモリブデン鋼幅(mm)10全長(mm)230硬度HRC52±2付属品樹脂製握りカバー質量(g)120表面処理ニッケルメッキ
メートルねじ用スプリュー 細目ねじ用 日本スプリューメートルねじ用スプリュー 細目ねじ用日本スプリュー(7件のレビュー)
2,298税込2,528
1パック(10個)
当日出荷から3日以内出荷
めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
六角ナット 1種 細目(鉄/生地) 大阪魂六角ナット 1種 細目(鉄/生地)大阪魂(4件のレビュー)
478税込526
1パック(3個)
当日出荷から3日以内出荷
材質規格1種表面処理生地ねじ山種類メートル細目
8Tボルト Modes8TボルトModes(25件のレビュー)
799税込879特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
Uナット 細目(鉄/ユニクロ) 冨士精密Uナット 細目(鉄/ユニクロ)冨士精密(9件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル細目
ダイス 50径 イシハシ精工ダイス 50径イシハシ精工(5件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
当日出荷から5日以内出荷
切り屑を逃がす穴を持っためねじ形の工具です。
用途おねじ加工用。
六角ナット 3種 細目(鉄/三価ホワイト) 大阪魂六角ナット 3種 細目(鉄/三価ホワイト)大阪魂(5件のレビュー)
649税込714
1パック(2個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質規格3種ねじの種類ナット表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル細目
一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) メートルねじ(M) OSG(オーエスジー)一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) メートルねじ(M)OSG(オーエスジー)(21件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
切りくず穴数4
六角ナット 1種 切削 左ねじ 細目(ステンレス) 大阪魂六角ナット 1種 切削 左ねじ 細目(ステンレス)大阪魂(17件のレビュー)
598税込658
1個
当日出荷
材質ステンレス規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル細目
六角穴付止めねじ くぼみ先細目 (SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先細目 (SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂(7件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
ナイロンナット 1種 細目(鉄/ユニクロ) 巴工業ナイロンナット 1種 細目(鉄/ユニクロ)巴工業(7件のレビュー)
499税込549
1パック(2個)
当日出荷
材質規格1種表面処理ユニクロねじ山種類メートル細目
六角ナット 1種 細目(S45C(H)/クロメート)(パック品) 大阪魂六角ナット 1種 細目(S45C(H)/クロメート)(パック品)大阪魂(8件のレビュー)
549税込604
1パック(2個)
当日出荷
材質S45C表面処理クロメート熱処理H規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル細目
小形六角ナット 1種 細目(ステンレス) 大阪魂小形六角ナット 1種 細目(ステンレス)大阪魂(1件のレビュー)
738税込812
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル細目
10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価黒) 全ネジ YFS10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価黒) 全ネジYFS(1件のレビュー)
446税込491
1パック(100本)ほか
5日以内出荷
種別全ネジ材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)規格ミリねじ(ISO)/ミリねじ細目/ユニファイ規格(UNC)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角
六角サラエナットダイス(細目) TRUSCO六角サラエナットダイス(細目)TRUSCO(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
ねじ山を修正する時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途細目のねじ山の修正。材質低合金鋼SKS被削材低炭素鋼
超硬ソリッド ミニミルスレッド ISOメートルねじ用 カーメックス超硬ソリッド ミニミルスレッド ISOメートルねじ用カーメックス
24,980税込27,478
1本
当日出荷から16日以内出荷
ねじ簡易検査ツール 二連式 SIT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ねじ簡易検査ツール 二連式 SITYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
22,980税込25,278
1本
当日出荷から6日以内出荷
SITDは 「通りねじ部」 と 「止りねじ部」 が一体化した形状になっていることで、 プラグゲージによる通り (GP) 止り (NP/WP) の2回検査に対して、連続した1回の検査で完了することができる検査ツールです。 SITDはねじ締め機に装着して使用します。 小径細目ピッチ等挿入し難いねじ検査でも、 ステップねじの採用によりスムーズな測定が可能です。 めねじ内部の小さな異物を除去しながら正確な検査を行うため、 ねじ部にサライ用の溝をつけています。
関連資料(4.1MB)
六角ナット 1種 細目(S45C(H)/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂六角ナット 1種 細目(S45C(H)/三価ホワイト)(パック品)大阪魂(6件のレビュー)
539税込593
1パック(2個)
当日出荷から3日以内出荷
材質S45C表面処理三価ホワイト熱処理H規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル細目
六角ナット 1種 左ねじ 細目(鉄/生地) 大阪魂六角ナット 1種 左ねじ 細目(鉄/生地)大阪魂(9件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
材質規格1種ねじの種類ナット表面処理生地ねじ山種類メートル細目