材質ステンレス
規格3種
ねじの種類ナット
関連資料(0.17MB)
材質ステンレス(SUS304)
規格1種
ねじの種類ナット
外径(Φmm)26
材質ニトリルゴム、金属部:鉄
エスコ品番EA423MW-18
厚さ(mm)1.5
ボルトM18
1個
¥905
税込¥996
当日出荷
材質鉄
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理生地
規格M18X1
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.78MB) 展開図5(0.81MB) 展開図6(0.68MB) 展開図7(0.68MB) 展開図8(0.64MB) 展開図9(0.64MB) 展開図10(0.68MB) 展開図11(0.68MB) 展開図12(0.82MB) 展開図13(0.81MB) 展開図14(0.86MB) 展開図15(0.69MB) 展開図16(0.84MB) 展開図17(0.62MB) 展開図18(0.66MB) 展開図19(0.68MB) 展開図20(0.64MB) 展開図21(0.65MB) 展開図22(0.74MB) 展開図23(0.84MB) 展開図24(0.84MB) 展開図25(0.84MB) 展開図26(0.68MB) 展開図27(0.68MB) 展開図28(0.68MB)
図解NoJHW708 アンローダ部品_No.26、MBW22GP アンローダ部品_No.16、JHW100-H アンローダ部品_No.26、GSW10 動力噴霧機 アンローダ部品 ホースオネジM18X1_No.26、MSW1008-3M 調圧弁部品_No.26、MKW22GP アンローダ部品_No.19、MKW270E-2M-1 エンジンツキ 調圧弁部品_No.19、SF22GW-I2 アンローダ部品_No.19、MBW35GP-M アンローダ部品_No.16、SF22GW アンローダ部品_No.19、GSW1007(B) 調圧弁部品_No.26、MBW35GP-K アンローダ部品_No.16、MSW1008-M 調圧弁部品_No.26、MKW1010MD(2013) アンローダ部品_No.19、MKW110-MC アンローダ部品_No.19、エンジン洗浄機10型 アンローダ部品_No.19、KSW10-M アンローダ部品_No.26、MBW22GP-M アンローダ部品_No.16、GSW708 アンローダ部品 ホースオネジM18X1_No.19、MKW1010-BCR アンローダ部品_No.19、MSW1008-K 調圧弁部品_No.26、MBW270E-K 調圧弁部品_No.19、GSW105 アンローダ部品 ホースオネジM18X1_No.25、CKW10G アンローダ部品_No.19、SF22GW-I アンローダ部品_No.19、MKW1010-BC-1 アンローダ部品_No.23、GSW10-M アンローダ部品 ホースオネジM18X1_No.26、MKW1010-BC-1(2013) アンローダ部品_No.23、MKW110-KC アンローダ(UL1030P)部品_No.19、MBW270E-M 調圧弁部品_No.19、GSW10C-M アンローダ部品 ホースオネジM18X1_No.26、MKW10G 調圧弁部品_No.26、MKW270E-2M-1 エンジンナシ 調圧弁部品_No.19
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
難削ステンレス鋼に抜群の切れ味と耐久性です。
特殊な形状設計と特殊二番加工で摩耗トルクを低減します。
用途止まり穴加工用。
被削材:ステンレス鋼、低・中炭素鋼。
精度JIS2級
突き出しセンタ有無無
こんなお得な商品も!

ハンドタップ 上#3
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。
ねじ寸法M18
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)
並目
材質鉄
規格3種
ねじの種類ナット
表面処理ユニクローム
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種別全ねじ
ねじの種類六角ボルト
先端形状棒先
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
規格M18X1
部品名称ホースオネジM18X1
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.68MB) 展開図3(0.68MB) 展開図4(0.68MB) 展開図5(0.65MB) 展開図6(0.81MB) 展開図7(0.75MB)
図解NoMW3SF29EL(2005) 部品_No.59A、MKW1010MD ポンプ部品_No.68、MW2SFX35G 部品_No.66、MW2SF25G-B 部品_No.61、MW2SFX30GZ 部品_No.69、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.58、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.69
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
1個
¥21,980
税込¥24,178
31日以内出荷
1個
¥579
税込¥637
31日以内出荷
1個
¥72,980
税込¥80,278
31日以内出荷
ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。
高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。
被削材:鉄、軽金属。
おねじ加工用。
仕様●呼び寸法:M18●ピッチ(mm):1●外径(mm):50●厚さ(mm):16●加工ねじ:メートルねじ●精度:2級●切りくず穴数:5●食い付山数:2.5山●表面処理:ノンコーティング●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:837-5900
アズワン品番67-5572-14
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
Maticの補修用ナットです。
トラスコ品番217-6710
主な用途補修用
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
1個
¥2,098
税込¥2,308
31日以内出荷
1個
¥8,098
税込¥8,908
31日以内出荷
1個
¥3,298
税込¥3,628
31日以内出荷
1個
¥2,098
税込¥2,308
31日以内出荷
材質鉄
規格3種
ねじの種類ナット
表面処理三価ホワイト
ねじ山種類メートル細目
ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。
プレスの金型押さえに役立ちます。
ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能
ねじ径M18
トラスコ品番837-9083
セット内容単品
材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め
全長(mm)100
質量(g)294
T溝幅(mm)18に適合
1本
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
<1年保証対象>
新しいM18 12.0Ah HIGH OUTPUTバッテリーパックは、M18 REDLITHIUM-IONバッテリーパックを最大50%上回る電力を提供します
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
厳しい環境下でもM18REDLITHIUM-IONバッテリーパックに比べ最大50%も低温で操作可能なため、コードレスツールをこれまで以上に長時間にわたってパワフルに使用できます
ランタイムの飛躍的向上により、現場のコード式機器の完全排除を推進します
衝撃対応セパレーターを備えた耐久性のある金属フレームバッテリー構造により、過度の振動や落下によるパックの故障を防ぎます
オンボードバッテリー燃料ゲージ搭載:バッテリーの稼働時間効率を最大化
電池の個別監視で最適な充電と放電を可能にし、バッテリー寿命を最大化
レンジ内の各種のM18ツールと互換性があります
バッテリーリチウムイオンバッテリー
適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION
M18 FUEL 1インチ 2033Nm インパクトレンチのギアハウジングを傷から守るラバー製カバー
1個
¥6,398
税込¥7,038
8日以内出荷
部品名称ナツト M18
関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(0.81MB) 展開図3(0.81MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.81MB) 展開図6(0.81MB) 展開図7(0.81MB) 展開図8(0.84MB) 展開図9(0.81MB) 展開図10(0.74MB) 展開図11(1.09MB) 展開図12(1.09MB) 展開図13(0.81MB) 展開図14(1.11MB) 展開図15(1.1MB) 展開図16(0.78MB) 展開図17(0.78MB) 展開図18(1.08MB) 展開図19(1.11MB) 展開図20(0.78MB) 展開図21(1.1MB) 展開図22(0.78MB) 展開図23(0.8MB) 展開図24(0.83MB) 展開図25(0.81MB) 展開図26(0.81MB) 展開図27(0.81MB) 展開図28(0.75MB)
図解NoMS650RCY-3 エンジン スタータ部品_No.68、MS653DA-Y エンジン カムシャフト、クランクシャフト、フライホイール部品_No.37、L75AS カムシャフト、クランクシャフト部品_No.37、MS550RCY-3 エンジン スタータ部品_No.68、MS551DR4 エンジン スタータ部品_No.68、MS651DR6T-Y エンジン カムシャフト、クランクシャフト、フライホイール部品_No.37、MS653DR4T2-Y エンジン カムシャフト、クランクシャフト部品_No.37、MS651DR4-Y エンジン スタータ部品_No.68、MS551DR4T-Y エンジン カムシャフト、クランクシャフト、フライホイール部品_No.37、MS753DR6T2-Y エンジン カムシャフト、クランクシャフト部品_No.37、MS653DR6S-Y エンジン カムシャフト、クランクシャフト、フライホイール部品_No.6、MS551DR6T-Y エンジン カムシャフト、クランクシャフト、フライホイール部品_No.37、MS651DR4T-Y エンジン カムシャフトなど
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個
質量(kg)0.6
ねじ寸法M18
適合工具プーラー品番:18-3
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
<1年保証対象>
すべてのM12およびM18 REDLITHIUM-IONバッテリーパックに接続可能
シーケンシャル充電:1つめのバッテリーが充電されると、挿入されている2つめのバッテリーが自動的に充電されます
M18バッテリー(2.0Ah, 5.0Ah, HB3.0Ah, HB8.0Ah, HB12.0Ah)、
M12バッテリー(2.0Ah, 3.0Ah, 4.0Ah, 6.0Ah) 全てのバッテリーを
充電できます。
仕様充電可能電圧:M12 / M18
質量(kg)0.7
充電時間(分)M12 B2:26、M12 B5:59、M18 HB3:35、M18 HB8:87、M18 HB12:130
アズワン品番65-0280-09
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
1袋(2個)
¥385
税込¥424
当日出荷
MC1台に1セット有れば加工物のクランプに便利です。
ボルト・ナット・クランプ・ブロック・がセットされています。
基本型標準クランプ治工具セットです。
前2桁はT溝巾(mm)、後ろ2桁使用ねじ径(mm)です。
加工幅が広がります。
時間の削減になります。
用途加工物の取付に悩む必要ありません
材質材質:S45C、焼き入れ、黒染め
仕様木製ベース付、クランプ用治具セット
セット内容ボルト、ナット(フランジ、T-ナット、カップリング)ステップ(クランプ、ブロック)
ボルト【スタットボルト】M18
ねじの呼びM18
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
360°全方向を照らすランタン型ライトと スポットライトを搭載
2,200 lmのタスク、エリア、オーバーヘッドライト搭載
耐衝撃性の高いポリカーボネートレンズ搭載
2200 lmのエリアライト搭載
1000 lmのタスクライト搭載
壁面に設置可能なオーバーヘッドライト用の11cmの吊り下げフック付き
最適な明るさと作業実現のため、エリア用とタスク用各3種類ずつ、計6種類の出力モードを搭載
ハイエリアモード:M18 XC 5.0電池で最大4時間使用可能、2200 lm
ハイタスクモード:M18 XC 5.0電池で最大6時間使用可能、1000 lm
ミディアムエリアモード:M18 XC 5.0電池で最大8時間使用可能、1100 lm
ミディアムタスクモード:M18 XC 5.0電池で最大12時間使用可能、500 lm
ローエリアモード:M18 XC 5.0電池で最大16時間使用可能、550 lm
ロータスクモード:M18 XC 5.0電池で最大24時間使用可能、250 lm
質量(kg)1.8(本体のみ)、2.2(2.0Ahバッテリー装着時)
電圧(V)18
定格電力(W)23.4
連続使用時間(時間)[エリアモード時]高照度時:4、中照度時:8、低照度時:16、[フラッドモード時]高照度時:6、中照度時:12、低照度時:24
モード高/中/低
アズワン品番65-0279-82
適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION
明るさ(Lm)[エリアモード時]高照度時:2200、中照度時:1100、低照度時:550、[フラッドモード時]高照度時:1000、中照度時:500、低照度時:250
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ