カテゴリ
- 農業機械(946)
- ねじ・ボルト・釘(707)
- 切削工具(359)
- バイク部品(356)
- メカニカル部品(334)
- 作業工具(307)
- FA担当者のオススメ新商品(271)
- オフィス家具(234)
- 油圧機器・油圧ホース(230)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(203)
- テープ(181)
- 電気材料(176)
- 制御機器(163)
- 機構部品(134)
- 物流用品(103)
- 測定用品(98)
- 清掃用品(97)
- パソコン/周辺機器(95)
- 空調・照明・電設資材(90)
- 作業服(84)
- 船舶用品・漁業資材(80)
- 配管・水廻り設備部材(56)
- 建築金物(50)
- 縫製用品(46)
- 電動工具(46)
- 店舗什器・備品(43)
- 自動車補修部品(42)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(37)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(33)
- 事務用品(32)
- 塗装・養生・内装用品(30)
- 溶接用品(28)
- 農業・園芸資材(27)
- ポンプ・送風機・電熱機器(25)
- 研磨材(23)
- 自転車部品(22)
- 塗料(21)
- 介護用品(21)
- 整備工具・収納(18)
- 卓上消耗品(17)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(16)
- 科学研究・開発用品(14)
- 家電(13)
- 梱包用品(12)
- 安全保護具(12)
- 安全標識(11)
- 医療(11)
- タイヤ・足回り(11)
- はんだ関連・静電気対策用品(10)
- 防犯用品(10)
- トラック輸送・安全用品(10)
- 建材・エクステリア(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- 厨房用品(7)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(7)
- 救急・衛生(7)
- 手袋(7)
- 学童・教育用品(7)
- 保管用品(6)
- 空圧工具(6)
- 安全用品(5)
- ヘルスケア(5)
- 鈑金・塗装(5)
- カー用品(5)
- 接着剤・補修材(4)
- 洗剤・除去剤(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- 安全靴・作業靴(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 防災用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 住設機器(2)
- バッテリー・電装(2)
- バイク純正部品(1)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(14)
- BIGM(丸山製作所)(936)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(174)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(104)
- KTC(31)
- MAD MAX(マッドマックス)(140)
- TRUSCO(34)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(55)
- イスカル(31)
- エスコ(156)
- オカムラ(岡村製作所)(215)
- ケルヒャー(78)
- サンドビック(53)
- ジーベック(36)
- ニッセイ(128)
- ノーブランド(34)
- ワルター(36)
- 三ツ星ベルト(55)
- 大阪魂(577)
- 岩田製作所(93)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「m19」の検索結果
![PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] AS Enclosure M19 シルバー ASE-M19-SV アイビー](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04601322-260915-02.jpg)
PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] AS Enclosure M19 シルバー ASE-M19-SV
アイビー¥51,980税込¥57,1781式7日以内出荷付属品マニュアル兼保証書、ネジセット、六角ドライバー、結束バンド、マグネタイザー、手袋、マイクロファイバークロス材質(主)フロントパネル・SW パネル・サイドパネル:アルミニウム合金(t2.5mm)、トップパネル・ボトムパネル:アルミニウム合金(t5.0mm)、シャシー:アルミニウム合金(t1.2~1.5mm)、PCI シールドパネル・アルミインシュレーター:アルミニウム合金、(副)ABS質量(kg)(本体)約4.1取付方式マザーボードベース:固定式外形寸法(mm)(本体)約 162(W)×340(H)×348(L)ポート数リア:2(80mm規格)、ボトム:3(80mm規格)スイッチパワー:有、リセット:無、LED取付寸法(mm)水冷:トップ 120 or 240mm保証期間1年間ファンクーリングファン トップ:2(120mm規格)収納可能高さ(mm)CPUクーラー搭載可能高さ:約133、ビデオカード搭載可能長さ:約300(高さ約130以内)スロット数(個)PCIスロット:4入出力端子USB3.0:1 (USB3.0ピンヘッダ)、USB3.1 Type-C:1 (USB 3.1フロントパネルヘッダ)、HD Audio:1(ヘッドフォン&マイク)対応マザーボードM-ATX、Mini-ITXベイ数5.25"ベイ:0、3.5"シャドウベイ:1(3.5"、2.5"、FAN どちらか)、2.5"シャドウベイ:4(3.5"、2.5"、FAN どちらか)電源ユニットSFX、SFX-Lフィルターの有無ダストフィルター:無し![PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] AS Enclosure M19 Plus シルバー ASE-M19P-SV アイビー](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04600676-260915-02.jpg)
PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] AS Enclosure M19 Plus シルバー ASE-M19P-SV
アイビー¥51,980税込¥57,1781式7日以内出荷付属品マニュアル兼保証書、ネジセット、六角ドライバー、結束バンド、マグネタイザー、手袋、マイクロファイバークロス材質(主)フロントパネル:アルミニウム合金(t2.5mm)、SW パネル:アルミニウム合金(t2.5mm)、サイドパネル:アルミニウム合金(t2.5mm)、トップパネル:アルミニウム合金(t5.0mm)、ボトムパネル:アルミニウム合金(t5.0mm)、シャシー:アルミニウム合金(t1.2~1.5mm)、PCI シールドパネル:アルミニウム合金、アルミインシュレーター:アルミニウム合金、(副)ABS質量(kg)(本体)約4.1取付方式マザーボードベース:固定式外形寸法(mm)約162(W)×340(H)×348(L)ポート数リア:2(80mm規格)、ボトム:3(80mm規格)スイッチパワー:有、リセット:無、LED取付寸法(mm)水冷:トップ 120 or 240mm保証期間1年間ファンクーリングファン トップ:2(120mm規格)収納可能高さ(mm)CPUクーラー搭載可能高さ:約133、ビデオカード搭載可能長さ:約300(高さ約130以内)スロット数(個)PCIスロット:4入出力端子USB3.0:1 (USB3.0ピンヘッダ)、USB3.1 Type-C:1 (USB 3.1フロントパネルヘッダ)、HD Audio:1(ヘッドフォン&マイク)対応マザーボードM-ATX、Mini-ITXベイ数5.25"ベイ:0、3.5"シャドウベイ:1(3.5"、2.5"、FAN どちらか)、2.5"シャドウベイ:4(3.5"、2.5"、FAN どちらか)電源ユニットSFX、SFX-Lフィルターの有無ダストフィルター:無し
バイオデリカ サラエルM19 OC
リスパック¥1,898税込¥2,0881袋(50点)5日以内出荷「バイオデリカ サラエル」シリーズの蓋です。※本体は別売り。材質OPS寸法(mm)195×195×35質量(g)6.9
軽食容器 バイオデリカ サラエル M19BA K-トチノキ リスパック
リスパック¥3,198税込¥3,5181袋(50点)5日以内出荷カラフルな軽食容器。すくいやすい底形状で、残さず食べられます。深めの形状であんかけやカレーも安心。どんなメニューにも合う落ち着いた深みのある濃い木目が中身のうま味・たっぷり感を演出します。※蓋は別売り。材質バイオマスプラ寸法(mm)195×195×24質量(g)15
軽食容器 バイオデリカ サラエル M19BA K-ビアグリーン リスパック
リスパック¥3,198税込¥3,5181袋(50点)5日以内出荷カラフルな軽食容器。すくいやすい底形状で、残さず食べられます。深めの形状であんかけやカレーも安心。濃い緑柄が中身を明るく引き立てながら野菜の色合いを補い特別感を演出します。※蓋は別売り。材質バイオマスプラ寸法(mm)195×195×24質量(g)15


TRYANT(トライアント) マンティス M-19
キタヤマ(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581足5日以内出荷から6日以内出荷32mm厚のソールに、高クッション材を使用!更に4mm厚のインソールのカカト部分に、衝撃吸収材をつけて、疲れにくさを実現しています。 内側を袋縫いという製法にすることで、足を包み込み、フィット力をアップ。 ステンレスではなく強固なアラミド繊維の踏み抜き板により、軽量で柔軟。 踏み抜き防止板入りの安全靴としては、非常に安価。そして安全!替え紐付きなので、色味の違いも楽しめます!用途踏み抜き防止板を必要とする作業現場・運搬・廃棄物処理・アウトドア等形状ローカット製法セメント式材質(ソール)耐油性ゴム材質(甲被)高耐久ポリウレタン標準質量(g/片足)550足幅EEE(3E)材質(先芯)鋼鉄製甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
VベルトM形(スタンダード)
DONGIL RUBBER BELT(36件のレビュー)¥829税込¥9121本当日出荷から3日以内出荷カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。種別M材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)50ベルト形M
VベルトM形 (レッド)
バンドー化学(43件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から49日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルト材質(ベルト)ゴムベルト形M





ニュー・エフモール
マサル工業(32件のレビュー)¥159税込¥1751本当日出荷から5日以内出荷●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●2m品もご用意しております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号、2m品は除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。用途LANケーブルや電話線などの配線に。材質PVC
ラチェットめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381丁当日出荷ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 安全ロープ取り付け穴付です。(RM-14以上) グッドデザイン賞受賞!用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
バイメタルホールソー
ニコテック(145件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか刃数不等(4/6)有効切断能力(mm)3.2使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6




ニュー・エフモール マガリ
マサル工業(30件のレビュー)¥80税込¥881個当日出荷から4日以内出荷●平面での直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。用途ニュー・エフモール同士の平面での直角接続用。形状曲ガリ
Vベルト M形 レッド
三ツ星ベルト(46件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から52日以内出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。





カラーマグネット 19mm 6個入り
(5件のレビュー)¥79税込¥871パック(6個)当日出荷事務所や工場、学校やご家庭でのメモ止めに便利です。色を使い分けてのマーキング表示にも利用できます。用途ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどに。直径(Φmm)19材質(本体)PP寸法(Φ×mm)18.8×6.3保持枚数約3枚(A4)磁束密度表面/850gs



M196 Bluetooth マウス
ロジクール(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷手ごろな価格のコンパクトなワイヤレスマウス「M196」。手頃な価格ながら快適に手にフィットするデザインとコンパクトさで持ち運びにも便利です。左右対称のシンプルなデザインで、手の自然な曲線に続く曲線的な形状が手のカーブにフィットし、右手でも左手でも快適に操作できます。また、コンパクトなデザインに加えて軽量(76g)なのでカバン等に簡単に収納でき、持ち運びにも便利です。サステナビリティを考慮し設計されており、環境を配慮して製造されたカーボンニュートラル認定製品です。プラスチック部分には認定済みの再利用プラスチックを一部使用*し、カーボンフットプリントを軽減しています。また、森林保全活動を支援するため、パッケージはFSC(R)認証を取得した材料を採用しており、プラスチックを使用したパッケージを廃止しパルプ紙に変更するなど、環境に配慮した製品です。*「M196」グラファイトは67%、オフホワイトは66%、ローズは66%使用しています。(アクセサリーとパッケージを除く。重量ベースで計算。)付属品単三型乾電池×1、保証書、保証規定質量(g)76対応OSWindows、macOS接続方式無線接続Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energyセンサー能力:オプティカルトラッキング機能チルト:無使用電池単三乾電池×1本保証期間2年ホイールスクロールホイール:有電池寿命(最大)12ヶ月ボタン数総:3寸法(縦×横×奥行)(mm)60×100×38入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth
ペイントマーカー プロ用中字
サクラクレパス(25件のレビュー)¥219税込¥2411本当日出荷油性顔料・不透明調インキ ペン先が強いため、粗い面にも書ける。 濃い面にも鮮やかに発色する。 文房具メーカーが作るため、安心の品質。軸径(Φmm)15全長(mm)140.2タイプシングル線幅(mm)2インク油性顔料入数1本商品タイプ使い切り本体
両口ラチェットレンチ
トップ工業(14件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から翌日出荷本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。 シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です。 セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります。 本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです。用途機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 強い締付を必要とするボルト締結に適しています。
12.7sq6角ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(35件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷から5日以内出荷ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。差込角(mm)1/2"(12.7)SQ





ガードマンⅡR型 平面マガリ
マサル工業(2件のレビュー)¥619税込¥6811袋(2個)当日出荷から5日以内出荷●平面での直角接続に使用します。●オーバーラップ接続ができます。用途平面での直角接続に。RoHS指令(10物質対応)対応
両口メガネレンチ
トップ工業(29件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1丁当日出荷から翌日出荷軽く、強く、使い易い。 耐久性に優れ、過酷な使用にも耐える強度があります。 頭部は強さを保持する丸形です。用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。
後入れ型編組チューブ(形状記憶型)
デンカエレクトロン(36件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から6日以内出荷軽量・しなやかで柔軟性があり、保護する線材に程よくフィットします。用途飛行機の配線、コンサート・劇場で使われる音響・照明ケーブルなど。色黒
PPバンド M-19 19mm×1000 黄
司化成¥8,398税込¥9,2381巻当日出荷バンドストッパー使用で簡単に素早く梱包することが出来ます。用途荷造りのほか、手芸用としても使えます。仕様手締め用材質ポリプロピレン破断伸度(%)20以下
貫通タイプハイスホールソー
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から翌々日出荷インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。(刃径54mm以上はインパクトドライバーに対応しておりません。)用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10フトコロの深さ(mm)38刃厚(mm)1シャンク形状三面取(ストレート)
スーパートルクタイミングベルトS3M 60型
三ツ星ベルト(37件のレビュー)¥589税込¥6481本当日出荷から52日以内出荷コンピュータ・OA機器等で、 高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。 丸歯形状のメリットをフルに発揮します。 ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。 噛み合いがスムーズで静かな運転ができます。 低軸荷重で使用できます。 小型のベルトで高トルク伝動が可能です。高さ(mm)1.94ベルト幅(mm)6種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37歯ピッチ(mm)3ベルト形S3M
一般用基本スイッチ Z 基準形
omron(オムロン)(105件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から3日以内出荷しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。PTI(トラッキング特性)175
接触式ICカードリーダ・ライタ
マクセル(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷主な特長。・マイナンバーカード(個人番号カード)対応。・ISO 7816準拠のT=0、T=1接触式ICカード対応。・拡張Lc/Le(拡張APDU/Extend APDU)に対応用途公的個人認証サービスに対応。・国税電子申告・納税システム(e-Tax)、地方税ポータルシステム(eLTax)。・マイナポータル各種申請。・公的個人認証サービス適合性試験確認済ケーブル長(m)約1対応メディアICカードRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドリーマ(百分台)
岡崎精工¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から11日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRMねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
...





![PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] AS Enclosure M19 シルバー ASE-M19-SV アイビー](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04601322-260915-02.jpg)
![PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] AS Enclosure M19 Plus シルバー ASE-M19P-SV アイビー](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04600676-260915-02.jpg)