材質ステンレス
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
材質鉄(SCM435)
種別全ねじ
表面処理三価ブラック
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
エスコ品番EA949NF-225
材質ステンレス
長さ(mm)25
ねじ径M2
頭部形状鍋頭
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
Wurth Elektronik WA-SSTII シリーズ M2.5 内部ねじ、メス / オススペーサスタッドです。表面は光沢亜鉛仕上げのスチール製です。長さ:25 mm レンチ( SW ):5 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃
仕様●本体長さ:25mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:メス / オス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-2959
アズワン品番65-7919-76
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
ねじ径M2
長さ(mm)25
頭部形状皿頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NB-225
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
十字穴番号2
頭部形状ナベ
寸法G(mm)20
穴の形状十字穴
材質ステンレス
表面処理ブラック
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状マイクロなべ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
頭部形状ナベ組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理亜鉛黒
種類I=4(SW+ISO小形W組込)
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
種別半ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
種別全ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
仕様●本体長さ:25mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M2.5●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:8mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2074
アズワン品番65-7913-68
1箱(1000個)
¥83,860
税込¥92,246
6日以内出荷
仕様●本体長さ:25mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M2.5●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:8mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2892
アズワン品番65-7968-51
1袋(10個)
¥1,235
税込¥1,359
6日以内出荷
材質は鉄で焼入れ処理。ねじ径が細い為、下穴不要。ドライバー1番。
用途ドア・額縁・戸当たり・襖骨止め・パネル張り・床張り・細材締結などに使用。
材質鉄
表面処理ブロンズめっき
仕様●本体長さ: 6mm●呼び径: M2.5 x 0.45●ジェンダータイプ: メス/メス●材質: 真鍮●本体形: 六角●六角ねじ二面幅: 5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
¥7,198
税込¥7,918
7日以内出荷
仕様本体長さ = 6mm呼び径 = M2.5 x 0.45ジェンダータイプ = メス/メス材質 = 真鍮本体形 = 六角六角ねじ二面幅 = 5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
¥7,198
税込¥7,918
5日以内出荷
仕様●本体長さ: 16mm●呼び径: M2.5 x 0.45●ジェンダータイプ: メス/メス●材質: 真鍮●本体形: 六角●六角ねじ二面幅: 5mm●M2.5ねじ込み式六角黄銅スペーサ、対辺: 5 mm ボディ長: 16 mm ニッケルめっきで耐腐食性を実現
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
M2.5ねじ込み式六角黄銅スペーサ、対辺: 5 mm ボディ長: 16 mm ニッケルめっきで耐腐食性を実現
仕様本体長さ = 16mm呼び径 = M2.5 x 0.45ジェンダータイプ = メス/メス材質 = 真鍮本体形 = 六角六角ねじ二面幅 = 5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

スパイラルタップ
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○
ねじの種類M
関連資料技術情報はこちら(75MB)
止り穴のステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックに適します。
用途ステンレス鋼:◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎
ねじの種類M
ねじ径M2.5
種別オネジ/メネジ
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SKS
こんなお得な商品も!

丸ダイス メートルねじ用
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
ねじの種類M
材質SKS2
厚さ(mm)約9
外径(Φmm)25
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状十字穴
ねじ径M2.5
種別両メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2.5
種別オネジ/メネジ
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理脱脂
RoHS指令(10物質対応)対応
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)
種別全ねじ
ねじの種類全ねじ
表面処理黒染め
頭部形状六角穴付き皿
JIS規格JIS B 1192規格品
穴の形状六角穴
強度10.9
ねじ山種類メートル並目
Schneider Electric 誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。誘導型近接センサは、金属物体を物理的に接触せずに検出できます。高い動作速度 高速応答 産業環境に対する優れた耐性
検出距離(mm)4
電源電圧(V)12→48 DC
ねじの呼びM12
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)48
ねじの呼びM8
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)36
Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS. Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズ(拡張検出範囲)は、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。. OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。. 使用可能なスタイル。.埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)フラット型。ショート及びロングボディPNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)2 線式 DC 、 AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。. どのように機能し、どこで使用できますか. 誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。. 用途:.鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン、搬送、物流工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO接続タイプ = ケーブル接続済み長さ = 50mm実装タイプ = 埋込型材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃
検出距離(mm)2.5
電源電圧(V)12→48 DC
ねじの呼びM8
最大DC電圧(V)48
1個
¥8,898
税込¥9,788
5日以内出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質鉄
頭部形状六角穴付き皿
仕様SSS規格品(SSS002-1977)
種別全ねじ
表面処理三価クロメート
穴の形状六角穴
強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)
ねじ山種類メートル並目
特殊先端形状が新たなネジ溝を作ります。
特殊先端形状でなめてしまったネジを回せます。
なめたネジも新しいネジも両方に使えます。
なめたネジは、ハンマーで叩き、新たな溝を作りだして回します。
ハンドルは、握りやすいボール型です。
材質(グリップ)PP+TPE
種類グリップドライバー
ハンドル径(Φmm)42
表面処理全身焼入
材質(軸)特殊合金鋼
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通あり
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ