ねじ径M2.3
長さ(mm)5
頭部形状皿頭
材質真鍮
エスコ品番EA949NU-231
1個
¥840
税込¥924
当日出荷
ねじ径M2.3
長さ(mm)12
頭部形状皿頭
材質真鍮
エスコ品番EA949NU-234
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
エスコ品番EA949NT-233
材質真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)8
ねじ径M2.3
頭部形状ナベ
1個
¥885
税込¥974
当日出荷
エスコ品番EA949NT-230
材質真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)4
ねじ径M2.3
頭部形状ナベ
1個
¥885
税込¥974
当日出荷
ねじ径M2.3
長さ(mm)6
頭部形状皿頭
材質真鍮
エスコ品番EA949NU-232
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
ねじ径M2.3
長さ(mm)10
頭部形状ナベ
材質真鍮(ニッケルメッキ)
エスコ品番EA949NT-234
1個
¥885
税込¥974
当日出荷
材質ステンレス
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
ねじ径M2.3
長さ(mm)20
頭部形状皿頭
材質真鍮
エスコ品番EA949NU-235
1個
¥875
税込¥963
3日以内出荷
エスコ品番EA949NT-232
材質真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)6
ねじ径M2.3
頭部形状ナベ
1個
¥885
税込¥974
当日出荷
材質/仕上ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
エスコ品番EA949NU-230
材質真鍮
長さ(mm)4
ねじ径M2.3
頭部形状皿頭
1個
¥840
税込¥924
当日出荷
十字穴付の一般的な小ねじです。
用途冷間成形加工による。
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状ナベ
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
強度区分A2-50
エスコ品番EA949NT-237
材質真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)20
ねじ径M2.3
頭部形状ナベ
1個
¥885
税込¥974
当日出荷
ねじの呼びM4
長さ(mm)16
頭部形状極低頭
材質鉄
穴の形状六角穴
表面処理3価ホワイト
寸法S(mm)2.5
寸法K(mm)1.5
寸法b(Φmm)3.8
寸法m(mm)2.3
寸法dk(Φmm)8
1箱(1000個)
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
ねじ径M2.3
長さ(mm)30
頭部形状ナベ
材質真鍮(ニッケルメッキ)
エスコ品番EA949NT-239
1個
¥885
税込¥974
翌日出荷
エスコ品番EA949NT-235
材質真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)12
ねじ径M2.3
頭部形状ナベ
1個
¥885
税込¥974
当日出荷
ねじ径M2.3
長さ(mm)15
頭部形状ナベ
材質真鍮(ニッケルメッキ)
エスコ品番EA949NT-236
1個
¥885
税込¥974
当日出荷
エスコ品番EA949NT-238
材質真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)25
ねじ径M2.3
頭部形状ナベ
1個
¥885
税込¥974
翌日出荷
ねじ径M2.3
長さ(mm)8
頭部形状皿頭
材質真鍮
エスコ品番EA949NU-233
1個
¥840
税込¥924
当日出荷
エスコ品番EA949NT-231
材質真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)5
ねじ径M2.3
頭部形状ナベ
1個
¥885
税込¥974
翌日出荷
1個
¥230
税込¥253
当日出荷
こんなお得な商品も!

ボールチェーン ステンレス 長さ30m巻
モノタロウ
¥6,798~
税込¥7,478~
耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
チェーン自体、よりもどし機能があり、ねじれません。
用途水栓用・プレートの吊り下げ等に
材質/仕上ステンレス/バレル研磨仕上げ
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)
種別全ねじ
ねじの種類全ねじ
表面処理黒染め
頭部形状六角穴付き皿
JIS規格JIS B 1192規格品
穴の形状六角穴
強度10.9
ねじ山種類メートル並目
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質鉄
頭部形状六角穴付き皿
仕様SSS規格品(SSS002-1977)
種別全ねじ
表面処理三価クロメート
穴の形状六角穴
強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)
ねじ山種類メートル並目
接地面積を大きくすることができ、緩み止めなどの効果が期待できます。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
強度区分A2-50相当
RoHS指令(10物質対応)対応
小型 ・軽量化(230g)を徹底追及して、疲労軽減に貢献。ねじ締め時の衝撃を低減。コアレスモータ採用によって低慣性化を実現しており、ねじ締め条件に作用されない安定トルクを実現しました。ドライバの始動時の回転を遅くできるため、ねじ頭の損傷を防ぎます。ビットアースが有り、静電気規格(EN100015-1)適合です。
用途高精度のトルク管理用電動ドライバ
消費電力(W)10
コード長さ(m)適合/1.5(コネクタ付)
トルク調整無段階
スタート方式レバースタート
規格静電気規格 EN100015-1 適合
仕様ビットアース有り
適合DLR5640-WN
質量(kg)0.23
適合ビット(mm)Φ4シャンク
ねじ用限界ゲージのリングゲージ通り側です。
材質ゲージ鋼
ブラシレスモーターの採用で電子部品に影響を与える物質の排気がありません。
国内は3年間保証です。
メンテナンスの必要性が少ないです。
適合電源装置T-45BL、T-70BL
適合ビット(mm)ハイオスシャンク(標準):H4
従来のプラグゲージによる通り・止りの2回測定に対し1アクションでの測定が可能になるため、作業効率が向上します。通り側ねじプラグゲージ部が無理なく挿入できストッパ端面まででとまれば合格と判断できます。通り側がガイドになっているため、止まり側の誤判定を防止できます。着脱可能な六角ハンドルが付属しています。ハンドル部は締めすぎ防止の為左
従来のプラグゲージによる通り・止りの2回測定に対し1アクションでの測定が可能になるため、作業効率が向上します。通り側ねじプラグゲージ部が無理なく挿入できストッパ端面まででとまれば合格と判断できます。通り側がガイドになっているため、止まり側の誤判定を防止できます。着脱可能な六角ハンドルが付属しています。ハンドル部は締めすぎ防止の為左
1台で8種類のネジ径に対応(レール交換だけで1台で8種類のネジ径に対応します。)
よりスムーズにネジを供給。耐久性も飛躍的に向上。(搬送レール傾斜、振動調整可能。レールの横ブレありません。)
ライン変更に柔軟に対応(置くだけの簡単設置でワークやラインの変更にに柔軟に対応。)
電源(V)AC100
入力電源(V)DC12
質量(kg)約2.92(レール含む)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×181×145
適合ねじ径(M)(mm)1.0~3.0
外部出力標準化(信号線)
使用電源ACアダプター
入力電流(mA)500
回路(保護・復帰)モーター過負荷停止、電源逆接続保護回路
適合ねじ首下長(mm)20まで
ねじ容量(cc)80
ねじ用限界ゲージのプラグゲージ通り側です。
材質ゲージ鋼
ゲージ2級(従来JIS)
ねじ用限界ゲージのリングゲージ止り側(検査用)です。
材質ゲージ鋼
ゲージ2級(従来JIS)
ねじ用限界ゲージのプラグゲージ止り側(工作用)です。
材質ゲージ鋼
ゲージ2級(従来JIS)
ねじ用限界ゲージのプラグゲージ止り側(検査用)です。
材質ゲージ鋼
ゲージ2級(従来JIS)
ブラシレスモーターの採用で電子部品に影響を与える物質の排気がありません。
連続使用してもモーターの発熱はほとんどありません。
スタート方式プッシュ/レバー両用スタート式
ねじ用限界ゲージのプラグゲージ止り側(工作用)です。
材質ゲージ鋼
摘要メートル(M)ねじ、プラグ
ゲージ2級(従来JIS)
ねじ用限界ゲージのリングゲージ止り側(工作用)です。
材質ゲージ鋼
ゲージ2級(従来JIS)
関連キーワード
1
2
3
次へ