材質/仕上ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
エスコ品番EA949NT-269
材質真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)30
ねじ径M2.6
頭部形状ナベ
1個
¥885
税込¥974
当日出荷
材質SUS316L
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状スリムヘッド
穴の形状十字穴
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状ナベ
穴の形状プラスマイナス
ねじ径M2.6
長さ(mm)6
頭部形状皿頭
材質真鍮
エスコ品番EA949NU-262
1個
¥840
税込¥924
当日出荷
ねじ径M2.6
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
形状六角形
表面処理ニッケルメッキ
種別固定具2
材質(本体)鋼
おねじサイズM3.0×0.5
材質ステンレス
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
Dサブコネクタのパネル取付に使用します。
おねじ側をパネルに取り付け、六角頭部のめねじ部にジャックスクリューをねじ込むことで、コネクタが固定されます。
使用方法おねじ側をパネルに取り付けます。六角頭部のめねじ部にジャックスクリューをねじ込むことで、コネクタが固定されます。(※ジャックスクリューは、DサブコネクタフードXM2Sに付属しております。また、交換用の、ジャックスクリュー単体(XM2Z-0071、0072、0073)もあります。)
種別固定具3
材質(本体)鋼
表面処理ニッケルメッキ
おねじサイズM3.0×0.5
エスコ品番EA949NT-263
材質真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)8
ねじ径M2.6
頭部形状ナベ
1個
¥885
税込¥974
当日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
種別全ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質ポリカーボネート
色透明
頭部形状鍋
穴の形状十字穴
ねじ径M2.6
長さ(mm)12
頭部形状ナベ
材質真鍮(ニッケルメッキ)
エスコ品番EA949NT-265
1個
¥885
税込¥974
当日出荷
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
種類丸形
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM2.6
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
コネクタ両端に装着し、相手コネクタ(ケーブル側)に付属したジャンクションシェルの嵌合固定用雄ネジと結合させる固定台です。1個のコネクタに対し、固定台は2個必要です。
エスコ品番EA949NT-261
材質真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)5
ねじ径M2.6
頭部形状ナベ
1個
¥885
税込¥974
当日出荷
フードXM2S専用
材質(本体)黄銅
表面処理ニッケルメッキ
1個
¥6,400
税込¥7,040
翌日出荷
表面実装用基板に取付けられるネジです。
下のポッチは位置ずれを防ぐ為につけてあります。
1Φのスルーホール穴をあけて下さい。
色々な物を取付ける事ができます。
電流を流すこともできます。
材質黄銅
仕上ニッケル下地スズメッキ
ピッチ(mm)0.45
寸法A(mm)5
定格電流(A)20
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法MM2.6
推奨ランド径(Φmm)6
推奨クリーム半田厚(μ)150~200
1個
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
1個
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
組み立てタイプ・はんだ付けタイプ
9P Dサブコネクタのジャック側です。
篏合固定ネジはM2.6ネジです。
用途計測機器など
極数9
仕様コンタクトセックス:Female
形状外観:ストレート/組み立て、篏合部:角型
色黒
定格(AC)100V/5A
コネクタ形状相手側:9ピンDサブコネクタのプラグ全般
ねじ寸法篏合固定:M2.6
接続方法組み立てタイプ、はんだ付けタイプ
環境対応JAMP対応済み
材質(コンタクト)金
適合ケーブル(Φmm)6.0(MAX)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
エスコ品番EA949NT-264
材質真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)10
ねじ径M2.6
頭部形状ナベ
1個
¥885
税込¥974
当日出荷
エスコ品番EA949NT-266
材質真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)15
ねじ径M2.6
頭部形状ナベ
1個
¥885
税込¥974
当日出荷
エスコ品番EA949NT-267
材質真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)20
ねじ径M2.6
頭部形状ナベ
1個
¥885
税込¥974
当日出荷
ねじ径M2.6
長さ(mm)25
頭部形状ナベ
材質真鍮(ニッケルメッキ)
エスコ品番EA949NT-268
1個
¥885
税込¥974
当日出荷
エスコ品番EA949NU-264
材質真鍮
長さ(mm)10
ねじ径M2.6
頭部形状皿頭
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
ねじ径M2.6
長さ(mm)12
頭部形状皿頭
材質真鍮
エスコ品番EA949NU-265
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
ねじ径M2.6
長さ(mm)20
頭部形状皿頭
材質真鍮
エスコ品番EA949NU-267
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
エスコ品番EA945AP-104
材質ポリカーボネート
長さ(mm)10
ねじ径M2.6
頭部形状鍋頭
1個
¥570
税込¥627
翌日出荷
エスコ品番EA949NU-266
材質真鍮
長さ(mm)15
ねじ径M2.6
頭部形状皿頭
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
エスコ品番EA949NT-262
材質真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)6
ねじ径M2.6
頭部形状ナベ
1個
¥885
税込¥974
当日出荷
エスコ品番EA949NU-261
材質真鍮
長さ(mm)5
ねじ径M2.6
頭部形状皿頭
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
エスコ品番EA949NU-260
材質真鍮
長さ(mm)4
ねじ径M2.6
頭部形状皿頭
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
ねじ径M2.6
長さ(mm)8
頭部形状皿頭
材質真鍮
エスコ品番EA949NU-263
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ