高圧洗浄機で多く使用されているM22のニップルになります。対応メーカー:ケルヒャー、クランツレ、200V洗浄機、
ねじピッチ(mm)1.5
内径(Φmm)14
ねじ外径(mm)ミリネジ22
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
種別全ねじ
材質構造用炭素鋼(SCM435)
エスコ品番EA949HD-2202
頭部形状六角
ねじの呼びM22
1個
¥1,080
税込¥1,188
翌日出荷
高圧洗浄機で使用されているM22ネジ式(Φ14用)ローレットカプラ
用途高圧洗浄機、水配管
寸法M(mm)22×1.5
最高使用温度(℃)150
最高使用圧力(MPa)28
材質(本体)黄銅
仕様互換メーカー:ケルヒャー、クランツレ、200V洗浄機
材質鉄(ユニクロメッキ)
全長(mm)285
ピッチ(mm)2.5
アズワン品番64-7961-80
1本
¥860
税込¥946
翌日出荷
フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。
ねじ寸法M22
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
トラスコ品番855-3611
高さ(mm)28
質量(g)152
二面幅(mm)32
適合ボルト径M22
フランジ径D(Φmm)45
2018年トラスコ掲載ページ1 1085
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとリンナイ(一部)・東京ガス・INAXのバランス釜を接続するアダプターです。
取付ネジ、バランス釜側メスネジ(M22X1.5)Xシャワーホース側オスネジ(G1/2)
材質黄銅
アズワン品番64-5151-76
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとKVKの混合栓を接続するアダプター。
取付ネジ混合栓側メスネジ(M22X2)×シャワーホース側オスネジ(G1/2)。
用途浴室(バス)
材質黄銅
アズワン品番64-5153-87
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
表面処理ユニクローム
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質鉄(SS400相当)
表面処理生地
ねじ山種類メートル並目
ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。
プレスの金型押さえに役立ちます。
ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能
ねじ径M22
トラスコ品番837-9098
セット内容単品
材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め
全長(mm)200
質量(g)698
T溝幅(mm)24に適合
1本
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム
材質鉄
種別半ねじ
ねじの種類六角ボルト
表面処理ユニクロームメッキ
頭部形状六角
種別半ねじ
材質構造用炭素鋼(SCM435)
エスコ品番EA949HD-2216
頭部形状六角
ねじの呼びM22
1個
¥2,470
税込¥2,717
翌日出荷
高圧洗浄機で使用されているM22ネジ式カプラー。接続は1/4(2分)タイプと3/8(3分)タイプの2種類。真鍮製軸心にOリング付属
ねじピッチ(mm)1.5
外径(Φmm)軸心:14
ねじ寸法(mm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。
ねじ寸法M22
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)
2018年トラスコ掲載ページ1 1076
MC1台に1セット有れば加工物のクランプに便利です。
ボルト・ナット・クランプ・ブロック・がセットされています。
基本型標準クランプ治工具セットです。
前2桁はT溝巾(mm)、後ろ2桁使用ねじ径(mm)です。
加工幅が広がります。
時間の削減になります。
用途加工物の取付に悩む必要ありません
材質材質:S45C、焼き入れ、黒染め
仕様木製ベース付、クランプ用治具セット
セット内容ボルト、ナット(フランジ、T-ナット、カップリング)ステップ(クランプ、ブロック)
ボルト【スタットボルト】M22
ねじの呼びM22
材質ステンレス(SUSXM7)
穴の形状六角穴
高圧洗浄機で使用されているM22ネジ式(Φ15用)ローレットカプラ
用途高圧洗浄機、水配管
寸法M(mm)22×1.5
寸法E(mm)35.5
寸法d1(mm)6
寸法d2(mm)6
最高使用温度(℃)150
最高使用圧力(MPa)28
材質(本体)黄銅
材質(ナット)黄銅+ナイロン樹脂
パック単位の小口販売です。
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
先端形状くぼみ先
穴の形状六角穴
種別全ねじ
材質SUS304
全長(mm)285
ねじ山種類メートル並目
ねじ長さ(mm)首下より約2/3
材質/仕上ステンレス
高圧洗浄機で使用されていM22ネジ式(Φ14用)とM22ネジ式(Φ15用)の変換ローレットカプラ
用途高圧洗浄機、水配管
寸法M(mm)22×1.5
最高使用温度(℃)150
最高使用圧力(MPa)28
材質(本体)黄銅
ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。
プレスの金型押さえに役立ちます。
ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能
ねじ径M22
トラスコ品番837-9097
セット内容単品
材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め
全長(mm)175
質量(g)642
T溝幅(mm)22に適合
1本
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。
プレスの金型押さえに役立ちます。
ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能
ねじ径M22
トラスコ品番837-9094
セット内容単品
材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め
全長(mm)100
質量(g)450
T溝幅(mm)22に適合
1本
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)285
アズワン品番65-2268-63
1本
¥2,770
税込¥3,047
翌日出荷
ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。
プレスの金型押さえに役立ちます。
ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能
ねじ径M22
トラスコ品番837-9096
セット内容単品
材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め
全長(mm)150
質量(g)576
T溝幅(mm)22に適合
1本
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
ボルト・Tナット・フランジナット・カップリングナットをセットした木製ベース付のセットです。
加工幅が広がります。
時間の削減になります。
用途加工物の取付に悩む必要ありません
材質材質:S45C、焼き入れ、黒染め
仕様クランプ用治具セット
セット内容スタットボルト、Tナット、フランジナット、カップリングナット
ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。
プレスの金型押さえに役立ちます。
ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能
ねじ径M22
トラスコ品番837-9095
セット内容単品
材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め
全長(mm)125
質量(g)506
T溝幅(mm)22に適合
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
材質鉄(ユニクロメッキ)
ピッチ(mm)2.5
全長(m)1
アズワン品番64-7961-95
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ