GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとKVKの混合栓を接続するアダプター。
取付ネジ混合栓側メスネジ(M22X2)×シャワーホース側オスネジ(G1/2)。
用途浴室(バス)
材質黄銅
アズワン品番64-5153-87
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
材質黄銅
アズワン品番64-7853-01
1個
¥1,140
税込¥1,254
翌日出荷
材質ステンレス
規格3種
ねじの種類ナット
関連資料(0.17MB)
材質ステンレス(SUS304)
規格1種
ねじの種類ナット
GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとリンナイ(一部)・東京ガス・INAXのバランス釜を接続するアダプターです。
取付ネジ、バランス釜側メスネジ(M22X1.5)Xシャワーホース側オスネジ(G1/2)
材質黄銅
アズワン品番64-5151-76
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。
ねじ寸法M22
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)
2018年トラスコ掲載ページ1 1076
高圧洗浄機で使用されているM22ネジ式カプラー。接続は1/4(2分)タイプと3/8(3分)タイプの2種類。真鍮製軸心にOリング付属
ねじピッチ(mm)1.5
外径(Φmm)軸心:14
ねじ寸法(mm)22
1個
¥3,998
税込¥4,398
31日以内出荷
適合車種DUCATI Streetfighter1100 (2009-2015)
アルミ切削加工し、カラーアルマイト仕上げを施す。ドレスアップ効果の高い一品。
材質S45C
表面処理ユニクロ
熱処理H
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
ダストカバーブーツ等でお馴染みの大野ゴム製品。市場では非常にシェアが高く、実績のある大野ゴム製ハブロックナットです。また2個入りの最小単位でお求めやすくしています。
ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。
プレスの金型押さえに役立ちます。
ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能
ねじ径M22
トラスコ品番837-9094
セット内容単品
材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め
全長(mm)100
質量(g)450
T溝幅(mm)22に適合
1本
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
1個
¥2,598
税込¥2,858
31日以内出荷
ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。
高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。
被削材:鉄、軽金属。
おねじ加工用。
仕様●呼び寸法:M22●ピッチ(mm):1.5●外径(mm):50●厚さ(mm):16●加工ねじ:メートルねじ●精度:2級●切りくず穴数:6●食い付山数:2.5山●表面処理:ノンコーティング●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:837-5903
アズワン品番67-5572-18
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
1個
¥6,798
税込¥7,478
31日以内出荷
種別全ねじ
材質構造用炭素鋼(SCM435)
エスコ品番EA949HD-2202
頭部形状六角
ねじの呼びM22
1個
¥1,080
税込¥1,188
翌日出荷
1個
¥2,598
税込¥2,858
31日以内出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1個
¥11,270
税込¥12,397
7日以内出荷
長さ(mm)(M22-WRS)/(M22-A)50.8
幅(mm)(M22-WRS)50.8、(M22-A)38.1
色(M22-WRS)ゲージリング:銀
高さ(mm)(M22-WRS)/(M22-A)2.54
質量(g)(M22-WRS)0.0454、(M22-A)0.0227
シリーズM22
ボタン色(M22-WRS)黒、(M22-A)黒
ノッチ数2
保護等級(M22-WRLK-W)IP66、NEMA4X、NEMA13/(M22-A)IP20
サイズ(mm)22.5
RoHS指令(10物質対応)対応
周期(M22-WRLK-W)ライト:100000、ボタン:100000
1個
¥12,120
税込¥13,332
7日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
1個
¥3,400
税込¥3,740
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,320
税込¥8,052
7日以内出荷
1個
¥5,230
税込¥5,753
7日以内出荷
1個
¥16,300
税込¥17,930
7日以内出荷
1個
¥2,110
税込¥2,321
欠品中
1個
¥2,110
税込¥2,321
7日以内出荷
1個
¥3,400
税込¥3,740
7日以内出荷
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
1個
¥5,230
税込¥5,753
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ