カテゴリ

  • 切削工具(48)
  • ねじ・ボルト・釘(39)
  • メカニカル部品(19)
  • 制御機器(18)
  • 自動車補修部品(18)
  • 縫製用品(15)
  • 空調・電設資材(8)
  • 電動工具(8)
  • 測定用品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 作業工具(6)
  • バイク部品(4)
  • 農業機械(4)
  • 建築金物(3)
  • 事務用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 梱包用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 医療(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • 空圧工具(1)

「m230」の検索結果

関連キーワード
251件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイメタルホールソー ニコテックバイメタルホールソーニコテック(145件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか刃数不等(4/6)ドリル径(Φmm)6有効切断能力(mm)3.2使用工具電気ドリル、ボール盤
割ピン(鉄/クロメート) 大阪魂割ピン(鉄/クロメート)大阪魂(32件のレビュー)
579税込637特価
1パック(26個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質種類割ピン表面処理クロメート
刈払機用チップソー 草刈用 モノタロウ刈払機用チップソー 草刈用モノタロウ(645件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(2枚)ほか
当日出荷
メッシュ軽量タイプなので、長時間作業時の負担を軽減します。 斜め埋込み両刃仕様のため耐久性も抜群。
用途一般草刈用刃厚(mm)2穴径(Φmm)25.4
パワービット(マグネット入り) ANEXパワービット(マグネット入り)ANEX(26件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(10本)
当日出荷
耐久性アップ。インパクトドライバー対応の両頭ビット(マグネット入り)
材質特殊合金鋼本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
ソニックロック SL型 (RoHS対応品) (黄銅/生地)(パック品) 日本ドライブイットソニックロック SL型 (RoHS対応品) (黄銅/生地)(パック品)日本ドライブイット(10件のレビュー)
529税込582
1パック(6個)ほか
当日出荷
表面処理生地
プラスシリーズ スパイラルタップ +SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)プラスシリーズ スパイラルタップ +SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(34件のレビュー)
719税込791
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(50件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
割ピン(鉄/三価ホワイト) 大阪魂割ピン(鉄/三価ホワイト)大阪魂(6件のレビュー)
519税込571特価
1パック(8個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
種類割ピン材質表面処理三価ホワイト
(+)皿小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)皿小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(6件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(700個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状材質穴の形状十字穴表面処理ユニクロ
(+)ナベ小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)ナベ小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1箱(70個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ頭部形状ナベ穴の形状十字穴
ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(25件のレビュー)
639税込703特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
クリップ TAISHA(大社)クリップTAISHA(大社)(1件のレビュー)
429税込472
1袋(20個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
関連資料(9.59MB)
ブレーキマスタシリンダキット ミヤコ自動車ブレーキマスタシリンダキットミヤコ自動車(71件のレビュー)
2,085税込2,294
1セット
当日出荷から10日以内出荷
自動車のブレーキマスターシリンダー部のリペアキットです。
ポイントタップ PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ポイントタップ POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(6件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ねじ切中タップ SK(新潟精機)ねじ切中タップSK(新潟精機)(9件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から4日以内出荷
タップハンドル等に取り付け、めねじ立てができます。 中仕上用タップなので薄板用として最適です。
用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂のめねじ切りや潰れたねじ山の再生に。材質合金工具鋼(SKS)
一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) メートルねじ(M) OSG(オーエスジー)一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) メートルねじ(M)OSG(オーエスジー)(21件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から9日以内出荷
切りくず穴数4
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU+SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用スパイラルタップ SU+SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(13件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
ダイス メートル細目ねじ SKS材 SKCダイス メートル細目ねじ SKS材SKC(24件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
メートル細目ねじ用
材質SKS
スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFTOSG(オーエスジー)(53件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷から9日以内出荷
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)
ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(26件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷から9日以内出荷
一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
ポリマックスベルト 7M形 三ツ星ベルトポリマックスベルト 7M形三ツ星ベルト(8件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設定できます。このため減速装置が不要で、コスト低減が図れると共に省スペース設計ができます。 摩擦係数が高く、ベルトの質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。心線の配線が均一で振動が少ない滑らかな運転ができます。 心線に特殊処理ポリエステルコードを使用。伸びはほとんどないので、張り直りの必要がありません。
種類ポリマックスベルト寸法a(mm)7角度(°)60寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形7M
ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(51件のレビュー)
819税込901
1本
当日出荷から9日以内出荷
被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじの種類M食付4P関連資料技術情報はこちら(75MB)
超硬ロングネックボールエンドミル AlCrNコート 2枚刃 モノタロウ超硬ロングネックボールエンドミル AlCrNコート 2枚刃モノタロウ(10件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
安心の国内メーカー製。 AlCrN系コーティング採用で耐摩耗性が向上します。 深リブタイプのため、深彫加工時の工具干渉を避けることが出来ます。
用途深彫加工に。材質超硬刃数2枚刃ねじれ角30θ表面処理AlCrNコーティング関連資料ワーク勾配角に対する実有効長(mm)
便利てみ 取手付 安全興業便利てみ 取手付安全興業(6件のレビュー)
629税込692
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
便利なてみ 取手付なので片手で塵取り代わりにも使える。 水抜き穴付きで濡れ落ち葉や水洗い後の収穫物の水切りにも便利です。
用途落ち葉、ごみ拾い材質R-PP高さ(mm)約170ダークブラウン
ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ソリッドダイス DYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(5件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ダイス メートル並目ねじ SKH材 SKCダイス メートル並目ねじ SKH材SKC(9件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
メートル並目ねじ用
材質SKH
割ピン(鉄/ユニクロ) 大阪魂割ピン(鉄/ユニクロ)大阪魂(42件のレビュー)
539税込593特価
1パック(6個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質種類割ピン表面処理ユニクロ
ベルト DJ(ドライブジョイ)ベルトDJ(ドライブジョイ)(55件のレビュー)
399税込439特価
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
木製手すり nimone (ニモネ) ECLE(マツ六)木製手すり nimone (ニモネ)ECLE(マツ六)(11件のレビュー)
1,898税込2,088
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
ネジ止め位置が1直線に並ぶシンプル設計の一体型木製手すりです。「手すり」としてはもちろん、使いやすい扉の「取手」にも、便利な収納にも、多様な使い方を叶えたデザインで安全・快適な暮らしを支えます。230,420,600mmの3サイズ、縦横兼用。「クリアベージュ」・「ベイクドブラウン」は抗菌加工を施しており、製品表面の細菌の増殖を抑制します。(※「無塗装品」は除く)「無塗装品」はお部屋やインテリアに合わせて、好きな色を塗装して仕上げていただける商品です。収納用のバーとしてご使用の場合は、別売の専用アンカーを使用して石膏ボードに取付け可能です。
用途手すり、取手、コートハンガー、傘掛けなど収納バーとして使用
カラービット 両頭タイプ ANEXカラービット 両頭タイプANEX(5件のレビュー)
279税込307
1パック(2本)ほか
当日出荷
カラーで先端サイズの見分けが簡単です。両頭タイプです。両端部非塗装で刃先精度が抜群です。(+)No.1は赤色塗装です。
用途ネジ回しに材質クロムモリブデン バナジウム鋼先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能両頭
ハイパービット ANEXハイパービットANEX(1件のレビュー)
349税込384特価
1セット(2本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
メーカー比耐久性2倍パワーアップ。インパクトドライバー対応のビット。錆びに強い無電解ニッケルメッキ仕様。
両頭機能両頭
棒マグネット TRUSCO棒マグネットTRUSCO(1件のレビュー)
259税込285
1本ほか
当日出荷
棒状でメモなどを安定して止められます。
幅(mm)15厚さ(mm)7
スーパートルクタイミングベルトS8M 150型 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルトS8M 150型三ツ星ベルト(4件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
ベルト形S8Mベルト幅(mm)15歯ピッチ(mm)8材質(ベルト)ゴム高さ(mm)5.3種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02
スーパートルクタイミングベルトS8M 250型 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルトS8M 250型三ツ星ベルト(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から11日以内出荷
高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
ベルト形S8Mベルト幅(mm)25歯ピッチ(mm)8材質(ベルト)ゴム高さ(mm)5.3種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02
FEEL BOSCO トレッキングステッキ 3段 CSI-001 CAPTAIN STAGFEEL BOSCO トレッキングステッキ 3段 CSI-001CAPTAIN STAG(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(2本)
当日出荷
材質本体:アルミニウム合金(表面加工:アルマイト) グリップ:ウレタンフォーム 石突きプロテクター塩化ビニル質量(g)約250/本長さ(cm)(約)95~125収納時寸法(cm)(約)64
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(11件のレビュー)
479税込527特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付1.5P精度表記STD種別上タップ
(+)皿小ねじ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂(+)皿小ねじ(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(1000個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クロメート頭部形状穴の形状十字穴
(+)ナベ小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂(+)ナベ小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(2200個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理3価ブラック頭部形状ナベ穴の形状十字穴
ポリマックスベルト 11M形 三ツ星ベルトポリマックスベルト 11M形三ツ星ベルト(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から9日以内出荷
小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設定できます。このため減速装置が不要で、コスト低減が図れると共に省スペース設計ができます。 摩擦係数が高く、ベルトの質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。心線の配線が均一で振動が少ない滑らかな運転ができます。 心線に特殊処理ポリエステルコードを使用。伸びはほとんどないので、張り直りの必要がありません。
種類ポリマックスベルト寸法a(mm)11角度(°)60寸法b(mm)7材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)67ベルト形11M
スーパートルクシンクロベルトSTS 40S2M バンドー化学スーパートルクシンクロベルトSTS 40S2Mバンドー化学(5件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷から61日以内出荷
・滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。 ・プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。 ・伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。
用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等ベルト形S2Mピッチ(mm)2種類シンクロベルト