カテゴリ

  • 切削工具(118)
  • ねじ・ボルト・釘(46)
  • 油圧機器・油圧ホース(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(17)
  • 整備工具・収納(9)
  • 測定用品(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • メカニカル部品(5)
  • タイヤ・足回り(5)
  • 溶接用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 機構部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 家電(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み

「m24 p1.5」の検索結果

関連キーワード
245件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグ(メートルネジ)高圧ホース用 中部高圧ホースプラグ(メートルネジ)高圧ホース用中部高圧ホース(1件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
メートル(ミリ)ネジ プラグ【材質 】 鉄 【形状】 プラグ 【メッキ】 三価クロメート 【接続ねじ種類】 30°シート面付ミリネジ ピッチ1.5mm
六角ボルト 全ねじ 細目・P-1.5(ステンレス) 大阪魂六角ボルト 全ねじ 細目・P-1.5(ステンレス)大阪魂(2件のレビュー)
449税込494特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
MS1Mプラグ(ミリネジ) 清水製作所[継手]MS1Mプラグ(ミリネジ)清水製作所[継手](2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
強度区分10.9六角ボルト 細目・P-1.5(鉄/生地) 大阪魂強度区分10.9六角ボルト 細目・P-1.5(鉄/生地)大阪魂(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ねじピッチ1.5表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
六角ナット 1種 細目(S45C(H)/生地) 大阪魂六角ナット 1種 細目(S45C(H)/生地)大阪魂(3件のレビュー)
599税込659
1パック(2個)
当日出荷
材質S45C規格1種ねじの種類ナット表面処理生地熱処理Hねじ山種類メートル細目
六角ナット 1種 その他細目(ステンレス) 大阪魂六角ナット 1種 その他細目(ステンレス)大阪魂(13件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質ステンレス規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル細目
六角ナット 3種 その他細目(鉄/生地)(パック品) 大阪魂六角ナット 3種 その他細目(鉄/生地)(パック品)大阪魂
599税込659
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
材質規格3種ねじの種類ナット表面処理生地ねじ山種類メートル細目
六角ナット 1種 その他細目(鉄/生地) 大阪魂六角ナット 1種 その他細目(鉄/生地)大阪魂(3件のレビュー)
599税込659
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質規格1種表面処理生地ねじ山種類メートル細目
六角ナット 3種 細目(鉄/三価ホワイト) 大阪魂六角ナット 3種 細目(鉄/三価ホワイト)大阪魂(5件のレビュー)
369税込406
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質規格3種ねじの種類ナット表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル細目
M 24x3.0 /1.5P ハンドタップ(HSS) エスコM 24x3.0 /1.5P ハンドタップ(HSS)エスコ
14,900税込16,390
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829HA-24C
Uナット 細目P=1.5(鉄/ユニクロ) 冨士精密Uナット 細目P=1.5(鉄/ユニクロ)冨士精密(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質ねじピッチ1.5表面処理ユニクロねじ山種類メートル細目
強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/生地) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/生地)大阪魂(84件のレビュー)
289税込318特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
六角ボルト 全ねじ 細目(ステンレス) 大阪魂六角ボルト 全ねじ 細目(ステンレス)大阪魂(44件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ねじの種類六角ボルト
六角ナット 1種 細目(鉄/ユニクロ) 大阪魂六角ナット 1種 細目(鉄/ユニクロ)大阪魂(17件のレビュー)
299税込329
1パック(15個)ほか
当日出荷
材質規格1種表面処理ユニクロねじ山種類メートル細目
SR13MRアダプタ(ミリネジ) 清水製作所[継手]SR13MRアダプタ(ミリネジ)清水製作所[継手](2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
メートルネジプラグゲージ 旧 JIS2級ねじ用 めねじ 1.5 工作用用通り止まり Mシリーズ 第一測範メートルネジプラグゲージ 旧 JIS2級ねじ用 めねじ 1.5 工作用用通り止まり Mシリーズ第一測範
27,980税込30,778
1本
5日以内出荷
ネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式が限界式。製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。一貫生産により完全にトレーサブルなプラグゲージ。熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。JISマーク表示許可を得ている。
キャップ(メートルネジ)高圧ホース用 中部高圧ホースキャップ(メートルネジ)高圧ホース用中部高圧ホース
1,398税込1,538
1個
当日出荷
メートル(ミリ)ネジ プラグ【材質 】 鉄 【形状】 プラグ 【メッキ】 三価クロメート 【接続ねじ種類】 30°シート面付ミリネジ ピッチ1.5mm
穴付アジャストボルト 岩田製作所穴付アジャストボルト岩田製作所
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。アンカーボルトなどを通す穴付タイプです。Bタイプは、頭部の二面幅が狭く、小さなスパナで回せます。メガネレンチもずれ落ちません。
ねじ細目寸法L(mm)80寸法K(mm)7寸法G(mm)13寸法N(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット 3種 細目(ステンレス) 大阪魂六角ナット 3種 細目(ステンレス)大阪魂(29件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス規格3種ねじの種類ナットねじ山種類メートル細目
小形六角ナット 1種 細目・P-1.5(ステンレス)(小箱) 大阪魂小形六角ナット 1種 細目・P-1.5(ステンレス)(小箱)大阪魂
58,980税込64,878
1箱(50個)
翌々日出荷
材質ステンレスねじピッチ1.5規格1種ねじ山種類メートル細目
オイルコックチェンジャーM24-P1.5 FUMOTOオイルコックチェンジャーM24-P1.5FUMOTO
9,198税込10,118
1個
当日出荷
アズワン品番64-8522-55
小形六角ナット(3種)(細目・P-1.5)(ステンレス)(小箱) 大阪魂小形六角ナット(3種)(細目・P-1.5)(ステンレス)(小箱)大阪魂
60,980税込67,078
1箱(50個)
翌々日出荷
材質ステンレスねじピッチ1.5規格3種ねじ山種類メートル細目
HSクボミ-ホソメP1.5P1.5 大阪魂HSクボミ-ホソメP1.5P1.5大阪魂
2,534税込2,787
1個
翌々日出荷
六角ナット 1種 その他細目(鉄/三価ホワイト) 大阪魂六角ナット 1種 その他細目(鉄/三価ホワイト)大阪魂(2件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から翌々日出荷
表面処理三価ホワイト
タカN(ホソメP1.5 大阪魂タカN(ホソメP1.5大阪魂
4,287税込4,716
1個
翌々日出荷
HSヒラサキ-ホソメP1.5 大阪魂HSヒラサキ-ホソメP1.5大阪魂
3,365税込3,702
1個
翌々日出荷
HLS(ホソメP1.5 大阪魂HLS(ホソメP1.5大阪魂
7,465税込8,212
1個
翌々日出荷
HLS ハードロックセットスクリューとはHLN ハードロックナットの「クサビの原理」をセットスクリュー(六角穴付止めねじ)に応用した画期的なゆるみ止めセットスクリューです。 HLN ハードロックナット、HLB ハードロックベアリングナット同様、現行使用条件を変えずに強力なゆるみ止め効果を発揮します。 特長 ゆるみ止め効果が非常に高く半永久的 HLN ハードロックナット同様、あらゆる条件下でもゆるみ止め効果が安定持続。 繰返し使用が可能 オールメタル製で摩耗箇所が少なく高いゆるみ止め効果を持続。 作業性は簡単良好 市販の工具一丁で簡単に締結完了。専用工具不要。 経済的メリットを提供 締め直し作業、加工工程含めトータルコスト大幅削減が可能。
ピッチ(mm)1.5
10.9 BT(ホソメP1.5 大阪魂10.9 BT(ホソメP1.5大阪魂
1,594税込1,753
1個
翌々日出荷
ピッチP(mm)1.5
HEPTAGON CALIBER 24 M12×P1.5 Chrome KYOEIHEPTAGON CALIBER 24 M12×P1.5 ChromeKYOEI
10,980税込12,078
1セット(24個)
3日以内出荷
6HOLE車用24個入パッケージでの販売のみとなります。ネジサイズもM12×P1.5のみとなりトヨタ ハイエースをターゲット車種としています。耐久性抜群!! クロモリ鋼「SCM435」鍛造
仕様袋ナット付属品専用アダプター(19/21HEX兼用)全長(mm)40クロムサイズM12×P1.5ツバ径(Φmm)24角度(°)【テーパー座】60材料クロムモリブデン鋼(SCM435鍛造)外径×長さL(Φ×mm)【専用アダプター】24×52質量(g/個)【ナット】59有効ねじ(mm)30
HEPTAGON CALIBER 24 M12×P1.5 BK KYOEIHEPTAGON CALIBER 24 M12×P1.5 BKKYOEI
11,980税込13,178
1セット(24個)
3日以内出荷
6HOLE車用24個入パッケージでの販売のみとなります。ネジサイズもM12×P1.5のみとなりトヨタ ハイエースをターゲット車種としています。耐久性抜群!! クロモリ鋼「SCM435」鍛造
仕様袋ナット付属品専用アダプター(19/21HEX兼用)全長(mm)40サイズM12×P1.5ツバ径(Φmm)24角度(°)【テーパー座】60材料クロムモリブデン鋼(SCM435鍛造)外径×長さL(Φ×mm)【専用アダプター】24×52質量(g/個)【ナット】59有効ねじ(mm)30
ステンBT(ゼン(B36(P1.5 大阪魂ステンBT(ゼン(B36(P1.5大阪魂
2,920税込3,212
1個
翌々日出荷
寸法e(mm)41.6寸法s(mm)36寸法k(mm)15ピッチP(mm)1.5ねじの呼びdM24
ユニクロ 45CナイロンN(ホソメP1.5 大阪魂ユニクロ 45CナイロンN(ホソメP1.5大阪魂
1,060税込1,166
1個
翌々日出荷
形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。
ピッチ(mm)1.5
HEPTAGON CALIBER 24 M12×P1.5 BK KYOEIHEPTAGON CALIBER 24 M12×P1.5 BKKYOEI
559税込615
1個ほか
4日以内出荷
ブラックサイズM12×P1.5
HEPTAGON CALIBER 24 M12×P1.5 Chrome KYOEIHEPTAGON CALIBER 24 M12×P1.5 ChromeKYOEI
499税込549
1個ほか
4日以内出荷
メッキサイズM12×P1.5
HEPTAGON CALIBER 24 M14×P1.5 BK KYOEIHEPTAGON CALIBER 24 M14×P1.5 BKKYOEI
699税込769
1個ほか
4日以内出荷
ブラックサイズM14×P1.5
六角ナット 2種 その他細目(ステンレス) 大阪魂六角ナット 2種 その他細目(ステンレス)大阪魂
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
材質ステンレスねじピッチ1.5規格2種ねじの種類ナット関連資料(0.13MB)ねじ山種類メートル細目
六角ナット 1種 その他細目(鉄/生地)(小箱) 大阪魂六角ナット 1種 その他細目(鉄/生地)(小箱)大阪魂
6,798税込7,478
1箱(30個)
翌々日出荷
材質規格1種ねじの種類ナット表面処理生地ねじ山種類メートル細目
六角ナット 3種 その他細目(鉄/生地)(小箱) 大阪魂六角ナット 3種 その他細目(鉄/生地)(小箱)大阪魂
8,798税込9,678
1箱(40個)
翌々日出荷
材質規格3種ねじの種類ナット表面処理生地ねじ山種類メートル細目
CAP(ホソメ(P-1.5 大阪魂CAP(ホソメ(P-1.5大阪魂
1,872税込2,059
1個
翌々日出荷
NC旋盤用コレットホルダ クーラント用バックアップスクリュー TRUSCONC旋盤用コレットホルダ クーラント用バックアップスクリューTRUSCO
969税込1,066
1個
当日出荷から翌々日出荷
ホルダに付属されているクーラント用バックアップスクリューです。 ER11C・ER16C・ER20C・ER25C・ER32C・ER40Cの6種類あります。
材質/仕上SCM440