カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(183)
  • 制御機器(99)
  • 農業機械(44)
  • ねじ・ボルト・釘(40)
  • 切削工具(33)
  • 清掃用品(29)
  • 電気材料(16)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 機構部品(14)
  • メカニカル部品(12)
  • 家電(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • テープ(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • バイク部品(6)
  • トラック純正部品(5)
  • 作業工具(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 物流用品(4)
  • 測定用品(4)
  • カー用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • オフィス家具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m2x15」の検索結果

関連キーワード
576件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋)OHSATO(大里)
269税込296
1袋(50本)
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)(+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋)OHSATO(大里)
259税込285
1袋(50本)
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製十字穴付のナベ小ねじです。
用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
99税込109
1パック(4本)
当日出荷から4日以内出荷
十字穴の付いたナベ小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)(+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
99税込109
1パック(4本)
当日出荷から5日以内出荷
十字穴の付いた皿小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
M2 x15mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/15本) エスコM2 x15mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/15本)エスコ
250税込275
1パック(15本)
当日出荷
ねじ径M2長さ(mm)15頭部形状鍋頭材質ステンレスエスコ品番EA949NF-215
M2 x15mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/15本) エスコM2 x15mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/15本)エスコ
250税込275
1パック(15本)
当日出荷
ねじ径M2長さ(mm)15頭部形状皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949NB-215
M2 x15mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/54本) エスコM2 x15mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/54本)エスコ
250税込275
1パック(54本)
当日出荷
ねじ径M2長さ(mm)15頭部形状鍋頭表面処理ユニクロメッキエスコ品番EA949NE-215関連資料仕様(0.14MB)
M2 x15mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/14本) エスコM2 x15mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/14本)エスコ
250税込275
1パック(14本)
翌日出荷
ねじ径M2長さ(mm)15頭部形状トラス頭材質ステンレスエスコ品番EA949NH-215
M2  x15mm 皿頭小ねじ(真鍮/65本) エスコM2 x15mm 皿頭小ねじ(真鍮/65本)エスコ
815税込897
1パック(65本)
翌日出荷
ねじ径M2長さ(mm)15頭部形状皿頭材質真鍮エスコ品番EA949NU-206
M2  x15mm 鍋頭小ねじ(真鍮/75本) エスコM2 x15mm 鍋頭小ねじ(真鍮/75本)エスコ
860税込946
1パック(75本)
翌日出荷
ねじ径M2長さ(mm)15頭部形状ナベ材質真鍮(ニッケルメッキ)エスコ品番EA949NT-206
M2 x15mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/13本) エスコM2 x15mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/13本)エスコ
250税込275
1パック(13本)
翌日出荷
ねじ径M2長さ(mm)15頭部形状丸皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949ND-215
エンドミル 超硬S テーパ刃 2CSTEM EIKO(栄工舎)エンドミル 超硬S テーパ刃 2CSTEMEIKO(栄工舎)
9,298税込10,228
1本
翌々日出荷
材質超微粒子刃数2
超硬ソリッドテーパーエンドミル(ミディアム) EIKO(栄工舎)超硬ソリッドテーパーエンドミル(ミディアム)EIKO(栄工舎)
41,980税込46,178
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄/合金鋼材質超微粒子刃数2枚刃
M2 x15mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/30本) エスコM2 x15mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/30本)エスコ
310税込341
1パック(30本)
翌日出荷
表面処理3価クロメートエスコ品番EA949NG-215長さ(mm)15ねじ径M2頭部形状鍋頭
M2 x15mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/44本) エスコM2 x15mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/44本)エスコ
250税込275
1パック(44本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NA-215長さ(mm)15ねじ径M2表面処理三価クロメート頭部形状皿頭
ND-M01/ND-M11/NDC-100共通 オプション品 NDシリーズ 日伸理化ND-M01/ND-M11/NDC-100共通 オプション品 NDシリーズ日伸理化
21,980税込24,178
1個
10日以内出荷
ND-M01/ND-M11/NDC-100用アルミブロック。マイクロチューブ用。2.0mLストレート×15本用。
仕様●適合機種 ND-M01/ND-M11/NDC-100●アルミブロック●W70×D60×H45●マイクロチューブ用●2.0mLストレート×15本用アズワン品番65-8129-95
スタンドオフ 六角 黄銅 M2 x 15mm 1箱 2000個入 WURTH ELEKTRONIKスタンドオフ 六角 黄銅 M2 x 15mm 1箱 2000個入WURTH ELEKTRONIK
169,800税込186,780
1箱(2000個)
6日以内出荷
仕様●本体長さ:15mm●呼び径:M2●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●コード番号:205-2886アズワン品番65-7919-10
スタンドオフ 六角 黄銅 M2 x 15mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIKスタンドオフ 六角 黄銅 M2 x 15mm 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
1,198税込1,318
1袋(10個)
6日以内出荷
Wurth Elektronik WA-SBRII シリーズ M2 内部ねじには、オス / メススペーサスタッドがあります。表面はニッケル仕上げの黄銅製です。長さ:15 mm レンチ( SW ):4 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃
仕様●本体長さ:15mm●呼び径:M2●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●コード番号:205-2887アズワン品番65-7918-95
2.0x15 m 防獣ネット(ステンレス入り) エスコ2.0x15 m 防獣ネット(ステンレス入り)エスコ
15,000税込16,500
1個
翌日出荷
強度のすぐれたステンレスを編み込んでいます。 噛み切り、擦れに強く、猪や鹿に最適です。 設置用ロープ取付済み。
エスコ品番EA952AD-148質量(kg)2.3寸法(m)2(H)×15
1/2インチx15m 手廻し ドレンクリーナー エスコ1/2インチx15m 手廻し ドレンクリーナーエスコ
155,900税込171,490
1個
翌日出荷
エスコ品番EA340GG
RS PRO DINレール 2m x 15mm x 5.5mm RS PRORS PRO DINレール 2m x 15mm x 5.5mmRS PRO
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
RS Pro ミニチュア TOP Hat DIN レール 2000 mm x 15 mm x 5.5 RS Pro TS-15 ミニ DIN レールは、さまざまな電気及び産業機器の取り付けに使用できます。TS-15 レール又はミニチュア TOP ハットは、冷間圧延スチール製で、亜鉛めっきが施され、透明不動態化処理されています。これにより、強度と耐腐食性が確保されています。DIN レール Terminal Block 、電源、プラグインリレー、タイマモジュール、パネルメータに使用されます。 I/O デバイス、ロボット、オートメーションデバイス、制御デバイス。さまざまな長さのものがあり、溝付き / 溝なし(穴あき)プロファイルが用意されているため、取り付けや配線が簡単です。 特長と利点 業界標準の対称レールの寸法: 2000 x 15 x 5.5 mm (長さ x 幅 x 高さ) EN60715 に準拠しています DINレールとは何ですか. DIN レールは、制御キャビネット、エンクロージャラック、パネルに電気、空圧、油圧コンポーネントを取り付けるために使用される金属製レールです。DINレールは、Deutsch Institute von Normen (DIN)により規定されている特定の規格一式に準拠するように製造されています。プロファイルが同形なので、コンポーネントを複数の異なるメーカーやサプライヤから調達でき、すべての製品を同じレールに取り付けることができることがわかっているので安心です。 なぜRS ProミニチュアトップハットDINレールを使用するのですか. RS Pro DIN レールを使用すれば、電気部品を安全確実に取り付けることができます。これにより、配線を迅速かつ効率的に接続及び保守できる中心的な場所が提供されます。省スペース. DIN レール端子及び小型の DIN 取り付け部品をより小さなスペースに収容できます。時間の節約 - DIN 取り付け部品をレールに簡単にスライド又ははめ込むことができます。リレー、タイマー、回路ブレーカなどの製品を互換性のあるベースに取り付けて、迅速に接続することもできます。コスト削減. DIN レールは、コンポーネントの取り付け密度を高め、配線コストとエンクロージャスペースを削減できるため、コスト効果の高いソリューションとなります。
仕様互換性 = ミニトップハット長さ = 2m奥行 = 15mm高さ = 5.5mmDINレールタイプ = 無孔RoHS指令(10物質対応)対応
15x10mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト) エスコ15x10mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト)エスコ
925税込1,018
1個
当日出荷
酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材仕様食品衛生法適合材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用
サラキャップボルトセット M8x15 (2pcs) ステンレス POSH Faithサラキャップボルトセット M8x15 (2pcs) ステンレスPOSH Faith
239税込263
1セット
翌々日出荷
2PCS/SET
M5x15[NO.2]ユリヤねじ(白/6個) エスコM5x15[NO.2]ユリヤねじ(白/6個)エスコ
375税込413
1袋(6個)
翌日出荷
エスコ品番EA949TR-153
M4x15[NO.2]ユリヤねじ(白/6個) エスコM4x15[NO.2]ユリヤねじ(白/6個)エスコ
355税込391
1袋(6個)
翌日出荷
エスコ品番EA949TR-144
サラキャップボルトセット M6x15 (2pcs) ステンレス POSH Faithサラキャップボルトセット M6x15 (2pcs) ステンレスPOSH Faith
169税込186
1セット
翌々日出荷
2PCS/SET
15mmx1.4x2m アルミ管 エスコ15mmx1.4x2m アルミ管エスコ
4,990税込5,489
1セット(2本)
翌日出荷
材質アルミ(A1070)全長(m)2外径(Φmm)15エスコ品番EA440DL-15肉厚(mm)1.4
M4x15[NO.2]ユリヤねじ(黒/6個) エスコM4x15[NO.2]ユリヤねじ(黒/6個)エスコ
355税込391
1袋(6個)
翌日出荷
エスコ品番EA949TR-44
15x15mmx2m アルミアングル(シルバー/つや消/10本) エスコ15x15mmx2m アルミアングル(シルバー/つや消/10本)エスコ
8,950税込9,845
1組(10本)
翌日出荷
材質アルミニウムシルバー1辺(角)(mm)15アズワン品番64-2209-76入数10
Wurth Elektronik コモンモードチョーク, 2 x 12 mH, 10A, 2 x 15mΩ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik コモンモードチョーク, 2 x 12 mH, 10A, 2 x 15mΩWURTH ELEKTRONIK
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 2 x 12 mH最大直流電流 = 10A取り付けタイプ = スルーホール最大直流抵抗 = 2 x 15mΩ許容差 = -30 → +50%長さ = 34mm奥行き = 23mm高さ = 36mm寸法 = 34 x 23 x 36mmコア材料 = ナノ結晶最大自己共振周波数 = 1 kHz → 300 MHzリードピッチ = 25mmシリーズ = WE-CMBNCリード径 = 1.2mmWurth WE-CMBNCシリーズコモンモード電源ラインチョーク. 非常に高い透磁率のナノ結晶コア材質 プラスチックケース及び巻線スペーサで絶縁の強化 高温での高く安定したインダクタンス値 高定格電流 ブロードバンド抑制 小型サイズ周波数範囲: 1 kHz-300 MHz. 用途:. パワーエレクトロニクス 電源ライン入力及び出力フィルタ モータでの電波干渉抑制 コモンモードノイズの抑制RoHS指令(10物質対応)対応
M5x15[NO.2]ユリヤねじ(黒/6個) エスコM5x15[NO.2]ユリヤねじ(黒/6個)エスコ(2件のレビュー)
375税込413
1袋(6個)
翌日出荷
エスコ品番EA949TR-53
RS PRO チェーンガイド, タイプ 06B, 緑, 2m x 15mm x 10mm RS PRORS PRO チェーンガイド, タイプ 06B, 緑, 2m x 15mm x 10mmRS PRO
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
機械加工チェーンガイドウェアストリップRS Proのチェーンガイド06Bです。特長と利点優れた耐摩耗性非常に高い伸張強度-269℃の低温で亀裂、割れ又は層割れなし高いノッチ付き衝撃強度高い応力速度でエネルギーを吸収低摩擦係数非常に優れた耐薬品性無吸湿材質: U.H.M.W.Pe (超高分子量ポリエチレン)製品用途の情報DIN8187シンプレックスローラーチェーン用のガイドレールとして製造されています。
仕様チェーンタイプ = 06B幅 = 15mm高さ = 10mmプロファイル = GR1長さ = 2m材料 = PEカラー = 緑RoHS指令(10物質対応)対応
15x10mmx2m隙間埋めテープ(グレー) エスコ15x10mmx2m隙間埋めテープ(グレー)エスコ
900税込990
1個
当日出荷
酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材仕様食品衛生法適合材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用
6角高ナット M8X1.25H15(2個) TAKEGAWA(武川)6角高ナット M8X1.25H15(2個)TAKEGAWA(武川)
499税込549
1個
3日以内出荷
M 6x15mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/8本) エスコM 6x15mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/8本)エスコ
615税込677
1パック(8本)
翌日出荷
エスコ品番EA949LJ-615A
15x9mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー) エスコ15x9mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー)エスコ
1,610税込1,771
1個
当日出荷
エスコ品番EA944KD-122主な用途隙間用
M10x15mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本 エスコM10x15mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本エスコ
1,030税込1,133
1パック(2本)
翌日出荷
仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM10×15mmねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM10強度A2-100
M8x15mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/6本 エスコM8x15mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/6本エスコ
1,010税込1,111
1パック(6本)
翌日出荷
仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM8×15mmねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM8強度A2-100
M10x15mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本 エスコM10x15mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本エスコ
615税込677
1本
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1.5頭部高さ(mm)6.0引張強度(N/mm2)1000アズワン品番64-7964-55強度A2-100入数1ねじサイズM10×15
防水防塵デジタルカメラ コダック防水防塵デジタルカメラコダック(15件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
防水/15m 防塵/IP6X 耐衝撃/2m
用途防水、防塵機能搭載なので、ハードな環境下や水中、工事現場で活躍!付属品充電式リチウムイオン電池、リストストラップ、かんたん操作ガイド、USBケーブル、ACアダプター、他質量(g)約176電源充電式リチウムイオン電池有効画素数約1635万画素機能電子式手ブレ軽減、CALSモード液晶サイズ2.7型ズーム(光学/デジタル)4倍/6倍対応メディアマイクロSDカード/マイクロSDHCカード(32GBまでサポート)防塵防水性能IP6X撮像素子1/2.3インチ BSI CMOSISO感度設定100~3200外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約103.2×66.7×52.4入出力端子USB2.0
関連キーワード
...