カテゴリ

  • バイク純正部品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 制御機器(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 家電(1)

「m2xf2」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FPC/FFCコネクタ 回転 バックロック方式 XF2M omron(オムロン)FPC/FFCコネクタ 回転 バックロック方式 XF2Momron(オムロン)
1,298税込1,428
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
取付方式表面実装ピッチ(mm)0.5使用温度範囲(℃)-30~+85(ただし、結露・氷結のないこと)シリーズXF2M定格電圧(V)AC/DC50端子の種類上接点及び下接点定格電流(A)0.5材質(ハウジング)LCP樹脂(UL94 V-0)行数1材質(コンタクト)ばね用銅合金ロック機構ありボディ向きライトアングルジェンダーメス表面処理(コンタクト)ニッケル下地(2μm)/(接触部)金めっき(0.15μm)
PoE+対応(240W)1Gポートx10 SFP+スロットx2 フルマネージスイッチ NETGEARPoE+対応(240W)1Gポートx10 SFP+スロットx2 フルマネージスイッチNETGEAR
219,800税込241,780
1個
翌々日出荷
NETGEARはAV over IP(映像や音声をIPネットワーク上で配信する技術)の標準化を推進するSDVoEアライアンスを設立した唯一のスイッチングハブメーカーとして、ProAVシステムに最適化されたスイッチを開発しました。NETGEARのProAV対応スイッチはIPネットワークを利用することで、複雑な配線による導入コストを削減し、設置場所や距離の制限がないシステムの導入を可能にします。M4250-10G2XF-PoE+(GSM4212PX)はギガビットポートを10個と10G SFP+スロットを2個搭載、PoE+に対応しており、1ポートあたり30W、8ポート合計で240Wの電力を供給します。またPIMルーティングなど設定が不要なプラグアンドプレイマルチキャスト用のためのIGMP+(IGMPプラス)をサポートし、AV over IPネットワークで共通のL2技術を使用して、システムアーキテクチャを大幅に簡素化します。必要なポート数のモデルを選んで、エンドポイントデバイスを接続すれば、あとはスイッチの電源を入れるだけ簡単にProAV環境を構築できます。AV専用設定画面のほか、通常のIT設定用のWeb管理画面も利用できます。
PoE+(220W) 1G×8 SFP+×2 フルマネージスイッチ NETGEARPoE+(220W) 1G×8 SFP+×2 フルマネージスイッチNETGEAR
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
NETGEARはAV over IP (映像や音声をIPネットワーク上で配信する技術) の標準化を推進するSDVoEアライアンスを設立した唯一のスイッチングハブメーカーとして、ProAVシステムに最適化されたスイッチを開発しました。NETGEARのProAV対応スイッチはIPネットワークを利用することで、複雑な配線による導入コストを削減し、設置場所や距離の制限がないシステムの導入を可能にします。M4250-8G2XF-PoE+ (GSM4210PX) はギガビットポートを8個とSFP+スロットを2個搭載、PoE+に対応しており、1ポート当たり30W、8ポート合計で220Wの電力を供給します。またPIMルーティングなど設定が不要なプラグアンドプレイマルチキャスト用のためのIGMP+(IGMPプラス)をサポートし、AV over IPネットワークで共通のL2技術を使用して、システムアーキテクチャを大幅に簡素化します。必要なポート数のモデルを選んで、エンドポイントデバイスを接続すれば、あとはスイッチの電源を入れるだけ簡単にProAV環境を構築できます。AV専用設定画面のほか、通常のIT設定用のWeb管理画面も利用できます。デスクトップ型で会議室などにも手軽に設置できます。
【レンタル】インスペクションカメラ イチネンTASCO【レンタル】インスペクションカメライチネンTASCO
6,598税込7,258
1台
翌日出荷から3日以内出荷
カメラヘッドがぐるぐる動く、縦回転180°×横回転360° WOHLER社は、ドイツに本社を置き、70年以上に渡り計測器・内視鏡・暖房器具用清掃用具・空調機器などの分野で革新的な存在を担ってきたメーカーです。 先端径Φ40mmの可動式カメラ・またロッドの長さが30m(ロッド径Φ7mm)のタイプです。
仕様【カメラ径】先端カメラ径:Φ40mm(プロテクタ使用時Φ45mm)【ロッド】ロッド径:Φ7mm、ロッド長:30m、材質:グラスファイバー【カメラ可動範囲】縦180°、横360°【カメラ画素数】CCDカメラ/43万画素【記録機能】SDカード式、動画記録(2GBで約1時間)セット内容本体(先端可動カメラ TA417XF リール付き)、グラスファイバーロッド(30m)、ニッケル水素専用電池x2個、交換用カメラヘッドドームx5個、SDカード(2GB)、MiniUSBケーブル、収納ケース寸法(mm)(ケース)508x432x432、(カメラ部)40x60質量(kg)8.2防水性カメラヘッド・ロッド部防水(IP67)水深1mまで焦点距離2cm~∞
リモートレリーズ 富士フイルムリモートレリーズ富士フイルム
5,500税込6,050
1個
5日以内出荷
Φ2.5mm 端子を持つリモートレリーズです。カメラと同様にシャッターボタンを半押しするとピントが合い、さらに最後まで押し込むと撮影されます。バルブ撮影時または連続撮影時には、シャッターボタンをスライドさせてロックすることができます。L 字変換ケーブルをセットにしており、収納性を高めるとともに意図しないケーブルの脱落を防ぎます。
対応機種FUJIFILM GFX 50S、X-H1、X-Pro2、X-T3、X-T2、X-T1、X-T20、X-T10、X-T100、X-E3、X-E2、X-M1、X-A5、X-A3、X-A2、X-A1、X100F、X100T、X70、X30、XF10、XQ2、XQ1
ボデイ,フロントロワ- 2 1WD-XF83M-D0-P2 YAMAHA(ヤマハ)ボデイ,フロントロワ- 2 1WD-XF83M-D0-P2YAMAHA(ヤマハ)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
ボディ フロントロワー 2 1WD-XF83M-60-P2 YAMAHA(ヤマハ)ボディ フロントロワー 2 1WD-XF83M-60-P2YAMAHA(ヤマハ)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
ボデイ,フロントロワ- 2 1WD-XF83M-C0-P2 YAMAHA(ヤマハ)ボデイ,フロントロワ- 2 1WD-XF83M-C0-P2YAMAHA(ヤマハ)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
ボデイ,フロントロワ- 2 1WD-XF83M-30-P2 YAMAHA(ヤマハ)ボデイ,フロントロワ- 2 1WD-XF83M-30-P2YAMAHA(ヤマハ)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
ボデイ,フロントロワ- 2 1WD-XF83M-A0-P2 YAMAHA(ヤマハ)ボデイ,フロントロワ- 2 1WD-XF83M-A0-P2YAMAHA(ヤマハ)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
ボデイ,フロントロワー 2 1WD-XF83M-80-P2 YAMAHA(ヤマハ)ボデイ,フロントロワー 2 1WD-XF83M-80-P2YAMAHA(ヤマハ)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
ボデイ,フロントロワ- 2 1WD-XF83M-B0-P2 YAMAHA(ヤマハ)ボデイ,フロントロワ- 2 1WD-XF83M-B0-P2YAMAHA(ヤマハ)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
ボディ フロントロワー 2 1WD-XF83M-90-P2 YAMAHA(ヤマハ)ボディ フロントロワー 2 1WD-XF83M-90-P2YAMAHA(ヤマハ)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
NETGEAR APS254W-10000S MSM4310およびGSM4210PX用254W Powerアダプター NETGEARNETGEAR APS254W-10000S MSM4310およびGSM4210PX用254W PowerアダプターNETGEAR
86,980税込95,678
1台
62日以内出荷
M4250-10G2XF-PoE+ (GSM4210PX)およびM4350-8M2XV (MSM4310)用外部電源アダプターC14コネクターローカルAC電源コード(別売)と組み合わせて使用してください。110V-240V AC電源入力最大出力254W(110/220V AC時)
付属品254W電源アダプター、インストールガイド幅(mm)88.9高さ(mm)39奥行(mm)197出力電源出力:最大254W入力電源入力:110V-240V互換性M4250-10G2XF-PoE+ (GSM4210PX)、M4350-8M2XV (MSM4310)RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプC14
CM2X-Z 10/11 - 低速シリンダ/複動:片ロッド クリーンシリーズ SMCCM2X-Z 10/11 - 低速シリンダ/複動:片ロッド クリーンシリーズSMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
作動方式複動:片ロッドクッション(-) ラバークッションポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CM2X-Z/CDM2X-Z - 低速シリンダ/複動:片ロッド(CM2XF20) SMCCM2X-Z/CDM2X-Z - 低速シリンダ/複動:片ロッド(CM2XF20)SMC
5,698税込6,268
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CM2X-Z/CDM2X-Z - 低速シリンダ/複動:片ロッド(CM2XF25) SMCCM2X-Z/CDM2X-Z - 低速シリンダ/複動:片ロッド(CM2XF25)SMC
9,598税込10,558
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CM2X-Z/CDM2X-Z - 低速シリンダ/複動:片ロッド(CDM2XF20) SMCCM2X-Z/CDM2X-Z - 低速シリンダ/複動:片ロッド(CDM2XF20)SMC
8,298税込9,128
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
CM2X-Z/CDM2X-Z - 低速シリンダ/複動:片ロッド(CDM2XF25) SMCCM2X-Z/CDM2X-Z - 低速シリンダ/複動:片ロッド(CDM2XF25)SMC
13,980税込15,378
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら