SMC
CM2X-Z/CDM2X-Z - 低速シリンダ/複動:片ロッド(CM2XF25)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37605295
CM2XF25-150Z
CADデータダウンロード
150
¥
10,620
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37605304
CM2XF25-300Z
CADデータダウンロード
300
¥
14,910
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37605277
CM2XF25-25Z
CADデータダウンロード
25
¥
7,040
取扱い終了
返品不可
37605286
CM2XF25-50Z
CADデータダウンロード
50
¥
7,760
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください